カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(83)
- 建築金物(79)
- 農業機械(78)
- バイク純正部品(49)
- 切削工具(36)
- 制御機器(34)
- パソコン/周辺機器(22)
- 自動車補修部品(21)
- 空調・照明・電設資材(20)
- 手袋(20)
- 機構部品(18)
- 安全標識(13)
- 家電(13)
- 測定用品(12)
- 科学研究・開発用品(12)
- ねじ・ボルト・釘(11)
- 作業工具(11)
- バイク部品(10)
- オフィス家具(10)
- 物流用品(9)
- 医療(9)
- 卓上消耗品(8)
- 厨房用品(7)
- 電気材料(7)
- FA担当者のオススメ新商品(7)
- 建材・エクステリア(7)
- 研磨材(7)
- 配管・水廻り設備部材(6)
- フォークリフト・産機・建機用品(6)
- 縫製用品(6)
- メカニカル部品(5)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
- カー用品(5)
- はんだ関連・静電気対策用品(4)
- 店舗什器・備品(4)
- 船舶用品・漁業資材(4)
- 安全用品(4)
- 介護用品(4)
- 自動車純正部品(4)
- 油圧機器・油圧ホース(4)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
- 保管用品(3)
- 作業服(3)
- 電動工具(3)
- 梱包用品(2)
- 溶接用品(2)
- 防災用品(2)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
- バッテリー・電装(2)
- 事務用品(2)
- トラック純正部品(2)
- 清掃用品(1)
- 防犯用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 住設機器(1)
- 安全保護具(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 学童・教育用品(1)
- 農業・園芸資材(1)
- トラック用品・パーツ(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(5)
- NASTA(ナスタ)(75)
- SMC(65)
- BIGM(丸山製作所)(48)
- YAMAHA(ヤマハ)(38)
- ユニワールド(20)
- 三菱(19)
- タンガロイ(16)
- メディアカバーマーケット(12)
- ホンダ(11)
- omron(オムロン)(8)
- 未来工業(8)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(7)
- ケルン(7)
- イマオコーポレーション(6)
- ELPA(6)
- 永田製作所(6)
- エスコ(5)
- CKD(5)
- Panasonic(パナソニック)(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「ks-8」の検索結果

KS8用 交換用活性炭
サンハヤト¥29,980税込¥32,9781個10日以内出荷設置型小型スクラバー KS-8用の交換用活性炭です。型番FT-KS81対応商品KS-8寿命活性炭フィルター:1000時間(ファン稼働時間)危険物の類別非危険物入数1個
一般電気用はんだこて
goot(太洋電機産業)(32件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷長寿命こて先、レッドチップ。作業性重視の軽量グリップ。電源(V)AC100電圧(V)100コード長さ(m)1.5ヒーターニクロムヒーター
六角軸月光ドリルショート
SK11(6件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1本当日出荷月光ドリルが初となるSK-11とのコラボレーションした月光ドリルのショートサイズです。ショートサイズにて狭い場所で確実な穴あけと切削力を実現しました。難削材と言われているステンレスは勿論、一般鋼やアルミなどの穴あけ作業に最適です。用途ステンレス・一般鋼・アルミなどの穴あけ作業。材質コバルトハイス鋼シャンク径(mm)6.35
電源タップ
サンワサプライ¥5,698~税込¥6,268~1個当日出荷3P抜け止め、VCTFコード仕様、3Pプラグ(絶縁キャップ付き)のタップです。電源状態が確認できる通電ランプ付きです。裏面にマグネットが付いているので、スチールのデスクなどに仮固定することができます。メンテナンスがしやすく便利です。差込口部分に熱・衝撃に強いユリア樹脂を採用して二重構造にしています。トラッキング火災予防に有効な絶縁キャップ付き3P(接地付き)プラグです。ゴミが少なく、環境に優しい簡易ビニール袋パッケージを採用しています。規格PSE準拠スイッチなし定格電力(W)1500以下定格15A・125V(合計1500Wまで)適合規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品定格電圧(V)125コンセント形状3P抜け止め定格電流(A)15コードVCTF2.0平方ミリメートル×2芯、0.75平方ミリメートル×1芯(アース)仕上り外形寸法約直径8.5mmアース端子○マグネット○プラグ形状ストレートコード種類VCTFRoHS指令(10物質対応)対応USBポートなし雷ガード×耐トラッキング○
電源タップ
サンワサプライ¥4,998~税込¥5,498~1本当日出荷オフィスでの使用に最適な3P平行刃、3Pプラグ仕様の電源タップです。電源状態が確認できる通電ランプ付きです。裏面にマグネットが付いているので、スチールのデスクなどに仮固定することができ便利です。差込口部分に熱・衝撃に強いユリア樹脂を使用し二重構造の安全設計です。トラッキング火災予防に有効な絶縁キャップ付き3Pプラグを採用しています。ゴミが少なく、環境に優しい簡易ビニール袋パッケージです。仕様絶縁キャップ:あり色グレー適合規格PSE定格容量15A・125Vプラグ平行型シャッターなしアース端子あり差込口ノーマルタイプマグネットありプラグ形状3Pコード種類ビニルキャブタイヤ丸形コード(VCTF)導体コード:2.0SQ×0.75SQ(アース)RoHS指令(10物質対応)対応仕上外径(Φmm)コード:8.5差込口形状3P雷ガードなし
丸型レジスター
NASTA(ナスタ)(19件のレビュー)¥599~税込¥659~1個当日出荷グリル部は左に回して取り外しができます。フィルターの交換や、網部等内部の清掃が容易です。 防虫網無・防虫網付・防虫網付花粉除去用フィルター付の3種類をご用意しております。 フード・ガラリにキョーワナスタ社製品ダンパー付(バイメタル式)をご使用の場合、レジスター側からリセットできます。色シルバーグレー
デジタルスケール「ガナッシュ」
ドリテック(3件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981台当日出荷シンプルで使いやすい 皿が大きいから少し大きいものもはかりやすい 立てて置けるから収納しやすい 操作しやすい大きなボタン 切り忘れにも安心のオートパワーオフ機能付仕様0表示ボタン:あり、壁掛け用フック穴:あり色ホワイト電源単4形乾電池最小表示1gオートパワーオフ約4分安定所要時間約3秒画面寸法(mm)60×30ひょう量単位g
真鍮製 バルブ式中圧用ソケットカプラー
(13件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷ソケット・プラグ両方に自動開閉バルブが内蔵された両路開閉型です。ソケットとプラグを分離した瞬間に、ソケット側・プラグ側とも完全な密封状態となります。最新の加工技術を駆使して高精度に仕上げていますので、分離時・連結時ともに気密性にすぐれています。連結と同時に通路が開き、分離と同時に通路が閉じるため、流体の損失やエアの混入はほとんどありません。用途水配管、酸素、海水、アセチレン、スチーム配管、化学薬品、化学プラント、高圧ガス配管他バルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット使用流体ガソリン、重油、灯油、水、蒸気等材質(Oリング)フッ素ゴム互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます。サイズが異なる場合は接続できません。販売区分業務用
スパイラルチューブ KSシリーズ
興和化成(1件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1巻当日出荷から18日以内出荷弾力性が強く、曲げても折れることがありません。 ナイロンスパイラルチューブは耐熱性、耐摩耗性に優れています。 電気絶縁性、種々の耐薬品性に優れています。材質ポリエチレン使用温度範囲(℃)-20~60
真鍮製 バルブ式中圧用プラグカプラー
(12件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381個当日出荷ソケット・プラグ両方に自動開閉バルブが内蔵された両路開閉型です。ソケットとプラグを分離した瞬間に、ソケット側・プラグ側とも完全な密封状態となります。最新の加工技術を駆使して高精度に仕上げていますので、分離時・連結時ともに気密性にすぐれています。連結と同時に通路が開き、分離と同時に通路が閉じるため、流体の損失やエアの混入はほとんどありません。用途水配管、酸素、海水、アセチレン、スチーム配管、化学薬品、化学プラント、高圧ガス配管他バルブ構造バルブ有ソケットorプラグプラグ使用流体ガソリン、重油、灯油、水、蒸気等材質(Oリング)フッ素ゴム互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます。サイズが異なる場合は接続できません。販売区分業務用
オイルブラウン内綿マジック
ユニワールド(13件のレビュー)¥899税込¥9891双当日出荷A級革を厳選!プロ仕様の牛本革内綿マジックタイプ!!水に濡れたあとも柔らかさが持続するソフトオイル加工を施しているから洗って繰り返し使える。用途鉄工・金属業・土木・建築・鉄筋・仮枠・荷役・運送・重機運転・農業・林業・日曜大工・ガーデニング・野外キャンプ
スッポンゼリー状接着剤フック
大一鋼業(1件のレビュー)¥499税込¥5491パック(2個)当日出荷本体裏にゼリー状接着剤を塗るだけで簡単に取り付け出来ます。用途外壁、屋内等の様々な商品に材質フック:ABS樹脂、金属部:ステンレス色ホワイト
ボールポイント六角棒レンチ(首下ショート)
TRUSCO(6件のレビュー)¥789税込¥8681本当日出荷高トルク、強靭なニッケルクロムモリブデン鋼を採用しています。ホルダが回転でき、各サイズのレンチの出し入れがしやすいです。形状L型タイプ首下ショート硬度HRC55~60先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
SUS製 バルブ式中圧用ソケットカプラー
(1件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781個当日出荷ソケット・プラグ両方に自動開閉バルブが内蔵された両路開閉型です。ソケットとプラグを分離した瞬間に、ソケット側・プラグ側とも完全な密封状態となります。最新の加工技術を駆使して高精度に仕上げていますので、分離時・連結時ともに気密性にすぐれています。連結と同時に通路が開き、分離と同時に通路が閉じるため、流体の損失やエアの混入はほとんどありません。用途水配管、酸素、海水、アセチレン、スチーム配管、化学薬品、化学プラント、高圧ガス配管他材質(本体)SUS304タイプオネジ接続用使用温度範囲(℃)-20~180ソケットorプラグソケット使用流体アルカリ、塩水等材質(Oリング)フッ素ゴム互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます。サイズが異なる場合は接続できません。販売区分業務用
SUS製 バルブ式中圧用プラグカプラー
(3件のレビュー)¥6,898税込¥7,5881個当日出荷ソケット・プラグ両方に自動開閉バルブが内蔵された両路開閉型です。ソケットとプラグを分離した瞬間に、ソケット側・プラグ側とも完全な密封状態となります。最新の加工技術を駆使して高精度に仕上げていますので、分離時・連結時ともに気密性にすぐれています。連結と同時に通路が開き、分離と同時に通路が閉じるため、流体の損失やエアの混入はほとんどありません。用途水配管、酸素、海水、アセチレン、スチーム配管、化学薬品、化学プラント、高圧ガス配管他材質(本体)SUS304タイプオネジ接続用使用温度範囲(℃)-20~180ソケットorプラグプラグ使用流体アルカリ、塩水等材質(Oリング)フッ素ゴム互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます。サイズが異なる場合は接続できません。販売区分業務用
プッシュ式レジスター断熱密閉型(アレルフィルター付)
NASTA(ナスタ)(3件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷前面パネル中央を押すだけで3段階の給気量調整、密閉ができるプッシュ開閉方式です。高層住宅特有の強風の吹込により発生する不快な風切音を解消した密閉タイプです。(前面パネル閉時)。アレルフィルター付(20μm花粉約90%除去・花粉アレルゲンを約90%抑制)は花粉や粉塵・ほこりの侵入を大幅に減少させます。防虫網付(ABS樹脂成形網)。前面パネルが取り外せますので、フィルター等、内部の清掃が容易です。内部構造部が丸ごと取り外しできますので、フード・ガラリ部にキョーワナスタ製品ダンパー付(バイメタル式)をご使用の場合、レジスター側からリセットできます。仕様網・アレルフィルター付材質ABS樹脂色シルバーグレー種類角型レジスター
プレート シール付
光¥1,998税込¥2,1981枚ほか当日出荷から3日以内出荷シャープな印象の、ステンレス製鏡面仕上げ標示プレートです レストラン・ホテル・店舗等に、高級感を演出します仕様テープ付材質ステンレスSUS304寸法(mm)80×80×1
くさびナットA型(ステンレス)(パック品)
サンワ・アイ(8件のレビュー)¥479税込¥5271パック(6個)当日出荷から5日以内出荷ねじ谷底部を「くさび形」の特殊形状に成型し、ねじ山に分散して荷重をかけることで強力な緩み止め効果を発揮するナットです。 特殊な工具を使わずに通常の六角ナットと同じ作業で締付可能。高いロック効果を発揮します。材質ステンレス![キーホルダー(キーボックス専用) SONIC(ソニック)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono24110652-220823-02.jpg)
キーホルダー(キーボックス専用)
SONIC(ソニック)[文具]¥399税込¥4391袋(6個)当日出荷ネーム紙簡単取り出し機能 取り付け簡単Gリング 表示面(両面表示・ハードケース)表示サイズ(mm)12×40材質表示面=PP、リング=スチールパッケージサイズ(mm)130×90×12寸法(縦×横)(mm)60×20中紙サイズ(mm)14×40サイズ(mm)20×66×3.6
キャタツソックス(ワイドタイプ)
JEFCOM(ジェフコム)(1件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷から翌々日出荷大きくなった脚立の脚に対応した「ワイドタイプ」のキャタツソックス。床面を汚さない、キズつけない。汚れても洗濯すれば何度でも使える。1セット4個入。大きくなった脚立の脚に対応本体寸法(mm)105×75×140適合寸法(mm)使用できる脚部:最大60×100~最小25×50
オイルブラウンマジック
ユニワールド(2件のレビュー)¥869~税込¥956~1双当日出荷A級革を使用したプロ仕様の牛本革面ファスナータイプです。用途鉄工・金属業・土木・建築・鉄筋・仮枠・荷役・運送・重機運転・農業・林業・日曜大工・ガーデニング・野外キャンプ
くさびナットF型(鉄/三価クロメート)(パック品)
サンワ・アイ(1件のレビュー)¥479税込¥5271パック(11個)当日出荷から6日以内出荷抜群のゆるみ止め効果を誇り、驚くほど低コストで 誰もが簡単に締付けることが可能なゆるみ止めナットです。 ねじ谷底部を「くさび形」の特殊形状に成型し、ねじ山全体に荷重を分散させることで抜群の締付け効果を発揮します。 締結部まで手で抵抗無く組み付けすることができます。材質/仕上鉄(SWCH10R相当)/三価クロメート
電源タップ
サンワサプライ¥6,498~税込¥7,148~1個当日出荷3P抜け止め、VCTFコード仕様、3Pプラグ(絶縁キャップ付き)のタップです。電源状態が確認できる通電ランプ付きです。裏面にマグネットが付いているので、スチールのデスクなどに仮固定することができます。メンテナンスがしやすく便利です。差込口部分に熱・衝撃に強いユリア樹脂を採用して二重構造にしています。トラッキング火災予防に有効な絶縁キャップ付き3P(接地付き)プラグです。ゴミが少なく、環境に優しい簡易ビニール袋パッケージを採用しています。仕様仮固定穴間隔:407mm 差込口間隔:40mm※センターのみ60mm 重量:460g 生産地:日本タイプ抜け止め定格15A・125V(合計1500Wまで)適合規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品コンセント個数8コンセント形状3P抜け止め寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)419×43.5×26機能抜け防止ロック、 耐衝撃性、マグネット付、絶縁キャップ付コードVCTF2.0平方ミリメートル×2芯、0.75平方ミリメートル×1芯(アース)仕上り外形寸法約直径8.5mmアース端子○適合地域日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。マグネット○プラグ形状ストレート(3P絶縁キャップ付)RoHS指令(10物質対応)対応耐トラッキング○
建災防統一標識
グリーンクロス¥899税込¥9891枚当日出荷から7日以内出荷屋外耐候性の高い、ポリプロピレン製です。 建災防統一標識です。用途工場や工事現場への第三者の侵入防止及び、危険個所への侵入防止に仕様穴4箇所・角R材質ポリプロピレン製取付ビス(別売)取付穴径(mm)3
ブレーキパッドKP+ローターKDセット(KSタイプ)
DIXCEL(ディクセル)(22件のレビュー)¥7,520~税込¥8,272~1セット当日出荷から7日以内出荷同時交換で”新車並み”の効きが復活用途交換工賃もパッド・ローター同時交換で経済的仕様部分防錆処理済み、グリース付属セット内容パッド4枚、ローター2枚
家庭用肩掛蓄圧式噴霧器
TAKAGI(高儀)(1件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷レバーロック付きで、連続噴霧可能! 安全弁付きで、蓄圧式でも安心! さびにくく丈夫なステンレス伸縮パイプ!用途お庭や畑の噴霧作業に付属品肩掛蓄圧式噴霧器8L×1 、肩掛けベルト×1 、取扱説明書×1型式肩かけ式種類蓄圧式タンク容量(L)約8ホース長さ(m)約1.2アズワン品番64-4078-26ノズル形状2段1頭口
...

































![キーホルダー(キーボックス専用) SONIC(ソニック)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono24110652-220823-02.jpg)