カテゴリ

  • 農業機械(78)
  • 建築金物(75)
  • 切削工具(27)
  • パソコン/周辺機器(21)
  • 制御機器(20)
  • 手袋(20)
  • 機構部品(18)
  • 自動車補修部品(18)
  • 空調・照明・電設資材(13)
  • バイク部品(10)
  • 安全標識(9)
  • 家電(9)
  • ねじ・ボルト・釘(8)
  • 卓上消耗品(8)
  • 厨房用品(7)
  • 測定用品(7)
  • 研磨材(7)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • 電気材料(6)
  • フォークリフト・産機・建機用品(6)
  • 縫製用品(6)
  • 物流用品(5)
  • オフィス家具(5)
  • カー用品(5)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 作業工具(5)
  • メカニカル部品(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 溶接用品(2)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 事務用品(2)
  • 保管用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 安全用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 住設機器(1)
  • 安全保護具(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 電動工具(1)

「ks-8」の検索結果

443件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 自蔵式呼吸具 KS-8C用 ナイロンバッグ エア・ウォーター防災

    自蔵式呼吸具 KS-8C用 ナイロンバッグ

    エア・ウォーター防災
    25,980税込28,578
    1個
    6日以内出荷
    KS-8Cを収納可能バックです(ボンベ含む)
    寸法(mm)約670×300×260
  • KS8用 交換用活性炭 サンハヤト

    KS8用 交換用活性炭

    サンハヤト
    29,980税込32,978
    1個
    10日以内出荷
    設置型小型スクラバー KS-8用の交換用活性炭です。
    型番FT-KS81対応商品KS-8寿命活性炭フィルター:1000時間(ファン稼働時間)危険物の類別非危険物入数1個
  • (KS8)オイルセンサー CP ハンCAB ホヨウ スバル

    (KS8)オイルセンサー CP ハンCAB ホヨウ

    スバル
    12,980税込14,278
    1個
    5日以内出荷
  • 重量フック用バネ金具 大洋製器工業

    重量フック用バネ金具

    大洋製器工業(16件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1セット
    当日出荷
    リベットとばねはステンレス製。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 一般電気用はんだこて goot(太洋電機産業)

    一般電気用はんだこて

    goot(太洋電機産業)(32件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    長寿命こて先、レッドチップ。作業性重視の軽量グリップ。
    電源(V)AC100電圧(V)100コード長さ(m)1.5ヒーターニクロムヒーター
  • 六角軸月光ドリルショート SK11

    六角軸月光ドリルショート

    SK11(6件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷
    月光ドリルが初となるSK-11とのコラボレーションした月光ドリルのショートサイズです。ショートサイズにて狭い場所で確実な穴あけと切削力を実現しました。難削材と言われているステンレスは勿論、一般鋼やアルミなどの穴あけ作業に最適です。
    用途ステンレス・一般鋼・アルミなどの穴あけ作業。材質コバルトハイス鋼シャンク径(mm)6.35
  • 電源タップ サンワサプライ

    電源タップ

    サンワサプライ
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷
    3P抜け止め、VCTFコード仕様、3Pプラグ(絶縁キャップ付き)のタップです。電源状態が確認できる通電ランプ付きです。裏面にマグネットが付いているので、スチールのデスクなどに仮固定することができます。メンテナンスがしやすく便利です。差込口部分に熱・衝撃に強いユリア樹脂を採用して二重構造にしています。トラッキング火災予防に有効な絶縁キャップ付き3P(接地付き)プラグです。ゴミが少なく、環境に優しい簡易ビニール袋パッケージを採用しています。
    規格PSE準拠スイッチなし定格電力(W)1500以下定格15A・125V(合計1500Wまで)適合規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品定格電圧(V)125コンセント形状3P抜け止め定格電流(A)15コードVCTF2.0平方ミリメートル×2芯、0.75平方ミリメートル×1芯(アース)仕上り外形寸法約直径8.5mmアース端子マグネットプラグ形状ストレートコード種類VCTFRoHS指令(10物質対応)対応USBポートなし雷ガード×耐トラッキング
  • 電源タップ サンワサプライ

    電源タップ

    サンワサプライ
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷
    オフィスでの使用に最適な3P平行刃、3Pプラグ仕様の電源タップです。電源状態が確認できる通電ランプ付きです。裏面にマグネットが付いているので、スチールのデスクなどに仮固定することができ便利です。差込口部分に熱・衝撃に強いユリア樹脂を使用し二重構造の安全設計です。トラッキング火災予防に有効な絶縁キャップ付き3Pプラグを採用しています。ゴミが少なく、環境に優しい簡易ビニール袋パッケージです。
    仕様絶縁キャップ:ありグレー適合規格PSE定格容量15A・125Vプラグ平行型シャッターなしアース端子あり差込口ノーマルタイプマグネットありプラグ形状3Pコード種類ビニルキャブタイヤ丸形コード(VCTF)導体コード:2.0SQ×0.75SQ(アース)RoHS指令(10物質対応)対応仕上外径(Φmm)コード:8.5差込口形状3P雷ガードなし
  • 丸型レジスター NASTA(ナスタ)

    丸型レジスター

    NASTA(ナスタ)(19件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    グリル部は左に回して取り外しができます。フィルターの交換や、網部等内部の清掃が容易です。 防虫網無・防虫網付・防虫網付花粉除去用フィルター付の3種類をご用意しております。 フード・ガラリにキョーワナスタ社製品ダンパー付(バイメタル式)をご使用の場合、レジスター側からリセットできます。
    シルバーグレー
  • デジタルスケール「ガナッシュ」 ドリテック

    デジタルスケール「ガナッシュ」

    ドリテック(3件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1台
    当日出荷
    シンプルで使いやすい 皿が大きいから少し大きいものもはかりやすい 立てて置けるから収納しやすい 操作しやすい大きなボタン 切り忘れにも安心のオートパワーオフ機能付
    仕様0表示ボタン:あり、壁掛け用フック穴:ありホワイト電源単4形乾電池最小表示1gオートパワーオフ約4分安定所要時間約3秒画面寸法(mm)60×30ひょう量単位g
  • スパイラルチューブ KSシリーズ 興和化成

    スパイラルチューブ KSシリーズ

    興和化成(1件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1巻
    当日出荷から18日以内出荷
    弾力性が強く、曲げても折れることがありません。 ナイロンスパイラルチューブは耐熱性、耐摩耗性に優れています。 電気絶縁性、種々の耐薬品性に優れています。
    材質ポリエチレン使用温度範囲(℃)-20~60
  • ガス管用 片サドル リビラック

    ガス管用 片サドル

    リビラック(4件のレビュー)
    78税込86
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質ステンレス(SUS304)取付穴径(Φmm)4.3
  • オイルブラウン内綿マジック ユニワールド

    オイルブラウン内綿マジック

    ユニワールド(13件のレビュー)
    899税込989
    1双
    当日出荷
    A級革を厳選!プロ仕様の牛本革内綿マジックタイプ!!水に濡れたあとも柔らかさが持続するソフトオイル加工を施しているから洗って繰り返し使える。
    用途鉄工・金属業・土木・建築・鉄筋・仮枠・荷役・運送・重機運転・農業・林業・日曜大工・ガーデニング・野外キャンプ
  • 交換ニクロムヒーター goot(太洋電機産業)

    交換ニクロムヒーター

    goot(太洋電機産業)(28件のレビュー)
    439税込483
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • スッポンゼリー状接着剤フック 大一鋼業

    スッポンゼリー状接着剤フック

    大一鋼業(1件のレビュー)
    499税込549
    1パック(2個)
    当日出荷
    本体裏にゼリー状接着剤を塗るだけで簡単に取り付け出来ます。
    用途外壁、屋内等の様々な商品に材質フック:ABS樹脂、金属部:ステンレスホワイト
  • シンブル 水本機械製作所

    シンブル

    水本機械製作所(1件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質ステンレス(SUS304)種類シンブルRoHS指令(10物質対応)対応
  • ボールポイント六角棒レンチ(首下ショート) TRUSCO

    ボールポイント六角棒レンチ(首下ショート)

    TRUSCO(6件のレビュー)
    789税込868
    1本
    当日出荷
    高トルク、強靭なニッケルクロムモリブデン鋼を採用しています。ホルダが回転でき、各サイズのレンチの出し入れがしやすいです。
    形状L型タイプ首下ショート硬度HRC55~60先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • プッシュ式レジスター断熱密閉型(アレルフィルター付) NASTA(ナスタ)

    プッシュ式レジスター断熱密閉型(アレルフィルター付)

    NASTA(ナスタ)(3件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    前面パネル中央を押すだけで3段階の給気量調整、密閉ができるプッシュ開閉方式です。高層住宅特有の強風の吹込により発生する不快な風切音を解消した密閉タイプです。(前面パネル閉時)。アレルフィルター付(20μm花粉約90%除去・花粉アレルゲンを約90%抑制)は花粉や粉塵・ほこりの侵入を大幅に減少させます。防虫網付(ABS樹脂成形網)。前面パネルが取り外せますので、フィルター等、内部の清掃が容易です。内部構造部が丸ごと取り外しできますので、フード・ガラリ部にキョーワナスタ製品ダンパー付(バイメタル式)をご使用の場合、レジスター側からリセットできます。
    仕様網・アレルフィルター付材質ABS樹脂シルバーグレー種類角型レジスター
  • アルミS型カラビナ DBLTACT

    アルミS型カラビナ

    DBLTACT(1件のレビュー)
    559税込615
    1個
    当日出荷
    ダブルゲートで取り付け・取り外しが簡単! .軽量アルミ仕様で軽くてサビにくい!
    材質本体:アルミ合金、ゲート:ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
  • プレート シール付 光

    プレート シール付

    1,998税込2,198
    1枚ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    シャープな印象の、ステンレス製鏡面仕上げ標示プレートです レストラン・ホテル・店舗等に、高級感を演出します
    仕様テープ付材質ステンレスSUS304寸法(mm)80×80×1
  • カラビナハーケン ステンレス スリーエッチ

    カラビナハーケン ステンレス

    スリーエッチ
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    小型・軽量な連結金具です。
    材質ステンレス種類カラビナ
  • くさびナットA型(ステンレス)(パック品) サンワ・アイ

    くさびナットA型(ステンレス)(パック品)

    サンワ・アイ(8件のレビュー)
    479税込527
    1パック(6個)
    当日出荷から5日以内出荷
    ねじ谷底部を「くさび形」の特殊形状に成型し、ねじ山に分散して荷重をかけることで強力な緩み止め効果を発揮するナットです。 特殊な工具を使わずに通常の六角ナットと同じ作業で締付可能。高いロック効果を発揮します。
    材質ステンレス
  • 丸型レジスター NASTA(ナスタ)

    丸型レジスター

    NASTA(ナスタ)(4件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    レジスターの羽根(開閉)部分を取り外すと多目的スリーブとしても使えます。 防虫網付。(AES樹脂成形網)
    仕様防虫網付(AES樹脂成形網)材質AES樹脂シルバーグレー適合パイプSU75(内径Φ75)有効換気面積(cm2)11通気量(m3/h)(9.8Pa時)15.2
  • キーホルダー(キーボックス専用) SONIC(ソニック)[文具]

    キーホルダー(キーボックス専用)

    SONIC(ソニック)[文具]
    399税込439
    1袋(6個)
    当日出荷
    ネーム紙簡単取り出し機能 取り付け簡単Gリング 表示面(両面表示・ハードケース)
    表示サイズ(mm)12×40材質表示面=PP、リング=スチールパッケージサイズ(mm)130×90×12寸法(縦×横)(mm)60×20中紙サイズ(mm)14×40サイズ(mm)20×66×3.6
  • キャタツソックス(ワイドタイプ) JEFCOM(ジェフコム)

    キャタツソックス(ワイドタイプ)

    JEFCOM(ジェフコム)(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    大きくなった脚立の脚に対応した「ワイドタイプ」のキャタツソックス。床面を汚さない、キズつけない。汚れても洗濯すれば何度でも使える。1セット4個入。大きくなった脚立の脚に対応
    本体寸法(mm)105×75×140適合寸法(mm)使用できる脚部:最大60×100~最小25×50
  • オイルブラウンマジック ユニワールド

    オイルブラウンマジック

    ユニワールド(2件のレビュー)
    869税込956
    1双
    当日出荷
    A級革を使用したプロ仕様の牛本革面ファスナータイプです。
    用途鉄工・金属業・土木・建築・鉄筋・仮枠・荷役・運送・重機運転・農業・林業・日曜大工・ガーデニング・野外キャンプ
  • くさびナットF型(鉄/三価クロメート)(パック品) サンワ・アイ

    くさびナットF型(鉄/三価クロメート)(パック品)

    サンワ・アイ(1件のレビュー)
    479税込527
    1パック(11個)
    当日出荷から6日以内出荷
    抜群のゆるみ止め効果を誇り、驚くほど低コストで 誰もが簡単に締付けることが可能なゆるみ止めナットです。 ねじ谷底部を「くさび形」の特殊形状に成型し、ねじ山全体に荷重を分散させることで抜群の締付け効果を発揮します。 締結部まで手で抵抗無く組み付けすることができます。
    材質/仕上鉄(SWCH10R相当)/三価クロメート
  • 電源タップ サンワサプライ

    電源タップ

    サンワサプライ
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷
    3P抜け止め、VCTFコード仕様、3Pプラグ(絶縁キャップ付き)のタップです。電源状態が確認できる通電ランプ付きです。裏面にマグネットが付いているので、スチールのデスクなどに仮固定することができます。メンテナンスがしやすく便利です。差込口部分に熱・衝撃に強いユリア樹脂を採用して二重構造にしています。トラッキング火災予防に有効な絶縁キャップ付き3P(接地付き)プラグです。ゴミが少なく、環境に優しい簡易ビニール袋パッケージを採用しています。
    仕様仮固定穴間隔:407mm 差込口間隔:40mm※センターのみ60mm 重量:460g 生産地:日本タイプ抜け止め定格15A・125V(合計1500Wまで)適合規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品コンセント個数8コンセント形状3P抜け止め寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)419×43.5×26機能抜け防止ロック、 耐衝撃性、マグネット付、絶縁キャップ付コードVCTF2.0平方ミリメートル×2芯、0.75平方ミリメートル×1芯(アース)仕上り外形寸法約直径8.5mmアース端子適合地域日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。マグネットプラグ形状ストレート(3P絶縁キャップ付)RoHS指令(10物質対応)対応耐トラッキング
  • ブレーキパッドKP+ローターKDセット(KSタイプ) DIXCEL(ディクセル)

    ブレーキパッドKP+ローターKDセット(KSタイプ)

    DIXCEL(ディクセル)(22件のレビュー)
    7,520税込8,272
    1セット
    当日出荷から7日以内出荷
    同時交換で”新車並み”の効きが復活
    用途交換工賃もパッド・ローター同時交換で経済的仕様部分防錆処理済み、グリース付属セット内容パッド4枚、ローター2枚
  • キーハンガー コクヨ

    キーハンガー

    コクヨ(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    鍵のサイズや本数に応じて取り付けることができるキーボックス、キーパネル専用タイプです。 キーホルダーをしっかりキープするフック形状で、移動時の鍵の落下も抑えます。
    材質R-ABS収納数8個外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)258×21×31グリーン購入法適合
  • 家庭用肩掛蓄圧式噴霧器 TAKAGI(高儀)

    家庭用肩掛蓄圧式噴霧器

    TAKAGI(高儀)(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    レバーロック付きで、連続噴霧可能! 安全弁付きで、蓄圧式でも安心! さびにくく丈夫なステンレス伸縮パイプ!
    用途お庭や畑の噴霧作業に付属品肩掛蓄圧式噴霧器8L×1 、肩掛けベルト×1 、取扱説明書×1型式肩かけ式種類蓄圧式タンク容量(L)約8ホース長さ(m)約1.2アズワン品番64-4078-26ノズル形状2段1頭口
  • テープカット用手袋 オープン工業

    テープカット用手袋

    オープン工業
    439税込483
    1組
    当日出荷
    サイズフリー全長(cm)23
  • デジタルスケール「トルテ」 ドリテック

    デジタルスケール「トルテ」

    ドリテック
    1,998税込2,198
    1台
    当日出荷
    見やすい大画面表示で、計量もカンタン 操作がしやすい大きなボタン オートパワーオフの省エネ設計 「0表示ボタン」で容器の重さを差し引いたり追加計量も簡単
    仕様0表示ボタン:あり、壁掛け用フック穴:ありホワイト電源単4形乾電池最小表示1gオートパワーオフ約4分安定所要時間約3秒画面寸法(mm)60×30ひょう量単位g
  • 六角棒レンチ(スタンダード) スーパーツール

    六角棒レンチ(スタンダード)

    スーパーツール
    549税込604
    1本
    当日出荷
    高トルク、高靱性、優れた耐久性・耐摩耗性・耐食性で高品質の商品です。スタンダードサイズです。
    用途各種六角穴付ボルトの締付け作業に。形状L型材質/仕上マットクロムメッキタイプスタンダード硬度HRC55~58先端形状六角サイズ規格ミリ
  • C型コネクタ CKSシリーズ 恒和工業

    C型コネクタ CKSシリーズ

    恒和工業
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    銅線同士の分岐接続やジャンパー接続、開閉器と本線の接続などに使用します。
    規格【電力会社規格適合】九州
  • プッシュ式丸型レジスター NASTA(ナスタ)

    プッシュ式丸型レジスター

    NASTA(ナスタ)(6件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    プッシュ部分を軽く押すだけ、開閉自在のワンプッシュ方式です。 防虫網付(ABS樹脂成形網) 前面パネルが取り外せますので、内部の清掃が容易です。 フード・ガラリ部にキョーワナスタ 製品ダンパー付(バイメタル式)をご使用の場合、レジスター側からリセットできます。
    材質ABS樹脂シルバーグレー種類丸型レジスター
  • AK スライドブッシュ(コンパクトブロック形) NB(日本ベアリング)

    AK スライドブッシュ(コンパクトブロック形)

    NB(日本ベアリング)
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
  • TOOL 六角軸ステンレス用 月光ドリルコバルトショート ブリスターパック ビックツール

    TOOL 六角軸ステンレス用 月光ドリルコバルトショート ブリスターパック

    ビックツール
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    充電インパクトドライバーにワンタッチで装着が可能です。ショートタイプにつき力が伝わりやすく安定した穴あけが可能です。特許取得の先端形状により、驚愕の切れ味を実現します。食付き、切削能力、切りくずの排出性を大幅に改善しました。
    用途被削材:ステンレス、鉄、一般鋼材、軽金属、パイプなど。材質コバルト高速度鋼(HSCO-M36)全長(mm)70先端角(°)118シャンク径(mm)6.35
  • オイルオリーブマジック ユニワールド

    オイルオリーブマジック

    ユニワールド(3件のレビュー)
    869税込956
    1双
    当日出荷
    A級革を厳選!プロ仕様の牛本革マジックタイプ!水に濡れたあとも柔らかさが持続するソフトオイル加工を施していうから洗って繰り返し使える。
    用途鉄工・金属業・土木・建築・鉄筋・仮枠・荷役・運送・重機運転・農業・林業・日曜大工・ガーデニング・野外キャンプ
  • プッシュ式レジスター断熱密閉型 NASTA(ナスタ)

    プッシュ式レジスター断熱密閉型

    NASTA(ナスタ)(5件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    シンプル・コンパクトなデザインなので、お部屋のインテリアに調和します。 前面パネル中央をおすだけで3段階の給気量調整、密閉ができるプッシュ開閉方式です。 高層住宅特有の強風の吹き込みにより発生する不快な風切音を解消した密閉タイプです。(前面パネル閉時) 防虫網付。(ABS樹脂成形網) 前面パネルが取り外せますので、フィルター等、内部の清掃が容易です。 内部構造部が丸ごと取り外しできますので、フード・ガラリ部にメーカー製品ダンパー付(バイメタル式)をご使用の場合、レジスター側からリセットできます。
    仕様網付材質ABS樹脂シルバーグレー
...