20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質鉄(本体:ドブメッキ、アイボルト(ユニクロ)) 質量(g)740 寸法L(mm)50 寸法d(mm)10 寸法t(mm)7 寸法B(mm)60.5 寸法D1(mm)66 寸法D2(mm)70 寸法W(mm)41 寸法H1(mm)82 寸法H2(mm)55 寸法H3(mm)30 寸法H4(mm)41
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

薄板から40mmの厚板まで、このクラス最大級のつかみ厚。 当たり面が広く深い安定のいいリブ付。 独自のプレス加工によるツバ付袋状の絞り成形のコ型本体が、あらゆる衝撃や振動を吸収します。 ボルトの先端は自在構造の皿バネ。広い接触面積と相まって、衝撃や振動にも強い把握力を保ちます。 クランプの位置を水平/垂直と瞬時に変更できる「スイング仕様」。
規格(社)仮設工業会認定品 仕上(コ型クランプ)溶融亜鉛めっき、(パイプ用クランプ)高耐食性溶融メッキ鋼板 適合つかみ幅(mm)0~40 ナット平径(mm)17 ボルト平径(mm)21
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日栄インテックドブHC-SX
形鋼から吊りボルトを吊りおろす軽量タイプの固定金具です。
適合吊りボルトW3/8 トラスコ品番850-7991 材質鉄製(溶融亜鉛めっき) 質量(g)83 適合フランジ厚(mm)3~18
1個
429 税込472
当日出荷

今までに無かった吊り下げ専用クランプ! アイボルトをイメージしたクランプです あると便利な吊り下げクランプ ロープや様々な物を吊り下げる際に使用できます
材質スチール
1個
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

安定性、耐錆性、耐久性に優れたクランプです。 直交(固定)と自在タイプがありますので用途に合わせてお使いいただけます。 (社)仮設工業会認定品。
用途Φ48.6鋼管用 材質熱間圧延高張力鋼(有色クロメートメッキ) 質量(kg)約0.71(1個あたり) 規格(社)仮設工業会認定品 適合パイプ径(Φmm)48.6
1箱(30個)
7,598 税込8,358
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高耐久性オールステンレス製(SUS304)。 一体成形による独自形状と皿バネで、衝撃や振動を吸収。 袋状特殊形状による抜群の高強度と軽量化。 施工性に優れた特殊フック形状と、高品質カシメ定着。
適合つかみ幅(mm)3~30 ボルト平径(mm)21
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

吊金具以外にも広範囲な用途があります。
適合W1/2ボルト用(縦引き用) 仕上溶融亜鉛めっき ボルト対辺(mm)21 許容荷重(N[kgf])9800[1000]
1セット(25個)
39,980 税込43,978
3日以内出荷

薄板から40mmの厚板まで、このクラス最大級のつかみ厚。 当たり面が広く深い安定のいいリブ付。 独自のプレス加工によるツバ付袋状の絞り成形のコ型本体が、あらうる衝撃や振動を吸収します。 ボルトの先端は自在構造の皿バネ。広い接触面積と相まって、衝撃や振動にも強い把握力を保ちます。
幅(mm)(ロープ通し幅)20 タイプ6H型・安全ネット吊用(固定式) 仕上(コ型クランプ)溶融亜鉛めっき、(ネット吊部)有色クロメート・金色(パイプ用クランプ) 高耐食性溶融メッキ鋼板 適合つかみ幅(mm)0~40
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

薄板から40mmの厚板まで、このクラス最大級のつかみ厚。 当たり面が広く深い安定のいいリブ付。 独自のプレス加工によるツバ付袋状の絞り成形のコ型本体が、あらうる衝撃や振動を吸収します。 ボルトの先端は自在構造の皿バネ。広い接触面積と相まって、衝撃や振動にも強い把握力を保ちます。
規格(社)仮設工業会認定品 仕上(コ型クランプ)溶融亜鉛めっき、(パイプ用クランプ)高耐食性溶融メッキ鋼板 適合つかみ幅(mm)0~40
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


薄板から40mmの厚板まで、このクラス最大級のつかみ厚。 当たり面が広く深い安定のいいリブ付。 独自のプレス加工によるツバ付袋状の絞り成形のコ型本体が、あらうる衝撃や振動を吸収します。 ボルトの先端は自在構造の皿バネ。広い接触面積と相まって、衝撃や振動にも強い把握力を保ちます。
適合つかみ幅(mm)0~40 ボルト平径(mm)21
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
2,310 税込2,541
当日出荷

コンドーテック吊りチェーン用クランプ KCM
エコ商品
本体は型打鍛造品で、板プレス品、圧延品に比べてフトコロを大きくしても、強靭で、形も美しく、品質も安定しています。 吊り部が大きな輪なので、チェーンが吊りやすく、大型のフック「しずか」も入ります。 吊り輪をたためば、コンパクトになり収納スペースをとりません。 丸鋼なので横曲げ、溶接部が当たるような事はなく、チェーン本来の引張強さを発揮します。
仕様仮設工業会認定品 材質(本体)SS400、(押しボルト)SCM435、(つり輪)SWCH、(丸リベット)SWRM/SWCH 質量(g)610 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(20個)
43,980 税込48,378
欠品中

イーグルクランプ全方向ねじ式クランプ
あらゆる方向に引張る力を挟む力に変える球面アゴにより全方向に吊り上げ・吊り下げ・引張り作業が自由自在です。 締付確認ラインによりねじの締付状態が一目で確認できます。 スリムデザインで狭い場所での作業も可能です。
用途鋼板・形鋼・平鋼・鋼製梁・鉄骨・橋梁などの吊り上げ、反転、引張りに。
1台
57,980 税込63,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

建築・土木現場での各種仮設作業を素早く!確実!経済的に! 1.作業時間を短縮:特殊技能が不要で簡単です。天候等にも左右されず工機が縮まります。 2.火や電気が不要:火や電気を使いません。火気厳禁の場所でも安心して施工できます。 3.鋼材は元通り回収:穴あけ不要で鋼材の補修が要らず、リサイクルも容易です。
用途最も広く用いられ、2枚重ね鋼材の接合に使用します。(社)仮設工業会認定取得品(C-50・C-60) 材質S45C鍛造品 表面処理電気亜鉛メッキ
1個
3,500 税込3,850
当日出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

単管と単管をつなぐための溶融亜鉛メッキ仕様クランプです。耐久性に優れています。
用途防錆向け単管を直角に交差固定用防錆向け単管を自在方向に交差固定用 材質スチール、溶融亜鉛メッキ 仕様溶融亜鉛メッキ製クランプ トラスコ品番856-6877 厚さ(mm)2.8mm 質量(g)640 タイプ直交型 適合パイプ径(Φmm)48.6 2018年トラスコ掲載ページ7 1224
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

最大使用可能装備重量130kg。スクリューとカムとパッドにより、作業中の振動等に対してもクランプははずれにくい機構。ロープ(命綱)の引張力の増加に比例して、カムが傾いて接面が大きくなり、より強くグリップ。最適な熱処理により、強靭で耐久性は抜群。
用途各種鉄骨・橋梁・造船・土木・建築工事などの高所作業時における人体墜落防止用の吊金具として。 最大使用荷重(kg)装備:130 クランプ範囲(mm)6~28 材質特殊合金 質量(g)680 内径(Φmm)吊環:25 締付トルク(N・m)5以上 勾配角取付部:8°以下(縦方向は使用不可)
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

単管と鉄骨をつなぐためのクランプです。ナットの抜け止め仕様です。
トラスコ品番761-1323 材質スチール タイプ自在型 規格(社)仮設工業会認定品 適合パイプ径(Φmm)48.6・42.7
1個ほか
1,994 税込2,193
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イーグルクランプ水平親綱用クランプ
水平親綱専用クランプです。クランプで培った安全機能を創部いたしました。締め付け状態が目視で確認できるよう締付確認ラインを設けて締め付け不良の不安を解消しております。
用途親綱ロープの取付に使用します(水平のみ対応) 使用荷重(kg)100 締付トルク(N・cm)1960
1個
29,980 税込32,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)