カテゴリ
- 農業機械(171)
- バイク純正部品(76)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(68)
- 切削工具(52)
- メカニカル部品(37)
- 制御機器(29)
- ポンプ・送風機・電熱機器(28)
- 配管・水廻り設備部材(22)
- 機構部品(21)
- 建築金物(21)
- 科学研究・開発用品(19)
- 介護用品(19)
- オフィス家具(16)
- 空調・照明・電設資材(15)
- 測定用品(15)
- 作業工具(14)
- 物流用品(12)
- 厨房用品(10)
- 研磨材(10)
- 油圧機器・油圧ホース(10)
- バイク部品(8)
- 事務用品(7)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
- 安全標識(6)
- 自動車補修部品(6)
- 作業服(6)
- はんだ関連・静電気対策用品(5)
- 店舗什器・備品(5)
- 溶接用品(5)
- 電気材料(5)
- 医療(5)
- 家電(4)
- パソコン/周辺機器(4)
- 保管用品(3)
- 卓上消耗品(3)
- 船舶用品・漁業資材(3)
- 安全用品(3)
- 塗装・養生・内装用品(3)
- 電動工具(3)
- テープ(2)
- 防災用品(2)
- 住設機器(2)
- 建材・エクステリア(2)
- バッテリー・電装(2)
- 農業・園芸資材(2)
- 空圧工具(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 清掃用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 救急・衛生(1)
- 自動車純正部品(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 完成車(1)
- 自転車部品(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 学童・教育用品(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- 三菱(104)
- BIGM(丸山製作所)(64)
- ホンダ(49)
- 工進(28)
- タンガロイ(28)
- YAMAHA(ヤマハ)(28)
- SMC(24)
- スリーピース(24)
- RS PRO(24)
- アサヒシューズ(16)
- CKD(14)
- NASTA(ナスタ)(13)
- エスコ(11)
- 日本アイ・エス・ケイ(11)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(8)
- ヤナセ(柳瀬)(6)
- ブリストワ(6)
- TRUSCO(5)
- ナベヤ(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「ks20」の検索結果

一般電気用はんだこて
goot(太洋電機産業)(32件のレビュー)¥959税込¥1,0551個当日出荷長寿命こて先、レッドチップ。作業性重視の軽量グリップ。電源(V)AC100電圧(V)100コード長さ(m)1.5ヒーターニクロムヒーター
ダイヤル式 耐火金庫 KS-20SD
日本アイ・エス・ケイ¥33,980税込¥37,3781台6日以内出荷キングスーパーダイヤル錠とリバーシブル錠の二重ロック。信頼性と使いやすさを備えた耐火金庫です。一般紙用1時間耐火試験合格品。用途貴重品や重要書類の保管に。耐火 耐火金庫 キングクラウン King CROWN スーパーダイヤル錠 リバーシブル錠付属品トレー×1質量(kg)50色ホワイト内容量(L)20外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)48×43×36.8施錠方法キングスーパーダイヤル錠、リバーシブル錠内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)34.8×25.7×21.4
鉄鋼用マーカー細字
サクラクレパス(5件のレビュー)¥199税込¥2191本当日出荷インキの付着力が強いため、塗料を上から塗っても剥がれにくい。マーキング跡を磨いて落とす必要がなく、安心して塗料の上塗りが可能です。 ペン先の耐久性が高い。ペン先が摩耗しにくく、交換の手間が省けます。ペン先がつぶれにくいため、目詰まりも防止できます。 ブリードしにくい。塗料を上塗りした際のインキの浮き出し(ブリード)が起こらず、塗り直しや再度の上塗りが不要です。 パイプ等への細かい文字書きに使える。油性顔料・不透明調。用途鉄・鋼材・木材・合成樹脂・ガラス・ゴムへのマークチェック。建築資材・工業資材へのマーク。造船、橋梁、鉄骨、建設、孤児現場などに。幅(mm)142高さ(mm)15奥行(mm)15インク油性アルコール系顔料線の太さ細字
特殊マグネットロック式耐火金庫 KS-20MNA
日本アイ・エス・ケイ¥69,980税込¥76,9781台6日以内出荷マグネットの特性を利用した高性能な錠前で、煩わしい解錠操作やダイヤル操作番号を覚える必要もなく、ワンタッチで開閉できます。一般紙用1時間耐火性能試験験合格品。警報器付。用途貴重品や重要書類の保管に。耐火 耐火金庫 キングクラウン King CROWN マグネットキー マグネットロックキー 警報器 防犯付属品トレー×1質量(kg)50色ネイビー内容量(L)20外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)48×44×36.8施錠方法特殊マグネットロック式内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)34.8×24.7×21.4
テンキー式 耐火金庫 KS-20E-F IV
日本アイ・エス・ケイ¥75,980税込¥83,5781台6日以内出荷引出しトレーが4段付属しA4判までの書類を収納できます。一般紙用耐火性能試験1時間耐火合格品。用途貴重品や重要書類の保管に。耐火 耐火金庫 キングクラウン King CROWN テンキー トレー トレイ 引き出し付属品トレー×4質量(kg)37色オフホワイト内容量(L)20外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)44.5×41.8×33.3施錠方法テンキー式内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)34.8×25.5×21.4
洋折釘(ステンレス製)
TRUSCO(8件のレビュー)¥629税込¥6921パック(15本)当日出荷用途木下地の壁面などにねじ込み、吊、固定金具として使用。材質ステンレス(SUS304)材質/仕上ステンレス(SUS304)種類洋折釘
ダイヤル式 耐火金庫 KS-20SD-4TG
日本アイ・エス・ケイ¥45,980税込¥50,5781台6日以内出荷JIS一般紙用1時間標準加熱試験合格。キングスーパーダイヤル錠&リバーシブル錠。従来のダイヤル錠に比べ精度、安全性が向上。トレー1枚付き用途貴重品や重要書類の保管に。耐火 耐火金庫 キングクラウン King CROWN スーパーダイヤル錠 リバーシブル錠付属品トレー×1材質外側:鋼板、内側:鋼板、トレー:耐熱樹脂質量(kg)50色ダークグレー内容量(L)20外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)48×43×36.8施錠方法キングスーパーダイヤル錠、リバーシブル錠内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)34.8×25.7×21.4
テンキー式 耐火金庫 KS-20E 50KG
日本アイ・エス・ケイ¥62,980税込¥69,2781台6日以内出荷キーレスでスマートな操作性。お好きな番号を登録できます。 (暗証番号2種類登録可能) JIS2時間耐火・衝撃落下試験合格品用途貴重品や重要書類の保管に。耐火 耐火金庫 キングクラウン King CROWN キーレス テンキー プッシュボタン付属品トレー×1材質鋼板:電気亜鉛めつき鋼板 耐火材:セメント 気泡コンクリ質量(kg)50色ダークグレー内容量(L)20外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)48×42.6×36.8施錠方法テンキー式内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)34.8×25.6×21.4
六角軸月光ドリルショート
SK11(6件のレビュー)¥719税込¥7911本当日出荷月光ドリルが初となるSK-11とのコラボレーションした月光ドリルのショートサイズです。ショートサイズにて狭い場所で確実な穴あけと切削力を実現しました。難削材と言われているステンレスは勿論、一般鋼やアルミなどの穴あけ作業に最適です。用途ステンレス・一般鋼・アルミなどの穴あけ作業。材質コバルトハイス鋼シャンク径(mm)6.35
抗菌OPPシート
服部(17件のレビュー)¥919~税込¥1,011~1袋(1000枚)ほか当日出荷から7日以内出荷シートに付着する菌の増殖を防ぎます。安心・安全・高品質。クリーンルームで製造・カットしています。電子レンジ使用可(食品と触れる部分が120℃以下)用途お弁当の上に/抗菌シートに付着する菌の増殖を抑え、ゆるやかに減菌させていきます。厚さ(μm)20耐熱温度(℃)120材質OPP
テンキー式 耐火金庫 KS-20E-FA
日本アイ・エス・ケイ¥79,980税込¥87,9781台6日以内出荷カギの要らないキーレスタイプ。暗証番号はお好みの番号を4桁から8桁まで2種類設定できます。番号の設定は開錠状態で簡単に行えます。一般紙用1時間耐火性能試験合格品。警報器付用途貴重品や重要書類の保管に。耐火 耐火金庫 キングクラウン King CROWN テンキー キーレス プッシュボタン 警報 アラーム付属品トレー×4質量(kg)37色オフホワイト電源単3形アルカリ乾電池×4内容量(L)20外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)44.5×41.8×33.3施錠方法テンキー式内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)34.8×24.5×21.4
メインホース用エンドキャップ
セフティー3(2件のレビュー)¥378税込¥4161セット(2個)当日出荷お庭の景観を損なわず、楽々水やりできます。メインホースのエンドを止水します。用途『セフティ3 メインホース』の専用オプション質量(g)2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)15×40×15口径(mm)12
クラフト厚紙用はさみ
SK11(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷ダンボール・厚紙もらくらく切れるさびにくいステンレス刃です。刃が厚く、幅も広いので、段ボールや厚紙が楽に切れます。サビにくいステンレス刃を採用しています。用途ダンボール・厚紙の切断作業。全長(mm)200材質(ハンドル)ABS樹脂材質(ブレード)ステンレス
ウレタンスポンジシート
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381枚当日出荷積み重ねて使用可能です。お好みのサイズにカットして使用できます。帯電防止性ウレタンフォームで、精密機器や電子部品の保管に最適です。クッション性に優れ軽量です。用途工具箱などの緩衝材として。材質発泡ウレタン厚さ(mm)20長さ(mm)500幅(mm)500使用温度範囲(℃)10~70使用温度範囲10~70℃2018年トラスコ掲載ページ2 0210
スパイラルチューブ KSシリーズ
興和化成(1件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1巻当日出荷から18日以内出荷弾力性が強く、曲げても折れることがありません。 ナイロンスパイラルチューブは耐熱性、耐摩耗性に優れています。 電気絶縁性、種々の耐薬品性に優れています。材質ポリエチレン使用温度範囲(℃)-20~60
ボールポイント六角棒レンチ(首下ショート)
TRUSCO(6件のレビュー)¥369税込¥4061本当日出荷高トルク、強靭なニッケルクロムモリブデン鋼を採用しています。ホルダが回転でき、各サイズのレンチの出し入れがしやすいです。形状L型タイプ首下ショート硬度HRC55~60先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
ソリッド形針状ころ軸受(内輪無)
INA(2件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から10日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼荷重方向ラジアル軌道輪形状針状ころ軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
大型カーテンレール レクト30
ハイロジック¥5,598税込¥6,1581本当日出荷倉庫・工場・業務用大型ビニールカーテンシリーズ ホテルのロビーや舞台など、大きな窓を飾るのに最適です。 ベアリングを採用し、カーテンに負担をかけず、スムーズな開閉を実現します。 カーブや紐引など、用途に応じて幅広くご使用いただけます。 電動レールとしても使用できます。
ハンドタコメータ用 周速リング(m/min用)
小野測器(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷仕様周速リング(m/min)適合HT-3200、HT-5500幅(mm)4直径(Φmm)31.8周長(mm)100アズワン品番1-1024-04
ピグマックス 細字
サクラクレパス¥99税込¥1091本当日出荷金属・ガラス・木材・プラスチックなど様々な面に筆記できます。細かい書き込みに便利です。においがありません。インテリアフロア工業会推奨 ビニル系床材汚染対策マーカーです。タイプツイン線の太さ細字質量(g)8材質/仕上本体・キャップ:PP ペン先:ポリエステル適合温度(℃)5~40
バッテリーポーチ
クロダルマ¥1,590税込¥1,7491個当日出荷バッテリーを収納出来るベルト通し&フック付きポーチです。ちょっとした小物類も収納可能です。質量(g)60外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×140×25
デジタル温度計SK-1260用センサー
佐藤計量器製作所(2件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781台当日出荷から4日以内出荷デジタル温度計SK-1260用オプションセンサです。目的・用途に応じて自由にセンサを選択できます。用途液体、粘性体、半固体用
クッキングスケール 2kg計
オーム電機(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷1gからすばやく量れる。最大計量1kg。追加計量(0表示機能)付き。コンパクトサイズで収納しやすい。オートパワーオフ(電源切り忘れ防止)機能付きの省エネ設計。収納しやすい小型設計。オーバーロード表示、低電力表示付属品保証書付取扱説明書材質(本体)ABS樹脂電源DC3.0V 単4乾電池×2本(別売)本体質量(g)約130(電池含まず)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×160×22計量範囲1~1000g計量精度±2g(1g~250gまで)、±3g(250gを超えて1000gまで)
...