カテゴリ

  • バイク純正部品(380)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(134)
  • 農業機械(100)
  • ねじ・ボルト・釘(81)
  • 制御機器(77)
  • オフィス家具(39)
  • 建築金物(38)
  • メカニカル部品(37)
  • 切削工具(37)
  • 測定用品(36)
  • パソコン/周辺機器(31)
  • 自動車補修部品(29)
  • 科学研究・開発用品(28)
  • バイク部品(27)
  • 機構部品(22)
  • 事務用品(21)
  • 電気材料(20)
  • 自動車純正部品(19)
  • 安全標識(18)
  • 作業工具(18)
  • 物流用品(17)
  • 空調・電設資材(17)
  • 手袋(17)
  • 家電(17)
  • 配管・水廻り設備部材(15)
  • 電動工具(11)
  • 厨房用品(10)
  • 保管用品(9)
  • 溶接用品(8)
  • 店舗什器・備品(7)
  • 清掃用品(7)
  • 安全用品(6)
  • FA担当者のオススメ新商品(6)
  • 建材・エクステリア(6)
  • 安全保護具(6)
  • 作業服(6)
  • フォークリフト・産機・建機用品(6)
  • はんだ関連・静電気対策用品(5)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
  • 研磨材(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • 卓上消耗品(4)
  • 照明(4)
  • 医療(4)
  • タイヤ・足回り(4)
  • カー用品(4)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 防犯用品(3)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(3)
  • 介護用品(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • 鈑金・塗装(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 日用品(2)
  • 防災用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • 空圧工具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 梱包用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 完成車(1)
  • 農具(1)
  • トラック純正部品(1)
  • 縫製用品(1)

「ks4」の検索結果

1,439件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハーネス フロント (1KS4) MAZDA(マツダ)ハーネス フロント (1KS4)MAZDA(マツダ)
139,800税込153,780
1個
翌々日出荷
(1KS4-)コントロール ユニット MAZDA(マツダ)(1KS4-)コントロール ユニットMAZDA(マツダ)
219,800税込241,780
1個
翌々日出荷
ガスケット R.カバー  11394-KS4-692 ホンダガスケット R.カバー 11394-KS4-692ホンダ
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
GASKET KIT A   061A1KS4T72 ホンダGASKET KIT A 061A1KS4T72ホンダ
6,398税込7,038
1個
5日以内出荷
GASKET KIT A   061A1KS4T70 ホンダGASKET KIT A 061A1KS4T70ホンダ
6,398税込7,038
1個
5日以内出荷
ボディパッド ニー  MT-KS004KY MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)ボディパッド ニー MT-KS004KYMOTO GRAFIX (モトグラフィックス)
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
メーカー名:モトグラフィックスメーカー品番:MT-KS004KY販売備考:キャンセル不可商品です。KNEE BODY PAD ブラックwithグレー,イエロー&;メタリックシルバー適合情報:スズキ[SUZUKI] DL650 V-STROM [V-ストローム650] V-Strom DL650 XT 17-21タイプ:Knee Body Pad色[カラー]:ブラック/グレー/イエロー/メタリック シルバー材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート備考:SUZUKI V-Strom DL650 XT (17-21)
材質特殊ビニール、3Dジェルシートブラック/グレー/イエロー/メタリック シルバー備考SUZUKI V-Strom DL650 XT (17-21)タイプKnee Body Pad
ボディパッド ニー  MT-KS004WKR MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)ボディパッド ニー MT-KS004WKRMOTO GRAFIX (モトグラフィックス)
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
メーカー名:モトグラフィックスメーカー品番:MT-KS004WKR販売備考:キャンセル不可商品です。KNEE BODY PAD ホワイトwithグレー,ブラック,レッド&;メタリックシルバー適合情報:スズキ[SUZUKI] DL650 V-STROM [V-ストローム650] V-Strom DL650 XT 17-21タイプ:Knee Body Pad色[カラー]:ホワイト/グレー/ブラック/レッド/メタリック シルバー材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート備考:SUZUKI V-Strom DL650 XT (17-21)
材質特殊ビニール、3Dジェルシートホワイト/グレー/ブラック/レッド/メタリック シルバー備考SUZUKI V-Strom DL650 XT (17-21)タイプKnee Body Pad
ボディパッド ニー  MT-KS004KR MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)ボディパッド ニー MT-KS004KRMOTO GRAFIX (モトグラフィックス)
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
メーカー名:モトグラフィックスメーカー品番:MT-KS004KR販売備考:キャンセル不可商品です。KNEE BODY PAD ブラックwithグレー,レッド&;メタリックシルバー適合情報:スズキ[SUZUKI] DL650 V-STROM [V-ストローム650] V-Strom DL650 XT 17-21タイプ:Knee Body Pad色[カラー]:ブラック/グレー/レッド/メタリック シルバー材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート備考:SUZUKI V-Strom DL650 XT (17-21)
材質特殊ビニール、3Dジェルシートブラック/グレー/レッド/メタリック シルバー備考SUZUKI V-Strom DL650 XT (17-21)タイプKnee Body Pad
ボディパッド ニー  MT-KS004BW MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)ボディパッド ニー MT-KS004BWMOTO GRAFIX (モトグラフィックス)
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
メーカー名:モトグラフィックスメーカー品番:MT-KS004BW販売備考:キャンセル不可商品です。KNEE BODY PAD ホワイトwithブルー&;メタリックシルバー適合情報:スズキ[SUZUKI] DL650 V-STROM [V-ストローム650] V-Strom DL650 XT 17-21タイプ:Knee Body Pad色[カラー]:ホワイト/ブルー/メタリック シルバー材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート備考:SUZUKI V-Strom DL650 XT (17-21)
材質特殊ビニール、3Dジェルシートホワイト/ブルー/メタリック シルバー備考SUZUKI V-Strom DL650 XT (17-21)タイプKnee Body Pad
大人の紙芝居4忠臣蔵 KS004 スマイルファクトリー大人の紙芝居4忠臣蔵 KS004スマイルファクトリー
3,198税込3,518
1冊
7日以内出荷
ゴミ袋45L HDPE サンキョウプラテックゴミ袋45L HDPEサンキョウプラテック(1件のレビュー)
159税込175
1冊(10枚)
当日出荷から4日以内出荷
HDPE素材+メタロセン混合素材で強度アップを行っています。 薄くても強く、コスト削減対策に最適です。 一番スタンダードな45Lポリ袋です。
材質HDPE、META寸法(横×縦)(mm)650×800RoHS指令(10物質対応)対応
一般電気用はんだこて goot(太洋電機産業)一般電気用はんだこてgoot(太洋電機産業)(32件のレビュー)
959税込1,055
1個
当日出荷
長寿命こて先、レッドチップ。作業性重視の軽量グリップ。
電源(V)AC100電圧(V)100コード長さ(m)1.5ヒーターニクロムヒーター
ゴム式チェーンバンド 日電製鎖ゴム式チェーンバンド日電製鎖(35件のレビュー)
919税込1,011
1セット(2個)
当日出荷
用途ノーブランド タイヤチェーン4×5、5×6、6×7用付属品無し材質バンド:ゴム フック:鉄
鉄鋼用マーカー細字 サクラクレパス鉄鋼用マーカー細字サクラクレパス(4件のレビュー)
199税込219
1本
当日出荷
インキの付着力が強いため、塗料を上から塗っても剥がれにくい。マーキング跡を磨いて落とす必要がなく、安心して塗料の上塗りが可能です。 ペン先の耐久性が高い。ペン先が摩耗しにくく、交換の手間が省けます。ペン先がつぶれにくいため、目詰まりも防止できます。 ブリードしにくい。塗料を上塗りした際のインキの浮き出し(ブリード)が起こらず、塗り直しや再度の上塗りが不要です。 パイプ等への細かい文字書きに使える。油性顔料・不透明調。
用途鉄・鋼材・木材・合成樹脂・ガラス・ゴムへのマークチェック。建築資材・工業資材へのマーク。造船、橋梁、鉄骨、建設、孤児現場などに。幅(mm)142高さ(mm)15奥行(mm)15インク油性アルコール系顔料線の太さ細字
ステンレスJ型フック フジテック・ジャパンステンレスJ型フックフジテック・ジャパン(5件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷
付属品取付ビス材質SUS304仕上生地
洋折釘(ステンレス製) TRUSCO洋折釘(ステンレス製)TRUSCO(8件のレビュー)
629税込692
1パック(3本)
当日出荷
用途木下地の壁面などにねじ込み、吊、固定金具として使用。材質ステンレス(SUS304)材質/仕上ステンレス(SUS304)種類洋折釘
軸細コーススレッドスクリュー(クロメート) TRUSCO軸細コーススレッドスクリュー(クロメート)TRUSCO(26件のレビュー)
599税込659
1パック(110本)ほか
当日出荷
保持力は釘の約5倍。 軸が細く先割れ加工が木割れを防ぎます。 フレキ頭で食い込み抜群。
用途主に木材に使用します。ビットNoNo.2材質(本体)ねじの種類半ねじ表面処理クロメートメッキ
電源タップ サンワサプライ電源タップサンワサプライ(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1本
当日出荷
4個口(3P抜け止め)、VCTFコード仕様、3Pプラグ(絶縁キャップ付き)のタップです。電源状態が確認できる通電ランプ付きです。裏面にマグネットが付いているので、スチールのデスクなどに仮固定することができます。メンテナンスがしやすく便利です。差込口部分に熱・衝撃に強いユリア樹脂を採用して二重構造にしています。トラッキング火災予防に有効な絶縁キャップ付き3P(接地付き)プラグです。ゴミが少なく、環境に優しい簡易ビニール袋パッケージを採用しています。
用途3P抜け止めマグネット・4個口。プラグ形状3P・ストレートグレーピッチ(mm)差込口間/40寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)239×43.5×26アース端子あり機能抜け止め、通電ランプ、アース端子、二重構造、二重絶縁、マグネット、穴間227mmネジ&フック仮固定、穴絶縁キャップ付きコンセント個数4外形寸法(mm)(仕上り)直径:約Φ8.5規格PSE準拠スイッチなし定格電力(W)1500以下定格15A・125V(合計1500Wまで)適合規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品定格電圧(V)125コンセント形状3P抜け止め定格電流(A)15コードVCTF 2.0平方ミリメートル×2芯、0.75平方ミリメートル×1芯(アース)適合地域日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。マグネットありコード種類ビニルキャブタイヤ丸形コード(VCTF)RoHS指令(10物質対応)対応USBポートなし雷ガードなし耐トラッキングあり
六角軸月光ドリルショート SK11六角軸月光ドリルショートSK11(6件のレビュー)
839税込923
1本
当日出荷
月光ドリルが初となるSK-11とのコラボレーションした月光ドリルのショートサイズです。ショートサイズにて狭い場所で確実な穴あけと切削力を実現しました。難削材と言われているステンレスは勿論、一般鋼やアルミなどの穴あけ作業に最適です。
用途ステンレス・一般鋼・アルミなどの穴あけ作業。材質コバルトハイス鋼シャンク径(mm)6.35
電源タップ サンワサプライ電源タップサンワサプライ
2,698税込2,968
1本
当日出荷から14日以内出荷
オフィスでの使用に最適な3P平行刃、3Pプラグ仕様の電源タップです。電源状態が確認できる通電ランプ付きです。裏面にマグネットが付いているので、スチールのデスクなどに仮固定することができ便利です。差込口部分に熱・衝撃に強いユリア樹脂を使用し二重構造の安全設計です。トラッキング火災予防に有効な絶縁キャップ付き3Pプラグを採用しています。ゴミが少なく、環境に優しい簡易ビニール袋パッケージです。
仕様絶縁キャップ:ありグレー適合規格PSE定格容量15A・125Vプラグ平行型シャッターなしアース端子あり差込口ノーマルタイプマグネットありプラグ形状3Pコード種類ビニルキャブタイヤ丸形コード(VCTF)導体コード:2.0SQ×0.75SQ(アース)RoHS指令(10物質対応)対応仕上外径(Φmm)コード:8.5差込口形状3P雷ガードなし
CLAMPING DISK KS4 54606019004 KTMCLAMPING DISK KS4 54606019004KTM
489税込538
1個
31日以内出荷
雷サージ付延長コード・タップ YAZAWA(ヤザワコーポレーション)雷サージ付延長コード・タップYAZAWA(ヤザワコーポレーション)(8件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。ホコリの侵入を防止する安全シャッター付きです。雷サージフィルターが雷などの過電圧から接続機器を保護します。180°動くスイングプラグで狭い場所にも配線が可能です。
仕様保護被ふくコードホワイトスイッチなし定格電圧(V)125コンセント形状2P定格電流(A)15絶縁種別絶縁カバー付き定格容量(W)1500までノイズフィルターなしマグネットなしRoHS指令(10物質対応)対応最大サージ電圧(V)6000制限電圧(V)650USBポートなし雷ガードあり耐トラッキングあり
真鍮製 バルブ式中圧用ソケットカプラー モノタロウ真鍮製 バルブ式中圧用ソケットカプラーモノタロウ(13件のレビュー)
5,898税込6,488
1個
当日出荷
ソケット・プラグ両方に自動開閉バルブが内蔵された両路開閉型です。ソケットとプラグを分離した瞬間に、ソケット側・プラグ側とも完全な密封状態となります。最新の加工技術を駆使して高精度に仕上げていますので、分離時・連結時ともに気密性にすぐれています。連結と同時に通路が開き、分離と同時に通路が閉じるため、流体の損失やエアの混入はほとんどありません。
用途水配管、酸素、海水、アセチレン、スチーム配管、化学薬品、化学プラント、高圧ガス配管他ソケットorプラグソケットバルブ構造バルブ有使用流体ガソリン、重油、灯油、水、蒸気等材質(Oリング)フッ素ゴム互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます。サイズが異なる場合は接続できません。
吸着ホワイトボードシート TRUSCO吸着ホワイトボードシートTRUSCO(6件のレビュー)
5,198税込5,718
1枚
当日出荷
ガラスやアルミなど、平滑な面であれば貼り付けられます。マグネット使用可能です。吸着面の汚れを濡れ雑巾で拭き取ると、吸着力が復活し、繰り返し使用できます。
厚さ(mm)1材質ホワイトボード面:PET、中芯:鉄粉シート、吸着面:アクリル発泡体付属品ラーフル1個、マーカーペン(黒・赤各1本)、マグネット式ペントレー1個種類壁掛け・無地繰り返し・詰め替え対応
真鍮製 バルブ式中圧用プラグカプラー モノタロウ真鍮製 バルブ式中圧用プラグカプラーモノタロウ(12件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
ソケット・プラグ両方に自動開閉バルブが内蔵された両路開閉型です。ソケットとプラグを分離した瞬間に、ソケット側・プラグ側とも完全な密封状態となります。最新の加工技術を駆使して高精度に仕上げていますので、分離時・連結時ともに気密性にすぐれています。連結と同時に通路が開き、分離と同時に通路が閉じるため、流体の損失やエアの混入はほとんどありません。
用途水配管、酸素、海水、アセチレン、スチーム配管、化学薬品、化学プラント、高圧ガス配管他ソケットorプラグプラグバルブ構造バルブ有使用流体ガソリン、重油、灯油、水、蒸気等材質(Oリング)フッ素ゴム互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます。サイズが異なる場合は接続できません。
替刃 スーパーツール替刃スーパーツール(4件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
ステンレス製フロート式レベルスイッチ 木村製作所ステンレス製フロート式レベルスイッチ木村製作所(5件のレビュー)
4,898税込5,388
1個
当日出荷
材質ステンレス耐電圧接点間DC400V絶縁抵抗(MΩ)100MΩ以上(500VDC、リードとボディ間)接触抵抗(mΩ)接点間100以下(初期値)絶縁耐圧AC2000V・1秒間(リードとボディ間)最大開閉容量50VA 50W(コイル負荷 8VA)最大開閉電流0.5A最大使用電圧(V)AC250V DC200VRoHS指令(10物質対応)対応
スパイラルチューブ KSシリーズ 興和化成スパイラルチューブ KSシリーズ興和化成(1件のレビュー)
4,298税込4,728
1巻
当日出荷から20日以内出荷
弾力性が強く、曲げても折れることがありません。 ナイロンスパイラルチューブは耐熱性、耐摩耗性に優れています。 電気絶縁性、種々の耐薬品性に優れています。
材質ポリエチレン使用温度範囲(℃)-20~60
革手工房 防寒オイルブラウン 牛床革背縫い ユニワールド革手工房 防寒オイルブラウン 牛床革背縫いユニワールド(3件のレビュー)
999税込1,099
1双
当日出荷
オイル加工で洗って使える!! 水に濡れた後も柔らかさを維持します。 内側は暖かいフリース使用
ブラウンサイズフリー材質牛革・ポリエステル入数(双)1全長(cm)23.5中指長(cm)9手の平幅(cm)12
交換ニクロムヒーター goot(太洋電機産業)交換ニクロムヒーターgoot(太洋電機産業)(27件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷から4日以内出荷
プレート 光プレート(7件のレビュー)
699税込769
1枚
当日出荷
取付方式テープ付材質ステンレスSUS304鏡面仕様テープ付寸法(mm)40×40×0.8質量(g)9.5仕上腐食エッチング
スイッチングパワーサプライ S8VK-S omron(オムロン)スイッチングパワーサプライ S8VK-Somron(オムロン)(3件のレビュー)
49,980税込54,978
1個
当日出荷
世界最小クラスのコンパクトボディを実現。 密着取付可能なうえに、耐環境性能向上により多様な場所での使用が可能。 プッシュイン接続で簡単配線。
保護構造IP20、EN/IEC 60529による構造カバー付きタイプ接続方式端子台定格入力電圧(V)単相AC100~240(許容範囲単AC85~264、DC90~350)保存温度(℃)-40~85(結露および氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上、DC500V(出力端子一括)と(入力端子一括・PE端子)間使用周囲温度(℃)-40~70(温度によるディレーティング有)(結露および氷結しないこと)寿命期待:10年以上突入電流(A)AC115V入力時:16typ、AC230V入力時:32typ(25℃、コールドスタートにて)端子台プッシュインPlus端子台耐衝撃(m/s2)150(6方向 各3回)入力変動静的:0.5%以下負荷変動静的:1.5%以下耐振動10~55Hz 最大5G 片振幅0.42mm 3方向各2h出力電圧可変範囲(V)21.6~28(V.ADJにて)過電流保護有(自動復帰)起動時間(ms)AC115V入力時:1000以下、AC230V入力時:1000以下過電圧保護有、定格出力電圧の130%以上、遮断(電断復帰)リーク電流(mA)AC115V入力時:0.5以下、AC230V入力時:1以下温度変動AC100V~240V入力時:0.05%/℃以下出力表示灯有(LED、色:緑)高調波電流規制EN 61000-3-2適合放射妨害電解強度EN 61204-3 ClassB、EN 55011 ClassB適合ファン(冷却)無耐電圧(V/min)AC3k(入力端子一括)と(出力端子一括)間、 カットオフ電流10mA/AC2k(入力端子一括)と(PE端子)間、カットオフ電流10mA/AC1k(出力端子一括)と(PE端子)間、カットオフ電流20mAMTBF(時間)信頼性:13.5万以上使用周囲湿度(%RH)95以下
キーステーション KSタイプ ナカバヤシキーステーション KSタイプナカバヤシ
17,900税込19,690
1個
当日出荷から5日以内出荷
ホルダーの色がカラー分類されているので、鍵の保管・整理がスムーズです。折りたたんで持ち歩くことも可能です。壁に掛けて、鍵をしっかり管理。カラフルなホルダーに、見やすいタイトルプレート付。
仕様携帯、壁掛共用型、シリンダーロック付、取手付、取付けネジ付材質本体/スチール、メラミン焼付塗装キーホルダー、ハンガー部材/スチロール樹脂設置方式携帯、壁掛共用型RoHS指令(10物質対応)対応施錠方法シリンダー錠
セリエオロ ブレーキパッド SD 07KS04SD bremboセリエオロ ブレーキパッド SD 07KS04SDbrembo
4,598税込5,058
1個
32日以内出荷
メーカー名:ブレンボ セリエオロメーカー品番:07KS04SD販売備考:セリエオーロ 受注発注商品です。キャンセル不可となります。材質[素材]:シンタード適合車種(フロント):【KAWASAKI】AR125(83-87)、AR125S(86)、KDX200SR(88-89)、KL250R(87)、KL600R(85)、エストレヤ(92-99)、エストレヤRS LIMITED EDITION(02-06)、エストレヤRS(95-06)、エリミネーター400/LX/SE(88-93)、【SUZUKI】GN125E(82-00)、GS125Eカタナ(91-99)、NZ250/S(86)、RG50ガンマ(83-99)、WOLF50(90-99)、【KTM】125 GS(89-90)、125 MX(89-90)、250 GS(89-90)、250 MX(89-90)、300 MX(90)、350 LC4(92-95)、500 MX(89-91) 適合車種(ダブルディスクフロント):【KAWASAKI】FX400R(85-87)、GPZ250(83-85)、GPZ400/F(83)、GPZ400FII(84-89)、GPZ400R(85-88)、KR250(84)、【SUZUKI】GSX400E カタナ(83)、GSX400F(81-83) 適合車種(リア):【KAWASAKI】EX-4(94-97)、KLE250アネーロ(93-01)、KLE400(91-01)、KLE500(05)、KMX125(86-89)、KMX200(87)、KSR-I(90-99)、KSR-II(90-00)、ZXR250 R(91-99)、ZXR250(91-99)、ZZR250(90-07)、エストレヤ(92-99)、エストレヤRS LIMITED EDITION(02-06)、エストレヤRS(95-06)、ザンザス(92-95)、スーパーシェルパ(97-07)、バリオス (BALIUS II)(97-07)、バリオス (BALIUS)(91-97)、【SUZUKI】GSX250FX(02-05)
材質シンタード
ガンコ汚れ落とし アイセンガンコ汚れ落としアイセン
249税込274
1個
当日出荷
鍋・フライパン・五徳などのガンコな汚れに!研磨材が細部まで浸透。研磨効果が最後まで持続します。ガンコな汚れを落とせる大判2枚入。大きめサイズなので、広い範囲で洗えます。
材質ナイロン不織布(研磨材入)寸法(mm)150×114×8本体質量(g)25耐熱温度(℃)90繰り返し・詰め替え対応
フロートスイッチ 汎用型面取付型 木村製作所フロートスイッチ 汎用型面取付型木村製作所
5,998税込6,598
1個
当日出荷
最もポピュラーなステンレス製で、耐熱性、耐腐食性が高く、強度面に優れた汎用性スイッチです。 各種洗浄機などに最適です。 汎用品のため広範囲の液体に使用可能。
接点構成下向きON耐熱温度(℃)100接触抵抗(mΩ)100以下(初期)耐圧力(MPa)3最大開閉容量AC50VA DC50W開閉容量(A)AC0.5 DC0.5定格使用電圧(AC V)AC300/DC300接点間耐電圧(V)DC400(1分間)最大液比重0.8以上
オイルブラウン背縫イ ユニワールドオイルブラウン背縫イユニワールド(2件のレビュー)
869税込956
1双
当日出荷
A級革を厳選!プロ仕様の牛本革背縫い手袋!水に濡れたあとも柔らかさが持続するソフトオイル加工を施しているから洗って繰り返し使える。
用途鉄工・金属業・土木・建築・鉄筋・仮枠・荷役・運送・重機運転・農業・林業・日曜大工・ガーデニング・野外キャンプ
セリエオロ ブレーキパッド TT 07KS04TT bremboセリエオロ ブレーキパッド TT 07KS04TTbrembo
3,198税込3,518
1個
32日以内出荷
メーカー名:ブレンボ セリエオロメーカー品番:07KS04TT販売備考:セリエオーロ 受注発注商品です。キャンセル不可となります。適合車種(フロント):【KAWASAKI】AR125(83-87)、AR125S(86)、KDX200SR(88-89)、KL250R(87)、KL600R(85)、エストレヤ(92-99)、エストレヤRS LIMITED EDITION(02-06)、エストレヤRS(95-06)、エリミネーター400/LX/SE(88-93)、【SUZUKI】GN125E(82-00)、GS125Eカタナ(91-99)、NZ250/S(86)、RG50ガンマ(83-99)、WOLF50(90-99)、【KTM】125 GS(89-90)、125 MX(89-90)、250 GS(89-90)、250 MX(89-90)、300 MX(90)、350 LC4(92-95)、500 MX(89-91) 適合車種(ダブルディスクフロント):【KAWASAKI】FX400R(85-87)、GPZ250(83-85)、GPZ400/F(83)、GPZ400FII(84-89)、GPZ400R(85-88)、KR250(84)、【SUZUKI】GSX400E カタナ(83)、GSX400F(81-83) 適合車種(リア):【KAWASAKI】EX-4(94-97)、KLE250アネーロ(93-01)、KLE400(91-01)、KLE500(05)、KMX125(86-89)、KMX200(87)、KSR-I(90-99)、KSR-II(90-00)、ZXR250 R(91-99)、ZXR250(91-99)、ZZR250(90-07)、エストレヤ(92-99)、エストレヤRS LIMITED EDITION(02-06)、エストレヤRS(95-06)、ザンザス(92-95)、スーパーシェルパ(97-07)、バリオス (BALIUS II)(97-07)、バリオス (BALIUS)(91-97)、【SUZUKI】GSX250FX(02-05)
セリエオロ ブレーキパッド SX 07KS04SX bremboセリエオロ ブレーキパッド SX 07KS04SXbrembo
5,498税込6,048
1個
32日以内出荷
メーカー名:ブレンボ セリエオロメーカー品番:07KS04SX販売備考:セリエオーロ 受注発注商品です。キャンセル不可となります。適合車種(フロント):【KAWASAKI】AR125(83-87)、AR125S(86)、KDX200SR(88-89)、KL250R(87)、KL600R(85)、エストレヤ(92-99)、エストレヤRS LIMITED EDITION(02-06)、エストレヤRS(95-06)、エリミネーター400/LX/SE(88-93)、【SUZUKI】GN125E(82-00)、GS125Eカタナ(91-99)、NZ250/S(86)、RG50ガンマ(83-99)、WOLF50(90-99) 適合車種(ダブルディスクフロント):【KAWASAKI】FX400R(85-87)、GPZ250(83-85)、GPZ400/F(83)、GPZ400FII(84-89)、GPZ400R(85-88)、KR250(84)、【SUZUKI】GSX400E カタナ(83)、GSX400F(81-83) 適合車種(リア):【KAWASAKI】EX-4(94-97)、KLE250アネーロ(93-01)、KLE400(91-01)、KLE500(05)、KMX125(86-89)、KMX200(87)、KSR-I(90-99)、KSR-II(90-00)、ZXR250 R(91-99)、ZXR250(91-99)、ZZR250(90-07)、エストレヤ(92-99)、エストレヤRS LIMITED EDITION(02-06)、エストレヤRS(95-06)、ザンザス(92-95)、スーパーシェルパ(97-07)、バリオス (BALIUS II)(97-07)、バリオス (BALIUS)(91-97)、【SUZUKI】GSX250FX(02-05)
くさびナットA型(ステンレス)(パック品) サンワ・アイくさびナットA型(ステンレス)(パック品)サンワ・アイ(8件のレビュー)
479税込527
1パック(14個)
当日出荷
ねじ谷底部を「くさび形」の特殊形状に成型し、ねじ山に分散して荷重をかけることで強力な緩み止め効果を発揮するナットです。 特殊な工具を使わずに通常の六角ナットと同じ作業で締付可能。高いロック効果を発揮します。
材質ステンレス
...
sks特集
  • おすすめ人気ランキング
  • sks