カテゴリ

  • 制御機器(92)
  • バイク純正部品(61)
  • オフィス家具(52)
  • 卓上消耗品(41)
  • 照明(32)
  • パソコン/周辺機器(29)
  • 電気材料(26)
  • 空圧工具(22)
  • バイク部品(18)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(16)
  • 厨房用品(13)
  • 科学研究・開発用品(12)
  • 研磨材(12)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
  • 物流用品(10)
  • メカニカル部品(10)
  • 防犯用品(10)
  • 作業服(9)
  • 切削工具(8)
  • 空調・電設資材(7)
  • 測定用品(7)
  • 自動車純正部品(7)
  • 店舗什器・備品(6)
  • 溶接用品(6)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(6)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(6)
  • 事務用品(6)
  • 学童・教育用品(6)
  • トラック純正部品(6)
  • 清掃用品(5)
  • 船舶用品・漁業資材(5)
  • 建築金物(5)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 自転車部品(5)
  • 食品・飲料(5)
  • 縫製用品(5)
  • 作業工具(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 安全標識(3)
  • ヘルスケア(3)
  • 医療(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • 農業機械(3)
  • 梱包用品(2)
  • 塗料(2)
  • 機構部品(2)
  • 日用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 介護用品(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 家電(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 保管用品(1)
  • テープ(1)
  • 安全用品(1)
  • 防災用品(1)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 住設機器(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • カー用品(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 安全保護具(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 完成車(1)
  • 電動工具(1)

「ksa」の検索結果

636件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
KSA コネクタ(めす) イハラサイエンスKSA コネクタ(めす)イハラサイエンス(1件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷から16日以内出荷
形状コネクタ接続ねじ種類Rc
コネクタ(めす) KSA イハラサイエンスコネクタ(めす) KSAイハラサイエンス
569税込626
1個
翌日出荷
NE形鋼管用くい込み継手は、油圧用溶接レス高圧継手です 【くいこみ継手の特長】 配管のためのねじ切り、溶接、フレア加工、ろう付などを必要とせず、配管工数を低減できます。 ねじ切り、溶接を必要としないため管を薄肉にでき(くい込み継手の機構および管の剛性から管肉厚は、その外径寸法の10%以上、外径Φ10mm以下の場合には最小1mm必要です)、曲げ加工も容易となるため継手使用総数も少なくなり、機器の軽量化・コンパクト化がはかれます。 分解・再組立てをくり返し行っても完全な接続が確実に再現できます。 Oリングなどのシール材を用いないメタル接触シールのため、広い温度範囲にわたって使用できます。 使用流体・外部雰囲気等に応じて、炭素鋼・ステンレス鋼・黄銅など適切な継手材質を選ぶことができます。 【エンベロープ付きスリーブの特長】 スリーブのエンベロープ部により配管の芯出しが厳密にでき、従来油漏れの一番の原因となっていた芯ズレによるトラブルが大幅に減少します。 スリット付きのエンベロープ部により耐振性能が向上。従来のNS形くい込み継手に比べ、疲労強度が20%以上向上しています。これにより配管振動による管の破損、ナットの緩みが減少します。
サイズミリサイズ使用温度範囲(℃)-20~+250スリーブ形状エンベロープ付
ハーネス フロント (1KSA) MAZDA(マツダ)ハーネス フロント (1KSA)MAZDA(マツダ)
219,800税込241,780
1個
翌々日出荷
(1KSA-)コントロール ユニット MAZDA(マツダ)(1KSA-)コントロール ユニットMAZDA(マツダ)
219,800税込241,780
1個
翌々日出荷
トヨトミ部品:窓雲母、のぞき窓、/12014902、石油ストーブKSA-120A用 トヨトミトヨトミ部品:窓雲母、のぞき窓、/12014902、石油ストーブKSA-120A用トヨトミ(3件のレビュー)
869税込956
1個(10g)
当日出荷
適合型式CKS-565、KS-52A、KS-56A、KS-56B、KS-56C、KS-62B、KS-67A、KS-67B、KSA-105G、KSA-120A、KSA-120B、KSA-851F
(00044)KSA ELECTRO 三菱ふそう(00044)KSA ELECTRO三菱ふそう
119,800税込131,780
1個
5日以内出荷
(00044)KSA ELECTR 三菱ふそう(00044)KSA ELECTR三菱ふそう
61,980税込68,178
1個
5日以内出荷
RLBXAC KSA-65W サン電子(PC)RLBXAC KSA-65Wサン電子(PC)
6,898税込7,588
1個
6日以内出荷
付属品取扱説明書RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi トランジスタ, PNP, スルーホール, -800 mA, KSA916YTA onsemionsemi トランジスタ, PNP, スルーホール, -800 mA, KSA916YTAonsemi
2,998税込3,298
1袋(50個)
5日以内出荷
トランジスタタイプ = PNP最大DCコレクタ電流 = -800 mA最大コレクタ- エミッタ間電圧 = -120 Vパッケージタイプ = TO-92実装タイプ = スルーホール最大パワー消費 = 900 mW最小DC電流ゲイン = 120トランジスタ構成 = シングル最大コレクタ-ベース間電圧 = -120 V最大エミッタ-ベース間電圧 = -5 V最大動作周波数 = 1 MHzピン数 = 31チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Max = +150 ℃mm小信号PNPトランジスタ、60 → 160 V、Fairchild Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi トランジスタ, PNP, スルーホール, -50 mA, KSA992FBU onsemionsemi トランジスタ, PNP, スルーホール, -50 mA, KSA992FBUonsemi
2,998税込3,298
1箱(200個)
5日以内出荷
仕様小信号PNPトランジスタ、60 → 160 V、Fairchild Semiconductor寸法4.58 x 3.86 x 4.58mmピン数(ピン)3RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホール1チップ当たりのエレメント数1最大コレクタ-エミッタ間電圧(V)-120最大パワー消費(mW)500最大エミッタ-ベース間電圧(V)-5最大コレクタ-ベース間電圧(V)-120トランジスタ構成シングル最大DCコレクタ電流(mA)-50トランジスタタイプPNP最小DC電流ゲイン300, 430最大動作周波数(MHz)1
onsemi トランジスタ, PNP, スルーホール, -1 A, KSA1013YTA onsemionsemi トランジスタ, PNP, スルーホール, -1 A, KSA1013YTAonsemi
2,898税込3,188
1箱(50個)
5日以内出荷
仕様小信号PNPトランジスタ、60 → 160 V、Fairchild Semiconductorピン数(ピン)3動作温度(℃)(Max)+150RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホール1チップ当たりのエレメント数1最大コレクタ-エミッタ間電圧(V)-160最大パワー消費(mW)900最大エミッタ-ベース間電圧(V)-6最大コレクタ-ベース間電圧(V)-160トランジスタ構成シングル最大DCコレクタ電流(A)-1トランジスタタイプPNP最小DC電流ゲイン160最大動作周波数(MHz)1
onsemi トランジスタ, PNP, スルーホール, -800 mA, KSA916YTA onsemionsemi トランジスタ, PNP, スルーホール, -800 mA, KSA916YTAonsemi
2,998税込3,298
1箱(50個)
5日以内出荷
仕様小信号PNPトランジスタ、60 → 160 V、Fairchild Semiconductorピン数(ピン)3動作温度(℃)(Max)+150RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホール1チップ当たりのエレメント数1最大コレクタ-エミッタ間電圧(V)-120最大パワー消費(mW)900最大エミッタ-ベース間電圧(V)-5最大コレクタ-ベース間電圧(V)-120トランジスタ構成シングル最大DCコレクタ電流(mA)-800トランジスタタイプPNP最小DC電流ゲイン120最大動作周波数(MHz)1
onsemi トランジスタ, PNP, スルーホール, -1.5 A, KSA940TU onsemionsemi トランジスタ, PNP, スルーホール, -1.5 A, KSA940TUonsemi
2,898税込3,188
1セット(50個)
7日以内出荷
トランジスタタイプ = PNP最大DCコレクタ電流 = -1.5 A最大コレクタ- エミッタ間電圧 = -150 Vパッケージタイプ = TO-220実装タイプ = スルーホール最大パワー消費 = 25 W最小DC電流ゲイン = 40トランジスタ構成 = シングル最大コレクタ-ベース間電圧 = -150 V最大エミッタ-ベース間電圧 = -5 V最大動作周波数 = 4 MHzピン数 = 31チップ当たりのエレメント数 = 1寸法 = 9.9 x 4.5 x 9.2mm小信号PNPトランジスタ、60 → 160 V、Fairchild Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
KSAシリーズ 電動アクチュエータ(制御系部品) CKDKSAシリーズ 電動アクチュエータ(制御系部品)CKD
9,598税込10,558
1個
8日以内出荷
種別部品
45W Charger(US/CA/UK/EU/KSA/SG/JPN) Magic Leap45W Charger(US/CA/UK/EU/KSA/SG/JPN)Magic Leap
9,398税込10,338
1個
5日以内出荷
Magic Leap 2向けの45Wチャージャー別売り。複数の場所で使用する際に予備としてお使いいただけます。
ML2 Controller(US/CA/UK/EU/KSA/SG/JPN) Magic LeapML2 Controller(US/CA/UK/EU/KSA/SG/JPN)Magic Leap
95,980税込105,578
1個
5日以内出荷
紛失、もしくは破損した場合にコントローラ単体購入が可能です。
金属センサー感知可能バンド デンカエレクトロン金属センサー感知可能バンドデンカエレクトロン(4件のレビュー)
839税込923
1袋(100本)
当日出荷
ナイロンに特殊素材を混ぜ込んで製造することで金属センサーで感知できる結束バンドです。
材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-20~85関連資料カタログ資料(0.11MB) RoHS証明書(0.12MB) DKSAカタログ.pdf(0.11MB) RoHS2証明書(DKSA).pdf(0.12MB)
ストップすきま風 光ストップすきま風(20件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷
取り付けカンタン、ドアの下部より進入してくるすきま風を遮断します ドア下部からの風・ホコリの侵入防止 ドア下部と床の隙間を無くし、風・ホコリの浸入を防ぎます 冷暖房の効果があがり省エネになります
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)35×915×7材質(上部)アルミ(下部)ポリプロピレン/PPブラシ
キッチンスケール デジタルスケール 計量器 はかり 最大3kg 0.5g単位 バックライト付き エレコムキッチンスケール デジタルスケール 計量器 はかり 最大3kg 0.5g単位 バックライト付きエレコム
1,698税込1,868
1個
当日出荷
必要な機能をシンプルに備えたキッチンで使用しやすい天面の広いのキッチンスケール。 表示画面が大きく、バックライト機能も付いており、暗い場所でもしっかりと見えます。 重量は0~3000gまでの計量を行うことが可能で、最小0.5g単位まで計量することができます。
計測範囲0~3000g最小表示0~1000g:0.5g単位、1000~2000g:1g単位、2000~3000g:2g計測精度0~1000g:±1g単位、1000~1500g:±2g単位、1500~2000g:±3g、2000~3000g:±6g電源DC4.5V 単4形乾電池×3本寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約120×170×30質量(g)約230(乾電池を含まず)精度保証温度(℃)13~33セット内容本体×1、お試し用乾電池(単4形3本)保証期間1年間計量法・型式家庭用特定計量器 丸正マーク機能【自動電源OFF】○(約2分間)適合地域9拠点(あり)食品衛生法対応
差し込み式プレート用ケース 日本緑十字社差し込み式プレート用ケース日本緑十字社(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
スチールケースは、1枚板からプレスのメラミン焼付仕上げ。強度、耐熱・耐候性にも優れています。両面テープ付きで取付も簡単に出来ます。数字札は、両面印刷で1から12までの6枚1組タイプと、0から9までの5枚1組タイプがあります。無地板もありますので、用途に合わせてお選びください。
材質スチール仕様裏面テープ付
差し込み式プレート 日本緑十字社差し込み式プレート日本緑十字社(2件のレビュー)
709税込780
1組(6枚)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質硬質エンビ
台所用スポンジソフト アイセン台所用スポンジソフトアイセン(1件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷から7日以内出荷
泡立ち水キレが良く、耐久性に優れたソフトスポンジ。
材質ナイロン不織布(特殊粒子加工)、ポリウレタンフォーム寸法(mm)120×57×33本体質量(g)10適合用途食器洗い繰り返し・詰め替え対応
ダイヤモンドヤスリ K タイプ (鉄工タイプ) ツボサンダイヤモンドヤスリ K タイプ (鉄工タイプ)ツボサン(8件のレビュー)
2,598税込2,858
1本
当日出荷
Ni電着法によりダイヤ粒度を固定。 密着度・研削度・耐摩耗度等の性能アップしました。 高級台金を使用し、更に高品質のダイヤモンドパウダーを使用しています。 高い切削性能はもちろん、高耐久でクオリティーの高い切削が可能です。
用途セラミックス、超硬金属、焼入鋼などの高硬度材料に。 金型の仕上げ、加工修正に。粒度#150
台所用スポンジソフト3個組 アイセン台所用スポンジソフト3個組アイセン
329税込362
1個
当日出荷
泡立ち水キレが良く、耐久性に優れたキッチンスポンジ。
材質ナイロン不織布(特殊粒子加工)、ポリウレタンフォーム寸法(mm)120×57×33本体質量(g)30適合用途食器洗い繰り返し・詰め替え対応
ミニ削り器Wシャープナーパック トンボ鉛筆ミニ削り器Wシャープナーパックトンボ鉛筆
169税込186
1個
当日出荷
色指定不可電源手動繰り返し・詰め替え対応
鋼板仕上げ面粗さ標準片 日本金属電鋳鋼板仕上げ面粗さ標準片日本金属電鋳(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1組(2枚)
当日出荷
本器はJIS規格に示された各種加工法および粗さのうち最も利用度の高い部分を選定して作られ、現物と比較測定するものです。
用途仕上げの粗さ、工作中の粗さ確認等仕様グラインダー面:25-S・35-S・70-S・100-Sサンダー面:12μ・16μ・26μ・36μ寸法(mm)標準片:25×35本体寸法(mm)176×46×2
カクピタS 日動電工カクピタS日動電工
1,198税込1,318
1袋(20個)
当日出荷から4日以内出荷
はがしてピタッと貼れるテープ付タイプもあります。 二重天井の先行配線に使用するケーブル支持材です。 テープ付は接着剤不要で施工できます。 テープ無は接着剤固定タイプですので、接着剤と合わせてご使用ください。
材質本体/硬質塩化ビニル全長(mm)260
赤沼式海水比重計 安藤計器製工所赤沼式海水比重計安藤計器製工所
5,298税込5,828
1本
当日出荷から6日以内出荷
海水の塩分測定用います。 標準温度は15度です。
全長(mm)300
シリアルATA3ケーブル サンワサプライシリアルATA3ケーブルサンワサプライ(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
シリアルATA3規格対応です。転送速度6.0Gb/sに対応しています(1.5Gb/s、3Gb/sにも対応) 従来のシリアルATA2(300Mb/s)に比べて、シリアルATA3(600Mb/s)は、実効速度が約2倍に高速化されます。※理論値 両コネクタラッチ付きです。
規格シリアルATA3コネクタ形状SATAコネクタ 7ピンメス(ラッチ付き) - SATAコネクタ 7ピンメス(ラッチ付き)伝送速度(Mbps)600プラグ形状ストレート伝送速度(Gbps)6導体サイズ(AWG[mm2])(線材太さ)26変換タイプメス - メス
ミニ鉛筆削り Wシャープナー トンボ鉛筆ミニ鉛筆削り Wシャープナートンボ鉛筆(1件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
鉛筆と色鉛筆で削り分けができるミニ削り器「Wシャープナー」。 シンプルなデザインで壊れにくく、長くお使いいただけます。
仕様普通刃:色鉛筆用、大型刃:鉛筆用
ネームペン キャップレスS 本体のみ(印面なし)ケース付 シヤチハタネームペン キャップレスS 本体のみ(印面なし)ケース付シヤチハタ(2件のレビュー)
2,498税込2,748
1本
当日出荷から3日以内出荷
書きやすく、携帯しやすい伸縮ボディー。手にやさしくなじむソフトグリップ採用。 ソフトタッチで握りやすいグリップ(エラストマー)の採用により、長時間の筆記も快適にこなせます。ボディーは伸縮するスライド式。全長を縮めることができ、携帯にもたいへん便利です。筆記部は黒の油性ボールペンです。
寸法(mm)Φ13.7×19.8×111.5(筆記時138.5)ボール径(Φmm)0.7
ステンレス A型シンブル 水本機械製作所ステンレス A型シンブル水本機械製作所
499税込549
1個
当日出荷から翌々日出荷
端末加工するワイヤーコースとして使います。
用途ワイヤーロープの先端をアイ加工して使用する場合、ワイヤーの摩耗を防ぎます仕様JIS2802準拠材質ステンレス材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げタイプJIS2802準拠種類シンブル表面処理(本体)バレル研磨
収納フック 光収納フック(3件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
フック部分は収納タイプなので、使用しない時邪魔になりません。
耐荷重(kg)1.5(ビス使用時)0.2(テープ使用時)仕様ビス止め式付属品ビス2本、テープ1枚材質ABS樹脂質量(g)19縦(mm)49横(mm)15
無地サンドイッチボックス/クラフト-1(50枚) HEADS(ヘッズ)無地サンドイッチボックス/クラフト-1(50枚)HEADS(ヘッズ)
1,698税込1,868
1パック(50枚)
当日出荷
仕様食品対応/内側のみ全面PE貼り(耐油・耐水)材質クラフト紙、ポリエチレン、窓:PET(透明)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×120×120
カクピタ (二重天井用ケーブル支持材 JAPPYカクピタ (二重天井用ケーブル支持材JAPPY
959税込1,055
1パック(20個)
当日出荷
二重天井の先行配線に使用するケーブル支持材 テープ付きは接着不要で施工できます。 テープ付きは軽量間柱、モルタル壁にも貼り付けできます。
フロストドライデシケーターBG アズワンフロストドライデシケーターBGアズワン
209,000税込229,900
1台
当日出荷
除湿能力が高い二段式ペルチェモジュールを採用しています。 静電容量式湿度センサを採用し、低湿度域でも精度の高い湿度計測が可能です。 設定湿度付近および低湿度域では、自動的に消費電力を抑える省エネ設計です。
材質(本体)PMMA(アクリル樹脂)電源(V)AC100(50/60Hz)荷姿完成品温度センサーバンドギャップ温度センサ湿度センサー静電容量式湿度センサ運転音(dB)約51(通常運転時)、約41(省エネ運転時)材質(枠)アルミサッシ取付ピッチ(mm)(棚板)50解氷方式DCファン送風による解氷到達湿度(%RH)12h後/約20(庫内無負荷時)湿度コントロール相対湿度デジタル入力によるON/OFF制御
アルミ用コバルトプロタイプドリル 宇都宮製作所[切削工具]アルミ用コバルトプロタイプドリル宇都宮製作所[切削工具]
539税込593
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
軽合金用で切りくず排出性が非常に良く、シンニング部の溶着の発生も少なく、高能率加工が出来ます。ネジレ角を強く、溝幅を広く、心厚を薄くしてあります。
用途アルミ合金・銅・亜鉛・マグネシウム合金の加工材質HSS-CO先端角(°)118表面処理ノンコートねじれ角(°)35~38
フロストドライデシケータBG(UVC&制電) アズワンフロストドライデシケータBG(UVC&制電)アズワン
243,000税込267,300
1個
当日出荷
定番のフロストドライデシケーターに紫外線カット&制電タイプの特長ある塩ビパネルを採用しました。除湿能力が高いペルチェモジュールを採用しています。静電容量式湿度センサーを採用し、低湿度域でも精度の高い湿度計測が可能です。設定湿度付近及び低湿度域では、自動的に消費電力を抑える省エネ設計です。
...