「ksh20151 1el」の検索結果

関連キーワード
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LED誘導灯 一般形 壁・天井直付形・吊下兼用形 C級10形(一般形) 三菱電機LED誘導灯 一般形 壁・天井直付形・吊下兼用形 C級10形(一般形)三菱電機
9,998税込10,998
1台
63日以内出荷
2026三菱照明総合カタログ_P475
本体プラスチック・白色電池2H07DA(Ni-MH蓄電池)
LED誘導灯 本体のみ 三菱電機LED誘導灯 本体のみ三菱電機
27,980税込30,778
1台
当日出荷
定格電圧(V)AC100電源密閉形 Ni-MH 蓄電池 2.4V700mAh(非常時)定格周波数(Hz)50/60
LED誘導灯 表示板 三菱電機LED誘導灯 表示板三菱電機
2,298税込2,528
1枚
当日出荷から63日以内出荷
材質表示板:アクリル、導光板:アクリル、表示板ケース:合成樹脂板厚(mm)2
LED誘導灯 一般形 壁・天井直付形・吊下兼用形 B級BH形(20A形)(一般形) 三菱電機LED誘導灯 一般形 壁・天井直付形・吊下兼用形 B級BH形(20A形)(一般形)三菱電機
24,980税込27,478
1台
63日以内出荷
2026三菱照明総合カタログ_P475
本体プラスチック・白色電池2H07DA(Ni-MH蓄電池)
LED誘導灯C級両面直付 Panasonic(パナソニック)LED誘導灯C級両面直付Panasonic(パナソニック)
12,980税込14,278
1台
当日出荷
種別一般型(電池内蔵型)取付壁・天井直付・吊下型両面型タイプ一般型(20分間)等級C級(10形)電球の種類LED
LED誘導灯C級片面直付 Panasonic(パナソニック)LED誘導灯C級片面直付Panasonic(パナソニック)
11,980税込13,178
1台
当日出荷
種別一般型(電池内蔵型)取付壁・天井直付・吊下型片面型タイプ一般型(20分間)等級C級(10形)電球の種類LED
LED誘導灯電源別置BL壁・天井直付両面 Panasonic(パナソニック)LED誘導灯電源別置BL壁・天井直付両面Panasonic(パナソニック)
12,980税込14,278
1台
当日出荷
仕様誘導灯:パネル別売り、ランプモニタ(赤)付付属品FK91221S(表裏2本セット)種別一般型(電源別置型)長さ(mm)218幅(mm)62質量(kg)1.8取付壁・天井直付・吊下型両面型高さ(mm)241材質(本体)樹脂(ホワイト)タイプ電源別置電圧(V)100等級B級・BL形(20B形)消費電力(W)2.0(AC100V)/0.9(DC100V)交換目安ランプ交換の目安:60000時間入力電圧(V)非常時:DC100光源常時・非常時ともLED点灯LED内蔵入力電流(A)0.043(AC100V)/0.009(DC100V)光度(cd)表示面:10以上RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED
誘導用 ライト モノタロウ誘導用 ライトモノタロウ(100件のレビュー)
859税込945
1個
当日出荷
現場での合図や誘導用として、明るく目立つLEDタイプです。 ボタン一つで点滅→点灯→消灯の切替が出来ます
用途作業現場、工事現場などでの合図や誘導に寸法(mm)点灯部/340全長(mm)535直径(Φmm)30質量(g)144(電池含まず)使用乾電池単2乾電池×2個(別売)LED使用数(個)6
LED照明器具 ルクセントLEDsシリーズ 一般形誘導灯 壁・天井直付形・吊下兼用形 三菱電機LED照明器具 ルクセントLEDsシリーズ 一般形誘導灯 壁・天井直付形・吊下兼用形三菱電機
37,980税込41,778
1台
当日出荷
防災照明 誘導灯 ルクセントLEDsシリーズ 一般形誘導灯 自己点検タイプ
取付壁・天井直付形・吊下兼用タイプ自己点検タイプ(個別制御方式自動点検)種類一般形誘導灯定格電圧(V)AC100梱包内容LED光源同梱包、表示板別梱包リモコンRZB02(別売)点灯時間非常時:一般形(20分間)
避難口 表示板 C級 Panasonic(パナソニック)避難口 表示板 C級Panasonic(パナソニック)(7件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
寸法(縦×横)(mm)149×148材質(本体)樹脂(クールホワイト)
誘導棒 花子 ミズケイ誘導棒 花子ミズケイ(13件のレビュー)
1,290税込1,419
1本
当日出荷から3日以内出荷
軽量で疲れにくい、ショートタイプ誘導灯。
用途警備・誘導に最適。
LED誘導灯B級BL片面直付 Panasonic(パナソニック)LED誘導灯B級BL片面直付Panasonic(パナソニック)
15,980税込17,578
1台
当日出荷
種別一般型(電池内蔵型)取付壁・天井直付・吊下型片面型タイプ一般型(20分間)電圧(V)100等級B級・BL形(20B形)消費電力(W)1.7電球の種類LED
LED誘導灯 オーム電機LED誘導灯オーム電機(3件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
明るく鮮やかな赤色発光のLED誘導灯(シグナルライト)です。長さ41cmのショートタイプです。点滅、点灯、消灯とスイッチひとつで切り替え単3電池2本(別売)使用
寸法(mm)最大径41×長さ450(フック部分は除く)質量(g)140(電池除く)光源LED6個使用電池単3形乾電池×2個(別売)明るさ(Lm)18防水性IPX3 散水に対して保護する(JIS C 0920より)
天井直付型・天井吊下型 LED 誘導灯 両面型・電源別置型・一般型(20分間) C級(10形) Panasonic(パナソニック)天井直付型・天井吊下型 LED 誘導灯 両面型・電源別置型・一般型(20分間) C級(10形)Panasonic(パナソニック)
11,980税込13,178
1台
当日出荷
天井直付型・天井吊下型、内照パネル式、C級(10形)、両面型・電源別置型・一般型(20分間)、避難口用両面型・表示板付、ランプモニタ(赤)付【適合L型金具】FK01788C (別売)
仕様ランプモニタ(赤)付付属品FK91111S(表裏2本セット)種別一般型(電源別置型)材質【本体】樹脂(ホワイト)長さ(mm)148幅(mm)59質量(kg)1取付壁・天井直付・吊下型両面型高さ(mm)174タイプ電源別置電圧(V)100等級C級(10形)消費電力(W)1.0(AC100V)/0.6(DC100V)定格電圧(V)AC100交換目安(ランプ)60000時間入力(非常時)DC100V入力電流(A)0.023A(AC100V)/0.006A(DC100V)認定番号1CS221-3376明るさ(表示面)1.5cd以上電球の種類LED
避難口 表示板 B級BL・BH兼用 Panasonic(パナソニック)避難口 表示板 B級BL・BH兼用Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から4日以内出荷
寸法(縦×横)(mm)217×218材質(本体)樹脂(クールホワイト)
LED非常用照明器具 三菱電機LED非常用照明器具三菱電機
21,980税込24,178
1台
翌日出荷から90日以内出荷
操作性・施工性を改善したリモコン自己点検機能タイプ。耐震設計・施工ガイドラインS2も対応100~242Vまでの電圧対応が可能200Vリニューアルで兼用形(蛍光灯)から専用形への変更が容易に行えます。自己点検機能を標準装備従来わずらわしかったバッテリー容量の定期点検の負担を大幅に軽減。リモコンのボタンを押すだけで「自己点検」が行えます。
仕様傾斜天井取付:不可、調光:不可取付埋込形定格電圧(V)100~242本体亜鉛メッキ鋼板レンズガラス色温度(K)5000ランプの種類LED光源色昼白色演色指数(Ra)70鋼板(白色塗装)耐震性S2
誘導灯器具 東芝ライテック誘導灯器具東芝ライテック
17,980税込19,778
1台
当日出荷から10日以内出荷
誘導灯器具
タイプ一般型(20分間)
LED誘導灯B級BH型 壁埋込長時間 Panasonic(パナソニック)LED誘導灯B級BH型 壁埋込長時間Panasonic(パナソニック)
49,980税込54,978
1台
4日以内出荷
種別一般型(電池内蔵型)取付壁埋込型片面型タイプ長時間定格型(60分間)等級B級・BH形(20A形)電球の種類LED
LED誘導灯B級BL片面直付 三菱電機LED誘導灯B級BL片面直付三菱電機
64,980税込71,478
1個
13日以内出荷
電線管そのまま施工対応・従来器具用の背面取付穴追加など、設置時の作業性に配慮しモデルチェンジ。 壁・天井直付形・吊下兼用形 自己点検タイプ B級 BL形(20B形)片面灯 長時間定格形(60分間) 耐震クラスS2
取付壁・天井直付・吊下兼用等級B級(BL形)定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)2表示片面電源周波数(Hz)50/60
LED誘導灯B級BL型 壁埋込長時間 Panasonic(パナソニック)LED誘導灯B級BL型 壁埋込長時間Panasonic(パナソニック)
39,980税込43,978
1台
4日以内出荷
種別一般型(電池内蔵型)取付壁埋込型片面型タイプ長時間定格型(60分間)等級B級・BL形(20B形)電球の種類LED
ルクセントLEDsシリーズ 自己点検タイプ 点滅形誘導灯 本体のみ 三菱電機ルクセントLEDsシリーズ 自己点検タイプ 点滅形誘導灯 本体のみ三菱電機
61,980税込68,178
1台
90日以内出荷
ルクセントLEDsシリーズ 誘導音付点滅形誘導灯 ラインアップ拡充や施工性を向上して新たに登場!自動火災報知機設備との連動による誘導灯の消灯や点滅、減光により、避難口に誘導※点滅光源をキノセンランプからLED光源に変更したため、点滅光源部の意匠を変更しました。リニューアル時の施工に配慮し、器具上部及び背面の取り付け穴ピッチ260mmを拡充!過去に市場で販売されていた誘導灯用の取付穴を新しく追加し、リニューアル対応力を強化。
仕様●(別売)表示板:1枚●適合避難口表示板(別売):S1-2061S、S1-2061L、S1-2061SR、S1-2061AR、S1-2061W材質(本体)鋼板(白色塗装)タイプ自己点検タイプ種類点滅形誘導灯 本体シリーズルクセントLEDsシリーズ 自己点検タイプ定格電圧(V)AC100点滅LED材質(枠)鋼板(白色塗装)
LED誘導灯B級BL片面直付 三菱電機LED誘導灯B級BL片面直付三菱電機
35,980税込39,578
1個
13日以内出荷
電線管そのまま施工対応・従来器具用の背面取付穴追加など、設置時の作業性に配慮しモデルチェンジ。 壁・天井直付形・吊下兼用形 自己点検タイプ B級 BL形(20B形)片面灯 耐震クラスS2
取付壁・天井直付・吊下兼用等級B級(BL形)定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)1.9表示片面電源周波数(Hz)50/60
LED誘導灯B級BL片面直付 三菱電機LED誘導灯B級BL片面直付三菱電機
31,980税込35,178
1個
13日以内出荷