カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(12)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「ksh20162」の検索結果

LED照明器具 ルクセントLEDsシリーズ 一般形誘導灯 壁・天井直付形・吊下兼用形 周期点検機能付
三菱電機¥19,980税込¥21,9781台4日以内出荷から92日以内出荷蓄電池容量を自動で確認、点検負荷を軽減!仕様周期点検機能付、リモコン自己点検機能付、電池内蔵形材質/仕上【本体】プラスチック / 白色取付壁・天井直付・吊下兼用種類一般形誘導灯シリーズ防災照明 誘導灯 ルクセントLEDsシリーズ定格電圧(V)AC100電池(非常用電源)2H07DA点灯方式【非常時】LED点灯梱包内容LED光源同梱包、表示板別梱包グリーン購入法適合点灯時間【非常時】一般形(20分間)耐震性S2エコロジー商品省エネ
LED照明器具 ルクセントLEDsシリーズ 一般形誘導灯 壁・天井直付形・吊下兼用形 周期点検機能付 【受注生産品】
三菱電機¥39,980税込¥43,9781台4日以内出荷から92日以内出荷蓄電池容量を自動で確認、点検負荷を軽減!仕様周期点検機能付、リモコン自己点検機能付、電池内蔵形材質/仕上【本体】プラスチック / 白色取付壁・天井直付・吊下兼用種類一般形誘導灯シリーズ防災照明 誘導灯 ルクセントLEDsシリーズ定格電圧(V)AC100点灯方式【非常時】LED点灯梱包内容LED光源同梱包、表示板別梱包グリーン購入法適合点灯時間【非常時】長時間定格形(60分間)耐震性S2
LED誘導灯B級BL両面直付
三菱電機¥39,980税込¥43,9781個13日以内出荷電線管そのまま施工対応・従来器具用の背面取付穴追加など、設置時の作業性に配慮しモデルチェンジ。 壁・天井直付形・吊下兼用形 自己点検タイプ B級 BL形(20B形)両面灯 耐震クラスS2取付壁・天井直付・吊下兼用等級B級(BL形)定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)2.7表示両面電源周波数(Hz)50/60
LED誘導灯B級BL両面直付
三菱電機¥71,980税込¥79,1781個13日以内出荷電線管そのまま施工対応・従来器具用の背面取付穴追加など、設置時の作業性に配慮しモデルチェンジ。 壁・天井直付形・吊下兼用形 自己点検タイプ B級 BL形(20B形)両面灯 長時間定格形(60分間) 耐震クラスS2取付壁・天井直付・吊下兼用等級B級(BL形)定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)2.9表示両面電源周波数(Hz)50/60
LED誘導灯 一般形 壁・天井直付形・吊下兼用形 B級BL形(20B形)(一般形)
三菱電機¥15,980税込¥17,5781台62日以内出荷2026三菱照明総合カタログ_P475本体プラスチック・白色電池2H07DA(Ni-MH蓄電池)
LED誘導灯 一般形 壁・天井直付形・吊下兼用形 B級BL形(20B形)(長時間定格形)
三菱電機¥31,980税込¥35,1781台62日以内出荷2026三菱照明総合カタログ_P475本体プラスチック・白色
誘導灯・非常用照明器具 点検リモコン
三菱電機¥5,998税込¥6,5981個当日出荷誘導灯・非常用照明器具用の自己点検リモコンです。一般形/長時間定格形/点滅形/誘導音付点滅形/防雨・防湿形/HACCP対応/クリーンルーム用付属品乾電池(単4)×2本(※動作確認用)適合【誘導灯】KSH10151、KSH10151H、KYH4951B、KSH4911A、KSD2951A、KYD2951A、KSD4951VHA、WSH4951B、WSH2982B、KSH10162、KSH10162H、KYH1951HB、KSH4922A、KSD2962A、KYD4951A、KSD4962VHA、WSH4962B、WSH1991B、KSH20151、KSH20151H、KYH2951HB、KSH1911HA、KSD4951A、KSD2951VA、KYD2951VA、WSH1911B、WSH2991B、KSH20162、KSH20162H、KYH4951HB、KSH1922HA、KSD4962A、KSD2962VA、KYD4951VA、WSH2911B、KYH2971B、KSH40151、KSH40151H、KSH1911A、KSH2911HA、KSD2951HA、KSD4951VA、WSH1951B、WSH4911B、KSH40162、KSH40162H、KSH1922A、KSH2922HA、KSD2962HA、KSD4962VA、WSH1962B、WSH1971B、KSH5011A、KYH1951B、KSH2911A、KSH4911HA、KSD4951HA、KSD2951VHA、WSH2951B、WSH1982B、KSH5022A、KYH2951B、KSH2922A、KSH4922HA、KSD4962HA、KSD2962VHA、WSH2962B、WSH2971B質量(kg)0.06(本体、乾電池含む)使用温度範囲(℃)5~35電源単4乾電池×2本リモコン人合:信号到達距離 最大15m入数(個)1
LED誘導灯リニューアルプレート B級 天井直付用
三菱電機¥17,980税込¥19,7781個90日以内出荷蛍光灯・冷陰極誘導灯からLED誘導灯へリニューアルする際に、取外した設置器具の跡をカバーするリニューアルプレートです。仕様旧誘導灯:蛍光灯器具(3/1)B級用適合誘導灯:KSH20151、KSH20162、KSH40151、KSH40162、KST2951B、KST4951B、KSH20151H、KST20162H、KSH40151H、KSH40162H、KST2962B、KST4962B質量(kg)3.8取付天井直付用材質(本体)溶融亜鉛メッキ鋼板区分B級外形寸法(mm)□1393×202材質(カバー)鋼板/白色仕上入数(個)1
LED誘導灯リニューアルプレート B/C級 天井直付用
三菱電機¥6,398税込¥7,0381個92日以内出荷蛍光灯・冷陰極誘導灯からLED誘導灯へリニューアルする際に、取外した設置器具の跡をカバーするリニューアルプレートです。仕様旧誘導灯:蛍光灯器具(3/1)B/C級用適合誘導灯:KSH10151、KSH20151、KSH40151、KSH10162、KSH20162、KSH40162、KST1951B、KST2951B、KSH10151H、KSH20151H、KSH40151H、KSH10162H、KSH20162H、KSH40162H、KST2962B、KST4951B、KST4962B質量(kg)1.6取付天井直付用材質(本体)溶融亜鉛メッキ鋼板区分B/C級外形寸法(mm)□750×150材質(カバー)鋼板/白色仕上入数(個)1
LED誘導灯リニューアルプレート B/C級 天井直付吊設置用
三菱電機¥23,980~税込¥26,378~1個92日以内出荷蛍光灯・冷陰極誘導灯からLED誘導灯へリニューアルする際に、取外した設置器具の跡をカバーするリニューアルプレートです。仕様旧誘導灯:蛍光灯器具B/C級用適合誘導灯:KSH10151、KSH10162、KSH20151、KSH20162、KSH40151、KSH40162、KST1951B、KST1962B、KST2951B、KSH10151H、KSH10162H、KSH20151H、KSH20162H、KSH40151H、KSH40162H、KST2962B、KST4951B、KST4962B材質(本体)溶融亜鉛メッキ鋼板区分B/C級種類天井直付吊具材質(カバー)鋼板/白色仕上入数(個)1