曜日別特売

LED照明器具 ルクセントLEDsシリーズ 一般形誘導灯 壁・天井直付形・吊下兼用形 周期点検機能付 【受注生産品】

LED照明器具 ルクセントLEDsシリーズ 一般形誘導灯 壁・天井直付形・吊下兼用形 周期点検機能付 【受注生産品】 - 三菱電機

蓄電池容量を自動で確認、点検負荷を軽減!

仕様
周期点検機能付、リモコン自己点検機能付、電池内蔵形
材質/仕上
【本体】プラスチック / 白色
取付
壁・天井直付・吊下兼用
種類
一般形誘導灯
シリーズ
防災照明 誘導灯 ルクセントLEDsシリーズ
定格電圧(V)
AC100
点灯方式
【非常時】LED点灯
梱包内容
LED光源同梱包、表示板別梱包
グリーン購入法
適合
点灯時間
【非常時】長時間定格形(60分間)
耐震性
S2
内容量
1台
注意
※両面灯の場合は表示板2枚が必要です。特に片側矢印を使用のときは、特殊な設置場所を除き、右向き左向き各1枚がセットになります。
全12種類を絞り込む
等級
構成
電池
12種類すべて表示中
注文コード
品番
等級
表示
構成
電池
形名
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75883398KSH10151HC 1ENC級(10形)片面本体(KSH10151HC)+表示板1枚(非常用電源)2H07DA【公共施設】SH1-FBF20-C60、SH1-FSF20-C60、ST1-FBF22-C60、ST1-FSF22-C60
¥91,900
¥33,980
¥37,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
75883407KSH10162HC 1ENC級(10形)両面本体(KSH10162HC)+表示板2枚(非常用電源)2H07DA【公共施設】SH1-FSF21-C60、ST1-FSF23-C60
¥98,600
¥36,980
¥40,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
75892455KSH20151HC 1ENB級 BL形 (20B形)片面本体(KSH20151HC)+表示板1枚(非常用電源)2H07DA【公共施設】SH1-FBF20-BL60、SH1-FSF20-BL60、ST1-FBF22-BL60、ST1-FSF22-BL60
¥106,800
¥39,980
¥43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
75892471KSH20162HC 1ENB級 BL形 (20B形)両面本体(KSH20162HC)+表示板2枚(非常用電源)2H10DA【公共施設】SH1-FSF21-BL60、ST1-FSF23-BL60
¥110,600
¥39,980
¥43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
75892480KSH40151HC 1ENB級 BH形 (20A形)片面本体(KSH40151HC)+表示板1枚(非常用電源)2H07DA【公共施設】SH1-FBF20-BH60、SH1-FSF20-BH60、ST1-FBF22-BH60、ST1-FSF22-BH60
¥138,800
¥49,980
¥54,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
75892489KSH40162HC 1ENB級 BH形 (20A形)両面本体(KSH40162HC)+表示板2枚(非常用電源)2H10DA【公共施設】SH1-FSF21-BH60、ST1-FSF23-BH60
¥151,600
¥55,980
¥61,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
75924059KSH10151HC 1ENC級(10形)片面本体(KSH10151HC)+表示板1枚(非常用電源)2H07DA【公共施設】SH1-FBF20-C60、SH1-FSF20-C60、ST1-FBF22-C60、ST1-FSF22-C60
¥91,900
¥33,980
¥37,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
75924068KSH10162HC 1ENC級(10形)両面本体(KSH10162HC)+表示板2枚(非常用電源)2H07DA【公共施設】SH1-FSF21-C60、ST1-FSF23-C60
¥98,600
¥36,980
¥40,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
75933116KSH20151HC 1ENB級 BL形 (20B形)片面本体(KSH20151HC)+表示板1枚(非常用電源)2H07DA【公共施設】SH1-FBF20-BL60、SH1-FSF20-BL60、ST1-FBF22-BL60、ST1-FSF22-BL60
¥106,800
¥39,980
¥43,978(税込)
32日以内出荷
返品不可
75933125KSH20162HC 1ENB級 BL形 (20B形)両面本体(KSH20162HC)+表示板2枚(非常用電源)2H10DA【公共施設】SH1-FSF21-BL60、ST1-FSF23-BL60
¥110,600
¥39,980
¥43,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
75933141KSH40151HC 1ENB級 BH形 (20A形)片面本体(KSH40151HC)+表示板1枚(非常用電源)2H07DA【公共施設】SH1-FBF20-BH60、SH1-FSF20-BH60、ST1-FBF22-BH60、ST1-FSF22-BH60
¥138,800
¥49,980
¥54,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
75933150KSH40162HC 1ENB級 BH形 (20A形)両面本体(KSH40162HC)+表示板2枚(非常用電源)2H10DA【公共施設】SH1-FSF21-BH60、ST1-FSF23-BH60
¥151,600
¥55,980
¥61,578(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「誘導灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする