カテゴリ

  • 建材・エクステリア(3)
  • メカニカル部品(2)
  • 建築金物(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 制御機器(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • カー用品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「ksp13」の検索結果

関連キーワード
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ON Semiconductor NPN ダーリントンペア, 30 V, 500 mA, 3-Pin TO-92 ON SEMICONDUCTOR

    ON Semiconductor NPN ダーリントンペア, 30 V, 500 mA, 3-Pin TO-92

    ON SEMICONDUCTOR
    399税込439
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様トランジスタタイプ = NPN最大連続コレクタ電流 = 500 mA最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 30 V最大エミッタ-ベース間電圧 = 10 Vパッケージタイプ = TO-92実装タイプ = スルーホールピン数 = 3トランジスタ構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 1最小DC電流ゲイン = 5000最大コレクタ-ベース間電圧 = 30 V最大コレクタ-エミッタ間飽和電圧 = 1.5 V最大コレクタカットオフ電流 = 0.0001mA動作温度 Min = -55 ℃ダーリントンNPNトランジスタ、Fairchild SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
  • 3点機能付き透明+ズレ防止 明和グラビア

    3点機能付き透明+ズレ防止

    明和グラビア
    49,980税込54,978
    1本(135cm×20m)
    3日以内出荷
    3点機能:ベタつき防止、静電気防止、抗菌+ズレ防止
    用途デスク、食堂用テーブル材質塩化ビニル樹脂、保護フィルム:ポリエチレン厚さ(mm)0.3長さ(m)20幅(cm)135耐熱温度(℃)60
  • 自立コンピース(一つ穴) コンドーテック

    自立コンピース(一つ穴)

    コンドーテック
    179税込197
    1個
    当日出荷
    R(折曲がり部)に突起を設けているので、連結部分(胴ブチ・モヤと柱・トラス)での位置合わせが簡単に出来ます。倒れない独自構造により、作業効率が大幅に向上します。施工時の材料のロスを減少させます。運搬しやすく、現場での管理も容易です。SS材対応可能です。
    用途部材や外壁等の取付に。トラスコ品番385-2200材質スチール幅(mm)80高さ(mm)50、穴:30奥行(mm)40板厚t(mm)3.2穴径(mm)14.5
  • KHK 歯研かさ歯車 KHK(小原歯車工業)

    KHK 歯研かさ歯車

    KHK(小原歯車工業)
    72,980税込80,278
    1個
    5日以内出荷
    ・JIS 0級の強度、高精度製品です。・高速回転時の騒音や振動について優れた性能を発揮します。
  • KSP ニッセイ歯研スパイラルマイタ(追加工用) KHK(小原歯車工業)

    KSP ニッセイ歯研スパイラルマイタ(追加工用)

    KHK(小原歯車工業)
    86,980税込95,678
    1個
    5日以内出荷
    JIS 0級の強度、高精度製品です。 高速回転時の騒音や振動について優れた性能を発揮します。
    種別歯研スパイラルマイタ減速比1
  • 自立コンピース(一つ穴) コンドーテック

    自立コンピース(一つ穴)

    コンドーテック
    17,980税込19,778
    1箱(100個)
    10日以内出荷
    R(折曲がり部)に突起を設けているので、連結部分(胴ブチ・モヤと柱・トラス)での位置合わせが簡単に出来ます。倒れない独自構造により、作業効率が大幅に向上します。施工時の材料のロスを減少させます。運搬しやすく、現場での管理も容易です。SS材対応可能です。
    用途部材や外壁等の取付に。材質スチール奥行(mm)40穴径(mm)14.5
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    5,990税込6,589
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • 取付ホルダーセット TERZO

    取付ホルダーセット

    TERZO(9件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1セット
    3日以内出荷から7日以内出荷
    フット+バーを車体に取り付ける車種別ボルダ― 堅牢なスチール製。強い風圧でも確実に固定します。 車を買い替えた場合も車種別取付ホルダーだけ替えることでベースキャリアを取り付けることができます。
  • キソ止水プレート(30m分入/鉄筋D13対応) 城東テクノ

    キソ止水プレート(30m分入/鉄筋D13対応)

    城東テクノ
    15,980税込17,578
    1セット
    5日以内出荷
    基礎打継ぎ部分からの水・シロアリの侵入をガード。
    適合鉄筋D13セット内容キソ止水プレート30m(15m×2巻)、クリップ50コ(10コ/袋×5袋)材質キソ止水プレート:亜鉛めっき鋼板、クリップ:PP(軟質部:エラストマー)キソ止水プレート:シルバー、クリップ:イエロー
  • キソ止水プレート(50m分入/鉄筋D13対応) 城東テクノ

    キソ止水プレート(50m分入/鉄筋D13対応)

    城東テクノ
    19,980税込21,978
    1セット
    5日以内出荷
    基礎打継ぎ部分からの水・シロアリの侵入をガード。
    適合鉄筋D13セット内容キソ止水プレート50m(25m×2巻)、クリップ70コ(10コ/袋×7袋)材質キソ止水プレート:亜鉛めっき鋼板、クリップ:PP(軟質部:エラストマー)キソ止水プレート:シルバー、クリップ:イエロー
  • キソ止水プレート(40m分入/鉄筋D13対応) 城東テクノ

    キソ止水プレート(40m分入/鉄筋D13対応)

    城東テクノ
    17,980税込19,778
    1セット
    5日以内出荷
    基礎打継ぎ部分からの水・シロアリの侵入をガード。
    適合鉄筋D13セット内容キソ止水プレート40m(20m×2巻)、クリップ60コ(10コ/袋×6袋)材質キソ止水プレート:亜鉛めっき鋼板、クリップ:PP(軟質部:エラストマー)キソ止水プレート:シルバー、クリップ:イエロー
  • CRANK SHAFT COMP   13000KSP911 ホンダ

    CRANK SHAFT COMP 13000KSP911

    ホンダ
    33,980税込37,378
    1個
    5日以内出荷
  • サスペンションアーム 555(スリーファイブ)

    サスペンションアーム

    555(スリーファイブ)(1件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷