カテゴリ

  • バイク部品(15)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 自転車部品(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 整備工具・収納(1)
絞り込み

「ksr レバー」の検索結果

関連キーワード
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
KSR-Ⅰ/Ⅱ 左右セットレバー ALBA(アルバ)KSR-Ⅰ/Ⅱ 左右セットレバーALBA(アルバ)
2,998税込3,298
1セット
欠品中
ツーリングの際のスペアや補修用・日常ユースにお使いいただけます。レバーはバイクを操作する上で重要な部品ですので 、転倒などにより折れたり曲がったりした場合は早めに交換することをお奨め致します。
メーカーKAWASAKIセット内容左右1本づつ計2本入りブラック適合車種KSR-Ⅰ (90-98) /KMX50B、KSR-Ⅱ (90-98) /KMX80B左右区別左右セット適合排気量(cc)50
左レバー KIJIMA(キジマ)左レバーKIJIMA(キジマ)(30件のレビュー)
829税込912
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
ほぼ純正形状のリプレイスメントレバー。いざという際の携行品として、また純正品の代替えとして重宝します。
左右区別
KSR-Ⅰ/Ⅱ 左レバー ALBA(アルバ)KSR-Ⅰ/Ⅱ 左レバーALBA(アルバ)(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
欠品中
ツーリングの際のスペアや補修用・日常ユースにお使いいただけます。レバーはバイクを操作する上で重要な部品ですので 、転倒などにより折れたり曲がったりした場合は早めに交換することをお奨め致します。
メーカーKAWASAKIセット内容左単体ブラック適合車種KSR-Ⅰ (90-98) /KMX50B、KSR-Ⅱ (90-98) /KMX80B左右区別適合排気量(cc)50
ハンドルレバー NTBハンドルレバーNTB(86件のレビュー)
699税込769特価
1本ほか
当日出荷から8日以内出荷
レバー(グリップ) クラッチ BLK 46092-1036 Kawasakiレバー(グリップ) クラッチ BLK 46092-1036Kawasaki(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
欠品中
代表車種KMX80-B5
KSR-Ⅰ/Ⅱ 右レバー ALBA(アルバ)KSR-Ⅰ/Ⅱ 右レバーALBA(アルバ)(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
ツーリングの際のスペアや補修用・日常ユースにお使いいただけます。レバーはバイクを操作する上で重要な部品ですので 、転倒などにより折れたり曲がったりした場合は早めに交換することをお奨め致します。
メーカーKAWASAKIセット内容右単体ブラック適合車種KSR-Ⅰ (90-98) /KMX50B、KSR-Ⅱ (90-98) /KMX80B、KSR110 (03-05) /KL110A、スーパーシェルパ (97) /KL250G/H左右区別適合排気量(cc)50
ラリー491ノンスリップショートレバーセット ラフアンドロードラリー491ノンスリップショートレバーセットラフアンドロード(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1セット
4日以内出荷から5日以内出荷
RALLY491レバーは、RALLY490レバーにノンスリップ加工を施したバージョンアップモデル。490レバーの優れた特徴を受け継ぎながら、機能をさらに充実!レバーに施されたディンプル加工がマディーなレースや雨天ツーリングでの滑りをなくし、確実なレバーワークを約束します。
左右区別左右セット
右レバー KIJIMA(キジマ)右レバーKIJIMA(キジマ)(21件のレビュー)
999税込1,099
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
ほぼ純正形状のリプレイスメントレバー。いざという際の携行品として、また純正品の代替えとして重宝します。
左右区別
ラリー492 リプレイスレバー ラフアンドロードラリー492 リプレイスレバーラフアンドロード
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
RALLY490・491レバーと同素材超硬アルミマグネシウムを採用したRALLY492レバーは、強度・軽量を誇るRALLYレバーの特徴を受け継ぐ純正サイズのリプレイスレバー。純正と同形状のためレバータッチも変化なく使用できます。スペアレバーとしても便利です。(汎用性を持たせているため、車種により純正形状と若干異なる場合がございます。)
Lショートレバー&ホルダーSET KITACOLショートレバー&ホルダーSETKITACO(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1セット
当日出荷から翌々日出荷
ミラー取付穴10mmレバー長(ピボットから先端まで):140mm(ショート) ホルダー取付幅(クランプ部):24mm ※クラッチケーブルは専用ケーブルを別途お買い求め下さい。
左右区別主な適合車種汎用(Φ22.2)
ブレーキレバー モノタロウブレーキレバーモノタロウ(57件のレビュー)
459税込505
1ペア(2個)
当日出荷
一般車、軽快車、完成車に使う一般的な自転車用のブレーキレバーです。
用途自転車用ブラックセット内容左右1組材質樹脂+鉄全長(mm)121寸法(Φmm)22.2
AF200 アルミブレーキレバー ARAIAF200 アルミブレーキレバーARAI(7件のレビュー)
1,198税込1,318
1セット(2個)
当日出荷
リーチ調節ネジ付き
用途一般車用材質アルミニウム
クラッチレバー SHORT DRC(ダートフリーク)クラッチレバー SHORTDRC(ダートフリーク)(5件のレビュー)
999税込1,099
1個
5日以内出荷から25日以内出荷
オフロードバイク向けのリプレースメントレバー。モトクロッサーからトレールまで幅広い車種に対応。片側ずつのパッケージのため転倒などによる破損時に補修用として選び易い。
クイッククラッチレバーASSY TAKEGAWA(武川)クイッククラッチレバーASSYTAKEGAWA(武川)
5,598税込6,158
1個
当日出荷
ショートレバーを採用した2WAYクイックマスター&クイックレバーシリーズ。操作性の良いショートタイプレバーとホルダー部分をボルト一本で脱着可能と整備性に優れております。付属のホルダー部分と交換することで、ミラー取付部無し、M8ミラーアダプター付き、M10ミラーアダプター付きいずれかに変更が可能です。クラッチレバー側での遊び調整が可能になり整備性が向上。レバーホルダーが分割式の為、脱着が容易に行えます。フロントブレーキマスターシリンダー(06-08-1161)装着時にマッチする形状を採用。
仕様クラッチスイッチ付き(ホルダー)ブラック(レバー)シルバー適合車Ape50(AC16-1000001~1599999)Ape50 (FI)(AC16-1600001~/AC18-1000001~)Ape100(HC07-1000001~/HC13-1000001~)XR50 Motard(AD14-1000001~)XR100 Motard(HD13-1000001~)
グラフィックキット オフロード MDF(エムディーエフ)グラフィックキット オフロードMDF(エムディーエフ)(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1セット
5日以内出荷から10日以内出荷
好みのカラーに、好みのデザインに!自分好みのグラフィックにチェンジしよう!MDFグラフィックキットは、車体全体をトータルにコーディネートするコンプリートセットと、貼りたい部分だけを購入できる各セットがあります。キズ付いたりした部分だけを補修する際も必要な部分だけを購入することができます。各車種専用カット加工!全て年式、車種にあわせたカット加工済みなので、合わせて貼るだけで綺麗に仕上がります。紫外線対策UV加工済!紫外線による焼け、色落ちを防ぐUV加工をほどこしてあります。厚手3層シート加工!粘着面、印刷面、保護面の63層構造。一般的な粘着シートとは違い厚手高級仕上げ。
メーカーカワサキ
ハンドルレバー MAD MAX(マッドマックス)ハンドルレバーMAD MAX(マッドマックス)(9件のレビュー)
799税込879
1本
4日以内出荷から31日以内出荷
リアキャリア RIDING SPOTリアキャリアRIDING SPOT(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1セット
4日以内出荷
角パイプ製ナイロンコーティング仕上げというハードな仕様で、絶大な信頼と実績を持つライディングスポットキャリア。街乗りからロングツーリングまで、貴方のバイクライフを確実にサポートします!!
ブラック耐荷重(kg)3寸法(幅W×長さL)(mm)195×223適合車種KSR-1[50cc] KSR-2[80cc]
パワーレバー(クロームメッキ) KITACOパワーレバー(クロームメッキ)KITACO(3件のレビュー)
2,198税込2,418
1セット
当日出荷
メッキ処理を施した、美しいブレーキとクラッチレバーのセットです。ドレスアップは勿論、補修用としても使用できます。
メーカーホンダクロームメッキ主な適合車種モンキー・ゴリラ(Z50J-1600008-/AB27-1000001-1899999)・モンキーFI車(AB27-1900001-)・APE50(AC16-1000001-1599999)/FI車(AC16-1600001-)・APE100(HC07)・CD50/ベンリィ50S/ベンリィCL50(CD50-1700001-)・CD90/ベンリィ90S(HA03-1000003-)・ジャズ(ALL)・スーパーカブ50(C50-0200001-/AA01-1000001-1699999)/FI車(AA01-1700001-)・プレスカブFI車(NFO.AA01-1700001-)・リトルカブ(NFO.C50-4300001-/AA01-1000001-3999999)/FI車(AA01-4000001-)・スーパーカブ70(C70-1500001-)・スーパーカブ90(HA02-2200001-)
クラッチワイヤー [クラッチレバー&ホルダー専用] ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]クラッチワイヤー [クラッチレバー&ホルダー専用]ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]
1,998税込2,198
1個
当日出荷
Fマスターシリンダー用Lレバー KITACOFマスターシリンダー用LレバーKITACO
959税込1,055
1個
翌々日出荷
適合キタコ補修部品パーツNo.KSR CLUTCH
カムストッパーレンチ KOTOカムストッパーレンチKOTO
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
カムシャフトプーリー・分寸法アポンププーリー専用固定工具です。 最小20mm~最大110mmの間でピン幅を調整することが出来ます。 196N・mまでの耐久性があります。
セット内容レバーASSY、ピンASSY(固定側)、ピンASSY(移動側)、固定ボルトASSY、移動ボルトASSY質量(kg)0.958ケース寸法(mm)520×80×35