自動補正機能付。耐静電気・耐付着性など広範囲な測定物が対象。本体内に回路部を内臓した一体構造。NPNオープンコレクター出力。
用途小形装置や量産機器への組込に最適
材質SUS304(電極、取付プラグ) / POM(絶縁物、カバー、ケーブル締付ナット)
質量(g)600
出力NPNオープンコレクタ―
構造IP67
使用温度(℃)-10~70
電源(AC V)24V DC±10%
測定流体液体・紛体
取付け方法R1
関連資料(0.5MB)
使用湿度(%RH)35~95
1点制御・2点制御・自己保持制御が可能で、パワーリレーも内蔵
用途KSV-9Nタイプ用電源
材質ABS
質量(g)300
形式パワーリレーユニット
構造IP40
使用温度(℃)-10~40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×84×109
電源(AC V)100/110/200/220V AC±10% 50/60Hz
測定流体液体・紛体
動作表示警報出力表示(赤色発光ダイオード)
設置方法プラグインタイプ
関連資料(0.5MB)
使用湿度(%RH)45~85
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
1個
¥1,598
税込¥1,758
4日以内出荷
1個
¥8,898
税込¥9,788
4日以内出荷
主な適合純正品番35014-KSV-506
1個
¥109,800
税込¥120,780
4日以内出荷
主な適合純正品番11356-KSV-J10
1個
¥689
税込¥758
当日出荷
主な適合純正品番37211-KSV-J20
1個
¥4,798
税込¥5,278
4日以内出荷
主な適合純正品番31120-KSV-J13
1個
¥37,980
税込¥41,778
4日以内出荷
1個
¥999
税込¥1,099
4日以内出荷
主な適合純正品番37212-KSV-J21
1個
¥4,398
税込¥4,838
4日以内出荷
1個
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
主な適合純正品番23233-ksv-j20
1個
¥1,698
税込¥1,868
4日以内出荷
1個
¥519
税込¥571
4日以内出荷
主な適合純正品番11358-KSV-J10
1個
¥599
税込¥659
4日以内出荷
1個
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
主な適合純正品番37202-KSV-J20
1個
¥739
税込¥813
4日以内出荷
1個
¥369
税込¥406
4日以内出荷
1個
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
1個
¥1,698
税込¥1,868
4日以内出荷
主な適合純正品番11359-KSV-j10
主な適合車種(ホンダ)VFR 800F
1個
¥88
税込¥97
4日以内出荷
主な適合純正品番90603-KSV-J10
1個
¥179
税込¥197
4日以内出荷
主な適合純正品番11360-KSV-J11
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
主な適合純正品番90115-KSV-J10
1個
¥289
税込¥318
4日以内出荷
主な適合純正品番90114-KSV-J10
主な適合車種(ホンダ)VFR 800F
1個
¥159
税込¥175
4日以内出荷
主な適合純正品番35200-KSV-J21
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
1個
¥8,298
税込¥9,128
4日以内出荷
主な適合純正品番11353-KSV-J10
主な適合車種(ホンダ)NM4-01
1個
¥209
税込¥230
4日以内出荷
主な適合純正品番64330-KSV-J20ZF
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
主な適合純正品番91261-KSV-J12
1個
¥999
税込¥1,099
4日以内出荷
主な適合純正品番91203-KSV-J21
1個
¥579
税込¥637
4日以内出荷
主な適合純正品番91251-KSV-J11
1個
¥659
税込¥725
4日以内出荷
主な適合純正品番64339-KSV-J20ZA
1個
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
溝ゴムを2.4Mにカットし、使いやすくした商品
長さ(mm)2400
鋼管・VP管およびスッキリフロート本体を壁面に固定するために使用します。
壁から鋼管・VP管の間隔が調整可能。
鋼管・VP管固定用のボルトを取り外さなくても配管でき、ナットも伴廻り止めが付いているため、施工が簡単です。
鉄製(電気亜鉛めっき処理)と錆びにくいステンレス製があります。
適合管20A
適合管外径(Φmm)26
簡単に早く管接続ができます。
パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。
伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。
取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など
材質バーミキュラ鋳鉄
形状ソケット
使用温度範囲(℃)0~45
使用圧力(MPa)1
簡単に早く異種管接続ができます。
パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。
伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など。
材質バーミキュラ鋳鉄
形状ソケット
使用圧力(MPa)1
使用温度(℃)0~45
使用流体給水用(常温水45℃まで)
バブルタイプ練習球(日本製)
材質天然ゴム
色ホワイト
直径(Φmm)約66
質量(g)30~31
1個
¥849
税込¥934
当日出荷
雨中でも安心の屋外用防雨型です。LED電球色シート付属:白色光を電球色調の光に返られます。(2枚1セット)。防眩シート付属:まぶしさを抑え、光を拡散させます。(1枚付属)。衝撃を吸収するプロテクターでライト全周を保護します。持ち運びに便利なソフトキャリングケース付です。Sタイプ特長:点灯中、ランプ色表示によってバッテリーの残量確認ができます。緑点灯(~75%)→青点灯(~25%)→赤点灯(~10%)→赤点滅(残りわずか)。点灯は内蔵バッテリーとAC電源の両方で行えます。SS・SSSタイプ特長:スマートフォンなどUSB機器の充電が行えます。バッテリー残量を4段階表示します。明るさ2段階切り替え可能:用途、場所に合わせて明るさを変えられます。防水キャップ:雨や水の浸入を防ぎます。本体平面は丈夫なアルミダイカスト製。放熱効果を高める背面形状。
付属品ACアダプター、電球色シート、防眩シート、耐衝撃プロテクター、ソフトキャリングケース
使用電池リチウムイオン
電源タイプ充電式
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ