カテゴリ

  • 切削工具(63)
  • 農業機械(40)
  • 測定用品(15)
  • 電気材料(11)
  • パソコン/周辺機器(9)
  • 建築金物(7)
  • バイク部品(4)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • 研磨材(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 制御機器(3)
  • 安全用品(3)
  • 作業工具(3)
  • 卓上消耗品(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 家電(2)
  • 物流用品(1)
  • 機構部品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 医療(1)
  • 手袋(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 事務用品(1)
  • 縫製用品(1)

「kt-15」の検索結果

192件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 記録紙 小林クリエイト

    記録紙

    小林クリエイト(13件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1箱(10本)ほか
    当日出荷から35日以内出荷
  • ツールバランサー TRUSCO

    ツールバランサー

    TRUSCO(7件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1台
    当日出荷
    小型で経済的です。回転式調整キャップの使用によりスプリングの調整が容易です。
    用途電動ドライバー・エアドライバーなどの軽量工具の吊り下げに最適です。全長(mm)240ストローク(m)1.6ロープ径(Φmm)2.5
  • バイオカップ KT15-OC リスパック

    バイオカップ KT15-OC

    リスパック
    1,898税込2,088
    1袋(100点)
    5日以内出荷
    クリーンカップは、省スペースのロースタックタイプや軽量化を実現したZタイプなどさまざまな優れた特性を持ち合わせています。
    材質バイオPET寸法(mm)147×147×17質量(g)6.9
  • 汎用カップ バイオカップ KT15-15BA リスパック リスパック

    汎用カップ バイオカップ KT15-15BA リスパック

    リスパック
    1,998税込2,198
    1袋(100点)
    5日以内出荷
    クリーンカップは、省スペースのロースタックタイプや軽量化を実現したZタイプなどさまざまな優れた特性を持ち合わせています。
    材質バイオPET寸法(mm)147×147×16質量(g)8.8
  • 600型 黄銅製ボールバルブ(レデューストボア・T形ハンドル)TKTシリーズ KITZ(キッツ)

    600型 黄銅製ボールバルブ(レデューストボア・T形ハンドル)TKTシリーズ

    KITZ(キッツ)(7件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    形状ストレート材質(本体)C3771BE規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-2 (特注)最高使用圧力(MPa)4.12(常温の水、油、ガス)、0.98(飽和蒸気)接続方式ねじ込み形材質(ボール)C3771+Crめっき使用流体水、油、ガス、蒸気JIS規格JIS B0203最高許容圧力(MPa)4.12(-29~38℃の水・油・ガス)、0.98(飽和蒸気(183℃))ハンドル形状T形材質(ジスク)C3771+Crめっき材質(ステム)C3531材質(ハンドル)亜鉛合金ダイカスト材質(ボールシート)グラスファイバー入PTFE材質(ボディ)C3771材質(パッキン)グラスファイバー入PTFEクラス600型接続形状ねじ込み:JIS B0203ボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
  • コルゲートチューブ デンカエレクトロン

    コルゲートチューブ

    デンカエレクトロン(34件のレビュー)
    549税込604
    1本ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    強い衝撃から線材を保護し、配線の整理にも使用できます。 延長方向にスリット加工がほどこされているため、線材の収納作業が簡単にできます。 適度な柔らかさで使用しやすく、後付、取り外しも容易なチューブです。 定尺物は箱に梱包してお届けします。 在庫の管理もしやすく、絡まることなく最後まで使用して頂けます。
    用途事務所内の配線保護や機器の配線保護、自動車メーカー
  • ボディパッド ニー MT-KT015EW MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)

    ボディパッド ニー MT-KT015EW

    MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)
    14,980税込16,478
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:モトグラフィックス。メーカー品番:MT-KT015EW。販売備考:キャンセル不可商品です。KNEE BODY PAD グレーwithホワイト,ブラック,レッド&;メタリックシルバー。適合情報:。トライアンフ[TRIUMPH] STREET TRIPLE RS [ストリートトリプル] 20-21。タイプ:Knee Body Pad。色[カラー]:グレー/ホワイト/ブラック/レッド/メタリック シルバー。材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート。備考:TRIUMPH Street Triple 765RS (20/21)
    材質特殊ビニール、3Dジェルシートグレー/ホワイト/ブラック/レッド/メタリック シルバー備考TRIUMPH Street Triple 765RS (20/21)タイプKnee Body Pad
  • ニー ボディパッド MT-KT015UJ MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)

    ニー ボディパッド MT-KT015UJ

    MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)
    14,980税込16,478
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:モトグラフィックス。メーカー品番:MT-KT015UJ。販売備考:Red with White, Blue, Black & Metallic Silver キャンセル不可商品です。適合情報:。トライアンフ[TRIUMPH] STREET TRIPLE 765 [ストリートトリプル] RS 17-22。タイプ:Knee Body Pad。色[カラー]:レッド/ホワイト/ブルー/ブラック/メタリック シルバー。材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート。備考:TRIUMPH Street Triple 765RS (17-22)
    材質特殊ビニール、3Dジェルシートレッド/ホワイト/ブルー/ブラック/メタリック シルバー備考TRIUMPH Street Triple 765RS (17-22)タイプKnee Body Pad
  • スリットチューブ専用取付工具 TRUSCO

    スリットチューブ専用取付工具

    TRUSCO(3件のレビュー)
    219税込241
    1個
    当日出荷
    スリットチューブ専用取り付け工具です。
    材質ポリプロピレン(PP)2018年トラスコ掲載ページ3 1011
  • データロガー 藤田電機製作所

    データロガー

    藤田電機製作所(1件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1台
    当日出荷
    PaSoRi(RC-S380/S)・FeliCaポート内蔵パソコンに使用可能です。NFC通信機能・Android対応のスマートフォン・タブレットに「WATCH LOGGER NFC制御アプリケーション」をインストール し利用可能です。測定データをレポート形式でプリントアウトできるので、記録証明のレポートとしてご利用いただけます。
    用途医療分野・食品関係の物流に。工場などの作業環境設定に。倉庫の温湿度管理に。電源コイル型リチウム電池(CR2477)×1個(付属)質量(g)45寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×15×34温度表示(最小表示) 0.1℃保護等級IP67(容器)設置方式ハンディタイプ温度表示方式デジタルインターフェイスNFC通信(RC-S380/S)
  • 汎用ニードルケージ KT・KTW IKO(日本トムソン)

    汎用ニードルケージ KT・KTW

    IKO(日本トムソン)(22件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷から77日以内出荷
    荷重方向スラスト軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • グロメット icotek

    グロメット

    icotek
    179税込197
    1個
    当日出荷
    製品が分割式によりコネクタ付き・丸端子付きケーブルを挟むことで再結線が不要です。 KTスモールの形状レンジは、1~17mm径のケーブル用に設計されています。
    用途KELおよびKVTフレーム用材質/仕上エラストマグレー質量(g)7奥行(mm)19縦(mm)21横(mm)21
  • ペンタッチツイン サクラクレパス

    ペンタッチツイン

    サクラクレパス(2件のレビュー)
    129税込142
    1本ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    速乾性で筆跡の強い油性マーカーです。 紙、段ボール、ガラス、プラスチック、金属などへの筆記に適しています。 アルコール系インキを使用しています。 インキ補充ができます。
    タイプツインエコマーク認定認定商品タイプインク補充式本体線の太さ中字/太字エコマーク認定番号18 112 106
  • コルゲートチューブ デンカエレクトロン

    コルゲートチューブ

    デンカエレクトロン(3件のレビュー)
    129税込142
    1本(1m)
    当日出荷から5日以内出荷
    強い衝撃から線材を保護し、配線の整理にも使用できます。 スリット入りなので曲げやすいだけではなく、強い衝撃や圧縮にも対応しています。 電気や電子製品内などの配線保護に最適で電線類の集束に使用いただけます。 作業が楽な軽量タイプです。 自己消化性に優れています。 延長方向にスリット加工がほどこされているため、線材の収納作業が簡単にできます。 適度な柔らかさで使用しやすく、後付、取り外しも容易なチューブです。 定尺物は箱に梱包してお届けします。在庫の管理もしやすく、絡まることなく最後まで使用して頂けます。
    材質難燃性ポリプロピレン長さ(m)1使用温度範囲(℃)-50~95
  • 表示付温度データロガー(ステックタイプ) 藤田電機製作所

    表示付温度データロガー(ステックタイプ)

    藤田電機製作所
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    測定範囲-40℃~80℃分解能0.1℃測定チャンネル数1chセンサー温度測定IC電池リチウム電池 CR2477 1個動作環境-40~ 80℃ / 5~90%RH測定要素温度電池寿命約2年 (ご利用条件により電池寿命は異なります)液晶表示測定値・動作表示・電池寿命警告・警告表示・単位記録モードワンタイムモード (記録容量がいっぱいになると記録を停止)
  • かるがるカナテコバール モトコマ

    かるがるカナテコバール

    モトコマ
    9,398税込10,338
    1本
    当日出荷
    建築作業中の釘抜き、テコ作業や、地震・火事などの災害時の緊急脱出用に
    用途テコ作業・鉄骨の穴合わせなど材質パイプ部:鉄(カーボン鋼)、両端部(鍛造):鉄(カーボン鋼)幅(mm)テコ部:45タイプテコバールタイプ先端寸法(mm)6尾部幅(mm)50
  • フローリング用 キズかくしテープ ワイド15.5 高森コーキ

    フローリング用 キズかくしテープ ワイド15.5

    高森コーキ(1件のレビュー)
    589税込648
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    木材(フローリング、ドア、柱など)の色あせ、変色、キズかくしができます。UV加工で紫外線にも強いシールタイプです。ワックスの塗布が可能です。貼る場所の大きさに合わせて自在にカットできます、
    使用方法[1]シートを貼る面のほこり、汚れ、水分、油分などをふき取り、乾燥させてください。[2]必要な長さにテープをハサミで切ります。補修する箇所より少し大きめにカットしてください。[3]はくり紙をはがし、軽く押さえながら位置を決め、空気が入らないように貼り付けます。材質アクリル粘着剤、PVC、ウレタン幅(cm)15.5長さ(cm)45危険物の類別非危険物
  • 医療用和紙ディスポカバー カナケン

    医療用和紙ディスポカバー

    カナケン(2件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1式(500枚)
    当日出荷
    肌触り抜群の和紙製。
    材質和紙寸法(幅W×長さL)(mm)300×515松吉医科器械コード23-5277-00
  • 薄型切断砥石 赤虎スペシャル サンピース

    薄型切断砥石 赤虎スペシャル

    サンピース
    4,298税込4,728
    1箱(10枚)
    当日出荷から翌日出荷
    極薄でスピーディーな切れ味。 ジルコニアのロングライフパワー。 安全で安心な両面補強ネットタイプ。
    用途金属、ステンレス用砥材NX最高使用周速度(m/s)80
  • NFC・Bluetooth通信 温度データロガー 藤田電機製作所

    NFC・Bluetooth通信 温度データロガー

    藤田電機製作所
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    温度管理をよりスマートにしたい方におすすめの、NFCとBluetooth対応の二刀流データロガーです。NFCでは読み取りリーダーやスマートフォンをかざすだけでスピーディーにデータを取得し、現場での作業を簡単に。Bluetoothを使えば、離れた場所からでもリアルタイムで温度を確認でき、複数ロガーの同時管理や遠隔操作にも対応します。「機内モード」を搭載しており、航空機輸送や電波制限のある環境で使用可能。また、海外輸送に必要な各種証明書を取得済みで、安心してご利用いただけます。スマートフォン、タブレット、パソコンなど用途に合わせたデータ閲覧ができ、シンプルな操作で、効率的な温度管理を実現する一台です。
    用途温度チェック容量【記録】温度/16000件電源コイン形リチウム電池(CR2477)1個測定範囲(℃)-40~80対応OSBluetooth通信(5.0 Bluetooth Low Energy) iOS 16.6以降、Android 8.0以降測定精度温度/±0.3℃(-10℃~50℃)±0.5℃(-40℃~-10℃/50℃~80℃)センサー温度/サーミスタ測定対象温度インターフェースNFC通信(SONY製 RC-S300/S1 Windows OSで使用してください)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×15×34電池寿命約6カ月(ご利用条件により電池寿命は異なります)防水仕様IP67(水深1mの水中に30分間つけても機器に影響を受けない)記録間隔1~255分間隔・1~60秒間隔測定分解能温度/0.1℃通信距離(m)約10(見通しによる距離であり、障害物及び温度や電磁環境により短くなる事が有る)
  • コルゲートチューブオレンジ色 デンカエレクトロン

    コルゲートチューブオレンジ色

    デンカエレクトロン(1件のレビュー)
    969税込1,066
    1本
    当日出荷から53日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-40~110
  • KT ティー イハラサイエンス

    KT ティー

    イハラサイエンス
    1,398税込1,538
    1個
    翌々日出荷から17日以内出荷
    材質JIS H3250 快削黄銅(C3604)または鍛造用黄銅(C3771)形状ティー材質(ナット)JIS H3250 鍛造用黄銅(C3711)、JIS H3260 黄銅(C2700)
  • プロエンドミル用チップ 日研工作所

    プロエンドミル用チップ

    日研工作所
    11,980税込13,178
    1箱(10個)
    当日出荷
  • スチール・タンクスケール 日本度器

    スチール・タンクスケール

    日本度器
    9,298税込10,228
    1個ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    目盛精度JIS1級(±(0.2+0.1L)mm L測定長で単位はm) スチールは目盛印刷後にエッチング処理をしてある為、耐摩耗性に優れています 真鍮製直結式350g分銅付 ステンレスフレーム製ケース入(一部に樹脂を使用しています) 油槽計測用巻尺。
    テープ幅(mm)13テープ種類ブラックスチールテープ(材質:SK85、標準張力20N(20℃))JIS規格JIS1級標準張力(N/℃)20/20材質(テープ)ブラックスチール(SK85)
  • Dカン付 レザーショルダー 日本紐釦貿易

    Dカン付 レザーショルダー

    日本紐釦貿易
    1,998税込2,198
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    幅(cm)取扱部分/約1.7、中心部分/約1内径(mm)10(Dカン)
  • 99 レンチ ムラキ

    99 レンチ

    ムラキ
    579税込637
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • 飛沫感染対策シート 旭産業

    飛沫感染対策シート

    旭産業
    2,098税込2,308
    1枚
    当日出荷
    透明でシート表面に文字印刷がなくクリアです。安心の防炎認定品です。幅継ぎがなく一枚物のシートです。
    用途飛沫感染対策用として受付、レジなどの対面時に工場内、オフィスなどの間仕切り用として。材質ポリ塩化ビニル厚さ(mm)0.3機能タイプ
  • グローバルソー 軽天専用チップソー モトユキ

    グローバルソー 軽天専用チップソー

    モトユキ
    4,298税込4,728
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    軽天専用チップソー 切断時間が大幅短縮。粉塵・火花を大幅カット作業効率がアップ!! 切断面に焼け・バリが殆ど残らないので、後処理不要。(125、150、165、180mmはさらに!) 最適な歯先角度。マイナスすくい角が弾きを抑制。チップ欠けが低減し長寿命。 1充電作業量アップ:Φ125~180のチップソーは、薄刃設計により切断抵抗を低減。軽くてシャープな切れ味で切断スピードアップ。
    用途軽天材、ハンガーレール、アルミ・樹脂見切り材、全ネジなどの切断に
  • 牛クレストレインジャー当付 マツモト産業

    牛クレストレインジャー当付

    マツモト産業
    1,998税込2,198
    1双
    翌々日出荷
    材質牛表革、手首:マジック
  • WACHLOGGER電池蓋セット 藤田電機製作所

    WACHLOGGER電池蓋セット

    藤田電機製作所
    1,798税込1,978
    1セット(10個)ほか
    当日出荷
  • 鉛製改修用タテ型ドレン アイユ

    鉛製改修用タテ型ドレン

    アイユ
    9,498税込10,448
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    鉛厚さが1.5mm以上なので耐久性、耐候性にすぐれています。
    用途防水改修用材質寸法(mm)角300(板)品番タテ用Z-1~4(推奨ストレーナー)筒長(mm)180
  • コルゲートチューブ(内径15.2mm) デンカエレクトロン

    コルゲートチューブ(内径15.2mm)

    デンカエレクトロン
    289税込318
    1本(1m)
    3日以内出荷
    スリット入りのコルゲートチューブ 強い衝撃から線材を保護し、配線の整理にも使用できます。 スリット入りなので曲げやすいだけではなく、強い衝撃や圧縮にも対応しています。 電気や電子製品内などの配線保護に最適で電線類の集束に使用いただけます。 作業が楽な軽量タイプです。 自己消化性に優れています。 延長方向にスリット加工がほどこされているため、線材の収納作業が簡単にできます。 適度な柔らかさで使用しやすく、後付、取り外しも容易なチューブです。 定尺物は箱に梱包してお届けします。在庫の管理もしやすく、絡まることなく最後まで使用して頂けます。
    材質難燃性ポリプロピレン長さ(m)1使用温度範囲-50~95℃外径(mm)19.5±0.4内径(mm)15.2±0.4スリットRoHS指令(10物質対応)対応
  • 道路鋲15型 積水樹脂

    道路鋲15型

    積水樹脂(3件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1台
    当日出荷
    設置幅15cm、両面タイプ 車両への衝撃をやわらげる超薄型設計 厚さは20mmと超薄型。しかも表面にゆるやかな傾斜をつけることで車両への衝撃をやわらげています。砂の吹きだまりもなくしました。 衝撃に強いアルミニウム合金製 鋲本体はアルミニウム合金製。車両からの衝撃に強く、そのうえ耐久性にも優れています。 高い反射性能を発揮するプリズム 遠くからの弱い光も確実にキャッチする、高い反射性能プリズムを採用しています。
    材質本体:アルミニウム合金、反射体:プリズムレンズ寸法(mm)150×105×H20イエロータイプ両面角度(°)設置:90設置寸法(mm)幅:15
  • ウォッチロガー マイゾックス

    ウォッチロガー

    マイゾックス
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷
    質量(g)約45寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×34×15電池CR2477
  • ステン製 立上ブラケット カナフジ電工

    ステン製 立上ブラケット

    カナフジ電工
    4,398税込4,838
    1個
    4日以内出荷
  • 飛沫感染対策カーテン 旭産業

    飛沫感染対策カーテン

    旭産業
    3,298税込3,628
    1枚
    当日出荷
    上部にハトメ付きで取付が簡単です。透明でシート表面に文字印刷がなくクリアです。防炎認定品で防炎ラベル付きです。
    用途飛沫感染対策用途として受付、レジなどの対面時に工場内、オフィスなどの間仕切り用として。付属品インシュロック材質ポリ塩化ビニル厚さ(mm)0.3機能タイプ
  • ブラケット(立上りラック取付用) ネグロス電工

    ブラケット(立上りラック取付用)

    ネグロス電工
    1,598税込1,758
    1個
    5日以内出荷から17日以内出荷
    種別電気亜鉛めっき処理
  • 無線 3ボタンBlue LEDマウス ナカバヤシ

    無線 3ボタンBlue LEDマウス

    ナカバヤシ
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    わずか3cmの厚みで、手のひらに自然となじむフラットフォルム。 ムダを削ぎ落としたシンプルマウスです。 低めでフラット、シンプルが使いやすい。 美しいフラットフォルムを実現するため、上面パーツを特殊な塗装工程で半透明な質感にデザインしました。 ポインター速度(分解能/dpi)をマウスが調整するおまかせ機能。 3ボタンのシンプル機能。
    付属品単4アルカリ乾電池 2本(お試し用)、小型マイクロレシーバー(マウス本体に収納可能/W18×D15×H5mm/約2g)質量(g)約60(レシーバー・電池含まず)電源単4電池×2本対応OSWindows 10/8.1/8/7、MacOS X(10.8以降)接続方式無線交換目安【電池】約595日寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)57×102×30対応機種USBポートが正常に動作するパソコン分解能1600dpi( 固定)/800~2400dpi( 自動) 切替式連続使用時間(時間)約318ボタン数3ボタンRoHS指令(10物質対応)対応通信距離(m)半径約6~8(使用環境により異なる)周波数帯域(GHz)2.4
  • スチール・タンクスケール(交換用テープ) 日本度器

    スチール・タンクスケール(交換用テープ)

    日本度器
    7,698税込8,468
    1個ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    目盛精度JIS1級(±(0.2+0.1L)mm L測定長で単位はm) スチールは目盛印刷後にエッチング処理をしてある為、耐摩耗性に優れています 真鍮製直結式350g分銅付 交換用テープ 油槽計測用巻尺。
    テープ幅(mm)13テープ種類ブラックスチールテープ(材質:SK85、標準張力20N(20℃))JIS規格JIS1級標準張力(N/℃)20/20材質(テープ)ブラックスチール(SK85)
  • ステンレスクリーンテーブル クラフトワーク

    ステンレスクリーンテーブル

    クラフトワーク
    179,800税込197,780
    1台
    7日以内出荷から8日以内出荷
    オールステンレス(SUS304製)の作業台です。 40角のパイプを使用し溶接構造なので頑丈で組立の手間がいりません。
    耐荷重(kg)300