カテゴリ

  • バイク部品(74)
  • 農業機械(53)
  • メカニカル部品(52)
  • 制御機器(39)
  • 空調・照明・電設資材(33)
  • 切削工具(28)
  • 測定用品(26)
  • FA担当者のオススメ新商品(26)
  • 建築金物(19)
  • 配管・水廻り設備部材(15)
  • 自動車補修部品(14)
  • 縫製用品(13)
  • 作業工具(13)
  • 学童・教育用品(12)
  • 研磨材(10)
  • 事務用品(10)
  • 科学研究・開発用品(9)
  • パソコン/周辺機器(9)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(8)
  • 厨房用品(8)
  • 電気材料(8)
  • オフィス家具(8)
  • 安全用品(8)
  • フォークリフト・産機・建機用品(8)
  • 溶接用品(6)
  • 物流用品(5)
  • 梱包用品(5)
  • 機構部品(5)
  • 清掃用品(5)
  • 塗装・養生・内装用品(4)
  • 医療(4)
  • 安全保護具(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 保管用品(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 家電(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • 卓上消耗品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 防災用品(2)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
  • 介護用品(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • 作業服(2)
  • 自転車部品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 塗料(1)
  • 防犯用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • カー用品(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 手袋(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 空圧工具(1)

「kt-2」の検索結果

557件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 子扉用自動落し錠KT-2Uシリーズ GOAL(ゴール)

    子扉用自動落し錠KT-2Uシリーズ

    GOAL(ゴール)
    26,980税込29,678
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    緊急・殺到がつきものの非常口。子扉の自動施解錠を可能にしました。 おや扉を開けると、連動して子扉が自動的に解錠、開放可能となります。上下のボルトは自動的に引っ込むので、床面や上枠を傷付ける恐れがありません。親扉を閉めると、子扉が自動的に施錠されます。上下ボルトに反転タイプを使用、側圧に関係なく親扉の微妙な動きにも対応。瞬時に反転して確実に開放します。子扉の施錠状態は極めて頑丈。(非常時に人が殺到して子扉に大きな側圧が作用しても、従来のフランス落としなどのように、ボルトが変形して作動不能となり、扉が開かなくなる)
    奥行(mm)ケース:49
  • [EA115KT-2C,-6B用]窓用ノズル エスコ

    [EA115KT-2C,-6B用]窓用ノズル

    エスコ
    4,000税込4,400
    1個
    翌日出荷
    仕様窓、ガラス、鏡などの掃除用ノズル質量(kg)0.1サイズ255(L)×43(W)×130(H)mm対応機種EA115KT-2C、-6B、-11
  • 記録紙 小林クリエイト

    記録紙

    小林クリエイト(13件のレビュー)
    9,498税込10,448
    1箱(10冊)
    当日出荷から35日以内出荷
  • マジックバンド(R)結束テープ(2mm厚) TRUSCO

    マジックバンド(R)結束テープ(2mm厚)

    TRUSCO(63件のレビュー)
    519税込571
    1巻
    当日出荷から9日以内出荷
    片面にフック・片面にループの付いた両面タイプのマジックテープです。 必要に応じた長さでカットでき結束用途に利用できます。 プラスチックフックのため、強い係合力で結束に利用できます。
    用途コード・ホース・資材などの簡易仮止め。
  • マジックインキ ギター マーキングチョーク 寺西化学

    マジックインキ ギター マーキングチョーク

    寺西化学(6件のレビュー)
    579税込637
    1箱(10本)
    当日出荷
    道路面、木材、金属、プラスチック、ゴム、皮革へのマーキングに。 道路工事、水道工事などでのマーキングに最適です。 折れにくく、手を汚さず、簡単に使える固型マーカーです。
    用途道路面、木材、金属、プラスチック、ゴム、皮革へのマーキングに最適長さ(mm)111形状(断面)六角形外径(Φmm)14×16入数10本商品タイプ使い切り本体
  • 開発ワンタッチ封筒 オキナ

    開発ワンタッチ封筒

    オキナ(19件のレビュー)
    399税込439
    1袋(9枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    封かんに便利なワンタッチのり付タイプ。
    グリーン購入法適合
  • コルゲートチューブ デンカエレクトロン

    コルゲートチューブ

    デンカエレクトロン(34件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    強い衝撃から線材を保護し、配線の整理にも使用できます。 延長方向にスリット加工がほどこされているため、線材の収納作業が簡単にできます。 適度な柔らかさで使用しやすく、後付、取り外しも容易なチューブです。 定尺物は箱に梱包してお届けします。 在庫の管理もしやすく、絡まることなく最後まで使用して頂けます。
    用途事務所内の配線保護や機器の配線保護、自動車メーカー
  • 600型 黄銅製ボールバルブ(レデューストボア・T形ハンドル)TKTシリーズ KITZ(キッツ)

    600型 黄銅製ボールバルブ(レデューストボア・T形ハンドル)TKTシリーズ

    KITZ(キッツ)(7件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    形状ストレート材質(本体)C3771BE規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-2 (特注)最高使用圧力(MPa)4.12(常温の水、油、ガス)、0.98(飽和蒸気)接続方式ねじ込み形材質(ボール)C3771+Crめっき使用流体水、油、ガス、蒸気JIS規格JIS B0203最高許容圧力(MPa)4.12(-29~38℃の水・油・ガス)、0.98(飽和蒸気(183℃))ハンドル形状T形材質(ジスク)C3771+Crめっき材質(ステム)C3531材質(ハンドル)亜鉛合金ダイカスト材質(ボールシート)グラスファイバー入PTFE材質(ボディ)C3771材質(パッキン)グラスファイバー入PTFEクラス600型接続形状ねじ込み:JIS B0203ボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
  • ツールバランサー TRUSCO

    ツールバランサー

    TRUSCO(7件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1台
    当日出荷
    小型で経済的です。回転式調整キャップの使用によりスプリングの調整が容易です。
    用途電動ドライバー・エアドライバーなどの軽量工具の吊り下げに最適です。全長(mm)240ストローク(m)1.6ロープ径(Φmm)2.5
  • クラッチレリーズキット ミヤコ自動車

    クラッチレリーズキット

    ミヤコ自動車(48件のレビュー)
    582税込640
    1セット
    当日出荷から3日以内出荷
    自動車のクラッチマスターシリンダー部のリペアキットです。
  • 布描きマーカー シヤチハタ

    布描きマーカー

    シヤチハタ
    199税込219
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    布製品へキレイに描ける! にじみにくくて描きやすい、優れた耐水性・耐光性の水性顔料マーカー。 布のバッグ・巾着へのイラスト描きや色付け、運動会の旗づくりなどさまざまな場面で大活躍。乾燥後に中温でアイロンをかければ、耐洗濯性がよくなります。
    寸法(mm)Φ19.0×128.5質量(g)18線幅(mm)約2
  • 表示付温湿度データロガー(スティックタイプ) 藤田電機製作所

    表示付温湿度データロガー(スティックタイプ)

    藤田電機製作所(5件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    液晶表示付きです。 ロガーとパソコンにUSBケーブルを直接差込設計です。 温湿度を同時測定可能です。 低消費電力・長寿命設計(3年)です。 置くだけ簡単操作です。 スイッチレス構造です。 データ改ざん防止です。
    用途医療分野関係物流に、食品関係物流に、倉庫の温湿度管理に、工場などの作業環境設定に電池リチウム電池 CR2477 1個測定要素温度 湿度電池寿命約2年 (ご利用条件により電池寿命は異なります)液晶表示測定値・動作表示・電池寿命警告・警告表示・単位記録間隔1分 ~ 255分間隔(1分単位で設定可能)
  • タジマ 耐久ソケット タジマツール(TJMデザイン)

    タジマ 耐久ソケット

    タジマツール(TJMデザイン)(4件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    インパクトドライバー用ソケット。 軸折れ耐久力アップの超寿命ソケット。 5倍耐久。
    用途インパクトドライバー用ソケット角数6角
  • 底面給水トレー 安全興業

    底面給水トレー

    安全興業(17件のレビュー)
    8,298税込9,128
    1箱(25枚)
    当日出荷
    底面から水分をコントロール、草花 野菜 穀物等の育苗にぴったり。底面給水なので、小さな種も流されずに吸水できます
    用途育苗材質R-PP長さ(mm)約372幅(mm)約576高さ(mm)約50
  • ステンレス棚受V型 WAKI(和気産業)

    ステンレス棚受V型

    WAKI(和気産業)(3件のレビュー)
    449税込494
    1袋(8個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    クローゼットや押入れなどのデッドスペースに、棚を取り付ける時に使用する支柱用専用棚受。 別売りの専用支柱とセットで棚板を取り付けてくだい。
    安全荷重(kg)30棚受け金具棚柱用
  • クラッチマスターリペアキット ミヤコ自動車

    クラッチマスターリペアキット

    ミヤコ自動車(52件のレビュー)
    1,290税込1,419
    1セット
    当日出荷から3日以内出荷
  • マグネットビット MBー2KT2(鉄/生地) ノーブランド

    マグネットビット MBー2KT2(鉄/生地)

    ノーブランド
    3,998税込4,398
    1箱(1本)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    表面処理生地(または標準)材質鉄(または標準)ねじの呼びM5.5両頭機能片頭
  • マジックバンド(R)結束テープ(4mm厚) TRUSCO

    マジックバンド(R)結束テープ(4mm厚)

    TRUSCO(11件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    片面にフック・片面にループの付いた両面タイプのマジックテープ(R)です。必要に応じた長さでカットでき結束用途に利用できます。耐久性に優れており数年間の屋外使用も可能です。
    用途コード・ホース・資材などの簡易仮止め。
  • ピグマックスツイン サクラクレパス

    ピグマックスツイン

    サクラクレパス(2件のレビュー)
    149税込164
    1本
    当日出荷
    裏うつりせず、いやなにおいがありません。塩ビパネルでにじみ・裏抜けがありません。ダンボール・ガラス・プラスチック・金属・木にも書けます。不透明調顔料インキであらゆる素材で発色が良いです。耐水性、耐光性に優れます。インテリアフロア工業会推奨 ビニル系床材汚染対策マーカー
    幅(mm)13.9材質/仕上本体、キャップ:PP、ペン先:ポリエステル樹脂高さ(mm)1.9質量(g)25タイプツイン奥行(mm)1.9エコマーク認定認定最大径(Φmm)19.3全長(cm)13.9エコマーク認定番号18 112 105
  • フリーマジック結束テープ TRUSCO

    フリーマジック結束テープ

    TRUSCO(2件のレビュー)
    9,198税込10,118
    1巻
    当日出荷から翌日出荷
    片面にフックとループがついたフリーマジックを使用した結束バンドキットです。必要な長さに切って、付属のバックルを組み合わせると自由な長さの結束バンドが作れます。(15cm以上面ファスナーを重ね合わせてください)
    用途角材・資材の簡易結束。在庫品の固定。材質ポリエステル
  • 布描きマーカー 基本色セット シヤチハタ

    布描きマーカー 基本色セット

    シヤチハタ
    999税込1,099
    1セット(6本)
    当日出荷
    布製品へキレイに描ける! にじみにくくて描きやすい、優れた耐水性・耐光性の水性顔料マーカー。 布のバッグ・巾着へのイラスト描きや色付け、運動会の旗づくりなどさまざまな場面で大活躍。乾燥後に中温でアイロンをかければ、耐洗濯性がよくなります。 基本色セット、蛍光・パステル色セットの2種類。
    黒、赤、青、緑、茶色、黄色線幅(mm)約2
  • 耐候性マジックバンド(R)結束テープ(2mm厚) TRUSCO

    耐候性マジックバンド(R)結束テープ(2mm厚)

    TRUSCO(5件のレビュー)
    939税込1,033
    1巻
    当日出荷
    片面にプラスチックフック・片面に織物ループの付いた両面タイプのマジックテープ[[(R)]]です。 耐候性があり長期の屋外使用にも劣化しにくい素材です。 プラスチックフックのため、強い係合力で結束に利用できます。 必要に応じた長さでカットができます。必要に応じた長さでカットできます。
    用途屋外での簡易結束に。厚さ(mm)2タイプ両面材質(フック)ポリプロピレン(PP)材質(ループ)PET樹脂
  • PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST's

    PROST's ウレタン純正色タッチアップペン

    PROST's(11件のレビュー)
    809税込890
    1箱(20g)
    当日出荷から5日以内出荷
    【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
    用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • サドル オーム電機

    サドル

    オーム電機(4件のレビュー)
    289税込318
    1袋(5個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
  • 4mm水やりホース10m タカギ

    4mm水やりホース10m

    タカギ(4件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    簡単水やりシステムの基本パーツです。 吐水パーツを接続するためのホースです。 9mm水やりホースから分岐して使用します。
    用途散水用内径(Φmm)4適合ホース内径×外径(Φmm)4×7材質塩化ビニール樹脂(PVC)外径(Φmm)7ホース長さ(m)10トラスコ品番758-2676使用限界水圧(MPa)0.4
  • 布描きマーカー 蛍光・パステル色セット シヤチハタ

    布描きマーカー 蛍光・パステル色セット

    シヤチハタ
    899税込989
    1セット(6本)
    当日出荷
    布製品へキレイに描ける! にじみにくくて描きやすい、優れた耐水性・耐光性の水性顔料マーカー。 布のバッグ・巾着へのイラスト描きや色付け、運動会の旗づくりなどさまざまな場面で大活躍。乾燥後に中温でアイロンをかければ、耐洗濯性がよくなります。 基本色セット、蛍光・パステル色セットの2種類。
    空色、薄紫、蛍光ピンク、蛍光オレンジ、蛍光イエロー、蛍光グリーン線幅(mm)約2
  • スリットチューブ専用取付工具 TRUSCO

    スリットチューブ専用取付工具

    TRUSCO(3件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷
    スリットチューブ専用取り付け工具です。
    材質ポリプロピレン(PP)2018年トラスコ掲載ページ3 1011
  • データロガー 藤田電機製作所

    データロガー

    藤田電機製作所(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷
    PaSoRi(RC-S380/S)・FeliCaポート内蔵パソコンに使用可能です。NFC通信機能・Android対応のスマートフォン・タブレットに「WATCH LOGGER NFC制御アプリケーション」をインストール し利用可能です。測定データをレポート形式でプリントアウトできるので、記録証明のレポートとしてご利用いただけます。
    用途医療分野・食品関係の物流に。工場などの作業環境設定に。倉庫の温湿度管理に。温度表示方式デジタルインターフェイスNFC通信(RC-S380/S)質量(g)45電源コイル型リチウム電池(CR2477)×1個(付属)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×15×34温度表示(最小表示) 0.1℃保護等級IP67(容器)設置方式ハンディタイプ
  • スプロケット KT-2 ISA

    スプロケット KT-2

    ISA
    11,980税込13,178
    1枚
    32日以内出荷
    サイズ520タイプリア主な適合車種KT-1の520コンバート用
  • 竹製持手 バンブーハンドル 日本紐釦貿易

    竹製持手 バンブーハンドル

    日本紐釦貿易(4件のレビュー)
    569税込626
    1組(2本)
    当日出荷から4日以内出荷
    材質
  • グロメット icotek

    グロメット

    icotek
    179税込197
    1個
    当日出荷
    製品が分割式によりコネクタ付き・丸端子付きケーブルを挟むことで再結線が不要です。 KTスモールの形状レンジは、1~17mm径のケーブル用に設計されています。
    用途KELおよびKVTフレーム用質量(g)7材質/仕上エラストマグレー縦(mm)21横(mm)21奥行(mm)19
  • 角型タンク(コック付) GA(グリーンエース)

    角型タンク(コック付)

    GA(グリーンエース)
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    取手付の広口タイプだから注入、注出が容易にできます。 給水に便利なコック付き。
    用途災害の備えに。行楽の水容器に。耐熱温度(℃)60口内径(Φmm)95材質PERoHS指令(10物質対応)対応タイプ広口口数片口コックあり取手あり
  • 汎用ニードルケージ KT・KTW IKO(日本トムソン)

    汎用ニードルケージ KT・KTW

    IKO(日本トムソン)(22件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷から77日以内出荷
    荷重方向スラスト軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 掛名札 TRUSCO

    掛名札

    TRUSCO
    319税込351
    1枚
    当日出荷
    硬質塩化ビニール製の掛名札です。両面仕様
    用途工場、事務所の管理表示として。仕様両面仕様材質硬質塩化ビニールタイププレート種類プレート取付方式穴付穴径(Φmm)4取付け方法上部Φ4mm穴あき付表示内容無地穴径(mm)4
  • ペンタッチツイン サクラクレパス

    ペンタッチツイン

    サクラクレパス(2件のレビュー)
    149税込164
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    速乾性で筆跡の強い油性マーカーです。 紙、段ボール、ガラス、プラスチック、金属などへの筆記に適しています。 アルコール系インキを使用しています。 インキ補充ができます。
    商品タイプインク補充式本体タイプツインエコマーク認定認定線の太さ中字/太字エコマーク認定番号18 112 106
  • コルゲートチューブ デンカエレクトロン

    コルゲートチューブ

    デンカエレクトロン(3件のレビュー)
    419税込461
    1本(1m)
    当日出荷から5日以内出荷
    強い衝撃から線材を保護し、配線の整理にも使用できます。 スリット入りなので曲げやすいだけではなく、強い衝撃や圧縮にも対応しています。 電気や電子製品内などの配線保護に最適で電線類の集束に使用いただけます。 作業が楽な軽量タイプです。 自己消化性に優れています。 延長方向にスリット加工がほどこされているため、線材の収納作業が簡単にできます。 適度な柔らかさで使用しやすく、後付、取り外しも容易なチューブです。 定尺物は箱に梱包してお届けします。在庫の管理もしやすく、絡まることなく最後まで使用して頂けます。
    材質難燃性ポリプロピレン長さ(m)1使用温度範囲(℃)-50~95
  • ホワイトボードマーカーツイン みどり サクラクレパス

    ホワイトボードマーカーツイン みどり

    サクラクレパス
    139税込153
    1本
    当日出荷
    インク色みどりエコマーク認定認定グリーン購入法適合商品タイプ補充式本体エコマーク認定番号18 112 100繰り返し・詰め替え対応
  • サキラック(フラットデッキ用ケーブル支持具) ネグロス電工

    サキラック(フラットデッキ用ケーブル支持具)

    ネグロス電工
    1,398税込1,538
    1箱(10個)
    翌々日出荷から4日以内出荷
    ドリルねじで任意の位置に取付できます。
  • T型レンチ BIG DAISHOWA

    T型レンチ

    BIG DAISHOWA
    499税込549
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    タイプT型
  • テニスネット上部ロープ硬式用  日本製 KT(寺西喜)

    テニスネット上部ロープ硬式用 日本製

    KT(寺西喜)
    5,798税込6,378
    1本
    当日出荷
    硬式用スチールワイヤーロープ6mm、15m片端末輪加工。交換用収縮チューブが付いています。
    ロープ寸法(直径Φmm×長さm)6.0×15.0
...