カテゴリ
- メカニカル部品(33)
- 測定用品(33)
- 農業機械(26)
- 切削工具(19)
- 制御機器(13)
- 空調・照明・電設資材(9)
- FA担当者のオススメ新商品(6)
- 安全用品(5)
- 塗装・養生・内装用品(4)
- 建築金物(4)
- 事務用品(4)
- 縫製用品(4)
- 梱包用品(3)
- 電気材料(3)
- 科学研究・開発用品(3)
- 自動車補修部品(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- パソコン/周辺機器(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 保管用品(2)
- 物流用品(2)
- オフィス家具(2)
- 建材・エクステリア(2)
- ヘルスケア(2)
- 安全靴・作業靴(2)
- 研磨材(2)
- 家電(2)
- 作業工具(2)
- バイク部品(1)
- 溶接用品(1)
- 機構部品(1)
- 清掃用品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 防災用品(1)
- 医療(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 安全保護具(1)
- 作業服(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 学童・教育用品(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
- カイセ(29)
- BIGM(丸山製作所)(25)
- NTN(エヌティーエヌ)(13)
- VISHAY(12)
- TRUSCO(9)
- イスカル(6)
- 旭精工(5)
- ダイヤトレンド(5)
- 東芝ライテック(4)
- FYH(日本ピローブロック)(4)
- 日本度器(4)
- アイリスオーヤマ(3)
- サンドビック(3)
- ナカバヤシ(3)
- ネグロス電工(3)
- ケリー電気産業(3)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(3)
- NTカッター(2)
- オリエンタルモーター(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「kt-20」の検索結果

マジックバンド(R)結束テープ(2mm厚)
TRUSCO(63件のレビュー)¥379~税込¥417~1巻当日出荷片面にフック・片面にループの付いた両面タイプのマジックテープです。 必要に応じた長さでカットでき結束用途に利用できます。 プラスチックフックのため、強い係合力で結束に利用できます。用途コード・ホース・資材などの簡易仮止め。
ニー ボディパッド MT-KT020KS
MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)¥14,980税込¥16,4781個4日以内出荷メーカー名:モトグラフィックス。メーカー品番:MT-KT020KS。販売備考:キャンセル不可商品です。 Black with Grey & Metallic Silver。適合情報:。トライアンフ[TRIUMPH] SCRAMBLER 400X [スクランブラー400X] 24-。タイプ:Knee Body Pad。色[カラー]:ブラック/グレー/メタリック シルバー。材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート。備考:TRIUMPH Scrambler 400X (24-)材質特殊ビニール、3Dジェルシート色ブラック/グレー/メタリック シルバー備考TRIUMPH Scrambler 400X (24-)タイプKnee Body Pad
600型 黄銅製ボールバルブ(レデューストボア・T形ハンドル)TKTシリーズ
KITZ(キッツ)(7件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷形状ストレート材質(本体)C3771BE規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-2 (特注)最高使用圧力(MPa)4.12(常温の水、油、ガス)、0.98(飽和蒸気)接続方式ねじ込み形材質(ボール)C3771+Crめっき使用流体水、油、ガス、蒸気JIS規格JIS B0203最高許容圧力(MPa)4.12(-29~38℃の水・油・ガス)、0.98(飽和蒸気(183℃))ハンドル形状T形材質(ジスク)C3771+Crめっき材質(ステム)C3531材質(ハンドル)亜鉛合金ダイカスト材質(ボールシート)グラスファイバー入PTFE材質(ボディ)C3771材質(パッキン)グラスファイバー入PTFEクラス600型接続形状ねじ込み:JIS B0203ボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
マジックバンド(R)結束テープ(4mm厚)
TRUSCO(11件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1巻当日出荷から翌々日出荷片面にフック・片面にループの付いた両面タイプのマジックテープ(R)です。必要に応じた長さでカットでき結束用途に利用できます。耐久性に優れており数年間の屋外使用も可能です。用途コード・ホース・資材などの簡易仮止め。
ニー ボディパッド MT-KT020KUJ
MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)¥14,980税込¥16,4781個4日以内出荷メーカー名:モトグラフィックス。メーカー品番:MT-KT020KUJ。販売備考:キャンセル不可商品です。 Black with Grey & Metallic Silver。適合情報:。トライアンフ[TRIUMPH] SCRAMBLER 400X [スクランブラー400X] 24-。タイプ:Knee Body Pad。色[カラー]:ブラック/グレー/メタリック シルバー/ユニオン・ジャック。材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート。備考:TRIUMPH Scrambler 400X (24-)材質特殊ビニール、3Dジェルシート色ブラック/グレー/メタリック シルバー/ユニオン・ジャック備考TRIUMPH Scrambler 400X (24-)タイプKnee Body Pad
角型タンク(コック付)
GA(グリーンエース)¥5,798~税込¥6,378~1個当日出荷から8日以内出荷取手付の広口タイプだから注入、注出が容易にできます。 給水に便利なコック付き。用途災害の備えに。行楽の水容器に。材質PEタイプ広口口内径(Φmm)95口数片口耐熱温度(℃)60コックありRoHS指令(10物質対応)対応取手あり
耐候性マジックバンド(R)結束テープ(2mm厚)
TRUSCO(5件のレビュー)¥669~税込¥736~1巻当日出荷片面にプラスチックフック・片面に織物ループの付いた両面タイプのマジックテープ[[(R)]]です。 耐候性があり長期の屋外使用にも劣化しにくい素材です。 プラスチックフックのため、強い係合力で結束に利用できます。 必要に応じた長さでカットができます。必要に応じた長さでカットできます。用途屋外での簡易結束に。厚さ(mm)2色黒タイプ両面材質(フック)ポリプロピレン(PP)材質(ループ)PET樹脂
スリットチューブ専用取付工具
TRUSCO(3件のレビュー)¥219~税込¥241~1個当日出荷スリットチューブ専用取り付け工具です。材質ポリプロピレン(PP)色黒2018年トラスコ掲載ページ3 1011
大型カーテンレール
ヒナカ(旧:日中製作所)¥3,998~税込¥4,398~1本翌日出荷レクト40(重量級レール)。ベアリングを採用し、カーテンに負担をかけず、スムーズな開閉を実現。ホテルのロビーや舞台など、大きな窓を飾るのに最適。カーブや紐引など、用途に応じて幅広くご使用いただけます。電動レールとしても使用可。幅(mm)40
鼻腔拡張テープ 肌色
アイリスオーヤマ(2件のレビュー)¥499~税込¥549~1箱(20枚)ほか当日出荷鼻スッキリ!鼻腔を広げて、呼吸を楽にする鼻腔拡張テープです。 睡眠中の鼻づまりやいびきの軽減、スポーツ時等、幅広いシーンでお使い頂けます。 試したい方から、毎日使いたいハードユーザーの方まで選べる枚数のラインナップ! 成人のほとんどの方の鼻に適したサイズです。 肌になじむ肌色タイプ。材質粘着剤:アクリル系タイプ肌色寸法(高さH×幅W)(mm)約20×56
高さ制限バー(反射テープ仕様) 4mタイプ
信栄物産¥23,980税込¥26,3781セット3日以内出荷駐車場の入口の必需品!間口が広い所に最適な長さ4mタイプの高さ制限バー(反射テープタイプ)。高さ制限のある建物等への車両接触事故防止に最適です。組み立て式(バーはジョイント式)なので取り付けが容易です。チェーンタイプの為高さ調整が可能。金具類は軽くて丈夫なステンレス製の為サビにくい仕様です。反射テープを使用している為車両の光で確認が容易です。用途駐車場、工事現場等の出入口や高さ制限箇所へ仕様反射タイプセット内容本体バー:2m×2本、ジョイント:小1本、ネジ:4本、吊るし金具:3個、チェーン:3本質量(kg)3.1色黄/黒直径(Φmm)バー:54長さ(m)4材質(金具)ステンレス材質(バー)ABS樹脂チェーン寸法(m)1材質(チェーン)ステンレス
鼻腔拡張テープ 透明
アイリスオーヤマ¥519~税込¥571~1箱(20枚)ほか当日出荷鼻スッキリ!鼻腔を広げて、呼吸を楽にする鼻腔拡張テープです。 睡眠中の鼻づまりやいびきの軽減、スポーツ時等、幅広いシーンでお使い頂けます。 試したい方から、毎日使いたいハードユーザーの方まで選べる枚数のラインナップ! 成人のほとんどの方の鼻に適したサイズです。 肌になじむ肌色タイプ。材質粘着剤:アクリル系タイプ透明寸法(高さH×幅W)(mm)約20×56
キッチンシート 食卓用 20枚入り
アイリスオーヤマ¥129税込¥1421個翌々日出荷【重曹配合】キッチン各所の拭き掃除が手軽にできるキッチンクリーナーです。メッシュシートで汚れをキャッチします。アルカリ電解水と重曹配合で、食べこぼしや皮脂・手垢汚れもすっきり落とします。24時間抗菌します(すべての菌を除菌するわけではありません。JIS Z 2801に基づき試験)。99%除菌します(すべての菌を除菌するわけではありません。一般社団法人 日本衛生材料工業連合会の定める除菌試験による)。成分アルカリ電解水、セキスイ炭酸ソーダ材質レーヨン、ポリエステル形状メッシュ寸法(幅W×高さH)(mm)200×300枚数20密度45
高温耐熱塗装マスキング
ノーブランド(2件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1巻当日出荷から13日以内出荷160℃対応の耐熱塩ビ、高温焼付け塗装にも耐えうるマスキングフィルム用途焼付け塗装、サンドブラスト色黄緑長さ(m)10厚さ(μm)125引張強度44.9伸び(%)277粘着力(N/25mm)2.8
UKT テークアップ形(テーパ穴)
FYH(日本ピローブロック)¥1,798~税込¥1,978~1個翌々日出荷から5日以内出荷軸受とスライド溝をもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 スライド溝に沿って軸受箱をラジアル方向に移動させることで、軸中心の支持位置を調整することができます。 アダプターは付属していません形状テークアップ形RoHS指令(10物質対応)対応
建設・解体作業用安全靴 鍛冶鳶
ノサックス(1件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1足4日以内出荷から7日以内出荷形状ミドルカット色ブラック種類安全靴材質(アッパー)耐熱床革材質(ソール)ゴム標準質量(g/片足)1200(25.5cm)機能耐油、耐滑、踏抜き防止JIS規格JIS T8101 革製SPF足幅EEE材質(先芯)鋼甲被タイプマジックタイプ靴タイプ革靴
KT ティー
イハラサイエンス¥1,398~税込¥1,538~1個翌々日出荷から17日以内出荷材質JIS H3250 快削黄銅(C3604)または鍛造用黄銅(C3771)形状ティー材質(ナット)JIS H3250 鍛造用黄銅(C3711)、JIS H3260 黄銅(C2700)
スチール・タンクスケール
日本度器¥9,298~税込¥10,228~1個ほか当日出荷から20日以内出荷目盛精度JIS1級(±(0.2+0.1L)mm L測定長で単位はm) スチールは目盛印刷後にエッチング処理をしてある為、耐摩耗性に優れています 真鍮製直結式350g分銅付 ステンレスフレーム製ケース入(一部に樹脂を使用しています) 油槽計測用巻尺。テープ幅(mm)13テープ種類ブラックスチールテープ(材質:SK85、標準張力20N(20℃))JIS規格JIS1級標準張力(N/℃)20/20材質(テープ)ブラックスチール(SK85)