カテゴリ
- 切削工具(55)
- パソコン/周辺機器(13)
- 測定用品(8)
- 制御機器(6)
- 建築金物(5)
- 配管・水廻り設備部材(5)
- 厨房用品(4)
- 科学研究・開発用品(4)
- 研磨材(4)
- 物流用品(3)
- 空調・照明・電設資材(3)
- 清掃用品(3)
- 自動車補修部品(3)
- 電気材料(2)
- メカニカル部品(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 家電(2)
- 農業機械(2)
- 縫製用品(2)
- 作業工具(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 安全用品(1)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
- 事務用品(1)
- 学童・教育用品(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
- イスカル(38)
- メディアカバーマーケット(9)
- テグテックジャパン(7)
- カイセ(6)
- 住友電工ハードメタル(6)
- DIJET(ダイジェット工業)(4)
- StarTech.com(4)
- エスコ(3)
- アイユ(3)
- KIYOHARA(清原)(3)
- サトーパーツ(2)
- 千代田通商(2)
- 東信製作所(2)
- BIGM(丸山製作所)(2)
- ヤナセ(柳瀬)(2)
- 篠原電機(2)
- カクイ(2)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- KVK(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「kt100」の検索結果

オイルキャッチャー
カクイ(2件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781箱(20本)当日出荷すぐれた吸着力。鉱物油、動植物油に対して自重の約30倍以上の吸着力があります。特に高濃度、高粘度の油に対して有効です。 水中混入の油も吸着。油水混合系から水分を吸わず油を選択的に九尺しますので、油水分離槽、側溝等にさいてきです。 吸着力にすぐれているので、少量で大きな効果を上げることが出来、低コストを実現します。 吸着量をポリプロピレン製の約3~4倍のため、ゴミ発生量が約半分以下に、また、原料が天然繊維主体である為、廃棄後の焼却熱量が半分で、地球温暖化の要因となる燃焼時のCO2排出量もポリプロピレン製の約半分以下です。 漏油も少ない。中空繊維の為、繊維の中に油を取り込み、回収の際、吸着した油のしたたりが少なく2次汚染を防ぎます。用途漏油吸着・拡散防止フェンス種別オイル専用材質植物繊維主体長さ(mm)1200形状チューブ状幅(mm)Φ70質量(kg)2色ベージュ吸着量(L/枚)3.3![数取器 PLUS(プラス)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31534475-180717-02.jpg)
数取器
PLUS(プラス)[文具]¥1,998税込¥2,1981個当日出荷現場でのデータ集計、カウントに。安定したクリック操作で正確にカウント。ステンレス製だから抜群の耐久性。カウントの仕方:押しレバーをカチッと音がして止まるまで押してください。1カウントします。「0」の修正の仕方:右側のつまみを右に「0000」になるまで回してください。※取付用の台座は取外しできません。仕様四桁用材質(本体ケース)ステンレススチール
やーかんたん
ヤナセ(柳瀬)¥5,998税込¥6,5981箱(10枚)当日出荷安定した研削力。高い安全性。使用時の振動及び騒音が非常に小さい。美しい研削面により、製品の完成度をあげます。ワンタッチ脱着。トラスコ品番812-2489粒度(#)60材種60外径(mm)100
やーかんたん
ヤナセ(柳瀬)¥6,698税込¥7,3681箱(10個)当日出荷から5日以内出荷安定した研削力。高い安全性。使用時の振動及び騒音が非常に小さい。美しい研削面により、製品の完成度をあげます。ワンタッチ脱着。空冷効果、バツグンサイズ(mm)Φ100最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])13000RoHS指令(10物質対応)対応
Kフェルト 粘着シール付きタイプ 5枚入 18cm×18cm
KIYOHARA(清原)(1件のレビュー)¥749税込¥8241セット(5枚)当日出荷から9日以内出荷小物やアクセサリー製作に使用するカットタイプのフェルトです。洗濯でも崩れにくく、何度も洗っていただけます。本製品は5枚入りです。寸法(cm)18×18材質ポリエステル100%
Miyaco 水割りセット 【アイスペール 1.0L・ウォーターポット 1.2L】
宮崎製作所(MIYACO)¥29,980税込¥32,9781個4日以内出荷材質18-8ステンレス質量(g)1300構造アイスペールのみ二重構造品名・タイプアイスペール
Kフェルト 5枚入 18cm×18cm
KIYOHARA(清原)¥479~税込¥527~1セット(5枚)当日出荷から11日以内出荷小物やアクセサリー製作に使用するカットタイプのフェルトです。洗濯でも崩れにくく、何度も洗っていただけます。本製品は5枚入りです。材質ポリエステル100%寸法(cm)18×18
YSK 極ダイヤ トライアングル 100mmx10P
YSK工業¥13,980税込¥15,3781枚3日以内出荷次世代の新オールダイヤソー。★特許庁意匠登録済:第1614355号★ YSK工業オリジナル刃型。新トライアングル刃【R刃】により、刃の欠けが無いため超長寿命!。消音・制振レーザースリット入り!。刃厚1.5mm、薄刃設計!用途超硬質サイディングに。窯業系建材や切断の困難な外壁にも使用可!!刃数(p)10刃厚(mm)1.5
タッチコネクターチーズコネクター(樹脂) 10mm・R1/2
千代田通商¥619~税込¥681~1個翌々日出荷形状チーズコネクター使用流体圧縮空気、真空、工業用水適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1最高使用圧力(水)(MPa)0.3使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
鉛製改修用タテ型ドレン
アイユ¥9,498税込¥10,4481個翌々日出荷から3日以内出荷鉛厚さが1.5mm以上なので耐久性、耐候性にすぐれています。用途防水改修用材質鉛品番タテ用Z-1~4(推奨ストレーナー)筒長(mm)180寸法(mm)角300(板)
ゴム製改修用ドレン(タテ)
アイユ¥5,498税込¥6,0481個3日以内出荷から4日以内出荷ドレンカバーは1.2mmのゴムシートを使用、下地に沿いやすく防水性に優れています。用途シート防水改修用材質合成ゴム筒長(mm)150筒幅(mm)400(横)縦幅(mm)400(板)
Kフェルト 30cm
KIYOHARA(清原)¥249税込¥2741本6日以内出荷洗えて便利、扱いやすく丁度良い30cm角サイズのフェルトです。手芸やディスプレイなどに最適です。材質ポリエステル寸法(cm)30×30
双輪キャスター Tタイプ(ボルト取付) ウレタン巻車輪
東信製作所(7件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷医療用ベッドや医療機器、大型什器などに使用されている双輪ウレタンキャスターです。材質(車輪)ナイロン・ウレタンエラストマー巻材質(本体)ナイロン
タッチコネクターチーズコネクター(金属)
千代田通商¥989~税込¥1,088~1個5日以内出荷形状チーズコネクター使用流体圧縮空気、真空、工業用水適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1最高使用圧力(水)(MPa)0.3使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
双輪キャスター Kタイプ(プレート取付) エラストマー車輪
東信製作所¥2,798税込¥3,0781個8日以内出荷医療用ベッドや医療機器、大型什器などに使用されている双輪ウレタンキャスターです。ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応
雨水マス UMA 100-200シリーズ
前澤化成工業¥7,898税込¥8,6881個翌々日出荷から3日以内出荷軽量、コンパクト、耐久性と施工性にすぐれた塩ビ製雨水マスです。材質塩ビ口径(mm)管路:100内径(mm)200
コーヒーメーカー
メリタジャパン¥11,980税込¥13,1781個5日以内出荷持ちやすさと注ぎやすさを考えた真空二重構造ポット設計、淹れるときのコストパフォーマンス、タイムパフォーマンスが大型が選ばれる理由、真空ステンレスポットだから美味しいアイスコーヒーも作れてオールシーズン使用可能定格AC100V/850W本体質量(kg)1.8機能オートオフ(15分),コンパクトで大容量,スイングフィルター,雫漏れ防止本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×235×345最大容量(L)水:1.4(3~10杯用)
オリジナルベンチレーター用ダクト DKT100-5
マリンテック¥4,798税込¥5,2781式6日以内出荷メーカーベンチレーターMFN-24Lに使用可能。アルミ箔とPVCフィルムの2重積層構造。必要な長さを金属ハサミなどで切断可長さ(m)5内径(Φmm)70(3インチ)
プラチェーン 定尺品 カラビナフック付
ラクテム¥1,798税込¥1,9781本5日以内出荷注意喚起を促す、進入禁止や境界用のしるしにお使いただけるプラスチック製のチェーンです。チェーンは切断済み、定尺寸法でお選びいただけます。両端にマグネットフックが付いており磁力がある箇所であればどこでもご使用が可能(屋内推奨)です。付属品リング×2個、マグネットフック×2個、ゴム×2枚材質チェーン:ポリエチレン(PE) 、リング:SUS316、マグネットフック:ポリプロピレン(PP)、ゴム(t0.5):CRスポンジ (黒)色チェーン:黄/黒、マグネット:黒表面処理リング:研磨チェーン線径(mm)約6
雨水浸透マス SUMA 100-200シリーズ
前澤化成工業¥7,898税込¥8,6881個3日以内出荷軽量、コンパクト、耐久性と施工性にすぐれた塩ビ製雨水浸透マスです。材質塩ビ口径(mm)管路:100内径(mm)200
会議テーブル用 積み重ね式台車(配送・組立サービス付き)
コクヨ¥89,980税込¥98,9781台7日以内出荷脚折りたたみ会議テーブル用台車種別キャスター色ブラック高さ(mm)1400荷台寸法(mm)748×2025荷台寸法(幅)(mm)2025ハンドル高さ(mm)1400キャスター径(Φmm)130材質(フレーム)50×26mmスチールパイプ、焼付塗装材質(脚)スチール材質(塗装)焼付塗装耐荷重N・m(kgf・m)2646(270)荷台寸法(奥行)(mm)748サービス分類組立・設置・取付
ヘリミルチップ APKT1003PDR-HM
イスカル¥15,980税込¥17,5781箱(10個)4日以内出荷から6日以内出荷2コーナー使い汎用加工用です。用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ミルラッシュ用チップ TT9080
テグテックジャパン¥9,998税込¥10,9981箱(10個)当日出荷から翌々日出荷高精度な切れ刃形状で、良好な90度肩削り加工が可能です。用途鋼、ステンレス鋼、耐熱合金の一般加工用。コーティングTT9080RoHS指令(10物質対応)対応
ヘリ2000 チップ HM90 APKT 1003
イスカル¥14,980~税込¥16,478~1箱(10個)翌々日出荷から6日以内出荷2コーナー使いヘリカル切刃チップです。用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ヘリミル チップ APKT 1003-FF
イスカル¥15,980~税込¥17,578~1箱(10個)4日以内出荷から6日以内出荷高送り加工用チップです。用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応









![数取器 PLUS(プラス)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31534475-180717-02.jpg)