カテゴリ
- バイク純正部品(24)
- 機構部品(8)
- 安全保護具(3)
- 事務用品(3)
- 制御機器(2)
- 店舗什器・備品(2)
- オフィス家具(2)
- 介護用品(2)
- 自転車部品(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 電気材料(1)
- 防災用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 医療(1)
- 自動車純正部品(1)
- カー用品(1)
- 切削工具(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
- BRAITH(ブレイス)(1)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(2)
- CKD(1)
- MAZDA(マツダ)(1)
- SK11(3)
- TKG(1)
- アイリスオーヤマ(1)
- アール・エフ・ヤマカワ(4)
- イハラサイエンス(1)
- エムテートリマツ(2)
- カネタ商会(1)
- サンキープ(旧:サンユー印刷)(2)
- テラル(2)
- パトライト(PATLITE)(2)
- ホンダ(24)
- 三星産業貿易(6)
- 京セラ(1)
- 協和ハーモネット(1)
- 大阪魂(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「ktb-1」の検索結果

ケイトラアームレストBK
BRAITH(ブレイス)(4件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷サイズ(mm)W150×D250×H390mmRoHS指令(10物質対応)対応主な適合車種軽トラ全般に適合します。ハイゼットトラック(カーゴ、ジャンボ、MT車不可、ミニキャブ不可) スズキ キャリーなど
ステンレスツインボールペン
エムテートリマツ(2件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷黒/赤(切り替え式)のステンレスボールペンです。材質18-8ステンレス軸径(Φmm)8.9寸法(mm)123質量(g)25芯色黒/赤入数(本)1繰り返し・詰め替え対応


ティービーワン用フロントバスケット・ワイヤー
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥5,998税込¥6,5981個翌々日出荷ティービーワン用。学生カバンのサイズに合わせたワイヤーバスケット。バスケット下にライトを装着可能(専用ブラケット付き)質量(g)1050最大積載量(kg)3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)462(底408)×216(底163)×228
ステンレスボールペン 赤・黒(2色)クリップ無
TKG¥3,998税込¥4,3981個当日出荷回転繰り出し式のツインタイプ クリップ無 替芯(10本入)SE-7 黒 SE-7 赤軸径(Φmm)8.9全長(mm)123
キーリール
SK11¥439税込¥4831個当日出荷しなやかなナイロンコードの伸縮リールです。カラビナ+ベルトクリップで携帯可能です。用途鍵などの携帯に。コード長さ(mm)600荷重(g)使用可能:30
ティービーワンe用フロントバスケット・ワイヤー
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥3,798税込¥4,1781個4日以内出荷ティービーワンe用。学生カバンのサイズに合わせたワイヤーバスケット。バスケット下にライトを装着可能(専用ブラケット付き)材質スチール色ブラック質量(g)1050寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)462(底408)×216(底163)×228
Tタイプ ノブボルト Φ25 M5×15
三星産業貿易¥89,980税込¥98,9781セット(1000個)翌々日出荷フェノール樹脂で耐熱・耐薬に優れたノブです。用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具などトラスコ品番811-0350材質(本体)フェノール種類三角形表面処理三価クロメート取付部おねじ耐熱温度(℃)150ねじの呼びM5取付長(mm)15材質(取付部)SUS
Tタイプ ノブボルト Φ25 M5×25
三星産業貿易¥89,980税込¥98,9781セット(1000個)翌々日出荷フェノール樹脂で耐熱・耐薬に優れたノブです。用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具などトラスコ品番811-0352材質(本体)フェノール種類三角形表面処理三価クロメート取付部おねじ耐熱温度(℃)150ねじの呼びM5取付長(mm)25材質(取付部)SUS
Tタイプ ノブボルト Φ25 M5×12
三星産業貿易¥89,980税込¥98,9781セット(1000個)翌々日出荷フェノール樹脂で耐熱・耐薬に優れたノブです。用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具などトラスコ品番811-0349材質(本体)フェノール種類三角形表面処理三価クロメート取付部おねじ耐熱温度(℃)150ねじの呼びM5取付長(mm)12材質(取付部)SUS
Tタイプ ノブボルト Φ25 M5×30
三星産業貿易¥89,980税込¥98,9781セット(1000個)翌々日出荷フェノール樹脂で耐熱・耐薬に優れたノブです。用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具などトラスコ品番811-0353材質(本体)フェノール種類三角形表面処理三価クロメート取付部おねじ耐熱温度(℃)150ねじの呼びM5取付長(mm)30材質(取付部)SUS
Tタイプ ノブボルト Φ25 M5×20
三星産業貿易¥89,980税込¥98,9781セット(1000個)翌々日出荷フェノール樹脂で耐熱・耐薬に優れたノブです。用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具などトラスコ品番811-0351材質(本体)フェノール種類三角形表面処理三価クロメート取付部おねじ耐熱温度(℃)150ねじの呼びM5取付長(mm)20材質(取付部)SUS
Tタイプ ノブボルト Φ25 M5×10
三星産業貿易¥89,980税込¥98,9781セット(1000個)翌々日出荷フェノール樹脂で耐熱・耐薬に優れたノブです。用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具などトラスコ品番811-0348材質(本体)フェノール種類三角形表面処理三価クロメート取付部おねじ耐熱温度(℃)150ねじの呼びM5取付長(mm)10材質(取付部)SUS
介護用テーブル
アール・エフ・ヤマカワ(2件のレビュー)¥37,980~税込¥41,778~1台3日以内出荷介護の現場に合わせて開発されたダイニングテーブル。傷がつきにくく、水に強い低圧メラミン樹脂天板です。天板の角は丸く、柔らかいソフトエッジを使用し安全性も考慮しています。エッジは万一コップを倒しても水がこぼれにくいよう天板面よりも1mm高くなっています。また、天板高さはスペーサーで2段階に調節が可能です。スペーサー未使用時は天板高689mm、使用時は740mmで車椅子使用の方にも対応しています。使用しないスペーサーは天板裏に取り付けでき紛失を防止します。脚部は丈夫なスチール製、木目シート貼りです。材質天板:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、ペーパーコア、PVCソフトエッジフレーム:スチール(粉体塗装)脚部:スチール(木目転写仕上げ)アジャスター:PP色ナチュラル均等耐荷重(kg)50
介護用テーブル 台形
アール・エフ・ヤマカワ¥47,980税込¥52,7781台4日以内出荷傷がつきにくく、水に強い低圧メラミン樹脂天板です。天板の角は丸く、柔らかいソフトエッジを使用し安全性も考慮しています。付属のスペーサーで高さ691mmと742mmの2段階高さ調節が可能です。付属品六角レンチ材質天板:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCソフトエッジ、フレーム:スチール(粉体塗装)、脚部:スチール(木目転写仕上げ)、アジャスター:PP質量(kg)約32色ナチュラル寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1715×779×742(スペーサー未使用691)天板厚さ(mm)25幕板(mm)テーブル幕板下内寸:H666(スペーサー未使用時615)天板部均等耐荷重(kg)約50
介護用テーブル ナチュラル RFKTBシリーズ
アール・エフ・ヤマカワ¥57,980~税込¥63,778~1個6日以内出荷から7日以内出荷ソフトエッジと大きな丸みで安全性に配慮。エッジは天板面より1mm立ち上がっており水が下にこぼれにくくなっています。スペーサーで高さも変えられる機能性もある介護施設用テーブル。
介護用テーブル W1800 台形 ナチュラル
アール・エフ・ヤマカワ¥58,980税込¥64,8781台7日以内出荷介護の現場に合わせた高さ調整機能付きダイニングテーブル。付属のスペーサーで高さ691mmと742mmの2段階高さ調節が可能です。傷がつきにくく、水に強い低圧メラミン樹脂天板です。天板の角は丸く、柔らかいソフトエッジを使用し安全性も考慮しています。台形天板は複数台を組み合わせてお好みのレイアウトでご使用いただけます。アズワン品番64-9090-83
タフテクトB
YKK AP¥22,980税込¥25,2781ケース(6枚)12日以内出荷銘木樹種を表情豊かに再現した、強くて美しいフローリングです。 木の素材の奥行き感まで表現することを目指しました。 耐キャスター、車イスOK、凹み傷がつきにくい、引っかき傷がつきにくい、床暖房対応可、ホットカーペット対応、ワックス不要、すべりに配慮、F☆☆☆☆ 低VOC、抗菌用途LDK、子供部屋・寝室、玄関廊下長さ(mm)1818幅(mm)303厚さ(mm)12基材2.7mmMDF+植林木合板工法合板捨て貼工法用表面仕上げオレフィンシート、表面強化処理被膜
産業用送風機 小型ターボファン KT
テラル¥549,800~税込¥604,780~1個16日以内出荷から31日以内出荷トップランナー効率(IE3 相当) 電動機を搭載した省エネファン。(0.1 ~ 0.4kW 品除く)。豊富なラインナップ。流体解析技術を応用した新設計羽根採用により、高効率・低騒音化を実現。標準仕様にて取扱気体温度 150℃まで対応可。(0.75kW、1.5~3.7kW品)。耐熱型にて取扱気体温度 250℃まで対応可。屋外仕様の対応が可能。高静圧、接ガス部ステンレス製の対応が可能。(0.75kW、1.5~3.7kW品)。海外規制対応、安全増防爆形、耐圧防爆形等の各種特殊電動機対応が可能。(0.75kW、1.5~3.7kW品)電圧(V)三相200モータートップランナー効率
産業用送風機 小型ターボファン KT
テラル¥429,800~税込¥472,780~1個17日以内出荷から32日以内出荷トップランナー効率(IE3 相当) 電動機を搭載した省エネファン。(0.1 ~ 0.4kW 品除く)。豊富なラインナップ。流体解析技術を応用した新設計羽根採用により、高効率・低騒音化を実現。標準仕様にて取扱気体温度 150℃まで対応可。(0.75kW、1.5~3.7kW品)。耐熱型にて取扱気体温度 250℃まで対応可。屋外仕様の対応が可能。高静圧、接ガス部ステンレス製の対応が可能。(0.75kW、1.5~3.7kW品)。海外規制対応、安全増防爆形、耐圧防爆形等の各種特殊電動機対応が可能。(0.75kW、1.5~3.7kW品)電圧(V)三相200モータートップランナー効率