カテゴリ

  • 作業工具(117)
  • 整備工具・収納(4)
  • バイク部品(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • 保管用品(1)
  • 物流用品(1)

「ktc 14 17」の検索結果

129件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
45°×6°ロングめがねレンチ14×17mm KTC45°×6°ロングめがねレンチ14×17mmKTC
1,898税込2,088
1本
当日出荷
トルク伝達を最大限に発揮できる45°×6°のオフセット角度です。くぼんだ場所のボルト・ナットにも掛かりやすく、ヘッドを裏返しての使用も可能です。サイズ表示は大きく見やすい鍛造浮き出し刻印です。
トラスコ品番112-5874材質合金工具鋼、表面処理:クロムメッキ全長(mm)253対辺寸法(mm)14×17
45°×6°ロングめがねレンチ KTC45°×6°ロングめがねレンチKTC(68件のレビュー)
1,998税込2,198
1丁
当日出荷
トルク伝達を最大限に発揮できる45°×6°のオフセット角度です。 くぼんだ場所のボルト・ナットにも掛かりやすく、ヘッドを裏返しての使用も可能です。 サイズ表示は大きく見やすい鍛造浮き出し刻印です。
形状オフセット仕様パワーフィット21世紀バージョンツール
超ロングストレートメガネレンチ KTC超ロングストレートメガネレンチKTC(43件のレビュー)
1,898税込2,088
1丁
当日出荷
大きなトルクがかけやすい超ロングストレートタイプ。狭く奥まった個所での作業も容易です。めがね部は片面オフセット形状で、平らな面や座ぐりが周りにあるボルト・ナットにも使用できます。口径部は応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用しました。16×18mmは2003年以降の日産車の足回り、エンジン補機、外装等に使われているボルト・ナットに対応します。
ストレートロングメガネレンチ KTCストレートロングメガネレンチKTC(31件のレビュー)
1,998税込2,198
1丁
当日出荷
形状ストレート仕様パワーフィット
スパナ KTCスパナKTC(54件のレビュー)
1,098税込1,208
1丁
当日出荷
仕様21世紀バージョンツール商品構成単品
ニッパ KTCニッパKTC(18件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷
先端は軟線や細い線材を、根元はピアノ線などの硬い線材を切るのに適している多機能タイプ。
仕様21世紀バージョンツール皮ムキ付
ロング両口メガネレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)ロング両口メガネレンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)(25件のレビュー)
769税込846
1丁
当日出荷
柄部の曲がり角度が45°になっていますので、周辺の障害物を避けて作業ができます。 めがね部がリング状になっていますので、ボルト・ナットから外れにくく周囲均等に荷重を受けるため、強力で確実に締め付けることができます。 めがね部は12角のためボルト・ナットにはめ合わせやすく、比較的狭い場所でも作業が容易です。
9.5sq.ソケットセット KTC9.5sq.ソケットセットKTC(4件のレビュー)
4,098税込4,508
1セット(5個組)ほか
当日出荷
差込角(sq.)9.5仕様21世紀バージョンツールパワーフィット
スパナセット KTCスパナセットKTC(10件のレビュー)
13,980税込15,378
1セット(10本組)
当日出荷
商品構成セット品
45°×6°ショートめがねレンチ KTC45°×6°ショートめがねレンチKTC(11件のレビュー)
1,998税込2,198
1丁
当日出荷
仕様パワーフィット
両口メガネレンチ オフセットタイプ 45° モノタロウ両口メガネレンチ オフセットタイプ 45°モノタロウ(13件のレビュー)
749税込824
1丁
当日出荷
耐摩耗性、耐食性を向上させる為にクロームメッキを施しています。オイルのついた手で触ったときに滑りにくくするための滑り止め目的にマット仕上げをしています。
用途機械・設備・配管・建設等あらゆる産業のボルト・ナットの脱着に材質クロムバナジウム鋼形状オフセット角度(°)45
ラチェットめがねレンチ(両頭首振タイプ) KTCラチェットめがねレンチ(両頭首振タイプ)KTC(13件のレビュー)
5,798税込6,378
1本
当日出荷
ラチェット部は、本締めが可能です。 送り角度5°(8mmを除く)を狭い場所でのスムーズな連続作業ができます。 首振り角度は180°です。 滑りにくいグリップデザインを採用しました。
形状ストレート(両頭首振り)ラチェット機構あり仕様十二角首振りあり
ディープソケット(12角) KTCディープソケット(12角)KTC(16件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
差込角(mm[inch])9.5[3/8]穴角12角差込角(sq.)9.5
14x18スパナ交換ヘッド KTC14x18スパナ交換ヘッドKTC
2,798税込3,078
1個
当日出荷から8日以内出荷
セミディープソケット (6角) KTCセミディープソケット (6角)KTC(13件のレビュー)
969税込1,066
1個
当日出荷
穴角6角差込角(sq.)9.5
超ロングめがねレンチ(ストレート) TONE(トネ/旧:前田金属工業)超ロングめがねレンチ(ストレート)TONE(トネ/旧:前田金属工業)(46件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷
全長が長いので小さな力で締め付け・緩め作業ができます。 めがね部は12角なので、ボルト・ナットに対し、容易にはめ合わせができます。
形状ストレート
12.7sq.インパクトレンチ用ソケットレンチセット(スタンダード)[14コ組] KTC12.7sq.インパクトレンチ用ソケットレンチセット(スタンダード)[14コ組]KTC
31,980税込35,178
1個
当日出荷
セット内容インパクトレンチ用ソケット BP4-12P, 13P, 14P, 17P, 19P, 21P, 22P, 24P, 27P, 30P, 32P/インパクトレンチ用ユニバーサルジョイント BJP4A/インパクトレンチ用エクステンションバー BEP4-075, 150セット商品数14差込角(sq.)12.7
セミディープソケット (12角) KTCセミディープソケット (12角)KTC(8件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
穴角12角差込角(sq.)9.5
ディープソケット(12角) KTCディープソケット(12角)KTC(6件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から翌々日出荷
差込角(mm[inch])12.7[1/2]仕様21世紀バージョンツールパワーフィット穴角十二角差込角(sq.)12.7
14x18めがねレンチ交換ヘッド KTC14x18めがねレンチ交換ヘッドKTC
2,898税込3,188
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
ディープソケット(ミリ) (6角) KTCディープソケット(ミリ) (6角)KTC(3件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
穴角6角差込角(sq.)6.3寸法L(mm)50寸法l(mm)42
コンビネーションレンチセット KTCコンビネーションレンチセットKTC(6件のレビュー)
9,998税込10,998
1セット(8本組)ほか
当日出荷
樹脂成形トレイ付
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)樹脂成形トレイ:144×184×48仕様パワーフィット
クロスリムレンチ KTCクロスリムレンチKTC(11件のレビュー)
4,998税込5,498
1丁
当日出荷
用途ホイールナットの取り付け、取り外しに。
45°ロングメガネレンチ KTC45°ロングメガネレンチKTC(15件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から9日以内出荷
形状オフセット
(12.7SQ)インパクト用ロングソケット KTC(12.7SQ)インパクト用ロングソケットKTC(3件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
全長L(mm)150差込角(sq.)12.7ソケット形状6角
ソケット(6角) KTCソケット(6角)KTC
799税込879
1個
翌日出荷から8日以内出荷
差込角(mm)9.5
ディープソケットセット KTCディープソケットセットKTC(1件のレビュー)
8,198税込9,018
1セット(5個組)ほか
当日出荷
差込角(sq.)9.5仕様パワーフィット21世紀バージョンツール
6.3sq.ソケットレンチセット KTC6.3sq.ソケットレンチセットKTC(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1セット(17点)
当日出荷
差込角(sq.)6.3
9.5sq.E型トルクスレンチ KTC9.5sq.E型トルクスレンチKTC(9件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から翌々日出荷
差込角(sq.)9.5仕様パワーフィット
ディープソケット(6.3ミリ) (12角) KTCディープソケット(6.3ミリ) (12角)KTC
1,098税込1,208
1個
当日出荷
差込角(sq.)6.3寸法L(mm)50寸法l(mm)42穴角12角
ディープソケット(6角 インチ) KTCディープソケット(6角 インチ)KTC(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
穴角6角差込角(sq.)9.5
ハイグレードL型スタンダード六角棒レンチセット KTCハイグレードL型スタンダード六角棒レンチセットKTC(4件のレビュー)
4,598税込5,058
1セット(9本組)
当日出荷
厳選された特殊合金鋼の使用、高級硬質クロームメッキ仕上げにより、手ざわりが良く美しく、錆びにくくなっています。 超一流の熱処理技術により、バランスの良い硬さと柔軟性をもち、ハイトルクの使用に適しています。 オリジナルプラスチックホルダーにより、持ち運びや工具管理に便利です。
形状L型(先端:角)先端形状六角
ベルトテンショナーレンチセット KTCベルトテンショナーレンチセットKTC(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1セット
当日出荷
オートテンショナー採用車種の作業環境に対応した薄型の専用ロング首振りラチェットめがねレンチです。より狭いエンジンルームでもプーリーや他の障害物に干渉せず、振り角度を大きく取ることができます。力が入れやすく滑りにくい樹脂製グリップにより、荷重の高いFF車に多く使われるダンバー式オートテンショナーも楽に作業ができます。専用ソケットは、作業頻度の高い14・17・19mmを設定。薄型で、ボルトの逃しを考慮した貫通タイプです。9.5sq.ドライブをオートテンショナーレンチのめがね部に取り付けることにより、通常のソケットが使用できます。振り角度、自由自在。本締めOK。
用途自動車のオートテンショナー式ドライブベルト(1本タイプ)採用車種のベルト交換作業時にテンショナーを緩め方向に動かす専用工具。適合国産軽自動車から普通乗用車、特にワンボックス車(FF車)に有効。トラスコ品番821-7824セット内容ベルトテンショナーレンチ(AE107-500)、専用ソケット14・17・19mm(AE107-14W、17W、19W)、9.5sq.ドライブ(AE107-3A)全長(mm)510質量(kg)1
(9.5SQ)インパクトソケット(ディープ) KTC(9.5SQ)インパクトソケット(ディープ)KTC
1,798税込1,978
1個
当日出荷
ソケット形状6角差込角(sq.)9.5
(12.7SQ)インパクト用ヘキサゴンレンチセット KTC(12.7SQ)インパクト用ヘキサゴンレンチセットKTC
13,980税込15,378
1セット
当日出荷
ピン・リング付き
トラスコ品番373-8477セット内容インパクトレンチ用ヘキサゴンレンチ(BTP4-06P・08P・10P・12P・14P・17P)、ソケットホルダー10個用(EHB410)質量(g)768
12.7sq. ソケットレンチセット KTC12.7sq. ソケットレンチセットKTC(2件のレビュー)
39,980税込43,978
1セット(26点組)
当日出荷
樹脂成形トレイ付
質量(kg)5.8仕様パワーフィット21世紀バージョンツールトラスコ品番307-3521セット内容・ソケット(六角) (B4-08、10、11、12)・ソケット(十二角) (B4-13W、14W、15W、16W、17W、18W、19W、21W,22W、23W、24W、26W、27W、29W、30W、32W)・ラチェットハンドル(BR4E)・スピンナハンドル(BS4E)・エクステンションバー75(BE4-075)、150(BE4-150)・首振りエクステンションバー(BE4-100JW)・ユニバーサルジョイント(BJ4)・ソケットホルダー5個組(EHB405)・メタルケース(EKB-2)(L450×W185×H60mm)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)樹脂成形トレイ:445×190×60セット商品数26差込角(sq.)12.7
ヘキサゴンビットソケットセット KTCヘキサゴンビットソケットセットKTC(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1セット(10個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
差込角(mm)12.7先端形状ヘキサゴン
ディープソケット9.5mm(インチ) KTCディープソケット9.5mm(インチ)KTC(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
穴角12角差込角(sq.)9.5
12.7sq.ソケットセット KTC12.7sq.ソケットセットKTC(1件のレビュー)
4,898税込5,388
1セット(5個組)ほか
当日出荷
仕様パワーフィット21世紀バージョンツール差込角(sq.)12.7