カテゴリ

  • 作業工具(18)
  • 整備工具・収納(1)

「ktc bd20」の検索結果

19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ドライバ型ハンドル KTC

    ドライバ型ハンドル

    KTC(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷
    軸径(Φmm)8全長(mm)150種類ハンドル寸法L(mm)150商品構成単品
  • パワーソケットドライバー ベッセル

    パワーソケットドライバー

    ベッセル(42件のレビュー)
    349税込384
    1本
    当日出荷
    六角ボルト、ナットの締結専用です。 手のひら形状のグリップ設計で、力が入りやすいです。
    種類ナットドライバー材質(軸)炭素鋼材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • ドライバー ナットタイプ モノタロウ

    ドライバー ナットタイプ

    モノタロウ(131件のレビュー)
    259税込285
    1本
    当日出荷
    先端がソケット状になっており狭い所でのナットやボルトの早回しに最適です。
    種類ナットドライバー表面処理ニッケルメッキ材質(軸)特殊工具鋼材質(グリップ)アクリル樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • ドライバー形ハンドル TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ドライバー形ハンドル

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(9件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    ドライバーの先端に角ドライブの付いたハンドルです。 ボックスドライバーとして使用します。 グリップエンドに凹差込角があり、エクステンションバーとしても使用できます。
    差込角(mm[inch])6.35[1/4]全長L(mm)150トラスコ品番369-4488質量(g)100差込角(mm)6.35寸法A(mm)58寸法S(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応
  • カップ型オイルフィルタレンチ KTC

    カップ型オイルフィルタレンチ

    KTC(167件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    差込角(mm)9.5
  • ナットドライバー ENGINEER(エンジニア)

    ナットドライバー

    ENGINEER(エンジニア)(18件のレビュー)
    239税込263
    1個
    当日出荷
    グリップ部はプラスチック柄です。耐摩耗性に優れています。ニッケルメッキ仕上げです。
    用途ボルトナットの締付、緩め作業などに。種類ナットドライバー材質(グリップ)プラスチック商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
  • ドライバー型ハンドル SK11

    ドライバー型ハンドル

    SK11(1件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    固定と首振りの2段階設定が可能です。ドライバー型ですので、強く締め付ける事が出来ます。
    用途ネジ類の締め付け、緩め作業。差込角(mm[inch])6.35(1/4)全長(mm)200仕様ANSI、DIN規格適合適合機種ANSI、DIN規格適合材質クロームバナジウム鋼寸法(mm)幅36×高さ251×奥行き36質量(g)151首振りあり
  • ナットドライバー ホーザン

    ナットドライバー

    ホーザン(36件のレビュー)
    689税込758
    1本
    当日出荷
    種類ナットドライバー深さ(mm)ボックス/18材質(グリップ)樹脂商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
  • ボックスドライバー ANEX

    ボックスドライバー

    ANEX(36件のレビュー)
    759税込835
    1本
    当日出荷
    ハンドルは力が入りやすい四角断面形状、しっくりと手になじむエラストマー樹脂による二重成形。軸部はモンキーレンチで挟んで回す、増し締めに対応。
    種類ナットドライバー材質(軸)クロム・モリブデン・バナジウム鋼材質(グリップ)PP、TPE商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • ソケット用ドライバー型ハンドル 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    ソケット用ドライバー型ハンドル

    旭金属工業(旧:新日本ツール)(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    握りやすいプラスチックハンドルにソケットを差し込んで使用します。
    用途各種ソケット及びアタッチメントとソケットを接続して、六角ボルト・ナットを締結します。全長(mm)150トラスコ品番816-5748材質プラスチック質量(g)65寸法(inch)1/4(6.35mm)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 9.5sqスピンタイプハンドル Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    9.5sqスピンタイプハンドル

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    差込角(mm)3/8"(9.5)SQ.RoHS指令(10物質対応)対応
  • 9.5sqオフセットスピンタイプハンドル Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    9.5sqオフセットスピンタイプハンドル

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(5件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    ソケットを軽く差し込み、コチッと音がすれば上下左右15度までのフレキシブルに首を振り、さらにグッと押し込めば従来のスピンタイプハンドルと同じ直線的な動きをする二段活用タイプです。
    差込角(mm)3/8"(9.5)SQ.RoHS指令(10物質対応)対応
  • ソケットドライバー Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    ソケットドライバー

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(6件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    種類ナットドライバー材質(グリップ)樹脂(ソフト)/ゴム商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
  • ドライバーハンドル ホーザン

    ドライバーハンドル

    ホーザン(8件のレビュー)
    549税込604
    1本
    当日出荷
    差込角(mm)6.3適合機種W-510RoHS指令(10物質対応)対応
  • ナットドライバー BROWN(ブラウン/平井工具)

    ナットドライバー

    BROWN(ブラウン/平井工具)(25件のレビュー)
    229税込252
    1本
    当日出荷
    六角ボルト・ナット着脱専用で先端部は特殊鋼を使用し、耐摩擦性にすぐれています。
    種類ナットドライバー材質(グリップ)プラスチック商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • ナットドライバー BONDHUS

    ナットドライバー

    BONDHUS(5件のレビュー)
    759税込835
    1本
    当日出荷
    ブレード部はクロームバナジウム鋼を使用。 ボンタス・オリジナルのコンフォートグリップにより、握りやすく、小さな力で最大のトルクが得られます。 ブレード部の軸を六角にする事により、モンキーレンチなどの工具で回すことが出来ます。
    全長(mm)184種類ナットドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • ナットドライバー BONDHUS

    ナットドライバー

    BONDHUS(5件のレビュー)
    669税込736
    1本
    当日出荷
    ブレード部はクロームバナジウム鋼を使用。 ボンタス・オリジナルのコンフォートグリップにより、握りやすく、小さな力で最大のトルクが得られます。 ブレード部の軸を六角にする事により、モンキーレンチなどの工具で回すことが出来ます。
    全長(mm)184種類ナットドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • ロングボックスドライバー サンフラッグ(旧:新亀製作所)

    ロングボックスドライバー

    サンフラッグ(旧:新亀製作所)(4件のレビュー)
    989税込1,088
    1本
    当日出荷
    車両工具用として最適な深穴60mm。確実に、ナット、ボルトをキャッチします。
    用途自動車・オートバイのメンテナンスに。種類ナットドライバー深さ(mm)ソケット/60材質(グリップ)樹脂商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
  • ベクトルナットドライバー B-290NT ベッセル

    ベクトルナットドライバー B-290NT

    ベッセル(9件のレビュー)
    749税込824
    1本
    当日出荷
    力のよく伝わる大径クッショングリップ。 ソケット部黒染仕上げ。 レンチがかけられる六角軸(クロムメッキ)。
    材質(軸)クロムメッキ商品構成単品