カテゴリ

  • 研磨材(13)
  • 電動工具(2)
  • 溶接用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 農具(1)

「ktc jap520」の検索結果

17件中 1~17件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ストレートグラインダー コウソク KTC

    ストレートグラインダー コウソク

    KTC
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    当日出荷
    質量(g)320径(Φmm)使用エアホース内径:8以上、コレットチャック径:6無負荷回転数(min-1[r.p.m])25000無負荷空気消費量(m3/min)0.38コレットチャック寸法(Φmm)6
  • キングデラックス キング砥石

    キングデラックス

    キング砥石(50件のレビュー)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    当日出荷
    あらゆる刃物の中研ぎ用砥石として開発された品です。特殊砥材にて製作されていますので品質は永久不変で短時間で、切れ味が冴えるするどい刃が付き、作業の能率を高めます。
    用途荒研ぎ用(粒度300):かんな、のみ、各種包丁用 中仕上用(粒度800~1200):ステンレス刃物・打刃物用かんな・のみ・包丁・ハサミ・ナイフ、その他精密刃物用材質特殊砥材寸法(mm)207×66×34(砥石のみ)
  • ストレートグラインダー テイソク KTC

    ストレートグラインダー テイソク

    KTC
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    当日出荷
  • ユニロンディスク ヤナセ(柳瀬)

    ユニロンディスク

    ヤナセ(柳瀬)(18件のレビュー)
    ¥729税込¥802
    1枚
    当日出荷
    砥粒を含んだ不織布のディスクで、ソフトタッチで削り過ぎがありません。 研磨布よりも細かな仕上げになります。 金属だけでなく、木材にも使用できます。 ペーパーディスクの後の研磨、麻バフ・綿バフディスクの前工程。
    用途金属・ステンレスの汚れ落とし、傷ぼかし 溶接のクリーニング、ヤケ取り 木材の木目出しもOK厚さ(mm)15研磨材の構造ナイロン最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000最高使用周速度(m/s[m/min])64[3800]RoHS指令(10物質対応)対応
  • TIG溶接用トーチキャップ ダイヘン

    TIG溶接用トーチキャップ

    ダイヘン(1件のレビュー)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個ほか
    当日出荷
    接続部ねじ3/8-32UNF
  • キングコンビ鎌砥 キング砥石

    キングコンビ鎌砥

    キング砥石
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    荒研ぎ用と中仕上用の砥石が一つになった鎌用両面タイプです。
    用途かま・ナイフ・彫刻刀・アウトドア粒度#240/#1000寸法(mm)135×30×30砥材A系/特殊砥材
  • ダイヤモンド砥石 両面 モノタロウ

    ダイヤモンド砥石 両面

    モノタロウ(192件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1本
    当日出荷
    粒度の異なる両面タイプ。 台付で作業効率アップ。
    用途超硬、焼き入れ鋼、セラミック等の研磨。 庖丁、ハサミ等の研磨。仕様乾湿両用材質本体:スチール樹脂台:ABS幅(mm)70厚さ(mm)8.3全長(mm)200適合材超硬、焼き入れ鋼、セラミック等
  • Xシリーズ 手作業用工具 クリストンマトリックス砥石 リューター(日本精密機械工作)

    Xシリーズ 手作業用工具 クリストンマトリックス砥石

    リューター(日本精密機械工作)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1本
    3日以内出荷
    クリストンマトリックスはアルミナ長繊維とエポキシ樹脂からなる複合材で、結晶の純度・結合性が高く、かつてない研削性と仕上がり、曲げ強度を備えています。これまで困難であったより硬いワークのバリ取りや研磨に最適です。形状はダイヤモンドヤスリで修正ができます。
    用途各種金属の仕上げ研磨、ステンレス、銅、アルミ、各種合金、磁性材料、プラスチックス、石材等の表面研磨、バリ取り、面取りなどに長さ(mm)100砥材アルミナ適合材各種金属の仕上げ研磨、ステンレス、銅、アルミ、各種合金、磁性材料、プラスチックス、石材等
  • 金型用砥石 YHZ 大和製砥所

    金型用砥石 YHZ

    大和製砥所(2件のレビュー)
    ¥4,898~税込¥5,388~
    1箱(10本)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    中仕上、仕上用砥石。軽いタッチで優れた研削性を発揮する為均一な仕上面が得られます。
  • 両面ダイヤモンド砥石 SK11

    両面ダイヤモンド砥石

    SK11(12件のレビュー)
    ¥6,698税込¥7,368
    1個
    当日出荷
    家庭用包丁から超合金まで!!セラミックなど、硬い刃物も強力に刃研ぎ。 両面使える2役タイプ。 スベリ止め下敷き付。
    用途セラミック製刃物、超硬金属など硬い刃物も砥げる。(包丁・のみ・カンナなど)砥石サイズ(mm)204×65×7
  • Qシリーズ ソニック用工具 クリストンマトリックス砥石 リューター(日本精密機械工作)

    Qシリーズ ソニック用工具 クリストンマトリックス砥石

    リューター(日本精密機械工作)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1本
    3日以内出荷
    クリストンマトリックスはアルミナ長繊維とエポキシ樹脂からなる複合材で、結晶の純度・結合性が高く、かつてない研削性と仕上がり、曲げ強度を備えています。これまで困難であったより硬いワークのバリ取りや研磨に最適です。形状はダイヤモンドヤスリで修正ができます。
    用途各種金属の仕上げ研磨、ステンレス、銅、アルミ、各種合金、磁性材料、プラスチックス、石材等の表面研磨、バリ取り、面取りなどに長さ(mm)100砥材アルミナ適合材各種金属、ステンレス、銅、アルミ、各種合金、シリコン、磁性材料、プラスチックス、石材等
  • WA軸付砥石赤A FSK(エフエスケー)

    WA軸付砥石赤A

    FSK(エフエスケー)(15件のレビュー)
    ¥239~税込¥263~
    1本ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    最も一般的に使用されている砥粒。Aより靭性が少なく、硬い。砥粒が破砕しやすく鋭い切刃がでやすい。
    用途焼き入れ鋼などの鉄系材料の自由研削・一般軽研削、精密研削。形状A砥粒WA(赤)結合剤ビトリファイド適合材合金鋼・工具鋼・炭素鋼結合度P
  • 軸付砥石(合金鋼、工具鋼など) リューター

    軸付砥石(合金鋼、工具鋼など)

    リューター
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1袋(5本)
    当日出荷から翌々日出荷
    材質と品質を厳選した、切れ味と耐久性に優れた砥石です。
    用途合金鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、一般鋼材(一般研削ハンドグラインダー用)軸径(Φmm)6適合材合金鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、一般鋼材(一般研削ハンドグラインダー用)
  • 切断砥石鉄工用 BIGMAN(ビッグマン)

    切断砥石鉄工用

    BIGMAN(ビッグマン)
    ¥399~税込¥439~
    1枚
    4日以内出荷
    補強ネット入の鉄鋼用、切断砥石です。
    用途鉄工切断に穴径(Φmm)20
  • ハンドラッパー ハードタイプ 大和製砥所

    ハンドラッパー ハードタイプ

    大和製砥所(1件のレビュー)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1本
    当日出荷から12日以内出荷
    ボロンカーバイド(B4C)をビトリファイドボンドで高温焼結している為、切れ味や耐久性にすぐれている。柄に砥石を張り付けているので、砥石が折れてしまう事がありません。手磨き用なので、力が入りやすい構造になっています。耐久性重視のハードタイプとなっております。
    用途切削加工用工具の先端の研磨や、構成刃先の除去。超硬などの硬い工作物のバリ取りや研磨全長(mm)150砥石寸法(mm)45×12×5
  • 金型用砥石 YHBターボ 大和製砥所

    金型用砥石 YHBターボ

    大和製砥所
    ¥4,198~税込¥4,618~
    1箱(10本)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    荒仕上、中仕上用砥石。 耐摩耗性に優れ、折れにくい特性は、放電加工素材、溝、スリット、底角などの難作業に高い研削性を発揮。
  • 刃研ぎ砥石 京セラインダストリアルツールズ

    刃研ぎ砥石

    京セラインダストリアルツールズ(2件のレビュー)
    ¥979税込¥1,077
    1個
    当日出荷
    適合機種CG-11粒度#60厚さ(mm)3外径(mm)100内径(mm)15