23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1セット(8本組)ほか
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



ラチェット部は、本締めが可能です。 送り角度5°(9mm以下と21mm以上を除く)を狭い場所でのスムーズな連続作業ができます。 矢印表示により作業方向が一目でわかります。 滑りにくいグリップデザインを採用しました。
ラチェット機構あり 仕様十二角
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

耐摩耗性、耐食性を向上させる為にクロームメッキを施しています。オイルのついた手で触ったときに滑りにくくするための滑り止め目的にマット仕上げをしています。
用途狭い場所、奥深い箇所の締め・ゆるめ作業に 材質クロムバナジウム鋼 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1丁
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。 柄部曲がり角度が15°
材質Cr-V(クロムバナジウム鋼) 表面処理三価クロムメッキ
1丁
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

1丁
709 税込780
当日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

スパナのスピードとめがねレンチの強さを兼ね備えており、仮締めをスパナ側で、本締めをめがね側でというように1本で2役の機能工具です。 モデルチェンジで、さらに使いやすくなった手に馴染む柔らかい曲線デザインです。
1本ほか
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

コンビネーションレンチセット モノタロウ 動画あり
高級感のある仕上げ加工を施したコンビネーションレンチセットです。 手になじみやすいハンドル形状で、ナットなどの締付けや取り外しに使用頻度が多いサイズをセットにしました。 サテン仕上げは光沢を抑えていますので傷が目立ちにくく、手触りが良く仕上がっています。 フルポリッシュ仕上げは鏡面のような光沢が高級感を出し、デザイン性に優れています。
用途ナットなどの締付けや取り外しに セット内容8、10、11、12、13、14、17、19 材質クロムバナジウム鋼 寸法(mm)8(120)、10(140)、11(150)、12(160)、13(170)、14(180)、17(210)、19(230)
1セット(8本)
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐摩耗性、耐食性を向上させる為にクロームメッキを施しています。オイルのついた手で触ったときに滑りにくくするための滑り止め目的にマット仕上げをしています。
用途台車・机・椅子等のキャスターなどの取り付けに 材質クロムバナジウム鋼 商品構成単品
1丁
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ミラー(鏡面)仕上げにより、プロに相応しい見た目の美しさ。 耐腐食性を高め、油汚れもふきとりやすい。
用途狭い場所、奥深い箇所の締め・ゆるめ作業に 材質本体:クロム合金鋼、ギア部分:クロムバナジウム鋼 表面処理クロームメッキ 歯数72 送り角度(°)5 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) ラチェット機構あり
1個
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

めがね部にはパワーフィットを採用しています。「薄く、軽く」を追求したスリムなフォルム。トルク伝達としなりを勘案し、柄をテーパー形状に設計。柄の長さも締め付けトルクを考慮した最適な長さに設定。
1丁
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


めがね側口径部は応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用しています。(5mm以下除く)。スパナ側ヘッド部は幅を極力小さく、力の加わる部分にボリュームを持たせ、従来のやり形を進化させたKTC独自の新やり形ヘッドです。柄は中央にくぼみをもたせ、しなりに強く軽量化も図れる断面形状です。
材質合金工具鋼、表面処理:クロムメッキ
1丁
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1丁
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

あらゆる産業の作業に対応する充実の入組。すばやく確実に幅広い高精度トルク管理を実現する「デジラチェ」採用セット
セット内容【6.3sq. ソケット(六角)】B2-05、B2-055、B2-055、B2-06、B2-07、B2-08、B2-10、B2-11、B2-12、B2-13、B2-14【6.3sq. ディープソケット(六角)】B2L-05、B2L-055、B2L-06、B2L-07、B2L-08、B2L-10、B2L-11、B2L-12、B2L-13、B2L-14【6.3sq. ラチェットハンドル】BR2E【6.3sq. ショートラチェットハンドル】BR2S【6.3sq. スピンナハンドル】BS2E【6.3sq. クイックスピンナ(R)】BE2-Q【6.3sq. 首振りエクステンションバー】BE2-030JW【6.3sq. エクステンションバー】BE2-050、BE2-100【6.3sq. ユニバーサルジョイント】BJ2【9.5sq. ソケット(六角)】B3-08、B3-09、B3-10、B3-11、B3-12、B3-13、B3-14、B3-15、B3-16、B3-17、B3-18、B3-19、B3-20、B3-21、B3-22、B3-24【9.5sq. セミディープソケット(六角)】B3M-08、B3M-10、B3M-12、B3M-13、B3M-14、B3M-15、B3M-16、B3M-17【9.5sq. ディープソケット(六角)】B3L-08、B3L-10、B3L-12、B3L-13、B3L-14、B3L-15、B3L-16、B3L-17、B3L-18、B3L-19、B3L-21【9.5sq. ラチェットハンドル】BR390【9.5sq. ロングラチェットハンドル】BR3L【9.5sq. コンパクトショートラチェットハンドル】BRC3S【9.5sq. ロングスイベルラチェットハンドル】BRSW3L【9.5sq. スピンナハンドル】BS3E【9.5sq. ロングスピンナハンドル】BS3L【9.5sq. スライドヘッドハンドル】BHM3【9.5sq. T形ハンドル】TH20【9.5sq. エクステンションバー】BE3-050、BE3-075、BE3-150、BE3-270【9.5sq. 首振り エクステンションバー】BE3-050JW、BE3-075JW、BE3-150JW【9.5sq. クイックスピンナ(R)】BE3-Q【9.5sq. ユニバーサルジョイント】BJ3【12.7sq. ソケット(六角)】B4-10、B4-11、B4-12、B4-13、B4-14、B4-15、B4-16、B4-17、B4-18、B4-19、B4-20、B4-21【12.7sq. ソケット(十二角)】B4-22W、B4-23W、B4-24W、B4-25W、B4-26W、B4-27W、B4-28W、B4-29W、B4-30W、B4-31W、B4-32W【12.7sq. ディープソケット(六角)】B4L-10、B4L-12、B4L-13、B4L-14、B4L-15、B4L-16、B4L-17、B4L-19、B4L-21【12.7sq. ディープソケット(十二角)】B4L-22W、B4L-23W、B4L-24W【12.7sq. ラチェットハンドル】BR4E【12.7sq. ロングラチェットハンドル】BR4L【12.7sq. スピンナハンドル】BS4E【12.7sq. クイックスピンナ(R)】BE4-Q【12.7sq. エクステンションバー】BE4-075、BE4-150、BE4-270【12.7sq. 首振りエクステンションバー】BE4-075JW、BE4-150JW【12.7sq. ユニバーサルジョイント】BJ4【9.5sq. クロスビットソケット】BT3-2P【9.5sq. マイナスビットソケット】BT3-6M【9.5sq. ヘキサゴンビットソケット】BT3-03、BT3-04、BT3-05、BT3-06、BT3-07、BT3-08、BT3-10、BT3-12【9.5sq. ロングヘキサゴンビットソケット】BT3-03L、BT3-04L、BT3-05L、BT3-06L、BT3-07L、BT3-08L、BT3-10L、BT3-12L【ハイグレードボールポイント L形ロング六角棒レンチセット[9本組]】HLD2509【9.5sq. T型トルクスビットソケット】BT3-T20、BT3-T25、BT3-T27、BT3-T30、BT3-T40【12.7sq. T型トルクスビットソケット】BT4-T45、BT4-T50、BT4-T55、BT4-T60、BT4-T70【45°×6°ロングめがねレンチ】M5-0809、M5-0810、M5-1012、M5-1113、M5-1214、M5-1315、M5-1417、M5-1719、M5-2224【45°×6°ショートめがねレンチ】M5S-0810、M5S-1012、M5S-1113、M5S-1214、M5S-1417【超ロングストレートめがねレンチ】M160-10X12、M160-14X17、M160-22X24【ラチェットめがねレンチ(両頭型首振りタイプ)】MR1A-0810F、MR1A-1012F、MR1A-1214F、MR1A-1417F【超ロングラチェットめがねレンチ(首振りタイプ)】MR15L-12F、MR15L-14F、MR15L-17F、MR15L-19F【スパナ】S2-05507、S2-0810、S2-1012、S2-1113、S2-1214、S2-1417、S2-1719【コンビネーションレンチ】MS2-08、MS2-10、MS2-12、MS2-13、MS2-14、MS2-17【T形レンチ】TH-10、TH-12、TH-14、TH-8【モンキレンチ】WMA-250、WMA-300【ショートモンキレンチ】WMS-36【樹脂柄ドライバ マイナス貫通タイプ】D1M2-5、D1M2-6、D1M2-8【樹脂柄ドライバロング軸 マイナス 貫通タイプ】D1M2-630【樹脂柄ドライバ クロス貫通タイプ】D1P2-1、D1P2-2、D1P2-3【樹脂柄ドライバロング軸 クロス 貫通タイプ】D1P2-230【樹脂柄スタッビドライバ】D1MS-6、D1PS-2【ラチェットスタッビドライバ】DBRS06【インパクトドライバセット】SD6A【コンビネーションプライヤ(ソフトグリップ付)】PJ-200【ラジオペンチ(スタンダードタイプ)】PSL-150【ニッパ】PN1-150【バンドホールドニッパ】PNC-125【ボールピンハンマ】PH45-323【プラスチックハンマ】UD8-10【9.5sq.デジラチェ(トルク測定範囲2~10N・m)】GEW010-R3【9.5sq.デジラチェ(トルク測定範囲5~25N・m)】GEW025-R3【9.5sq.デジラチェ(トルク測定範囲10~50N・m)】GEW050-R3【12.7sq.デジラチェ(トルク測定範囲20~100N・m)】GEW100-C4【マグネット付パーツトレイ】YKPT-RM、YKPT-SM【マグネットT形レンチホルダー】YKHD-5TM【マグネットペーパーホルダー】YKHD-RPM【スプラッシュワイパー】YCW-100、トレイ(6枚)、ローラーキャビネット(8段8引出し) 質量(kg)150 品番SK8000EX-T1、SK8000EX-T2、SK8000EX-T3 差込角(sq.)6.3/9.5/12.7 入数234点 適合ケースEKX-118
1セット
679,800 税込747,780
3日以内出荷


スライドシャッター(施錠可能)により大切な工具を守ります。一般機械整備向けに入組品を吟味したセットです。保守・点検用に最適です。ケースに製品の影絵が施してあるので戻しやすく、また販売後の欠品も一目でわかる陳列即売キットとしてもご利用いただけます。
セット内容【6.3sq.ソケット】B2-05, 055, 07, 08, 10, 12【6.3sq.ラチェットハンドル】BR2E【12.7sq.ソケット(六角)】B4-10, 12【12.7sq.ソケット(十二角)】B4- 13W, 14W, 17W, 19W, 21W, 22W, 24W, 27W, 30W, 32W【12.7sq.ヘキサゴンビットソケット】BT4-05, 06, 08, 10, 12【12.7sq.ラチェットハンドル】BR4E【12.7sq.エクステンションバー】BE4-150【12.7sq.ユニバーサルジョイント】BJ4【めがねレンチ(45°×6°ロング)】M5- 1012, 1113, 1214, 1417, 1921, 2224【スパナ】S2-05507, 0810, 1012, 1113, 1214, 1417, 1921, 2224【コンビネーションレンチ】MS2-10, 12, 14, 17, 19, 21【樹脂柄クロスドライバ】D1P2-1, 2, 3【樹脂柄マイナスドライバ】D1M2-5, 6, 8【割柄ドライバ(マイナス)】FD-250【モンキレンチ】WMA-200, 250, 300【パイプレンチ】PWA-250, 300, 350【ミニクリッパ】BPZ2-215C【コンビネーションプライヤ(ソフトグリップ付)】PJ-150, 200【ペンチ(コーティング柄)】SPD-175C, 200C【ラジオペンチ】PSL-150【ニッパ】PN1-150【ウォーターポンププライヤ】PJW-250【コンビハンマ】UD7-10【六角棒レンチ(4本組リング付) 】L4(2, 2.5, 3, 4)【直型スナップリングプライヤ穴用】SCP-171【直型スナップリングプライヤ軸用】SOP-171【スナップリングプライヤ先端クローセット】SPC5 質量(kg)32 外寸(mm)ケース:1125 × 145 × 630、入組:450×340×140 入組点数76点 差込角(sq.)6.3、12.7
1セット
239,800 税込263,780
5日以内出荷

ミラー仕上げのメッキが美しいコンビネーションレンチ。 豊富なサイズのラインナップも魅力です。メガネ部のオフセット角は15°。
1丁
549 税込604
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

表面はカチオン電着塗装により防錆効果が有ります。 JIS規格に基づいた丸形の強力級(H級)で、あらゆるボルト、ナットの取り付け、取り外し作業に使用されます。 SW・SSの強力型スパナはクロムバナジウム鋼を使用し、最適な熱処理を施すことでSNスパナの1.5倍以上の強度を持っています。
用途ナット等の締付け取外しに 仕様丸形 強力級 種別片口スパナ 商品構成単品
1丁
519 税込571
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

口径寸法が同じスパナとメガネレンチを一体化した物でスパナは早回しに、メガネレンチは本締め作業に適します。インチサイズ。
用途六角ボルト・ナットの締結作業 材質S53C RoHS指令(10物質対応)対応
1個
799 税込879
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

高級感のある仕上げ加工を施したスパナセットです。 手になじみやすいハンドル形状で、ナットなどの締付けや取り外しに使用頻度が多いサイズをセットにしました。 サテン仕上げは光沢を抑えていますので傷が目立ちにくく、手触りが良く仕上がっています。 フルポリッシュ仕上げは鏡面のような光沢が高級感を出し、デザイン性に優れています。
用途ナットなどの締付けや取り外しに セット内容6×7、8×10、11×13、12×14、14×17、17×19 材質クロムバナジウム鋼 全長(mm)6×7:122、8×10:145、11×13:171、12×14:171、14×17:201、17×19:220
1セット(6本)
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スパナのスピードとめがねレンチの強さを兼ね備えており、仮締めをスパナ側で、本締めはめがね側でというように1本2役の機能工具です。 めがね部の柄の曲がり角度15度です。
1セット
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

  • おすすめ人気ランキング
  • ktc 17 19