こんなお得な商品も!

スパナ 両口
モノタロウ
¥299~
税込¥329~
仕様21世紀バージョンツール
商品構成単品
仕様21世紀バージョンインチサイズ
耐摩耗性、耐食性を向上させる為にクロームメッキを施しています。オイルのついた手で触ったときに滑りにくくするための滑り止め目的にマット仕上げをしています。
用途台車・机・椅子等のキャスターなどの取り付けに
材質クロムバナジウム鋼
商品構成単品
樹脂成形トレイ付
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)樹脂成形トレイ:144×184×48
トラスコ品番373-8841
セット内容・コンビネーションレンチ(inch)(MS2-1/4、3/ 8、7/16、1/2、9/16、5/8、11/16、3/4)
質量(kg)1.0
1セット(8本組)
¥16,980
税込¥18,678
欠品中
樹脂成形トレイ付
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)樹脂成形トレイ:144×184×48
仕様パワーフィット
こんなお得な商品も!

コンビネーションレンチ
モノタロウ
¥229~
税込¥252~
仕様21世紀バージョンパワーフィット
耐摩耗性、耐食性を向上させる為にクロームメッキを施しています。オイルのついた手で触ったときに滑りにくくするための滑り止め目的にマット仕上げをしています。
用途狭い場所、奥深い箇所の締め・ゆるめ作業に
材質クロムバナジウム鋼
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
美しい梨地仕上げで手に馴染む柔らかい曲線デザイン。
丸形とやり形の特長を併せ持ったTONE独自のヘッド形状。
商品構成単品
こんなお得な商品も!

コンビネーションレンチ
モノタロウ
¥229~
税込¥252~
スパナのスピードとめがねレンチの強さを兼ね備えており、仮締めをスパナ側で、本締めをめがね側でというように1本で2役の機能工具です。
モデルチェンジで、さらに使いやすくなった手に馴染む柔らかい曲線デザインです。
こんなお得な商品も!

ソケット 12角 9.5sq
モノタロウ
¥169~
税込¥186~
用途手工具用
穴角12角
差込角(mm[inch])9.5 [3/8]
種別ソケット(12角)
表面はカチオン電着塗装により防錆効果が有ります。
JIS規格に基づいた丸形の強力級(H級)で、あらゆるボルト、ナットの取り付け、取り外し作業に使用されます。
SW・SSの強力型スパナはクロムバナジウム鋼を使用し、最適な熱処理を施すことでSNスパナの1.5倍以上の強度を持っています。
用途ナット等の締付け取外しに
仕様丸形 強力級
種別片口スパナ
商品構成単品
表面処理はカチオン電着塗装により防錆効果及び商品イメージが抜群に向上しました。
JIS規格に基づいた丸形の強力級(H級)で、あらゆるボルト、ナットの取り付け、取り外し作業に使用されます。
SW・SSの強力型スパナはクロムバナジウム鋼を使用し、最適な熱処理を施すことでSNスパナの1.5倍以上の強度を持っています。
用途ナット等の締付け取外しに
仕様丸形 強力級
種別両口スパナ
材質/仕上クロームバナジウム・カチオン電着塗装・Cr-V
商品構成単品
こんなお得な商品も!

ギヤレンチ フレックスヘッド
モノタロウ
¥799~
税込¥879~
ヘッドを任意の角度に調整できるため、今までどんな工具も届かなかった作業箇所に最適です。
薄型のラチェットヘッドには72枚ギアを装備しているため少ない送り角5度を実現しました。
手になじみやすい柔らかい曲線デザインです。
ヘッドは任意の角度に調整可能です。
首振りあり
ラチェット機構あり
高級感のある仕上げ加工を施したスパナセットです。
手になじみやすいハンドル形状で、ナットなどの締付けや取り外しに使用頻度が多いサイズをセットにしました。
サテン仕上げは光沢を抑えていますので傷が目立ちにくく、手触りが良く仕上がっています。
フルポリッシュ仕上げは鏡面のような光沢が高級感を出し、デザイン性に優れています。
用途ナットなどの締付けや取り外しに
セット内容6×7、8×10、11×13、12×14、14×17、17×19
材質クロムバナジウム鋼
全長(mm)6×7:122、8×10:145、11×13:171、12×14:171、14×17:201、17×19:220
こんなお得な商品も!

コンビネーションレンチ
モノタロウ
¥229~
税込¥252~
仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。
柄部曲がり角度が15°
材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)
表面処理三価クロムメッキ
こんなお得な商品も!

ミラーネイルハンマー
モノタロウ
¥699~
税込¥769~
握りやすく、手になじむオリジナルデザイングリップ(2色成型)
用途釘打ち・釘抜きに。
種類ネイルハンマー
材質(頭)S-45Cミラーポリッシュ
材質(柄部)スチール
主な用途打ち込み作業
材質(グリップ)TPR/PP
柄厚さ(mm)1.2
こんなお得な商品も!

ギアレンチ コンビネーション
モノタロウ
¥669~
税込¥736~
ラチェット部は、本締めが可能です。
送り角度5°(9mm以下と21mm以上を除く)を狭い場所でのスムーズな連続作業ができます。
矢印表示により作業方向が一目でわかります。
滑りにくいグリップデザインを採用しました。
ラチェット機構あり
仕様十二角
関連キーワード