カテゴリ

  • 作業工具(19)
  • クリーンルーム用品(4)
  • 建材・エクステリア(4)
  • 家電(4)
  • 事務用品(3)
  • 制御機器(2)
  • 物流用品(2)
  • 安全保護具(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 清掃用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ktc-2」の検索結果

関連キーワード
47件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 真空吸盤フック スーパータコ 光

    真空吸盤フック スーパータコ

    (13件のレビュー)
    479税込527
    1個
    当日出荷
    省スペース設計に室内はもちろん、車内やディスプレイなどにもご使用できます。
    仕様吸盤式質量(g)50耐荷重(kg)8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×43×95フック回転式
  • ハシゴトップカバー JEFCOM(ジェフコム)

    ハシゴトップカバー

    JEFCOM(ジェフコム)(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1セット(2個)
    当日出荷
    ハシゴの先端にかぶせる「壁傷つけ防止」「滑り止め」用カバー。モルタル・石壁などの壁キズを防止&滑り止め。壁に当たる部分に肉厚のクッション材と滑り止め(PVC製)付。カバー内側にもハシゴを抜けにくくする滑り止め(PVC製)付。汚れても洗濯すれば何度でも使える
    適合ハシゴトップ/28×77mm質量(g)30(1個あたり)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×79×150
  • CD管片サドル 未来工業

    CD管片サドル

    未来工業(1件のレビュー)
    64税込70
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    CD管を露出配管する場合の固定に使用します。 ビス1本でガッチリ固定できます。 仮固定できるビス穴付。
  • 草刈鋼鉄コブラ デカチップ Y'sGOD

    草刈鋼鉄コブラ デカチップ

    Y'sGOD(10件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1枚
    当日出荷
    ジャンボチップで長寿命。錆びにくいブラックコーティング。
    穴径(Φmm)25.4刃厚(mm)約2適合排気量(cc)全排気量対応、エンジン・充電式対応(35~20cc)
  • オイルキャッチャー カクイ

    オイルキャッチャー

    カクイ
    19,980税込21,978
    1箱(20本)
    翌日出荷
    水溶性切削油、薬品、アルカリ液など吸着。水分、油分も吸着するチューブです。 水溶性切削油、薬品、アルカリ液など吸着します。
    用途マシニングセンターのマシン周り、メッキ類加工場など。形状チューブ状ケース質量(kg)約4対応吸着量約4.4/本アズワン品番64-8861-28
  • キャタツトップカバーDX JEFCOM(ジェフコム)

    キャタツトップカバーDX

    JEFCOM(ジェフコム)(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    脚立の天面全体を強力にカバーして、周辺への傷つけを防止。 転倒時も側面パッドがしっかりガード、開き止め金具による傷も防止。 周囲への傷つけを防止。 取り付けたまま脚立の開閉が可能。 ヒンジ部のとがった角など脚立の天面全体をカバー。 イエロータイプ。
    材質ポリエステルキャンバス、発泡ポリエチレン質量(g)360寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:320×185×40、側面パッド:200×75×130
  • 単相単巻 携帯用トランス 鎌田信号機

    単相単巻 携帯用トランス

    鎌田信号機
    76,980税込84,678
    1個
    4日以内出荷
    定格短時間定格(連続定格 30分)周波数50/60Hz冷却方式乾式自冷式絶縁種別A種相数1Φ/1Φ1次電圧(V)2002次電圧(V)100
  • KTC 方向調整中ティー イハラサイエンス

    KTC 方向調整中ティー

    イハラサイエンス
    4,298税込4,728
    1個
    5日以内出荷から17日以内出荷
    形状ティー
  • 低圧型クランプ フローバル

    低圧型クランプ

    フローバル
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ISO20°ヘルール用
    用途適用規格:ISO 国際標準化機構/FLOBAL規格材質SUS304寸法D(mm)16寸法C(mm)62
  • DRIVER NO.2 PLUS 89102KTC900 ホンダ

    DRIVER NO.2 PLUS 89102KTC900

    ホンダ
    279税込307
    1個
    5日以内出荷
    主な適合純正品番89102-KTC-900主な適合車種(ホンダ)CBR650R
  • ショートメガネレンチ DEEN

    ショートメガネレンチ

    DEEN(2件のレビュー)
    1,200税込1,320
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    DEENのプロトタイプとして製品化されたこちらのショートメガネレンチ。 45度のナローオフセットを持つこのモデルの工具は、長い間ブレーキブリーダーレンチとして市場に愛されている商品です。 長さショートメガネレンチは短いだけあり、普通のメガネでは入らない狭い所でこそ重宝する工具。 その長さがどれくらいかはとても重要だと思いますので、実際に測ってみました。 全長は、8x10が115mm、9x11が121ミリ、10x12が121ミリです。10x12モデルで他のメーカーのものと比べると、TONEのM46シリーズより2mmほど長く、KTCのM5Sシリーズより10mmほど短くなっています。 オフセットが深いオフセットのあるショートメガネレンチは、ブレーキフルード交換作業に使用されることが多く、実際このDEENJのものもあらかじめそれを想定して作られています。 そのため、オフセットが深めになっているのが特徴です。 ブレーキフルード交換以外にも、オフセットが深いとレンチを回す際手が入るスペースが生まれ、ストレスなくネジを回すことができます。 スリム・手に馴染む曲線ボディDEENとは違い梨地メッキのDEENJですが、その曲線的なフォルムはDEENのレンチの特徴を受け継いでします。 なのでよく手にフィットし、レンチのどの部分を握っても手が痛くならず力が入れやすいです。 これがピカピカメッキのDEENで登場したら・・・と思うと非常に楽しみですね。 また軸部分、オフセット部、メガネ部、どこもスリムにできているので短さとも相まって狭い所には最適と言えるでしょう!
  • ねじサイズ変換アダプターセット KTC

    ねじサイズ変換アダプターセット

    KTC
    5,598税込6,158
    1セット
    翌日出荷から3日以内出荷
    スライドハンマプラー用ねじサイズ変換アダプタセット(2コ組)。ねじサイズ変換アダプタでアタッチメントをスライドハンマプラー(KTC製品他社品共)に自在セット。
    二面幅(mm)外部六角:27
  • トランジスタ(2SA1015-Y相当品) KEC

    トランジスタ(2SA1015-Y相当品)

    KEC
    27税込30
    1個
    3日以内出荷
    汎用PNPトランジスタ hFEのリニアリティが優れています。 低雑音です。 KTC3198とコンプリメンタリです。 廃品種となった東芝製の2SA1015-Yと互換性があります。
    仕様【VCBO】-50V、【VCEO】-50V【VEBO】-5V【IC】-150mA【IB】-50mA【Tj】150℃【Tstg】-55~+150℃極性PNPトランジスタhFE120~240RoHS指令(10物質対応)対応パッケージTO-92
  • フォークリフト整備用工具セット エスコ

    フォークリフト整備用工具セット

    エスコ
    88,800税込97,680
    1セット
    翌日出荷
    セット内容:60点セット、(3/8”)ソケット(6角) 5.5・7・8・10・12・13mm、(3/8”)ソケット(12角) 14・17・19・21・22・24mm、(3/8”)エクステンションバー 100・150mm、(3/8”)ユニバーサルジョイント 45mm、モンキーレンチ 150・300mm、スパナ 5.5×7・8×10・12×14・13×17・14×17・19×22mm、めがねレンチ 5.5×7・8×10・12×14・17×19・22×24mm、コンビネーションプライヤー 200mm、(+)貫通ドライバー #1×75・#2×100・#3×150mm、(-)貫通ドライバー 5.5×75・6.0×100・8.0×150mm、ボールポイント六角棒レンチ 1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm、平行ピンポンチ 3・4・5・6・8・10mm、スクレーパー 161mm、(3/8”)ラチェットハンドル 180mm、(3/8”)スピンナーハンドル 300mm、ニッパー 150mm、ボールピンハンマー 730g、平タガネ 19×180mm、ウォーターポンププライヤー 250mm、ラジオペンチ 160mm、(+)スタビードライバー #2×35mm、(-)スタビードライバー 6.0×35mm。スパナ、ソケットは全てKTC製です。
  • 3/8"DR セミディープソケット 六角 EA618PRシリーズ エスコ

    3/8"DR セミディープソケット 六角 EA618PRシリーズ

    エスコ
    1,190税込1,309
    1個
    翌日出荷から3日以内出荷
  • 1"DRx38mm ホイールナット用インパクトソケット 薄肉 エスコ

    1"DRx38mm ホイールナット用インパクトソケット 薄肉

    エスコ
    5,270税込5,797
    1個
    翌日出荷
    薄肉仕様 ピン・リング付 ホイールハブとホイールナットのクリアランスのない車種に使える薄肉タイプです。 中型車(2t~4t)クラス・大型車(4t以上)バス等のホイールナット(アウタナット)の締緩作業。 ※黒色のリングには黒色のピン、灰色のリングにはシルバーのピンを組み合わせてください。
    仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:ABP8-38P●対辺(mm):38●外径(mm):50●全長(mm):80●差込角:1"●サイズ(mm):S/38、D1/55、D2/50、H/30、L/80、l/50●重量(g):800●AMBAC(アンバック)システム:独自のピン抜け防止機構で作業の安全性を向上
  • 1"DR/41x19mm ホイールナット用ソケット アウター/インナー エスコ

    1"DR/41x19mm ホイールナット用ソケット アウター/インナー

    エスコ
    7,950税込8,745
    1個
    翌日出荷
    アウターナット・インナーナット兼用 薄肉タイプで、ホイールハブとホイールナットのクリアランスの少ない車種にも有効です。 中型車(2tクラス)から大型車(4t以上クラス)まですべて対応 ピン・リング付 ※黒色のリングには黒色のピン、灰色のリングにはシルバーのピンを組み合わせてください。
    仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:ABP6-3217TP●サイズ(hex×sq):41×19mm●外径(mm):50●全長(mm):85●差込角:1"●サイズ(mm):S1/41、S2/19、D1/58、D2/50、H/14、L/85、l/55●重量(g):890●AMBAC(アンバック)システム:独自のピン抜け防止機構で作業の安全性を向上
  • 1/4"DR[TORX] EA618NVシリーズ エスコ

    1/4"DR[TORX] EA618NVシリーズ

    エスコ
    1,100税込1,210
    1個ほか
    翌日出荷
    応力の集中を防ぐことでボルトの角を傷めにくく、レンチの薄肉化にも貢献する面接触形状パワーフィットを採用しています。
  • 両口スパナ EA615BCシリーズ エスコ

    両口スパナ EA615BCシリーズ

    エスコ
    1,470税込1,617
    1本
    翌日出荷
    ヘッド部は幅を極力小さく、力の加わる部分にボリュームを持たせ、従来のやり形を進化させた独自の新やり形ヘッドです。柄は中央にくぼみをもたせ、握りやすく軽量かつ高強度を実現する断面形状です。大きく見やすい鍛造浮き出しのサイズ表示です。
  • 3/8"DR ロングディープソケットセット 2個組 エスコ

    3/8"DR ロングディープソケットセット 2個組

    エスコ
    4,980税込5,478
    1セット(2個)
    翌日出荷
    奥深い個所や長く突き出たボルトのナット締緩作業。 口径部と差込角に応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用しました。 自動車のリアバンパーカバー、ドアノブ、ドアヒンジ、サイドルーバー、バンパーリーンホースメント等の取付ボルト、エアバッグ、テンションプーリーのアジャスティングボルト、その他、スパナ・めがね・ディープソケット等では作業が困難な、奥まったスペースに有効です。
    仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:B3TLL2●対辺(mm):10・12(2個組)●外径(mm):18●全長(mm):130●差込角:3/8"●重量:115g・140g
  • 3/8"DRx ソケット 六角 EA618PKシリーズ エスコ

    3/8"DRx ソケット 六角 EA618PKシリーズ

    エスコ
    940税込1,034
    1個
    翌日出荷から3日以内出荷
  • 1/2"DR/10-22mm ヘッドボルトソケットセット エスコ

    1/2"DR/10-22mm ヘッドボルトソケットセット

    エスコ
    7,320税込8,052
    1セット
    翌日出荷
    エンジンシリンダヘッドボルトの脱着に使用する専用レンチです ソケット部の適正な肉厚、焼入れによる耐久性があります。 ※インパクトレンチ等の動力工具では使用しないでください。
    仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:B3502●差込角:1/2"●対辺(mm):10・12●全長(mm):190、200●重量(kg):1.3
  • 1/2"DR ソケット EA618RKシリーズ エスコ

    1/2"DR ソケット EA618RKシリーズ

    エスコ
    2,630税込2,893
    1個
    翌日出荷
    自動車のアルミホイールナットの締め、緩めに使用する専用ソケットです。薄肉タイプで化粧ナットの損傷を抑えるゴムクッション付きです。※アルミホイール専用に作られているため構造上、耐荷重性が低くなっています。
  • 1/2"DR ソケット EA618RKシリーズ エスコ

    1/2"DR ソケット EA618RKシリーズ

    エスコ
    1,080税込1,188
    1個
    翌日出荷から3日以内出荷
    六角。
  • ボールジョイントロックナットレンチ EA501AEシリーズ エスコ

    ボールジョイントロックナットレンチ EA501AEシリーズ

    エスコ
    3,520税込3,872
    1本
    翌日出荷
    1/2"差込角付きの締付専用レンチ。ロックナットとドライブシャフトの隙間が狭い車両に適しています。口径側、差込角側にパワーフィット形状を採用。より確実な緩め、締付け作業が可能。1/2"差込角付きで、トルクレンチを用いて締付トルク管理が可能。有効長は100mmで、トルク換算が容易に行えます。
  • エクステンションバー EA618SMシリーズ エスコ

    エクステンションバー EA618SMシリーズ

    エスコ
    7,850税込8,635
    1個
    翌日出荷
    ホイールナットのオフセットを回避してトルクレンチで締付け作業が可能なため、大型トラックのハブナット締付け作業に適しています。
    仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:BE8-200●差込角:1"●サイズ:D1/32mm 、D2/ 44mm 、L(全長)/200mm●重量:1.3kg
  • 1/2"DR インパクト用ハブナットソケットセット エスコ

    1/2"DR インパクト用ハブナットソケットセット

    エスコ
    11,500税込12,650
    1セット
    翌日出荷
    ピン抜け防止機構付 欧州車に使用されている二重六角形状やE型トルクス形状のフロント(リア)アクスルハブナットやハブボルトのインパクトレンチでの緩め作業用ソケットセットです。 ハブに合わせた口径部深さと、外周寸法を採用。ドライブシャフトネジ部と干渉しないセミディープタイプです。 ピン・リング付
    仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:ATS3083●差込角:1/2"●ハブナットソケット(12角):36mm●ハブボルトソケット(12角):24mm●ハブボルトソケット:E24●全長(mm):ハブナット/75ハブボルト/80●適合車種:ハブナット(12角)/VWゴルフ、アウディA1ハブボルト(12角)/VWポロ、アウディA3ハブボルト(E24)/ベンツCクラス●重量:ハブナット(12角)/500gハブボルト(12角)/280gハブボルト(E24)/290g●AMBAC(アンバック)システム:独自のピン抜け防止機構で作業の安全性を向上
  • 3/8"DR ディープソケット 六角 EA618PMシリーズ エスコ

    3/8"DR ディープソケット 六角 EA618PMシリーズ

    エスコ
    1,870税込2,057
    1個
    翌日出荷
    六角タイプ。
    仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:B3L-7/16●差込角:3/8"●サイズ:S/7/16、D1/16mm、D2/17mm、H/12mm、L/65mm、l/53.5mm●重量:61g
  • 1/2"DR EA618Rシリーズ エスコ

    1/2"DR EA618Rシリーズ

    エスコ
    24,100税込26,510
    1セット
    翌日出荷
    幅広い作業範囲に対応する充実のヘキサゴンレンチセット。専用樹脂成形トレイでビットとレンチ類を一括管理できます。
    仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:TBT415HX●〈セット内容〉:15点●差込角:1/2"●Hexビットソケット:6・7・8・10・12・14・17mm●ラチェットハンドル:250mm●エクステンションバー:75mm●クイックスピンナー:Φ46×34.5mm●六角棒レンチ:2・2.5・3・4・5mm●ソケット全長:対辺6mm/70mm対辺7mm/75mm対辺8mm/75mm対辺10mm/77mm対辺12mm/79mm対辺14mm/85mm対辺17mm/90mm●ケースサイズ:内寸/265(W)×145(D)×45(H)mm外寸/275(W)×150(D)×50(H)mm
  • 1/2"DR EA618Rシリーズ エスコ

    1/2"DR EA618Rシリーズ

    エスコ
    33,200税込36,520
    1セット
    翌日出荷
    持ち運びに便利なメタルケースに、収納と工具の管理に便利な発泡トレイをセット。発泡トレイは黒とピンクの2層構造で、工具の有無が一目瞭然です。ソケット収納部にはサイズ、その他工具の収納部には工具の種類がマーキングされているため、収納個所が一目でわかるようになっています。全日本機会工具標準型録415-ISO相当品です。
    仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:TB410W●〈セット内容〉:13点●差込角:1/2"●ソケット(12角):8・10・11・12・13・14・17・19・22・24mm●ラチェットハンドル:250mm●スライドヘッドハンドル:250mm●エクステンションバー:150mm●ケースサイズ:内寸/445(W)×185(D)×52(H)mm外寸/455(W)×190(D)×60(H)mm●ソケット全長:対辺8mm/28.5mm対辺10mm/28.5mm対辺11mm/29mm対辺12mm/30.5mm対辺13mm/30.5mm対辺14mm/31.5mm対辺17mm/34mm対辺18mm/34mm対辺19mm/34.5mm対辺22mm/35.5mm対辺24mm/36mm
  • 40-200N・m 1/2"DR デジタルトルクレンチセット エスコ

    40-200N・m 1/2"DR デジタルトルクレンチセット

    エスコ
    62,200税込68,420
    1セット
    翌日出荷
    設備管理に適したソケットレンチセットです。 工具の管理に便利なメタルケースと専用収納トレイ付きです。 USBケーブル(1m)付
    仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:TB417TQ●〈セット内容〉:17点●差込角:1/2"●ソケット(6角):10・12・13・14・17・19・21・22・24mm●Hexビットソケット:8・10・12・14mm●ラチェットハンドル:250mm●スピンナーハンドル:400mm●エクステンションバー:75mm●トルクレンチアダプター:40~200N・m●ケースサイズ:内寸/445(W)×185(D)×52(H)mm外寸/455(W)×190(D)×60(H)mm●ソケット全長:【ソケット6角】対辺10mm/28.5mm対辺12mm/30.5mm対辺13mm/30.5mm対辺14mm/31.5mm対辺17mm/34mm対辺19mm/34.5mm対辺21mm/35.5mm対辺22mm/35.5mm対辺24mm/36mm【Hexビットソケット】対辺8mm/75mm対辺10mm/77mm対辺12mm/79mm対辺14mm/85mm●総重量:4.4kg●最小目盛(N・m):0.1●全長(mm):83
  • ツールキャビネット EA956Aシリーズ エスコ

    ツールキャビネット EA956Aシリーズ

    エスコ
    23,900税込26,290
    1個
    翌日出荷
    デスク上での使用を想定したナロータイプのチェストです。引出しの開閉をスムーズにするボールベアリングスライドレールを採用。引出しを全段閉めてフタを閉じると、全引出しのロックができる全段ロックシステムを採用。南京錠取付可能(ツル径Φ5mmまで)。書斎やワークデスクの上に置けるジャストサイズなケースです。
    仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:SKX0102●サイズ(W×D×H)mm:435×240×230●トップ部:420×225×55mm●引き出し内寸:380×215×45mm×2個●重量(kg):7.5●耐荷重:トップ部/8.5kg引出し/5kg●色:赤●付属品:トップマット×1引出しマット×2●注意:引出しを2段以上同時に引き出さないでください。転倒の恐れがあります。分解、改造を行わないでください。
  • 3/8"DR EA618Pシリーズ エスコ

    3/8"DR EA618Pシリーズ

    エスコ
    26,900税込29,590
    1セット
    翌日出荷
    狭所作業に便利なショートタイプのヘキサゴンセット。専用樹脂成形トレイでビットとレンチ類を一括管理できます。
    仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:TBT3S17HX●〈セット内容〉:17点●差込角:3/8"●Hexビットソケット:4・5・6・7・8・10・12mm●(+)ビットソケット:#2・#3mm●(-)ビットソケット:6mm●ラチェットハンドル:125mm●エクステンションバー:30・50mm●六角棒レンチ:2・2.5・3mm(首下ショートタイプ)●クイックスピンナー:Φ36×31mm●ケースサイズ:内寸/265(W)×145(D)×45(H)mm外寸/275(W)×150(D)×50(H)mm●ソケット全長:【Hexビットソケット】対辺4mm/48mm対辺5mm/50mm対辺6mm/50mm対辺7mm/50mm対辺8mm/50mm対辺10mm/52mm対辺12mm/54mm【(+)ビットソケット】#2/66mm#3/71mm【(-)ビットソケット】66mm
  • 真空吸盤フック 友屋

    真空吸盤フック

    友屋
    549税込604
    1個
    4日以内出荷
    吸い付いたら離さない! 耐荷重はなんと、約8kg!
    寸法(mm)Φ66×H43耐荷重約8kg素材ABS樹脂、塩化ビニール
  • CCD/CMOSイメージセンサの基礎と応用 改訂 CQ出版

    CCD/CMOSイメージセンサの基礎と応用 改訂

    CQ出版
    3,200税込3,520
    1冊
    4日以内出荷
    ”本書は,イメージセンサの動作原理から性能や機能までを解説し,応用にも触れることで,ベテラン技術者でも間違えやすいイメージセンサの本質を理解してもらうことに心血を注ぎました.また,この技術に携わったり応用するにあたって,新たな創造をしたり問題を解決するなどの助けとなることを期待しています. 目次 撮像素子の誕生からCCD/CMOSイメージセンサまで 第1章 イメージセンサの歴史 1-1 イメージセンサの誕生 1-2 ソリッド・ステート・イメージセンサ 1-3 CCDイメージセンサの実用化 1-4 CMOSイメージセンサの登場光電変換と走査による撮像の基本概念 第2章 イメージセンサとは何か 2-1 基本動作 2-2 種類 2-3 近未来予想光電変換から信号出力までの動作原理,各種方式 第3章 CCDイメージセンサの基本原理 3-1 4つの基本動作 3-2 転送方式のいろいろ 3-3 走査方式への対応 3-4 画素の構造と動作CCDイメージセンサの比較から原理,特徴 第4章 CMOSイメージセンサの基本原理 4-1 CCDイメージセンサとの比較 4-2 基本構造と動作 4-3 固定パターン・ノイズ 4-4 画素構造のバリエーション感度,SNなどの性能の本質について 第5章 イメージセンサの性能 5-1 基本性能 5-2 表立って現れにくい特性電子シャッタなどの必須機能からカメラ以外への応用技術まで 第6章 基本的な機能から応用技術 6-1 撮像における基本機能 6-2 撮像機能や特性を利用した応用技術 6-3 光学系と信号処理(絵作り) Appendix イメージセンサ技術に関連する基礎知識 A-1 P型,N型シリコンとポアソン方程式 A-2 光の強さに関すること A-3 ISO感度(標準出力感度) A-4 空間サンプリングにおける開口とMTF,折り返し A-5 kTCノイズ A-6 光ショット・ノイズの分布に関して A-7 光学フォーマットと有効画角 A-8 物理定数と単位”
    分類専門判型A5ページ数343ジャンル電子通信著者名米本和也初版年月2018/10
  • キッズトイカメラ三脚付きラビットパープル VERTEX STYLE

    キッズトイカメラ三脚付きラビットパープル

    VERTEX STYLE
    5,498税込6,048
    1個
    4日以内出荷
    長さ(mm)90ラビットパープル質量(g)154長さD(mm)55長さH(mm)100
  • キッズトイカメラ三脚付きユニコーンブルー VERTEX STYLE

    キッズトイカメラ三脚付きユニコーンブルー

    VERTEX STYLE
    5,498税込6,048
    1個
    4日以内出荷
    長さ(mm)90ユニコーンブルー質量(g)154長さD(mm)55長さH(mm)100
  • キッズトイカメラ三脚付きベアベージュ VERTEX STYLE

    キッズトイカメラ三脚付きベアベージュ

    VERTEX STYLE
    5,498税込6,048
    1個
    4日以内出荷
    長さ(mm)90ベアベージュ質量(g)154長さD(mm)55長さH(mm)100