カテゴリ

  • バイク純正部品(17)
  • バイク部品(8)
  • 制御機器(2)
  • 作業服(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 医療(1)
  • 自動車純正部品(1)

「ku1070」の検索結果

35件中 135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 引掛OAタップ2個口コード無 アメリカン電機

    引掛OAタップ2個口コード無

    アメリカン電機
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    コンセント個数2
  • 引掛形 OAタップ2ケ口 コードナシ アメリカン電機

    引掛形 OAタップ2ケ口 コードナシ

    アメリカン電機
    2,198税込2,418
    1セット
    21日以内出荷
    送り配線が可能で、VCT3.5mm2電線に対応する構造を持ち、内蔵コンセント・ケース材質に耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しているハイスペックな黒色のOAタップです。 2つのさし込み口付き、接地形2P 15Aの定格で、合計15Aまで使用できます。キャブタイヤケーブル1.25~3.5mm2やVVF1.6~2.0mm等、各種電線に対応しています。電線端末加工寸法(ストリップ長)は、電源側・送り側共に3本の心線すべて同一寸法(40mm)となりました。裏面には別売のさし込み式マグネット(Z0353)を2ヶ取付可能です。
    質量(g)166.4規格RoHS対応コンセント個数2コンセント形状引掛形×2ヶ難燃性UL94_V-0適合電線VCT_2mm2、3.5mm2適合圧着端子R2-4、R3.5-4電線接続方式圧着端子式
  • ピン ノック 10X16 90701KA8000 ホンダ

    ピン ノック 10X16 90701KA8000

    ホンダ(1件のレビュー)
    249税込274
    1個
    当日出荷
    主な適合純正品番90701-KA8-000
  • 半袖つなぎ服 1070シリーズ AUTO-BI(山田辰)

    半袖つなぎ服 1070シリーズ

    AUTO-BI(山田辰)(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1着
    翌々日出荷から4日以内出荷
    センターファスナーにはブルーのカラーラインが組み込まれており、ファスナーを開いても閉じても見えるブルーのラインがユニフォームをクールに彩ります。 接触冷感素材を採用しています。
    用途自動車などの整備。 作業全般に。仕様シキボウ 「クールボディ」生地使用混率(%)ポリエステル65・綿35
  • (90704)ピン,ノック 18×10 ホンダ

    (90704)ピン,ノック 18×10

    ホンダ
    349税込384
    1個
    3日以内出荷
  • Auto-Bi 高機能つなぎ服 1070番 AUTO-BI(山田辰)

    Auto-Bi 高機能つなぎ服 1070番

    AUTO-BI(山田辰)
    7,898税込8,688
    1着
    4日以内出荷
    センターファスナーにはブルーのカラーラインが組み込まれており、ファスナーを開いても閉じても見えるブルーのラインがユニフォームをクールに彩ります。吸水速乾&接触冷感素材を採用しています。
    用途作業全般サイズM胸囲(cm)114身長(cm)162~167股下(cm)74ウエスト(cm)94肩幅(cm)46袖丈(cm)22総丈(cm)152素材ポリエステル65%・綿35%
  • ピン ノック 10X18 90703KV8000 ホンダ

    ピン ノック 10X18 90703KV8000

    ホンダ
    249税込274
    1個
    4日以内出荷
    主な適合純正品番90703-KV8-000
  • ブレーキパッド オーガニック 107.6708.10 brembo

    ブレーキパッド オーガニック 107.6708.10

    brembo
    7,798税込8,578
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:ブレンボ。メーカー品番:107.6708.10。販売備考:パッド:標準品/オーガニック(ストリート用)。厚み:8.7mm / ライニング:5.2。仕様:ストリート。内容量[数量]:キャリパー1台分。製法:オーガニック。対応キャリパー:2ピン ピストン径:異径 4POT:30mm/34mm。使用上の注意:ブレーキパッドとディスクを交換した際にはアタリ付け(慣らし)が必要になります。オプション:品番:220.A168.10,220.A016.10,120.A016.20,220.B473.30,220.B473.40。関連商品:品番:20.9230.10,20.9230.20
    仕様ストリート厚さ(mm)8.7 / ライニング:5.2容量キャリパー1台分製法オーガニック関連部品品番:20.9230.10,20.9230.20対応寸法(mm)[キャリパー]2ピン ピストン径:異径 4POT:30/34
  • ボルト 6カク 10X70 92201100700J ホンダ

    ボルト 6カク 10X70 92201100700J

    ホンダ
    68税込75
    1個
    5日以内出荷
    主な適合純正品番92200100700J
  • ボルト 6カク 10X70 92101100700A ホンダ

    ボルト 6カク 10X70 92101100700A

    ホンダ
    68税込75
    1個
    5日以内出荷
    主な適合純正品番92000-100700A
  • ナット セルフロック 10MM 90305HC0770 ホンダ

    ナット セルフロック 10MM 90305HC0770

    ホンダ
    209税込230
    1個
    5日以内出荷
    主な適合純正品番90305-HC0-770主な適合車種(ホンダ)ベンリィ
  • ユニトラック10070カバー 河淳

    ユニトラック10070カバー

    河淳
    35,980税込39,578
    1個
    5日以内出荷
    開口部を完全に覆うので衛生的で臭いも防ぎます。 フタを取り外すことなく開けることができますので、作業効率がアップします。
    材質(本体)PE、(ヒンジ)ステンレス質量(kg)4
  • ピン ノック 10X18 90701KF0000 ホンダ

    ピン ノック 10X18 90701KF0000

    ホンダ
    339税込373
    1個
    5日以内出荷
    主な適合純正品番90701-KF0-000
  • ピン ノック 10X12 90701360000 ホンダ

    ピン ノック 10X12 90701360000

    ホンダ
    379税込417
    1個
    5日以内出荷
    主な適合純正品番90701-360-000
  • ピン ノック 10X16 90701MV9670 ホンダ

    ピン ノック 10X16 90701MV9670

    ホンダ
    199税込219
    1個
    5日以内出荷
    主な適合純正品番90701MV9670主な適合車種(ホンダ)CBR650R
  • ピン ノック 10X28 90701399000 ホンダ

    ピン ノック 10X28 90701399000

    ホンダ
    379税込417
    1個
    5日以内出荷
    主な適合純正品番90701-399-000
  • リテーナー バルブスプリンク 14771107020 ホンダ

    リテーナー バルブスプリンク 14771107020

    ホンダ
    339税込373
    1個
    5日以内出荷
    主な適合純正品番14771-107-020
  • ナット 6カク 10MM 9403010070 ホンダ

    ナット 6カク 10MM 9403010070

    ホンダ
    34税込37
    1個
    5日以内出荷
  • ナット 6カク 10MM 9403110070 ホンダ

    ナット 6カク 10MM 9403110070

    ホンダ
    34税込37
    1個
    5日以内出荷
  • ナット 6カク 10MM 94002100700S ホンダ

    ナット 6カク 10MM 94002100700S

    ホンダ
    34税込37
    1個
    5日以内出荷
  • ナット 6カク 10MM 94001100700S ホンダ

    ナット 6カク 10MM 94001100700S

    ホンダ
    34税込37
    1個
    5日以内出荷
  • ボルト 6カク 10X70 92101100700H ホンダ

    ボルト 6カク 10X70 92101100700H

    ホンダ
    68税込75
    1個
    5日以内出荷
  • ボルト 6カク 10X70 92200100700A ホンダ

    ボルト 6カク 10X70 92200100700A

    ホンダ
    68税込75
    1個
    5日以内出荷
  • 110型コネクター メス 2極 10個 70731 DAYTONA(デイトナ)

    110型コネクター メス 2極 10個 70731

    DAYTONA(デイトナ)
    799税込879
    1個
    6日以内出荷
    メーカー名:デイトナ。メーカー品番:70731。・カラー:ナチュラル ・コネクター(メス)各10個・2極タイプ
  • 110型コネクター メス 4極 10個 70735 DAYTONA(デイトナ)

    110型コネクター メス 4極 10個 70735

    DAYTONA(デイトナ)
    1,098税込1,208
    1個
    6日以内出荷
    メーカー名:デイトナ。メーカー品番:70735。・カラー:ナチュラル ・コネクター(メス)各10個 ・4極タイプ。販売備考:キャンセル不可商品です。
  • 110型コネクター オス 3極 10個 70733 DAYTONA(デイトナ)

    110型コネクター オス 3極 10個 70733

    DAYTONA(デイトナ)
    849税込934
    1個
    6日以内出荷
    メーカー名:デイトナ。メーカー品番:70733。・カラー:ナチュラル ・コネクター(メス)各10個 ・3極タイプ。販売備考:キャンセル不可商品です。
  • 110型コネクター メス 6極 10個 70737 DAYTONA(デイトナ)

    110型コネクター メス 6極 10個 70737

    DAYTONA(デイトナ)
    1,198税込1,318
    1個
    6日以内出荷
    メーカー名:デイトナ。メーカー品番:70737。・カラー:ナチュラル ・コネクター(メス)各10個 ・6極タイプ。販売備考:キャンセル不可商品です。
  • 110型コネクター オス 3極 10個 70732 DAYTONA(デイトナ)

    110型コネクター オス 3極 10個 70732

    DAYTONA(デイトナ)
    849税込934
    1個
    6日以内出荷
    メーカー名:デイトナ。メーカー品番:70732。・カラー:ナチュラル ・コネクター(オス)各10個 ・3極タイプ
  • 110型コネクター オス側 6極 10個 70736 DAYTONA(デイトナ)

    110型コネクター オス側 6極 10個 70736

    DAYTONA(デイトナ)
    1,198税込1,318
    1個
    6日以内出荷
    メーカー名:デイトナ。メーカー品番:70736。・カラー:ナチュラル ・コネクター(オス)各10個 ・6極タイプ。販売備考:キャンセル不可商品です。
  • 110型コネクター オス側 4極 10個 70734 DAYTONA(デイトナ)

    110型コネクター オス側 4極 10個 70734

    DAYTONA(デイトナ)
    999税込1,099
    1個
    6日以内出荷
    メーカー名:デイトナ。メーカー品番:70734。・カラー:ナチュラル ・コネクター(オス)各10個 ・4極タイプ
  • チェーンロック 1000MM LJ-7500 77096 DAYTONA(デイトナ)

    チェーンロック 1000MM LJ-7500 77096

    DAYTONA(デイトナ)
    5,498税込6,048
    1個
    6日以内出荷
    メーカー名:デイトナ。メーカー品番:77096。アンチピックシリンダーを使用し、ドリル等での鍵穴破壊に威力を発揮!キーシリンダーと一体構造で使いやすい。サイズ:チェーン全長:1000mm。材質[素材]:チェーン:スチール合金製。備考:*ロック状態でのみキーが抜ける構造です*キーの補修部品設定はありません(キーの複製はできません)*車両の盗難を完全に防止するものではありません
    材質チェーン:スチール合金全長(mm)1000
  • キャップ リザーブタンク 19104MB0700 ホンダ

    キャップ リザーブタンク 19104MB0700

    ホンダ(1件のレビュー)
    579税込637
    1個
    8日以内出荷
    主な適合車種(ホンダ)GYRO X
  • ヴィガーミスト用小児用マスク 16021070 アイ・エム・アイ

    ヴィガーミスト用小児用マスク 16021070

    アイ・エム・アイ
    529税込582
    1個
    7日以内出荷
    小型で高性能なコンプレッサーを採用し、持ち運びに便利です。
    医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B1X00022000035医薬品医療機器等法一般医療機器
  • TE Connectivity コネクタハウジング メス 10極 1列 Multilock 070シリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity コネクタハウジング メス 10極 1列 Multilock 070シリーズ

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    379税込417
    1個
    7日以内出荷
    仕様TE Connectivity 3.5 mm MULTILOCK 070シリーズ車載コネクタ. MULTILOCK 070シリーズ車載コネクタは、ミニチュアデザインで、車載のワイヤ対ワイヤ及びワイヤ対基板用途向けに設計されています。 MULTILOCK 070シリーズは、コンタクト芯が高密度3.5 mmのコンパクト設計で、耐久性が高く、取り扱いが簡単です。 MULTILOCK 070車載コネクタのハウジングは、かん合時や取り外し時に発生するこじりによる損傷からコンタクトを保護します。 MULTILOCK 070プラグ及びレセプタクルハウジングは、ハウジングランスデザインなので、ランスレスコンタクトを使用できます。 ランスレスコンタクトを使用すると、挟み込みを防止し、ランスの変形を無視できます。 MULTILOCK 070コネクタの最大の特長はロッキング機構です。 標準MULTILOCK 070プラグ及びレセプタクルハウジングは、ワイヤ側に一体型ダブルロック機構を備え、しっかりとコンタクトを保持します。 MULTILOCK 070 Mk IIプラグハウジングは、2枚のダブルロックプレートから構成されるロッキング機構を備え、コンタクトをしっかりと保動し、中途半端な挿入を防止します。 MULTILOCK 070シリーズの車載コネクタは、プラグ、レセプタクルハウジング、及び基板ヘッダから構成され、ワイヤ対ワイヤ及びワイヤ対基板接続用途で使用します。 プラグハウジングにはメス圧着コンタクトが必要です。レセプタクルハウジングにはオスタブコンタクトが必要です。 圧着コンタクトは別売りです。. 特長と利点. コンパクトで耐久性の高いデザイン 高密度 (3.5 mmピッチ) ハウジングランスデザイン こじりによる損傷からコンタクトを保護 一体型ダブルロッキングシステム. 用途. MULTILOCK 070シリーズの車載コネクタは、各種の車載機器で使用できるように設計されています。 主な用途には、パワートレインシステム、安全性及びセキュリティシステム、利便性、ドライバ情報、ボディ及びシャーシシステムなどがあります。長さ(mm)56.8幅(mm)12.5取付方式スルーホールシリーズMULTILOCK 070深さ(mm)18.6材質(ハウジング)PBT行数1コンタクト数10RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメスボディ向きライトアングル併用可能製品MULTILOCK電線対基板コネクタ
  • 電磁接触器 400 V 3極 127075 DILEM12-10 230V50HZ 240V60HZ 1袋 5個入 EATON(イートン)

    電磁接触器 400 V 3極 127075 DILEM12-10 230V50HZ 240V60HZ 1袋 5個入

    EATON(イートン)
    69,980税込76,978
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Eaton コンタクタは、Coil 電圧 400 V、コンタクト定格電流 50 A で動作します。3 極数 最大動作周囲温度: 60 ℃ 最低動作周囲温度: -25 ℃
    仕様●コイル電圧:400 V●極数:3●コンタクトの定格電流:50 A●許容入力:5.5 kW●通常端子構成:1 N/O●範囲:DILEM●コード番号:230-4450アズワン品番65-7267-51