カテゴリ

  • バイク純正部品(8)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 作業服(2)
  • 制御機器(1)
  • 照明(1)

「ku1130」の検索結果

関連キーワード
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
抜止形OAタップ4個コード無 アメリカン電機抜止形OAタップ4個コード無アメリカン電機
3,998税込4,398
1個
当日出荷
コンセント個数4
抜止形 OAタップ4ケ口 コードナシ アメリカン電機抜止形 OAタップ4ケ口 コードナシアメリカン電機(1件のレビュー)
3,500税込3,850
1セット
当日出荷
送り配線が可能で、VCT3.5mm2電線に対応する構造を持ち、内蔵コンセント・ケース材質に耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しているハイスペックな黒色のOAタップです。 4つのさし込み口付き、接地形2P 15Aの定格で、合計15Aまで使用できます。キャブタイヤケーブル1.25~3.5mm2やVVF1.6~2.0mm等、各種電線に対応しています。電線端末加工寸法(ストリップ長)は、電源側・送り側共に3本の心線すべて同一寸法(40mm)となりました。裏面には別売のさし込み式マグネット(Z0353)を3ヶ取付可能です。
コンセント形状抜止形×4ヶ規格RoHS対応コンセント個数4難燃性UL94_V-0適合電線VCT_2mm2、3.5mm2適合圧着端子R2-4、R3.5-4電線接続方式圧着端子式
抜止ジョイントタップコード無 アメリカン電機抜止ジョイントタップコード無アメリカン電機
5,198税込5,718
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
抜止形OAタップ4個コード無 アメリカン電機抜止形OAタップ4個コード無アメリカン電機
7,998税込8,798
1個
30日以内出荷
受注生産品
仕様接地形2P 15A 125VマルチユースOAタップ 抜止形4ヶ口 コードナシ
つなぎ服 1130シリーズ AUTO-BI(山田辰)つなぎ服 1130シリーズAUTO-BI(山田辰)
8,298税込9,128
1着
翌々日出荷から4日以内出荷
脇下部と胸部には通気性の良いメッシュ素材を使用しています。
用途自動車などの整備。 作業全般に。仕様胸・脇部分メッシュ入り混率(%)綿100
ピン,クランク 1 30X-11681-00 YAMAHA(ヤマハ)ピン,クランク 1 30X-11681-00YAMAHA(ヤマハ)
4,698税込5,168
1個
3日以内出荷
グラフィック 1 13S-28391-30 YAMAHA(ヤマハ)グラフィック 1 13S-28391-30YAMAHA(ヤマハ)
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷
ハイライト (R) 2 リフィルパック ATPフリー綿棒および試薬ペン 各100本 HY-LiTE (R) 130101 100Units Merck(メルクミリポア)ハイライト (R) 2 リフィルパック ATPフリー綿棒および試薬ペン 各100本 HY-LiTE (R) 130101 100UnitsMerck(メルクミリポア)
81,980税込90,178
1個
3日以内出荷
アズワン品番61-0207-31保管環境冷蔵
Auto-Bi 高機能つなぎ服 1130番 AUTO-BI(山田辰)Auto-Bi 高機能つなぎ服 1130番AUTO-BI(山田辰)
6,698税込7,368
1着
4日以内出荷
脇下部と胸部には通気性の良いメッシュ素材を使用しています。
用途作業全般スカイブルーサイズS胸囲(cm)105身長(cm)157~162股下(cm)70ウエスト(cm)84肩幅(cm)43袖丈(cm)54総丈(cm)144.5素材綿100%
パイプ,インテーク 13110-30901 スズキパイプ,インテーク 13110-30901スズキ
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
エコクールハロゲン中角130W形 E11 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)エコクールハロゲン中角130W形 E11YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
2,698税込2,968
1個
4日以内出荷
Φ70の大口径ミラーで広範囲を照らします。UVカット仕様により、紫外線を低減します。
材質ガラス全長(mm)78質量(g)135タイプ中角消費電力(W)80定格電圧(V)110口金E11定格寿命(時間)3000電球形状ハロゲン電球ビーム角(度)20明るさ100W形RoHS指令(10物質対応)対応径(mm)70.5電球の種類白熱電球
ブラケット リザーバ タンク 11052-1305 Kawasakiブラケット リザーバ タンク 11052-1305Kawasaki
649税込714
1個
5日以内出荷
代表車種VN900BGF
ピン クランク 13381176300 ホンダピン クランク 13381176300ホンダ
2,398税込2,638
1個
5日以内出荷
主な適合純正品番13381-176-300
ベアリング,ビック  13034-1107 Kawasakiベアリング,ビック 13034-1107Kawasaki
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
メーカー名:カワサキメーカー品番:13034-1107
ボルト 6カク 10X130 92201101300J ホンダボルト 6カク 10X130 92201101300Jホンダ
109税込120
1個
5日以内出荷
ボルト 6カク 10X130 92101101301A ホンダボルト 6カク 10X130 92101101301Aホンダ
109税込120
1個
5日以内出荷
ミックス ラック11mm・13mm・16mm・30mm TGK(東京硝子器械)ミックス ラック11mm・13mm・16mm・30mmTGK(東京硝子器械)
15,500税込17,050
1個
6日以内出荷
丸型コネクタ 3極 11624 RSF 30/13 5-01 Lumberg Automation丸型コネクタ 3極 11624 RSF 30/13 5-01Lumberg Automation
5,498税込6,048
1個
7日以内出荷
仕様●極数:3●結線方法:スクリュー●シリーズ:RSF●コード番号:197-3032アズワン品番65-7674-71