カテゴリ

  • 作業工具(13)
  • スプレー・オイル・グリス(11)
  • ヘルスケア(6)
  • 学童・教育用品(4)
  • 農業機械(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 梱包用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 日用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 研磨材(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kure 226」の検索結果

関連キーワード
57件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • クレ2-26 呉工業(クレ)

    クレ2-26

    呉工業(クレ)(25件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1本(430mL)ほか
    当日出荷
    スプレーするだけで、金属表面にくまなく広がり、水と置換して薄い被膜を形成、水との接触を防ぎサビの発生も防止します。 すでに水の吸着している金属にも効果を発揮します。
    用途電動機、発電機、制御装置とスイッチ、電池と充電器、冷凍機、その他あらゆる電気装置の日常保守管理、防錆および接点部分のカーボン等の汚れの除去。使用温度範囲(℃)-20~70主成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤膜厚(μm)1.8~1.9表面張力(mN/mlbyn/cml)22危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • KURE 2ー26 180ML 呉工業(クレ)

    KURE 2ー26 180ML

    呉工業(クレ)(1件のレビュー)
    ¥14,980税込¥16,478
    1箱(180mL×20本)
    翌々日出荷
    水の1/3の表面張力とすぐれた浸透力で、極めて微小な穴や隙間にも確実に浸透します。 スプレーするだけで、金属表面にくまなく広がり、水と置換して薄い被膜を形成、水との接触を防ぎます。 すでに水が吸着している金属にも効果を発揮します。 有機則規制外商品
    用途電動機、発電機、制御装置とスイッチ、電池と充電器、冷凍機などのあらゆる電気装置の日常保守管理、防錆および接点部分のカーボン等の汚れの除去。成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • KURE 2ー26 呉工業(クレ)

    KURE 2ー26

    呉工業(クレ)(1件のレビュー)
    ¥7,298~税込¥8,028~
    1缶(3.8L)ほか
    4日以内出荷
    優れた浸透力で、微小な穴やすき間にも確実に浸透します。 金属表面に広がり、水と置換して薄い被膜を形成、水との接触を防ぎます。 すでに水が吸着している金属にも効果を発揮します。 有機則規制外商品です。
    用途あらゆる電気装置の日常保守管理、防錆および接点部分のカーボン等の汚れの除去。色黄褐色使用温度範囲-20~70℃危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • 接点復活スプレー 呉工業(クレ)

    接点復活スプレー

    呉工業(クレ)(263件のレビュー)
    ¥649~税込¥714~
    1本(220mL)ほか
    当日出荷
    接点部に付着したカーボンや汚れなどを除去、接点を復活させます。 接点表面に薄い被膜を形成し、通電状態を変えません。 強い衝撃が加わっても、被膜は復元するので、接点の腐蝕を防止します。 中間加工品やパーツの一時的防錆にも使用できます。
    用途スイッチ、リレー、配電盤、プリント配線回路、コンピューター、テレビ、コピー、ファックス、通信電話機器などの接点。使用温度範囲(℃)-20~70主成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • クレ3-36 呉工業(クレ)

    クレ3-36

    呉工業(クレ)(32件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1本(430mL)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    強力な浸透力と清浄力とで金属表面に付着した頑固な錆・汚れ・カーボン・油などを浮き上がらせます。 金属に対して強い親和性を持ち、表面全体にむらなく被膜を形成し、水や酸素による金属腐食をシャットアウトします。
    用途航空機、船舶、自動車、工作機械等の日常保守管理。鋳物製品等の保全。使用温度範囲(℃)-20~70危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • クレ6-66 呉工業(クレ)

    クレ6-66

    呉工業(クレ)(100件のレビュー)
    ¥929~税込¥1,022~
    1本(315mL)ほか
    当日出荷
    あらゆる船舶の電子・電気部品、船体の金属パーツの防錆・防湿・潤滑に効果を発揮します。スプレーするだけで金属表面などに付着した水分や湿気を完全に除去します。さらに金属表面に薄くしかも強固な被膜を形成し、腐蝕やサビの発生を防ぎます。
    用途あらゆる船舶の電子・電気装置、金属パーツの防錆・潤滑・防湿・保護。マリンレジャー用品の防錆・防湿。使用温度範囲(℃)-20~70主成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • クレ5-56 呉工業(クレ)

    クレ5-56

    呉工業(クレ)(553件のレビュー)
    ¥349~税込¥384~
    1本(80mL)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    防錆・潤滑・防湿・除湿効果に優れ、微細なすき間にも入り込む強い浸透力。 さびを落とし、動きを良くする、工具箱の必需品。 強い浸透力で金属表面の水分を置換し、薄い被膜を形成することで、優れた潤滑性と、防錆性を発揮します。 スプレータイプは、目的の場所に浸透させやすく、手軽に使えます。 有機則規制外商品
    用途あらゆる金属の防錆に。 あらゆる可動部分の潤滑に。 電気系統の除湿、防湿に。 電気接点の清浄に。 防錆、潤滑、除湿、防湿、キシミ止めに。 自動車のドアロック、ヒンジ、ドアレギュレーター、ハンドブレーキ、各種リンケージ、スプリング、カギ穴、シートレール、ディストリビューター、ヒューズボックス、イグニッション配線ターミナル、プラグ、アンテナ、車載工具類、自転車をはじめ家庭にある、あらゆる機械や金属製品のメンテナンスに。成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤使用温度範囲(℃)-20~70危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • 接点グリス POLARG

    接点グリス

    POLARG(27件のレビュー)
    ¥589税込¥648
    1個(4g)
    当日出荷
    カプラーの端子に接点グリスを充填する事で、通電性を高め、安定した電流をバルブに供給する事が出来、結果、「バルブ早期断線予防」、「端子部のサビ防止」に繋がります。
  • コンタクトスプレー 呉工業(クレ)

    コンタクトスプレー

    呉工業(クレ)(64件のレビュー)
    ¥779~税込¥857~
    1本(300mL)ほか
    当日出荷
    接触不良の接点を回復させ、腐食を防止する接点復活スプレー。特殊置換性オイルがカーボンや汚れ、異物を除去し、電気接点の接触不良を解消します。接点部の摩擦を軽減し、腐食から保護します。迷走電流の発生を防ぎます。
    用途自動車やオートバイのコネクター、ハーネス、ヒューズ、各種センサー、バッテリーターミナルなど電気系統の接点の機能回復。精密機器、テレビ・オーディオ・パソコンの端子、コネクター、プラグソケットなどの電気接点の機能回復。質量(g)310使用温度範囲(℃)-20~70適合機器電子機器主成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤主な用途接点復活危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • エレクトロニッククリーナー 呉工業(クレ)

    エレクトロニッククリーナー

    呉工業(クレ)(60件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1本(380mL)ほか
    当日出荷
    デリケートな電気・電子部品の汚れを素早く落とす、拭き取りのいらない速乾性洗浄剤。プリント基板やセンサーなど、デリケートな部分に付着した油汚れなどを素早く、安全確実に取り除きます。速乾性で、完全に蒸発。残渣がなく、拭き取りが不要です。プラスチックにも使用できます。有機則規制外商品
    用途自動車のコネクター類、ハーネス、バッテリーターミナル、ヒューズボックス、センサー類の洗浄。各種電気・電子機器のプリント基板や電源部、コネクター、各種アッセンブリーパーツ、ピンジャック、ソケット類の洗浄。使用温度範囲(℃)-20~40主成分石油系溶剤危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類特性速乾危険物の性状非水溶性
  • 光漁 オサダ[船舶用品・漁業資材]

    光漁

    オサダ[船舶用品・漁業資材]
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1本(2L)ほか
    7日以内出荷
    本品は船舶専用洗浄剤として開発した強力速効性の洗浄剤で頑固な汚れ、鉄サビ等が簡単に除去出来、尚水溶性で泡が出ませんので作業性がよく省力化に役立つ製品です。
    用途船舶の鉄錆、頑固な汚れ(有機質・無機質)落し成分有機酸(二塩基性酸)、陰イオン界面活性剤使用方法汚れた部分に「光漁」を直接スプレー(30cm程度離し)し1~2分後、布又は雑巾で拭き取る。又は布に「光漁」を含ませ汚れを拭き取る。汚れを落とした後水洗いをして下さい。※廃液は炭酸カルシウム、水酸化カルシウム(消石灰)等で中和して下さい。液性酸性
  • 接点復活剤 サンハヤト

    接点復活剤

    サンハヤト(34件のレビュー)
    ¥699税込¥769
    1個(15mL)
    当日出荷
    化学的に安定した合成油ベースの電気接点用防錆潤滑剤です。 接点部に付着したカーボンや汚れなどを除去し、電気機器などの接点を酸化・硫化から守ります。 接点の摩耗による接触抵抗の増大を防ぎ、接触抵抗を安定化させ、接点の寿命を延ばします。 非シリコーンタイプで、低分子シロキサンによる接点障害の心配が全くありません。 鉱油、溶剤を使用していないので、ほとんどの素材を侵しません。
    用途電気接点の通電機能回復、摩耗低減に。主成分ポリアルファオレフィン外観淡黄色透明液体危険等級Ⅲ有機溶剤中毒予防規則非該当危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量15mL危険物の性状非水溶性
  • (226)チョークレバー スバル

    (226)チョークレバー

    スバル
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    5日以内出荷
  • スーパー5-56 呉工業(クレ)

    スーパー5-56

    呉工業(クレ)(63件のレビュー)
    ¥659~税込¥725~
    1本(70mL)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    フッ素を配合、可動部をはじめ極圧部や高荷重部の性能を最大限に引き出します。 特殊添加剤の働きで、金属表面の奥深くまで浸透し、強力な被膜を形成。湿気や塩分、酸素との接触を遮断することで、錆の発生を長時間防ぎます。
    用途ベアリング、ケーブル、ワイヤ、チェーン、スプロケット、ローラー、ギヤ、タップ、ダイス、ヒンジ、ボルト・ナット、切削器具などの金属製品の防錆・潤滑。 各種産業用機械類、輸送用機械類の日常保守。 スポーツ用品、一般家庭用品の防錆・潤滑。使用温度範囲(℃)-20~150容器スプレー缶主成分鉱物油、防錆剤、フッ素樹脂(PTFE)、石油系溶剤危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • (226)オイルスクレーパ STD スバル

    (226)オイルスクレーパ STD

    スバル
    ¥179税込¥197
    1個
    5日以内出荷
  • レクトラクリーン 呉工業(クレ)

    レクトラクリーン

    呉工業(クレ)(8件のレビュー)
    ¥909税込¥1,000
    1本(380mL)
    当日出荷
    ジェット噴射でエンジン各部や金属部品に固着した汚れを強力に溶解して落とす洗浄剤。オイルやグリース、ワックス、ピッチなどを溶解して強力に洗浄します。ジェット噴射で汚れをすばやく除去します。自動車部品や工作機械、農機具などの油汚れの洗浄にも効果を発揮します。 有機則規制外商品。
    用途エンジンブロック、モーター、コンプレッサー、ジェネレーター、セルモーター、バッテリーターミナル、レギュレーター、コイル、プラグなどの洗浄。トラスコ品番440-3479質量(g)410使用温度範囲(℃)-20~40寸法(Φ×mm)66×200主成分石油系溶剤、アルコール類危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量370mL危険物の性状非水溶性
  • ニューリレークリーナー サンハヤト

    ニューリレークリーナー

    サンハヤト(41件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1本(200mL)
    当日出荷
    リレー接点・スライド接点・コネクタ・プラグなどに付着している油脂・カーボン・ホコリなどを手軽に洗い流し、導通状態を改善する洗浄剤です 環境負荷物質を使用しない、効果の高い接点洗浄剤です。 ほとんどの樹脂を侵さず、刺激的な臭いがありません。 「有機溶剤中毒予防規則」に該当する物質は使用していません。 「PRTR法」に該当する物質は使用していません。 塩素系、フロン系溶剤を使用していません。 RoHS指令に適合しています。
    用途リレー接点の機能回復に ボリューム・ピンジャック・コネクターなどの洗浄に プリント基板の洗浄に成分アルコール類トラスコ品番342-1317形状スプレータイプ質量(g)120ガスの種類噴射ガス/液化石油ガス引火点(℃)-20危険等級Ⅱアズワン品番1-5895-01危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量60mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • 六角軸ホイールワイヤーブラシ真鍮線 サンフレックス

    六角軸ホイールワイヤーブラシ真鍮線

    サンフレックス(4件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    当日出荷
    ホイール形状で狭い箇所や、溝や凹凸のある箇所への作業に適しています。真鍮線はコシが柔らかくソフトな研磨力です。
    用途ペンキ剥がし、サビ取り、バリ取り等に使用します。厚さ(mm)10軸長(mm)35許容回転数(min-1[r.p.m])3000軸六角軸(対辺6.35mm)最適使用回転数(min-1[r.p.m])2000線材(mm)真鍮線 0.15mm
  • スクレーパー ステンレス製 モノタロウ

    スクレーパー ステンレス製

    モノタロウ(44件のレビュー)
    ¥299~税込¥329~
    1個
    当日出荷
    錆に強いステンレス製のスクレーパーです。 適度に曲がるので使いやすい! 握りやすい木製グリップを採用。
    用途クロス・シール・サビ・ペンキ剥がしに材質(柄部)木材質(刃)ステンレス(SUS420)
  • コンタクトグリース サンハヤト

    コンタクトグリース

    サンハヤト(50件のレビュー)
    ¥439税込¥483
    1本(10mL)
    当日出荷
    スライド接点を酸化・硫化から守る熱分解に強い接点グリース。 耐薬品性・耐酸性ガス性に優れた長持続性の接点グリースです。 耐寒性に優れ-40℃以下でも流動性を保ちます。 接点の摩耗を防ぎ、耐久性を保ちます。 電子部品をおかさず、電気的特性に影響を与えません。
    用途スライド接点やコネクタ等の接点保護と潤滑トラスコ品番816-3058種別チューブ入り容量(mL)10タイプシリコーン系主成分ポリジメチルシロキサン外観乳白色グリース状危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
  • コーキングガン モノタロウ

    コーキングガン

    モノタロウ(103件のレビュー)
    ¥229税込¥252
    1個
    当日出荷
    コーキング剤用のカートリッジガンです。
    用途穴やヒビ割れの修理、埋込などのコーキング作業に。材質鉄長さ(mm)(装着部)230全長(mm)315質量(g)370
  • プレセット形トルクレンチ (ローレットハンドルタイプ) 東日製作所

    プレセット形トルクレンチ (ローレットハンドルタイプ)

    東日製作所(12件のレビュー)
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1個ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    設定したトルクに達するとトグルが作動し、シグナル音で締め付け完了を感知できます。 頭部ラチェットは24枚刻み、15度の振り幅で狭い場所での締め付けに威力を発揮します。 トルク変更は目盛によって容易に行えます。
    用途フィールド、油、薬品など過酷な作業現場。精度(%)±3種類プレセット形ヘッド形状ラチェット形主な用途過酷な作業現場負荷方向右
  • キムワイプ 日本製紙クレシア

    キムワイプ

    日本製紙クレシア(326件のレビュー)
    ¥199税込¥219
    1箱(250枚)ほか
    当日出荷
    ケバ立ちや紙粉が少ない紙ワイパーです。
    用途研究検査施設での拭き取り。材質パルプ色ホワイト区分新品シリーズキムワイプRoHS指令(10物質対応)対応
  • ソケット2H-10 東日製作所

    ソケット2H-10

    東日製作所(1件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    手動式トルクツール用ソケット
  • 接点導電復活剤 スリーボンド

    接点導電復活剤

    スリーボンド(6件のレビュー)
    ¥3,398税込¥3,738
    1本(180mL)
    当日出荷
    特殊合成オリゴマーを主成分とした接点導電復活剤です。電気、電子機器の接点の硫化、酸化および周期的反復運動による接触抵抗の増大を防止します。
    用途スライドスイッチ(中荷重)、ICソケット、コネクター、デップスイッチ、チューナーなど粘度550危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • (トルクフリー)単能型手動式トルクレンチ SP型 東日製作所

    (トルクフリー)単能型手動式トルクレンチ SP型

    東日製作所
    ¥9,998税込¥10,998
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    スパナヘッド付単能形トルクレンチ 豊富な標準機種で即納体制 SP/SP2/SP2-MHシリーズは2022/1からISO6789:2017に一部製品を除き対応
    用途単一ボルトでの組み立て作業精度(%)±3ヘッド形状スパナ形
  • ラチェットアクショントルクレンチ イチネンTASCO

    ラチェットアクショントルクレンチ

    イチネンTASCO
    ¥10,980税込¥12,078
    1本
    当日出荷
    ナットから先端を外すことなくラチェットレンチのように締めることができます。 先端は鍜造品のため磨耗による劣化がありません。
    種類単能形ヘッド形状スパナ形主な用途冷媒機器
  • デジタルトルクレンチ (2-20NM) STAHLWILLE(スタビレー)

    デジタルトルクレンチ (2-20NM)

    STAHLWILLE(スタビレー)
    ¥429,800税込¥472,780
    1個
    翌日出荷
    4つの測定モードと3つの機能モード(カットアウト/ピーク/トラック)。自由に設定可能なメニュー。 音と視覚によってオーバートルクを管理。インジケータ・ランプ付き高解像度カラーディスプレイ。 トルクと角度を同時に表示。
    仕様ヘッド中心からグリップ中心までの距離(LF):188mm、ヘッド中心から本体差込部先端までの距離(SF):17.5mm質量(g)380全長L(mm)226測定範囲(nm)2-20フレーム幅(mm)28フレーム厚さ(mm)23ジョイントサイズ(mm)9×12
  • トルクレンチ (4-20NM) STAHLWILLE(スタビレー)

    トルクレンチ (4-20NM)

    STAHLWILLE(スタビレー)
    ¥92,980税込¥102,278
    1個
    翌日出荷
    測定範囲(nm)4~20仕様ヘッド中心からグリップ中心までの距離(LF):226mm、ヘッド中心からグリップ中心までの距離(SF):17.5mmその他ヘッド中心からグリップ中心までの距離(LF):226mm、ヘッド中心からグリップ中心までの距離(SF):17.5mm公差(出荷時)±3%全長L(mm)275本体質量(g)737最小目盛(N・m)0.2、(グリップエンドダイヤルゲージ部:1)フレーム幅(mm)28フレーム厚さ(mm)23ジョイントサイズ(mm)ヘッド:9×12
  • デジタルトルクレンチ S.E.K.(スエカゲツール)

    デジタルトルクレンチ

    S.E.K.(スエカゲツール)
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1丁
    翌々日出荷から4日以内出荷
    デジタル表示で正確、高精度な締め付け作業ができます。 軽量コンパクトタイプです。 左右ねじ締め付け測定可能です。 簡単操作です。 ブザー音とLEDランプの点滅でお知らせします。 あらかじめよく使う設定トルクを本体に記憶できます。 操作モードの選択可能、トラックモードとピークホールドモードです。
    用途正確で高精度なトルクでの締め付け作業に、自動車・バイク・機械類の整備や修理作業に測定精度右(時計回り):±2.0%、左(反時計回り)±3.0%負荷方向左右
  • デジタルトルクレンチ配線端子セット12PC. Pro-Auto

    デジタルトルクレンチ配線端子セット12PC.

    Pro-Auto
    ¥33,980税込¥37,378
    1セット
    欠品中
    配線端子の締め付け作業に最適なデジタルトルクレンチのセットです。
    用途配線端子の締め付け作業にトラスコ品番226-1585セット内容ソケット内容(mm):13・17・19、ディープソケット内容(mm):13・17・19、ドライバーソケット内容(+):No.3、ヘキサゴンソケット内容(mm):6・8、エクステンションバー内容(mm):75、ソケットホルダー、デジタルトルクレンチ:WP3ー060BN全長(mm)230質量(kg)1.8差込角(mm)9.5トルク調整範囲(N・m)3~60最小目盛(N・m)0.01
  • ビーハTハンドル六角レンチ Wiha(ビーハ/ノガ)

    ビーハTハンドル六角レンチ

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    ¥999~税込¥1,099~
    1本
    当日出荷
  • トーニチ プレート型トルクレンチ 東日製作所

    トーニチ プレート型トルクレンチ

    東日製作所
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1個ほか
    4日以内出荷から20日以内出荷
    精度(%)±3RoHS指令(10物質対応)対応
  • E164 バックレスト GIVI(ジビ)

    E164 バックレスト

    GIVI(ジビ)
    ¥12,980税込¥14,278
    1セット
    4日以内出荷
    本商品は株式会社デイトナの正規取扱品です。TREKKER DOLOMITI DLM46/30用バックレスト。
    サイズ上側:幅135×高さ88×奥行(背の部分)30mm、下側:幅226×高さ88×奥行(背の部分)23mm
  • 八ツ打 クレモナロープ 東京製綱

    八ツ打 クレモナロープ

    東京製綱
    ¥48,980税込¥53,878
    1本(226m)
    6日以内出荷
    必要長さを1m単位でご用意します!(1mから定尺300mまで) *強度は低いがスベリにくく扱いやすい *スレ摩耗に強い *耐候性は優れる
    用途船舶用:フラグライン(揚旗線)・レッドライン(測鉛線)他、 漁業用:沈子縄(岩縄)・浮子縄・手縄(投網用)材質クレモナ直径(Φmm)8RoHS指令(10物質対応)対応
  • GIVI BB42N バックレスト 22126 DAYTONA(デイトナ)

    GIVI BB42N バックレスト 22126

    DAYTONA(デイトナ)
    ¥6,298税込¥6,928
    1個
    6日以内出荷
    メーカー名:デイトナ。メーカー品番:22126
  • テナーウクレレ弦・Low-G D'Addario

    テナーウクレレ弦・Low-G

    D'Addario
    ¥1,998税込¥2,198
    1セット
    5日以内出荷
    低音の深みと高音のクリアさを両立。EJ99TLGはLow-Gチューニングに対応したテナーウクレレ専用フロロカーボン弦セットで、現代的なサウンドを実現。・D'Addario Pro-Arte Carbonシリーズのテナーウクレレ用Low-G弦セット。・高音弦に高品質フロロカーボン素材を採用し、明るくクリアな音色と優れたイントネーション。・Low-G弦にはナイロンコア+銀メッキ銅巻線を使用し、豊かな低域を実現。・GCEA(Low-G)チューニングに最適化された設計。・米国製、D'Addarioニューヨーク工場で精密製造。・型番:EJ99TLG。・JANコード:0019954978297。・対応楽器:テナーウクレレ。・チューニング:Low-G(G-C-E-A)。・素材:フロロカーボン(C・E・A弦)、銀メッキ銅巻(G弦)。・ゲージ:.0224(A) / .0205(E) / .0260(C) / .029(G巻弦)
  • ソプラノ/コンサートウクレレ弦 D'Addario

    ソプラノ/コンサートウクレレ弦

    D'Addario
    ¥1,998税込¥2,198
    1セット
    5日以内出荷
    クリアで現代的なトーンをソプラノ&コンサートウクレレに。EJ99SCはフロロカーボン素材による高精度弦セットで、明るく張りのあるサウンドを実現。・D'Addario Pro-Arte Carbonシリーズのソプラノ/コンサートウクレレ用弦セット。・高品質フロロカーボン(Carbon monofilament)素材を採用。・明るくクリアな音色と優れたイントネーション。・GCEAチューニングに最適化された設計。・米国製、D'Addarioニューヨーク工場で精密製造。・型番:EJ99SC。・JANコード:0019954978082。・対応楽器:ソプラノウクレレ、コンサートウクレレ。・チューニング:GCEA。・素材:フロロカーボン。・ゲージ:.0205 / .026 / .0319 / .0224
  • テナーウクレレ弦 D'Addario

    テナーウクレレ弦

    D'Addario
    ¥1,998税込¥2,198
    1セット
    5日以内出荷
    明るく現代的なトーンで際立つ存在感。EJ99Tはフロロカーボン素材によるテナーウクレレ専用弦セットで、クリアで張りのあるサウンドを実現。・D'Addario Pro-Arte Carbonシリーズのテナーウクレレ用弦セット。・高品質フロロカーボン素材を採用し、明るくクリアな音色と優れたイントネーション。・現代的なサウンドを求めるウクレレ奏者に最適。・GCEAチューニングに最適化された設計。・米国製、D'Addarioニューヨーク工場で精密製造。・型番:EJ99T。・JANコード:0019954978068。・対応楽器:テナーウクレレ。・チューニング:GCEA。・素材:フロロカーボン(Carbon monofilament)。・ゲージ:.0205 / .026 / .0319 / .0224
  • ウクレレ用ギグケース GATOR Case

    ウクレレ用ギグケース

    GATOR Case
    ¥4,398税込¥4,838
    1台
    5日以内出荷
    コンサートウクレレを気軽に持ち運べる、ベーシックなギグバッグ。Gator Cases GBE-UKE-CONは、コンサートサイズウクレレのための、シンプルで軽量なEconomyシリーズのギグバッグです。頑丈な600デニールナイロンの外装は、日常的な傷や汚れ、小雨から楽器を保護。10mm厚のパッドが、持ち運び時の軽微な衝撃を和らげます。弦の先端が傷つけやすいヘッド部内装は強化されています。チューナーやピック、予備弦などの小物を収納できる外部ポケットと、快適なナイロン製キャリーハンドル、そして調節可能なショルダーストラップを装備。自宅での保管や、近距離の移動に十分な機能性を、リーズナブルな価格で実現しています。・コンサートサイズウクレレに対応。・頑丈な600デニールナイロン外装。・10mm厚のパッド入り内装。・ヘッド部内装を強化し摩耗を防止。・アクセサリー収納用外部ポケット。・キャリーハンドルと調節可能なショルダーストラップ付属。・製品名:Economy Gig Bag for Concert Style Ukuleles。・型番:GBE-UKE-CON。・メーカー:Gator Cases。・用途:コンサートサイズウクレレの収納・運搬 (ギグバッグ)。・素材:600デニールナイロン (外装), 420デニールナイロン + 10mm厚パッド (内装)。・対応楽器:コンサートサイズウクレレ (最大全長: 641 mm, ボディ長: 305 mm, ボディ下部幅: 226 mm, ボディ厚: 79 mm)。・内寸:全長: 641 mm (25.25 インチ), ボディ長: 305 mm (12.00 インチ), ボディ下部幅: 226 mm (8.90 インチ), ボディ中部幅: 201 mm (7.90 インチ), ボディ上部幅: 170 mm (6.70 インチ), ボディ厚: 79 mm (3.10 インチ)。・外寸:658 x 249 x 104 mm (25.90 x 9.80 x 4.10 インチ)。・重量:0.47 kg (1.03 lbs)。・カラー:ブラック。・JANコード:0716408531700