20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ケイユーシステムKUS防音シート(300P)
厚手タイプに比べて重さが60%レスと、抜群の軽さで作業軽減の効果あります。
用途解体工事、建設工事等の両面養生の用途、作業音防止に。 シート厚さ(mm)0.4 グレー(文字色青) 形状折りたたみタイプ 防炎性能試験番号C 1150029 特性防音
1セット(5枚)
47,980 税込52,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高強力で破れにくく耐久性にも優れています。
用途解体工事、建設工事等の両面養生の用途、作業音防止に。 呼び寸法(縦×横)(m)3.4×1.8 シート厚さ(mm)1 グレー(文字色青) 形状折りたたみタイプ 防炎性能試験番号C 1130040 特性防音
1セット(2枚)
37,980 税込41,778
5日以内出荷

防音シート モノタロウ 動画あり
防音以外に防炎・防水効果にも優れ、建築現場・解体現場に最適です。 工事・建築・土木・農業・水産などあらゆる分野に適しています。
用途解体工事、建設工事等の壁面養生など。 厚さ(mm)約1.0 形状折りたたみタイプ 材質/仕上ポリエステル糸/塩ビコーティング ハトメ数34 ハトメピッチ(mm)縦42.5×横30 伸度(%)縦21.4×横29.3 寸法(幅W×長さL)(m)1.8 ×3.4 引裂強度(N)縦400×横403 材質(ハトメ)真鍮 引張強度(N/3cm)縦2020×横1940 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 材質(ロープ)ポリプロピレン
1枚
11,980 税込13,178
当日出荷

防音シート エコノミータイプ モノタロウ 動画あり
防音以外に防炎・防水効果にも優れ、建築現場・解体現場に最適です。 工事・建築・土木・農業・水産などあらゆる分野に適しています。
用途解体工事、建設工事等の壁面養生など 厚さ(mm)約0.5 形状折りたたみタイプ 材質/仕上ポリエステル糸/塩ビコーティング ハトメ数34 ハトメピッチ(mm)縦42.5×横30 伸度(%)縦23.4×横24.2 寸法(幅W×長さL)(m)1.8 ×3.4 引裂強度(N)縦147×横139 材質(ハトメ)真鍮 引張強度(N/3cm)縦1060×横853 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 材質(ロープ)ポリプロピレン
1枚
6,998 税込7,698
当日出荷

仮設工業会認定品。防音性能が高く、洗濯メンテナンスにも適しています。
用途解体工事・建設工事の壁面養生など。 厚さ(mm)0.67 グレー 仕上り寸法(m)1.92×3.60 特性防音 材質(ハトメ)真鍮 ハトメピッチ(mm)約300 材質シート本体:ポリエステル+塩ビ、周囲ロープ:ポリプロピレン 引張強度(N/3cm)タテ×ヨコ:1600×1700 引裂強度(N)タテ×ヨコ:400×400 伸度(%)タテ×ヨコ:50×60 質量(g/m2)800 仕様シート本体の継ぎ目:無し 形状折りたたみタイプ 呼び寸法(縦×横)(m)1.8×3.4 関連資料塩ビ防音シート図面(0.16MB)
1枚
22,980 税込25,278
当日出荷

高比重物質配合リサイクル塩ビ樹脂シートで優れた遮音性をもった軟質シート。優れた遮音効果を発揮。防音性能を高める基礎材料。防音内装材と併用すればさらに効果的です。コインシデンス効果(特定の周波数で遮音性能が低下する現象)の発生を抑えます。電波を通すので、室内アンテナやコードレス電話が使えます。
厚さ(mm)1.2 長さ(m)10 幅(mm)940 仕様音響透過損失:15dB(500Hz)面密度:2.1kg/m2 材質(表面)不織布張り、(裏面)エンボス加工 質量(kg)19 タイプ遮音シート 基材高比重物質配合リサイクル塩ビ樹脂シート
1本
5,398 税込5,938
当日出荷

シートを敷くことにより紫外線を遮断し、雑草の光合成を制御することにより、防草効果を発揮。水や空気、液体肥料を通し、雑草の育成を抑えます。 除草剤を使用せずに雑草を制御できるので安全、安心です。 高遮光率で根や新芽の貫通を防止します。 耐候性&排水性に優れます。
長さ(m)50 材質ポリプロピレン(UV剤入) ブラック
1本
6,998 税込7,698
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超軽量シートで施行時の作業性と安全性が倍増。施行コストが大幅に下がります。焼却時に発生する有毒ガスを低減できます。高強度・高耐候性で長期間の反復使用が可能です。優れた密閉空間を創造します。はさみ・カッターナイフ等で容易に裁断可能で使用場所に応じた大きさや形に加工できます。消防長認定防炎物品に合格した製品です。
用途建設工事・ビル解体工事・パイル工事。 グレー 仕様防炎表示者認定番号:AFE330085 材質シート:ポリオレフィン、ハトメ:真鍮(内径:12mm) 形状折りたたみタイプ 引張強度縦2126N/3cm、横2276N/3cm 引裂強度(N)縦646、横591 シート厚さ(mm)1.01 ハトメピッチ(cm)30×42
1枚
54,980 税込60,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

吸音性に優れています(グラスウールの約20%アップの吸音率)。
用途工場騒音対策。プリンター、コピー機などのOA、家電機器の防音対策。 幅(mm)1000 長さ(mm)1000 材質ウレタン 使用温度範囲-20~70℃ 目の粗さ- 密度(kg/m3)25
1枚
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

隣室の話し声、TV音などの生活音を改善する従来の遮音シートより性能を高めた遮音シートです。リモデルにも新築にもお使いいただけます。静かさを要求される子供部屋や寝室などにおすすめします。
厚さ(mm)2.8 長さ(m)6 幅(mm)455 材質特殊非加硫ゴム 質量(kg)11.5 面密度(kg/m2)4.2 ふち仕上四辺切り放し ホルムアルデヒド等級告示対象外製品 周波数(Hz)/遮音値(dB)500/23
1本
4,998 税込5,498
当日出荷

日常身近かに発生する、鉄板、機械などの振動音を防ぐ防音シートです。裏紙をはがして振動の発生しているものに貼るだけ。驚くほど、騒音が緩和されます。 さらにオトナシートの上にお好みの壁紙やクロス、塩ビシートなどを貼ることが出来ます。はさみで簡単に切れるので、加工もしやすい。
用途電気洗濯機、クーラー室外機、流し台、事務用キャビネットなどの振動音、スチールドア、パソコンキャビネット、シャッターなどの騒音、自動車のドア、トランクなどの走行時の振動と騒音の防止に。 厚さ(mm)1.5 長さ(mm)400 幅(mm)300 寸法(mm)300×400×厚1.5
1箱(5枚)
2,598 税込2,858
当日出荷

地球環境にやさしい、用途多彩な軽量防音シート。 低コスト製品なので、短期的な解体工事や建築工事に適しています。 塩ビ製品に比べて重さが約1/5と軽く、施工作業が非常に楽になります。 しなやかで柔らかいポリオレフィン素材を使い、寒冷地や急激な温度変化の現場においても硬化・劣化などが起こりにくい。 消防庁防炎規格に合格した製品です。
厚さ(mm)0.46 グレー 特性防音、防炎 種別真鍮ハトメ 材質(シート本体)ポリオレフィン、(ハトメ)真鍮、(周囲ロープ)ポリプロピレン 形状折りたたみタイプ タイプ継ぎ目なし ハトメピッチ(mm)約300 引張強度(N)縦170、横135 ハトメ内径(Φmm)12 引張強度(N/3cm)縦1300、横1400
1枚
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

接着剤未使用のため、シックハウス症候群の心配はありません。 飲料ボトルにも使われる再生ポリエステルから製造。大変安全な素材です。 作業時のチクチク感がなく、手触りも優しく、室内でそのまま使えます。小さなお子様が触っても安心。 環境ホルモンも出さず、燃焼しても水と炭酸ガスに分解され、ダイオキシン等は出しません。 自己消火性を有しています。(融点255℃) 空気の振動である音エネルギーを繊維がしっかり吸収します。 ポリエステル素材の持つ優れた特性と、特殊技術の立体成型加工により優れた断熱性を発揮。省エネルギー対策等級4対応。熱伝導0.035W/(m・K)
用途壁に立掛けて室内の反響を抑える。 外部からの騒音対策、断熱。
1枚
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ポリプロピレン製の強度に優れた不織布の防草シートです。透水性と耐候性に非常に優れています。
用途土木・建築工事から、庭園やご家庭の雑草防止まで幅広くご利用になれます。 長さ(m)30 材質ポリプロピレン グリーン 厚さ(mm)0.64 タイプ強力タイプ(特に耐紫外線を改良) 使用目的雑草防止 耐候年数(年)(目安)曝露:約7~13、砂利下:半永久
1巻(30m)
17,980 税込19,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

汎用タイプの防草シートで20cm間隔にラインが入っており、鉢植えの配列や押さえピンの目印等に便利です。 透水・透湿タイプですので、雨がシート表面に溜まりません。 耐候年数目安:約3年
用途農業用地の雑草対策などに。 材質ポリプロピレン(UV剤入り) 厚さ(mm)0.18 使用目的雑草対策 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 耐候年数(年)3
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

コストと性能のバランスの取れた防音シートです。
用途建設工事現場の防音対策に。 材質シート:ポリエステル、ハトメ:真鍮、周囲ロープ:ポリプロピレン 形状折りたたみタイプ グレー 防炎性能試験番号F-13-1467 ハトメピッチ(cm)30 幅(m)1.8 特性防音
1枚
6,698 税込7,368
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

接着剤未使用のため、シックハウス症候群の心配はありません。 飲料ボトルにも使われる再生ポリエステルから製造。大変安全な素材です。 作業時のチクチク感がなく、手触りも優しく、室内でそのまま使えます。小さなお子様が触っても安心。 環境ホルモンも出さず、燃焼しても水と炭酸ガスに分解され、ダイオキシン等は出しません。 自己消火性を有しています。(融点255℃) 空気の振動である音エネルギーを繊維がしっかり吸収します。 ポリエステル素材の持つ優れた特性と、特殊技術の立体成型加工により優れた断熱性を発揮。省エネルギー対策等級4対応。熱伝導0.035W/(m・K)
用途壁に立掛けて室内の反響を抑える。断熱。 厚さ(mm)50 ホワイト 質量(g)約2480 備考畳1畳分サイズ 有効寸法(mm)900×1800×50 面密度(kg/m3)30
1枚
9,298 税込10,228
5日以内出荷

施工しやすさと強度のバランスが取れたポリエステル製不織布の防草シートです。 耐摩耗・耐候性に優れています。
用途土木・建築工事から、庭園やご家庭の雑草防止まで幅広くご利用になれます。 モスグリーン 耐候年数(年)屋外暴露:10 厚さ(mm)約0.8 材質ポリエステル 長さ(m)30 使用目的防草 目付(g/m2)260 巻数1巻 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐久性が抜群の草よけシートです。除草剤を使用せずに防草効果を発揮します。薬剤を使っていないので土を汚しません。抗菌剤が入っているため、防カビ効果もあります。
用途田畑の畦畝間ハウス周り休耕地等の雑草押えや、菜園ハウス内の通路、花壇植木周りの草押え等幅広くお使いいただけます。雑草等を取り除いて草よけシートを敷いてください。 使用目的草よけシート、草押え、雑草押え
1巻
21,980 税込24,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

遮音シート 塩ビ樹脂 モノタロウ 動画あり
シート単体で1000Hz時の音響透過損失値が19dBという高い遮音効果を発揮します。 軟質のためカッターナイフで自由に裁断でき不織布がラミネートされているのでクギ打ち・タッカー止めで簡単に施工できます。 軟質のため剛性素材に見られるような可聴周波数範囲での共振による遮音性の低下(コインシデンス効果)が生じません。 電波障害等の問題も発生しません。
用途柱・間柱にタッカーや接着剤などで固定します。 居室間では断熱材を挟んで両側にご使用になると一層効果的です。 厚さ(mm)1.2 長さ(m)10 幅(mm)940 仕様面密度:約2.1kg/mm2、音響透過損失:14dB(500Hz) 材質高比重物質配合軟質塩ビ樹脂シート/片面不織布貼り 質量(kg)20 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
3,998 税込4,398
当日出荷