カテゴリ
- バイク純正部品(733)
- 制御機器(660)
- パソコン/周辺機器(167)
- 梱包用品(38)
- 電気材料(28)
- 空調・照明・電設資材(23)
- 卓上消耗品(20)
- 測定用品(20)
- 農業機械(20)
- はんだ関連・静電気対策用品(19)
- 自動車純正部品(17)
- 科学研究・開発用品(14)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
- 保管用品(9)
- 防犯用品(8)
- 配管・水廻り設備部材(8)
- 電動工具(8)
- 自動車補修部品(7)
- 機構部品(6)
- FA担当者のオススメ新商品(6)
- 作業工具(6)
- テープ(4)
- 建材・エクステリア(4)
- 家電(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- スプレー・オイル・グリス(3)
- 溶接用品(3)
- 測定関連サービス(3)
- トラック純正部品(3)
- 塗料(2)
- 研磨材(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 物流用品(1)
- 厨房用品(1)
- 日用品(1)
- 清掃用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- オフィス家具(1)
- 介護用品(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- ホンダ(733)
- omron(オムロン)(87)
- フエニックス・コンタクト(84)
- TRACO POWER(75)
- メディアカバーマーケット(67)
- AMPHENOL(65)
- ATEN(41)
- WURTH ELEKTRONIK(37)
- StarTech.com(36)
- SIEMENS(33)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(29)
- RS PRO(28)
- KEVNHAUN(ケヴンハウン)(21)
- MAZDA(マツダ)(17)
- 三菱(17)
- 三菱電機(16)
- マスプロ電工(13)
- 日光化成(13)
- RECOM(12)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「kv8」の検索結果

チューブフィッティングブラス ユニオンエルボ(カバー付き)
PISCO(ピスコ)¥5,990~税込¥6,589~1袋(10個)当日出荷から8日以内出荷開放リングも黄銅を使用。 カバー付は、スパッタによ形状ユニオンエルボカバーカバー付タイプ耐スパッタタイプ最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)使用真空圧力(kPa)-100
チューブフィッティングブラス ユニオンエルボ(カバー無し)
PISCO(ピスコ)¥5,398~税込¥5,938~1袋(10個)当日出荷から4日以内出荷開放リングも黄銅を使用。 カバー付は、スパッタによ形状ユニオンエルボカバーカバー無しタイプ耐スパッタタイプ最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)使用真空圧力(kPa)-100
耐候性VE被覆フレキチューブ
日本シーム工業¥31,980税込¥35,1781巻(10m)3日以内出荷セミインターロック又は、インターロック構造の溶融亜鉛メッキ鋼帯製のチューブに、耐候性、耐寒性に優れた塩ビを被覆しております。呼び#10,12は、セミインターロック構造で製管されています。呼び#16以上は、インターロック構造で製管されています。可動性・防水性に富み、付属品との電気的接続性にも優れています色黒対応耐候性/耐寒性/一般耐油性/防水RoHS![吸着壁に貼れる猫のつめとぎ 麻 サンコー[日用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono63868614-210331-02.jpg)
吸着壁に貼れる猫のつめとぎ 麻
サンコー[日用品](3件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個5日以内出荷壁に貼ることができる猫専用の爪とぎです。 貼る高さを猫の大きさに合わせることができます。 裏面の吸着加工により何度でも貼ってはがせて、あとかたが残りません。 ヨコ向きでも貼れます。材質本体:紙(日本製)、麻(中国製)、吸着生地(日本製)/粘着:アクリル系、芯材:ポリエステル、吸着面:アクリル樹脂質量(g)189寸法(cm)45×22(厚み15mm)
耐候性VE被覆フレキ グレー
日本シーム工業¥18,980~税込¥20,878~1巻(5m)ほか3日以内出荷セミインターロック又は、インターロック構造の溶融亜鉛メッキ鋼帯製のチューブに、耐候性、耐寒性に優れた塩ビを被覆しております。呼び#10,12は、セミインターロック構造で製管されています。呼び#16以上は、インターロック構造で製管されています。可動性・防水性に富み、付属品との電気的接続性にも優れています
耐候性VE被覆フレキチューブ
日本シーム工業¥16,980税込¥18,6781巻(5m)3日以内出荷セミインターロック又は、インターロック構造の溶融亜鉛メッキ鋼帯製のチューブに、耐候性、耐寒性に優れた塩ビを被覆しております。呼び#10,12は、セミインターロック構造で製管されています。呼び#16以上は、インターロック構造で製管されています。可動性・防水性に富み、付属品との電気的接続性にも優れています色黒対応耐候性/耐寒性/一般耐油性/防水RoHS
リレーノッカー(バイブタイプ)
エクセン¥179,800税込¥197,7801台当日出荷から3日以内出荷コンプレッサーとノッカーの間にオペコンを接続しますと、オペコンのバルブを開くと同時にノッカーがたたき出します。 エアの入力圧の可変だけで打撃力が簡単に調整可能です。用途ホッパーやサイロ・シュートなどの閉塞や付着をしている部分に直付けし、閉塞部を破壊するのに。使用圧力(MPa)0.3~0.7打撃サイクル(回/min)1~60
重量キャビネットSKV用アジャスターべース
サカエ¥19,980~税込¥21,978~1台翌日出荷重量キャビネットSKV用アジャスターべースです。材質樹脂製高さ(mm)100ねじ径M12×P1.75RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
リレーノッカー(曲面取付用)
エクセン¥179,800税込¥197,7801台翌々日出荷から3日以内出荷ノッカー専用操作機器(別売)を使うことにより、色々なシステムでノッカーを作動することができます。用途ホッパーやサイロ・シュートなどの閉塞や付着をしている部分に直付けし、閉塞部を破壊するのに。使用圧力(MPa)0.3~0.7打撃サイクル(回/min)1~60
リレーノッカー(バイブタイプ) RKVシリーズ RKV80PA
エクセン¥169,800税込¥186,7801個3日以内出荷・ホッパーやサイロ、シュート等の閉塞や付着を起こしている部分に直付けし、閉塞部分を破壊するのに最適です。・入力エアー供給圧力の調整だけで打撃力を簡単に可変できます。・リレー配管の機能を持たせ、1個のバルブで複数台の運転を可能にしているため経済的です。・シンプルな構造のためメンテナンスが容易です。・作動原理が簡単なため複雑な操作回路を必要とせず、遠隔操作も容易です。・補強リブはRKV60PB以上の機種に、ワイヤー及びシャックルは全機種に標準装備しています。・RKV60PBR、RKV80PAR、RKV100PARは曲面用ベースになります。仕様衝撃力相当するハンマー(ポンド):3~8形状ベース:平面用ベース質量(kg)14.5タイプバイブタイプ使用温度範囲(℃)0~80寸法(幅W×高さH)(mm)Φ146×222使用圧力(MPa)0.3~0.7対応材質薬品/食品打撃エネルギー(N・m)45.1~109衝撃力(kg・m/s)15.2~23.7打撃サイクル(回/min)1~60空気消費量(L/回)(ANR):0.60~1.40
パイプサイレンサー KV-CN型
倉敷化工¥159,800税込¥175,7801個4日以内出荷から5日以内出荷材質補強コード:合成繊維、ソリッドリング:SS400、異径フランジ:FC200(ナイロンコート)適合寸法:JIS10K、六角ボルト:SS400相当(電気亜鉛めっき)表面処理ナイロンコート使用流体上水材質(フランジ)SS400(電気亜鉛めっき、適合寸法:JIS10K)材質(ゴム)内面ゴム:合成ゴム(JW01)、外面ゴム:合成ゴム
耐候性VE被覆フレキチューブ
日本シーム工業¥24,980税込¥27,4781巻(5m)4日以内出荷セミインターロック又は、インターロック構造の溶融亜鉛メッキ鋼帯製のチューブに、耐候性、耐寒性に優れた塩ビを被覆しております。呼び#10,12は、セミインターロック構造で製管されています。呼び#16以上は、インターロック構造で製管されています。可動性・防水性に富み、付属品との電気的接続性にも優れています
...









![吸着壁に貼れる猫のつめとぎ 麻 サンコー[日用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono63868614-210331-02.jpg)