カテゴリ

  • 制御機器(251)
  • パソコン/周辺機器(145)
  • 梱包用品(39)
  • 電気材料(21)
  • 農業機械(21)
  • 卓上消耗品(20)
  • 空調・照明・電設資材(20)
  • 測定用品(19)
  • はんだ関連・静電気対策用品(17)
  • 機構部品(6)
  • 防犯用品(6)
  • FA担当者のオススメ新商品(6)
  • 自動車補修部品(6)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • 作業工具(6)
  • テープ(4)
  • 家電(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 溶接用品(3)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 研磨材(2)
  • 電動工具(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 日用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 介護用品(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 事務用品(1)

「kv8」の検索結果

618件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • チューブフィッティングブラス ユニオンエルボ(カバー付き) PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングブラス ユニオンエルボ(カバー付き)

    PISCO(ピスコ)
    5,990税込6,589
    1袋(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    開放リングも黄銅を使用。 カバー付は、スパッタによ
    形状ユニオンエルボ使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)最高使用圧力(MPa)1使用真空圧力(kPa)-100タイプ耐スパッタタイプカバーカバー付
  • チューブフィッティングブラス ユニオンエルボ(カバー無し) PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングブラス ユニオンエルボ(カバー無し)

    PISCO(ピスコ)
    5,398税込5,938
    1袋(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    開放リングも黄銅を使用。 カバー付は、スパッタによ
    形状ユニオンエルボ使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)最高使用圧力(MPa)1使用真空圧力(kPa)-100タイプ耐スパッタタイプカバーカバー無し
  • 耐候性VE被覆フレキチューブ 日本シーム工業

    耐候性VE被覆フレキチューブ

    日本シーム工業
    31,980税込35,178
    1巻(10m)
    翌々日出荷
    セミインターロック又は、インターロック構造の溶融亜鉛メッキ鋼帯製のチューブに、耐候性、耐寒性に優れた塩ビを被覆しております。呼び#10,12は、セミインターロック構造で製管されています。呼び#16以上は、インターロック構造で製管されています。可動性・防水性に富み、付属品との電気的接続性にも優れています
    対応耐候性/耐寒性/一般耐油性/防水RoHS
  • 耐候性VE被覆フレキ グレー 日本シーム工業

    耐候性VE被覆フレキ グレー

    日本シーム工業
    18,980税込20,878
    1巻(5m)ほか
    翌日出荷から翌々日出荷
    セミインターロック又は、インターロック構造の溶融亜鉛メッキ鋼帯製のチューブに、耐候性、耐寒性に優れた塩ビを被覆しております。呼び#10,12は、セミインターロック構造で製管されています。呼び#16以上は、インターロック構造で製管されています。可動性・防水性に富み、付属品との電気的接続性にも優れています
  • KV81 LUMBERG

    KV81

    LUMBERG
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 耐候性VE被覆フレキチューブ 日本シーム工業

    耐候性VE被覆フレキチューブ

    日本シーム工業
    16,980税込18,678
    1巻(5m)
    翌々日出荷
    セミインターロック又は、インターロック構造の溶融亜鉛メッキ鋼帯製のチューブに、耐候性、耐寒性に優れた塩ビを被覆しております。呼び#10,12は、セミインターロック構造で製管されています。呼び#16以上は、インターロック構造で製管されています。可動性・防水性に富み、付属品との電気的接続性にも優れています
    対応耐候性/耐寒性/一般耐油性/防水RoHS
  • 吸着壁に貼れる猫のつめとぎ 麻 サンコー[日用品]

    吸着壁に貼れる猫のつめとぎ 麻

    サンコー[日用品](3件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    5日以内出荷
    壁に貼ることができる猫専用の爪とぎです。 貼る高さを猫の大きさに合わせることができます。 裏面の吸着加工により何度でも貼ってはがせて、あとかたが残りません。 ヨコ向きでも貼れます。
    材質本体:紙(日本製)、麻(中国製)、吸着生地(日本製)/粘着:アクリル系、芯材:ポリエステル、吸着面:アクリル樹脂質量(g)189寸法(cm)45×22(厚み15mm)
  • 1220g/915mm ピックハンドル(ファイバーグラス製) エスコ

    1220g/915mm ピックハンドル(ファイバーグラス製)

    エスコ
    10,200税込11,220
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA642KV-8
  • リレーノッカー(バイブタイプ) エクセン

    リレーノッカー(バイブタイプ)

    エクセン
    179,800税込197,780
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    コンプレッサーとノッカーの間にオペコンを接続しますと、オペコンのバルブを開くと同時にノッカーがたたき出します。 エアの入力圧の可変だけで打撃力が簡単に調整可能です。
    用途ホッパーやサイロ・シュートなどの閉塞や付着をしている部分に直付けし、閉塞部を破壊するのに。打撃サイクル(回/min)1~60使用圧力(MPa)0.3~0.7
  • VDE絶縁(差込角9.5mm)ソケット ハゼット

    VDE絶縁(差込角9.5mm)ソケット

    ハゼット
    4,198税込4,618
    1個
    翌々日出荷から59日以内出荷
  • ソフトハンド ナカ工業

    ソフトハンド

    ナカ工業
    10,980税込12,078
    1個
    3日以内出荷
    ソフトなタッチで裏に滑り止めのディンプルを採用。
    材質塩化ビニール樹脂、ステンレス鋼管、ブラケット:特殊ABS樹脂ホワイト
  • リレーノッカー(曲面取付用) エクセン

    リレーノッカー(曲面取付用)

    エクセン
    179,800税込197,780
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    ノッカー専用操作機器(別売)を使うことにより、色々なシステムでノッカーを作動することができます。
    用途ホッパーやサイロ・シュートなどの閉塞や付着をしている部分に直付けし、閉塞部を破壊するのに。使用圧力(MPa)0.3~0.7打撃サイクル(回/min)1~60
  • 耐候性VE被覆フレキ グレー 日本シーム工業

    耐候性VE被覆フレキ グレー

    日本シーム工業
    16,980税込18,678
    1巻(5m)
    翌々日出荷
    セミインターロック又は、インターロック構造の溶融亜鉛メッキ鋼帯製のチューブに、耐候性、耐寒性に優れた塩ビを被覆しております。呼び#10,12は、セミインターロック構造で製管されています。呼び#16以上は、インターロック構造で製管されています。可動性・防水性に富み、付属品との電気的接続性にも優れています
    グレー対応耐候性/耐寒性/一般耐油性/防水
  • 手洗鉢 KOシリーズ KVK

    手洗鉢 KOシリーズ

    KVK
    48,980税込53,878
    1個
    4日以内出荷
  • 陶器ピンク HR82 KVK

    陶器ピンク HR82

    KVK
    39,980税込43,978
    1個
    4日以内出荷
    有田焼
    寸法(Φ×高さH)(mm)320×150排水口径(Φmm)41
  • KV80 LUMBERG

    KV80

    LUMBERG
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • パイプサイレンサー KV-CN型 倉敷化工

    パイプサイレンサー KV-CN型

    倉敷化工
    159,800税込175,780
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    材質補強コード:合成繊維、ソリッドリング:SS400、異径フランジ:FC200(ナイロンコート)適合寸法:JIS10K、六角ボルト:SS400相当(電気亜鉛めっき)表面処理ナイロンコート使用流体上水材質(フランジ)SS400(電気亜鉛めっき、適合寸法:JIS10K)材質(ゴム)内面ゴム:合成ゴム(JW01)、外面ゴム:合成ゴム
  • 耐候性VE被覆フレキチューブ 日本シーム工業

    耐候性VE被覆フレキチューブ

    日本シーム工業
    24,980税込27,478
    1巻(5m)
    4日以内出荷
    セミインターロック又は、インターロック構造の溶融亜鉛メッキ鋼帯製のチューブに、耐候性、耐寒性に優れた塩ビを被覆しております。呼び#10,12は、セミインターロック構造で製管されています。呼び#16以上は、インターロック構造で製管されています。可動性・防水性に富み、付属品との電気的接続性にも優れています
  • パイプサイレンサー KV-K型 倉敷化工

    パイプサイレンサー KV-K型

    倉敷化工
    88,980税込97,878
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    材質補強コード:合成繊維、ソリッドリング:SS400、異径フランジ:FC200適合寸法:JIS10K、六角ボルト:SS400相当(電気亜鉛めっき)使用流体水、冷水、温水、海水材質(フランジ)SS400(電気亜鉛めっき、適合寸法:JIS10K)材質(ゴム)内面ゴム:合成ゴム、外面ゴム:合成ゴム
  • アレル物質無力化吸着撥水プレミアムマット サンコー[日用品]

    アレル物質無力化吸着撥水プレミアムマット

    サンコー[日用品]
    8,198税込9,018
    1袋(18枚)
    9日以内出荷
    アレルギー物質を無力化するので、アレルギーの原因を減らすことができます。撥水加工を施しています。スペースに合わせて組み合わせ、自由に敷くことができます。マットの裏面が床にピタッと吸着するのでズレません。ハサミで手軽にカットできます。生地が薄いので、つまずきにくいです。掃除機をかけても吸い上がらず、楽にお掃除できます。床暖房にも使用できます。
    用途床の傷や汚れ防止に。床衝撃音の低減に。トラスコ品番256-4079セット内容ベージュ9枚、ブラウン9枚材質表面:ポリエステル100%、裏面:アクリル樹脂(カテキン入り)厚さ(mm)5ベージュ、ブラウン幅×長さ(mm)300×300
  • 洗面器 KVK

    洗面器

    KVK
    53,980税込59,378
    1個
    4日以内出荷
  • ノブ本体 摂津金属工業

    ノブ本体

    摂津金属工業
    719税込791特価
    1袋(10個)
    当日出荷から42日以内出荷
  • 洗面器 ポップアップ用穴付 KVK

    洗面器 ポップアップ用穴付

    KVK
    53,980税込59,378
    1個
    4日以内出荷
  • カスタム URUSHI パイロット

    カスタム URUSHI

    パイロット
    149,800税込164,780
    1本
    4日以内出荷
    エボナイトに蝋色(ろいろ)漆仕上げを施した、ソフトな書き味の大型万年筆。大型30号ペンのしなりを楽しめる書き味と、手にしっとりとなじむ感触をお楽しみください。
    ペン先18K2色・30号付属品CON-70付種別M材質(軸さや)エボナイト、蝋色漆仕上げ全長(mm)155種類万年筆最大径(Φmm)20
  • 上下トビラ8L-SSキット SUS(エスユーエス)

    上下トビラ8L-SSキット

    SUS(エスユーエス)
    18,590税込20,449
    1セット
    9日以内出荷
    材質板バネ部・取付部品:ステンレス、スライド部:樹脂、取付部品:SPCC、マグネット、フェライトストローク(mm)800質量(kg)1.4
  • 上下トビラ8S-SSキット SUS(エスユーエス)

    上下トビラ8S-SSキット

    SUS(エスユーエス)
    18,590税込20,449
    1セット
    9日以内出荷
    材質板バネ部・取付部品:ステンレス、スライド部:樹脂、取付部品:SPCC、マグネット、フェライトストローク(mm)800質量(kg)1.3
  • 上下トビラ8L-Lキット SUS(エスユーエス)

    上下トビラ8L-Lキット

    SUS(エスユーエス)
    18,590税込20,449
    1セット
    9日以内出荷
    材質板バネ部・取付部品:ステンレス、スライド部:樹脂、取付部品:SPCC、マグネット、フェライトストローク(mm)800質量(kg)1.7
  • AHD対応デジタルレコーダー(8入力、2TB) ビデオセンシング

    AHD対応デジタルレコーダー(8入力、2TB)

    ビデオセンシング
    239,800税込263,780
    1台
    8日以内出荷
    H.264・H.265圧縮方式。スマートフォンアプリ使用でネットワーク監視。音声記録が可能。ライブ、再生映像のデジタルズーム機能。USBバックアップ機能。スケジュール録画。動体検知、異常検知、ビデオロス検知。アラーム、エラー等イベント情報を電子メール送信可能。
    仕様CVBS出力(OSD表示無、ライブ表示のみ)/出力解像度:(PAL)704×576, (NTSC)704×480 BNC端子、CVBS出力(OSD表示無、ライブ表示のみ)/対象CH:アナログカメラ入力、HDMI/VGA出力(OSD表示有)/出力解像度:4K (3840 × 2160), 2K (2560 × 1440), 1920 × 1080, 1440 × 900,1280 × 1024, 1280 × 720, 1024 × 768※ 4K, 2KはHDMIのみ対応しております。、IPカメラ入力/対応ビデオ形式:H.265/H.264、IPカメラ入力/最大入力:72Mbps、IPカメラ入力/接続可能台数:4ch(最大12ch)、アナログカメラ入力/オーディオ入力:8ch, RCA (10kΩ@1kHz,1.0Vppmax)、アナログカメラ入力/接続可能台数:8ch、アナログカメラ入力/最大解像度:8MP付属品簡易マニュアル、ソフトウェアCD、ACアダプター、電源ケーブル、USBマウス消費電力(W)(標準HDD,USB接続無し)最大26電源12V 5A DC (付属の電源ケーブル・ACアダプターを使用すること)本体質量(kg)(標準HDD)約3 (HDD含む)入力方式アナログカメラ入力/ビデオ:BNCインターフェイス(1.0Vp-p,75Ω)、AHD方式 , TVI方式 , NTSC/PAL方式外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)378×53×327.5動作温度、湿度範囲温度0℃~+40℃、湿度90%未満 (但し、結露しないこと)RoHS指令(10物質対応)対応オーディオ出力1ch RCA, HDMIエンベデットオーディオ (RCAとHDMIは同時出力です)
  • 上下トビラ8S-Sキット SUS(エスユーエス)

    上下トビラ8S-Sキット

    SUS(エスユーエス)
    18,590税込20,449
    1セット
    9日以内出荷
    材質板バネ部・取付部品:ステンレス、スライド部:樹脂、取付部品:SPCC、マグネット、フェライトストローク(mm)800質量(kg)1.5
  • 上下トビラ8L-Sキット SUS(エスユーエス)

    上下トビラ8L-Sキット

    SUS(エスユーエス)
    18,590税込20,449
    1セット
    9日以内出荷
    材質板バネ部・取付部品:ステンレス、スライド部:樹脂、取付部品:SPCC、マグネット、フェライトストローク(mm)800質量(kg)1.5
  • 組込サポート 摂津金属工業

    組込サポート

    摂津金属工業
    1,198税込1,318
    1個
    7日以内出荷
    LED照明による視覚的なハイライトで操作を強化したツマミ・ノブの部品等
    材質UL94HB適合 ABSグリーンシリーズOKVRoHS指令(10物質対応)対応適合ノブOKV
  • アセンブリーキット(平面タイプ) 摂津金属工業

    アセンブリーキット(平面タイプ)

    摂津金属工業
    1,898税込2,088
    1個
    7日以内出荷
    LED照明による視覚的なハイライトで操作を強化したツマミ・ノブの部品等
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • アセンブリーキット(ツマミタイプ) 摂津金属工業

    アセンブリーキット(ツマミタイプ)

    摂津金属工業
    1,898税込2,088
    1個
    7日以内出荷
    LED照明による視覚的なハイライトで操作を強化したツマミ・ノブの部品等
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • キャップ 摂津金属工業

    キャップ

    摂津金属工業
    369税込406
    1個
    7日以内出荷から21日以内出荷
  • 突板フローリング コンビットブラッシングオークV152 ウッドワン

    突板フローリング コンビットブラッシングオークV152

    ウッドワン
    16,980税込18,678
    1ケース(6枚)
    10日以内出荷
    オークの木目や心地良い肌触りを最大限に引出したフロア。人気のオークの表面単板にブラッシングを施すことで木目をより引き立てました。また、肌触り感もお楽しみいただけます。シートにはない木本来の素材感を最大限に引出しました。自然素材でありながら、カラー展開も豊富。いつも触れている床材には、自然素材にこだわりたい。そんな方におすすめのフローリングです。【POINT1】。シートにはない、木そのものの風合いや天然木ならではの経年変化、質感を楽しめます。ひとつとして同じ柄がなく、飽きのこない自然素材です。【POINT2】。表面に本物の木を貼っているため、あたたかく感じます。木目の表情をより引き立てる独自のブラッシング加工。ベタベタ感がなく、さらりとした感触です。【POINT3】。日常のお手入れに気を配ることなく、オークの良さを気軽にお楽しみいただけます。汚れや変色が発生しにくく、キズがつきにくい性能を有しています。ワックス掛けは不要で、本物の木だけどお手入れは簡単です。
    用途一般住宅用洋風床材仕様【使用単板】オーク長さ(mm)1818幅(mm)303厚さ(mm)12工法捨て貼りホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
  • AHD対応デジタルレコーダー(8入力、4TB) ビデオセンシング

    AHD対応デジタルレコーダー(8入力、4TB)

    ビデオセンシング
    299,800税込329,780
    1台
    10日以内出荷
    H.264・H.265圧縮方式。スマートフォンアプリ使用でネットワーク監視。音声記録が可能。ライブ、再生映像のデジタルズーム機能。USBバックアップ機能。スケジュール録画。動体検知、異常検知、ビデオロス検知。アラーム、エラー等イベント情報を電子メール送信可能。
    仕様CVBS出力(OSD表示無、ライブ表示のみ)/出力解像度:(PAL)704×576, (NTSC)704×480 BNC端子、CVBS出力(OSD表示無、ライブ表示のみ)/対象CH:アナログカメラ入力、HDMI/VGA出力(OSD表示有)/出力解像度:4K (3840 × 2160), 2K (2560 × 1440), 1920 × 1080, 1440 × 900,1280 × 1024, 1280 × 720, 1024 × 768※ 4K, 2KはHDMIのみ対応しております。、IPカメラ入力/対応ビデオ形式:H.265/H.264、IPカメラ入力/最大入力:72Mbps、IPカメラ入力/接続可能台数:4ch(最大12ch)、アナログカメラ入力/オーディオ入力:8ch, RCA (10kΩ@1kHz,1.0Vppmax)、アナログカメラ入力/接続可能台数:8ch、アナログカメラ入力/最大解像度:8MP付属品簡易マニュアル、ソフトウェアCD、ACアダプター、電源ケーブル、USBマウス消費電力(W)(標準HDD,USB接続無し)最大26電源12V 5A DC (付属の電源ケーブル・ACアダプターを使用すること)本体質量(kg)(標準HDD)約3 (HDD含む)入力方式アナログカメラ入力/ビデオ:BNCインターフェイス(1.0Vp-p,75Ω)、AHD方式 , TVI方式 , NTSC/PAL方式外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)378×53×327.5動作温度、湿度範囲温度0℃~+40℃、湿度90%未満 (但し、結露しないこと)RoHS指令(10物質対応)対応オーディオ出力1ch RCA, HDMIエンベデットオーディオ (RCAとHDMIは同時出力です)
  • ピン 三菱

    ピン

    三菱
    109税込120
    1個
    14日以内出荷
    GB101PN-100の部品です
  • ピン 三菱

    ピン

    三菱
    109税込120
    1個
    14日以内出荷
  • ピン 三菱

    ピン

    三菱
    109税込120
    1個
    14日以内出荷
  • フライウエイト 三菱

    フライウエイト

    三菱
    309税込340
    1個
    14日以内出荷
...