曜日別特売

耐候性VE被覆フレキチューブ

耐候性VE被覆フレキチューブ - 日本シーム工業

セミインターロック又は、インターロック構造の溶融亜鉛メッキ鋼帯製のチューブに、耐候性、耐寒性に優れた塩ビを被覆しております
呼び#10,12は、セミインターロック構造で製管されています
呼び#16以上は、インターロック構造で製管されています
可動性・防水性に富み、付属品との電気的接続性にも優れています

対応
耐候性/耐寒性/一般耐油性/防水RoHS
全12種類を絞り込む
最小内径(Φmm)
呼び
最大外径(mm)
内容量
12種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
呼び
最小内径(Φmm)
最大外径(mm)
曲げ半径(mm)
半径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82546156KV-82 乱尺1巻(5m)37888.9350【固定使用】350
25,900
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
82546260KV-16 乱尺1巻(10m)4602415.821.3100【固定使用】100
5,200
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
返品不可
82546488KV-104 乱尺1巻(1m)4101.6114.31000【固定使用】1000
10,420
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
82547021KV-12 乱尺1巻(10m)4608912.31865【固定使用】65
4,500
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
82547048KV-70 乱尺1巻(5m)372886373350【固定使用】350
21,050
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
82547188KV-22 乱尺1巻(10m)4608520.826.7130【固定使用】130
6,800
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
82547301KV-28 乱尺1巻(10m)126.433.4150【固定使用】150
9,600
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
82547355KV-42 乱尺1巻(10m)372574048.3250【固定使用】250
22,600
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
82547450KV-10 乱尺1巻(10m)460261015.465【固定使用】65
4,100
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
82547486KV-54 乱尺1巻(10m)251.360.3280【固定使用】280
27,500
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
82547520KV-92 乱尺1巻(10m)3731688.9101.6900【固定使用】900
85,000
53,980
59,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
82547538KV-36 乱尺1巻(10m)379873542.2230【固定使用】230
15,400
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする