用途13(1/2)のパイプをはずしてアダプタを付ければ、KVKのシャワーホースが接続出来ます。
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
適合KVK製シャワーバス水栓
材質メッキ(Ni-Cr)
1個
¥839
税込¥923
5日以内出荷
ジョイントセットをKVKのシャワーヘッドとシャワーホースに取付けるためのアダプターセットです。2個入りです。
用途浴室浴槽(バス)、お風呂
セット内容KVKのシャワーヘッド用アダプターK1 取付ネジ メスネジ(M22×2)×オスネジ(G1/2)、KVKのシャワーホース用アダプターK 取付ネジ オスネジ(G1/2)×メスネジ(M22×2)
材質ABS樹脂
使用温度(℃)1~60
アズワン品番64-5152-84
1セット
¥259
税込¥285
当日出荷
GAONA・KAKUDAIなどのG1/2ネジを持つシャワーヘッドとKVKのシャワーホースを接続するアダプターです。
取付ネジ、シャワーヘッド側メスネジ(G1/2)Xシャワーホース側オスネジ(M22X2)
材質黄銅
アズワン品番64-5150-54
1個
¥619
税込¥681
当日出荷
アズワン品番64-7853-06
入数2個
1パック(2個)
¥4,060
税込¥4,466
翌日出荷
GAONA・KAKUDAIなどのG1/2ネジを持つシャワーホースとKVKの混合栓を接続するアダプター。
取付ネジ混合栓側メスネジ(M22X2)×シャワーホース側オスネジ(G1/2)。
用途浴室(バス)
材質黄銅
アズワン品番64-5153-87
1個
¥639
税込¥703
当日出荷
用途家庭用13(1/2)用の泡沫パイプの先端にホース口が取り付けられます。
1個
¥479
税込¥527
当日出荷
用途GAONA・カクダイ・ミラブルなどのG1/2ネジを持つシャワーヘッドとKVKのシャワーホースを接続するアダプターです。
材質ABS樹脂
使用温度(℃)1~60
取付ねじシャワーヘッド側メスネジ(G1/2)×シャワーホース側オスネジ(M22×2)
1個
¥379
税込¥417
6日以内出荷
用途カウンターの取付穴径を変更するアダプター
適合M22×2のオネジにW26-20のシャワーエルボナットが接続できます。
1個
¥539
税込¥593
当日出荷
カクダイのシャワーホースと各社混合栓との接続用アダプター
材質黄銅
用途水まわり補修パーツ。
KVK製のソケットにTOTO製水栓本体を取付けるアタッチメント。
適合KVK用
ねじサイズG1/2×M22×2.0
1個
¥679
税込¥747
5日以内出荷
材質黄銅製
ねじ寸法G3/4×G1/2
1個
¥579
税込¥637
4日以内出荷
カクダイのシャワーヘッドとKVK、MYM、東京ガス・INAX(バランス釜)のシャワーホース用アダプターセット
材質ABS
LIXILのシヤワーヘツドとKVKのシヤワーホース組み合わせ時に使います。
1個
¥839
税込¥923
5日以内出荷
TOTO(外径14.5ミリ)/LIXIL(INAX)など、ネジサイズがG1/2の混合栓にKVKのホースを接続できます。
用途G1/2ネジ混合栓にKVKのシャワーホースを接続するためのアダプターです。
材質黄銅
取付ねじ(混合栓側)G1/2、(ホース側)M22×2.0
1個
¥889
税込¥978
6日以内出荷
材質ABS
アズワン品番64-7853-03
1個
¥1,140
税込¥1,254
翌日出荷
用途穴径36mm~38mmを24mmに変換
寸法A(mm)Φ49.5
寸法B(mm)Φ35.5
寸法C(mm)Φ24
1個
¥2,498
税込¥2,748
欠品中
用途W27山20のパイプネジにW26山20のパイプナットが接続できます。
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
仕様G3/4ネジ(KVK・INAX・KAKU-DAI・SAN-EI用)
1袋(2個)
¥3,698
税込¥4,068
4日以内出荷
1袋(2個)
¥4,398
税込¥4,838
4日以内出荷
用途穴径36mm~38mmを33mmに変換
仕様浴室埋込水栓用
寸法A(mm)Φ62
寸法B(mm)Φ35
寸法C(mm)Φ33
1個
¥2,198
税込¥2,418
4日以内出荷
用途KVK製(一部)の取付脚に、LIXIL製取替用水栓を取り付けるためのアダプターです。
適合KVK製(一部) 壁付2ハンドル混合栓
1パック(2個)
¥2,898
税込¥3,188
5日以内出荷
用途パイプ先端部の接続ジョイントです。
1セット
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
台付1ツ穴シングルレバー混合栓を取付ける際、天板ウラ面に使用する補強板です。
材質発泡ABS
仕様1mシールテープ付き
材質黄銅製
ねじ寸法G3/4×G1/2
1個
¥669
税込¥736
6日以内出荷
用途マルチヘッダー・プレハブヘッダー・シングルヘッダー用
形状ストレート
種類塩ビ・樹脂管用継手
KVK混合栓の交換用シャワーホースです。
シャワーヘッド側のネジがG1/2になっているので、話題のマイクロバブルシャワーヘッドや節水シャワーヘッドなどをアダプターなしで取付けできます。
アダプター不要なので取付けた時の見栄えが良いです。
シャワーホース表面の菌の繁殖を防ぐ、抗菌・防カビ仕様です。
工具不要で取付簡単です。
用途KVKの混合栓用シャワーホースです。
材質ポリ塩化ビニル樹脂、黄銅
取付ねじ混合栓側:M22×2、シャワーヘッド側:G1/2
材質(本体)ポリ塩化ビニル樹脂、黄銅
取付ネジ径混合栓側:M22×2、シャワーヘッド側:G1/2
用途マルチヘッダー・プレハブヘッダー・シングルヘッダー用
形状ストレート
仕様主管用
種類塩ビ・樹脂管用継手
用途マルチヘッダー・プレハブヘッダー・シングルヘッダー用
形状エルボ
種類塩ビ・樹脂管用継手
形状ストレート
種類ワンタッチ管継手
寸法D(mm)24
接続ねじ種類G(めねじ)
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ