50件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
3,490 税込3,839
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1個
6,698 税込7,368
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


呼び径(mm)13 仕様厨房用、二条ねじ仕様、レバーPR23F 取付穴径(Φmm)23~27 ハンドル形状レバーハンドル 使用地区一般地・寒冷地 パイプ長(mm)170 パイプ形状Uパイプ 吐水口PA20J-60X-16 商品タイプ横形
1個
5,698 税込6,268
当日出荷

釘不要 高粘度 初期接着強
用途コンクリート・スレートと発泡スチロール、木レンガ、木、タイル、各種ボードの接着に。 モルタル・コンクリートと木レンガ、銅縁、巾木、出入口枠、床組みの接着 吸音テックス・ハードボード・せっこうボード・発泡スチロールと壁用・天井ボードの接着 床タイル、ニードルパンチカーペットとコンクリートや木下地の接着 色調灰色 成分酢酸ビニル樹脂系溶剤形 危険等級 危険物の類別第二類 危険物の品名引火性固体
1缶(1kg)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

A10J-13 自在水栓 SANEI 動画あり
呼び13 仕様吐水口/PA10J-60X-16 呼び径(mm)13 ハンドル形状三角ハンドル 使用地区一般地・寒冷地 パイプ長(mm)170 パイプ形状Sパイプ 商品タイプ立形
1個
4,198 税込4,618
当日出荷


厨房用横型自在水栓 SANEI 動画あり
用途厨房用 呼び径(mm)13 ハンドル形状レバーハンドル 使用地区一般地・寒冷地 パイプ長(mm)170 パイプ形状Uパイプ 商品タイプ横形
1個
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

普通に使っていても節水効果があります。
JIS規格日本工業規格品 ハンドル形状三角ハンドル パイプ形状Sパイプ 商品タイプ立形
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

釘不要 高粘度 初期接着強
用途コンクリート・スレートと発泡スチロール、木レンガ、木、タイル、各種ボードの接着に。 モルタル・コンクリートと木レンガ、銅縁、巾木、出入口枠、床組みの接着 吸音テックス・ハードボード・せっこうボード・発泡スチロールと壁用・天井ボードの接着 床タイル、ニードルパンチカーペットとコンクリートや木下地の接着 改正建築基準法(JIS対応)F★★★★、JIS A5537 成分酢酸ビニル樹脂系溶剤形 JIS規格JIS A5537(木れんが用接着剤) 粘度(Pa・s)180~250(25℃) 危険等級 色調灰色 危険物の類別第二類 危険物の品名その他のもので政令で定めるもの 危険物の性状第2種 主なワークパーツ
1本(170mL)ほか
929 税込1,022
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
9,398 税込10,338
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

カクダイSパイプ
パイプ・先端器具。下向きパイプ
材質黄銅 パイプ外径(Φmm)16 パイプ先端径(Φmm)17.8
1個
1,288 税込1,417
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

普通に使っていても節水効果があります。 泡を含んだやさしい泡沫吐水で、気になる水はねを抑えました。さらに従来品に比べ約30%の節水(メーカー比)を可能にしました。
仕様左ハンドル JIS規格日本工業規格品
1個
5,398 税込5,938
4日以内出荷

泡を含んだやさしい泡沫吐水で、気になる水はねを抑えました。さらに従来品に比べ約30%の節水(メーカー比)を可能にしました。 普通に使っていても節水効果があります。
JIS規格日本工業規格品
1個
4,898 税込5,388
6日以内出荷

普通に使っていても節水効果があります。
仕様逆止弁 JIS規格日本工業規格品
1個
4,498 税込4,948
6日以内出荷

泡を含んだやさしい泡沫吐水で、気になる水はねを抑えました。さらに従来品に比べ約30%の節水(メーカー比)を可能にしました。 普通に使っていても節水効果があります。
JIS規格日本工業規格品
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷

1個
5,498 税込6,048
4日以内出荷

普通に使っていても節水効果があります。
付属品上向パイプ JIS規格日本工業規格品
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷

水栓に節水チップを内蔵し、ムダ水を防ぐことができる節水節水型水栓 普通に使っていても節水効果があります。
仕様節水チップ内蔵型、固定コマ JIS規格日本工業規格品
1個
4,398 税込4,838
4日以内出荷

水栓に節水チップを内蔵し、ムダ水を防ぐことができる節水節水型水栓 普通に使っていても節水効果があります。
仕様節水チップ内蔵型、固定コマ JIS規格日本工業規格品
1個
4,498 税込4,948
4日以内出荷

普通に使っていても節水効果があります。
付属品レトロピアンハンドル JIS規格日本工業規格品
1個
4,798 税込5,278
6日以内出荷

普通に使っていても節水効果があります。
付属品レトロピアンハンドル JIS規格日本工業規格品
1個
4,498 税込4,948
6日以内出荷

1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


蛇口周りがスッキリ。コネクターを外せば普通の蛇口のように使えます。【万能蛇口用】呼径13サイズの万能水栓に接続。万能蛇口につなぎます。万能水栓のパイプを外して取付けます。ソケット(ホース側継手(別売))が直接接続できます。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途 万能水栓接続用継手 適合自在水栓1/2呼(13)(ネジ部はW26山20サイズ)の蛇口に取り付け可能 材質(プラスチック部)POM、(ゴム部)合成ゴム、(金属部)真鍮・ステンレス 取付ねじW26山20 使用流体 使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7] 耐熱温度(℃)60 蛇口取付形状万能水栓(首振り)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷


KVK製流し台シングルレバー混合栓の上部に取り付ければ、食器洗い乾燥機・浄水器などへ給水・給湯ができます。 新設はもちろん、既存のKVK製水栓の上部の交換だけでカンタンに分岐付水栓に早がわりします。 別売のZ108分岐ジョイントとK1011分岐止水栓を取り付ければ給水・給湯が同時に行うことができます。
仕様KVK専用 適合品番KM5011(T)、KM5041(T)、KM5091(T)
1個
7,398 税込8,138
当日出荷

泡を含んだやさしい泡沫吐水で、気になる水はねを抑えました。さらに従来品に比べ約30%の節水(メーカー比)を可能にしました。 普通に使っていても節水効果があります。
JIS規格日本工業規格品
1個
5,398 税込5,938
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

円柱と四角柱形状をベースに適度なエッジの丸みがまるで匠が使い込んだ上質な道具のような馴染みやすさを実現しています。 基本を守りつつ、使いやすさと性能を向上させています。 リング状で持ちやすさ・つまみやすさを追求したデザインです。 清掃性のよいキャップレスハンドルです。 ハンドルはビス固定のない簡単な脱着式です。
レバー形式標準レバー
1個
15,980 税込17,578
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
259 税込285
4日以内出荷

ZS202N2を取付けると既設の水栓が浄水器内蔵水栓になります。
用途MSK110KEJST2・K1610N2の吐水口パーツです。 パイプ長(mm)210 付属品浄水カートリッジ1個 仕様浄水器内蔵タイプ、シャワー引出しなし
1個
21,980 税込24,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
6,998 税込7,698
当日出荷

コンパクトなアングル形で樹脂ハンドルが脱着式。
仕様固定コマ、銅パイプ・ナットなし 材質(本体)青銅鋳物タイプ JIS規格日本工業規格品
1個
2,898 税込3,188
6日以内出荷

左ハンドル
仕様エコこま 付属品240mm自在パイプ付 JIS規格日本工業規格品 左右区別左ハンドル
1個
4,198 税込4,618
4日以内出荷

仕様固定コマ 長さ(mm)(給水管)420 材質(本体)青銅鋳物タイプ JIS規格日本工業規格品
1個
5,598 税込6,158
6日以内出荷




関連キーワード