カテゴリ

  • 切削工具(256)
  • 制御機器(159)
  • メカニカル部品(123)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(95)
  • 自動車純正部品(82)
  • バイク部品(79)
  • 機構部品(72)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(33)
  • 農業機械(31)
  • バイク純正部品(27)
  • 科学研究・開発用品(16)
  • 溶接用品(15)
  • 物流用品(14)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(13)
  • 油圧機器・油圧ホース(11)
  • 建築金物(10)
  • 配管・水廻り設備部材(10)
  • 厨房用品(9)
  • 自動車補修部品(9)
  • 空調・電設資材(7)
  • 船舶用品・漁業資材(7)
  • 卓上消耗品(6)
  • 測定用品(6)
  • FA担当者のオススメ新商品(6)
  • 住設機器(6)
  • 縫製用品(6)
  • 店舗什器・備品(5)
  • オフィス家具(5)
  • 建材・エクステリア(5)
  • 梱包用品(4)
  • 作業工具(4)
  • 清掃用品(3)
  • 安全標識(3)
  • 医療(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • 研磨材(3)
  • 事務用品(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 安全用品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 農具(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 防災用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • カー用品(1)
  • 家電(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 電動工具(1)
  • エンジン工具(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kw10」の検索結果

関連キーワード
1,164件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
突切り用チップ KW10 超硬 京セラ突切り用チップ KW10 超硬京セラ
9,998税込10,998
1セット(10個)
当日出荷から8日以内出荷
材質(本体)KW10
溝入れ用チップ KW10 超硬 京セラ溝入れ用チップ KW10 超硬京セラ
10,980税込12,078
1セット(10個)ほか
当日出荷から8日以内出荷
材質(本体)KW10
ねじ切り用チップ KW10 超硬 京セラねじ切り用チップ KW10 超硬京セラ
19,980税込21,978
1セット(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
材質KW10材質(本体)KW10
京セラ 旋削用チップ KW10 超硬 京セラ京セラ 旋削用チップ KW10 超硬京セラ
4,898税込5,388
1セット(10個)ほか
当日出荷から8日以内出荷
材質(本体)KW10
ミーリング用チップ KW10 超硬 京セラミーリング用チップ KW10 超硬京セラ
4,798税込5,278
1セット(5個)ほか
6日以内出荷から11日以内出荷
材質KW10材質(本体)KW10
METER ASSY,COMB   37100KW0010 ホンダMETER ASSY,COMB 37100KW0010ホンダ
99,980税込109,978
1個
3日以内出荷
I Series(IDF-KW10L) SMCI Series(IDF-KW10L)SMC
659,800税込725,780
1個
9日以内出荷
溝入れ用チップ KGB/KGBS型 超硬 KW10 10個入 京セラ溝入れ用チップ KGB/KGBS型 超硬 KW10 10個入京セラ
24,980税込27,478
1個(10個)
5日以内出荷
硬度、靭性が高く、鋳鉄加工時の耐摩耗性に優れています。溝入れ加工用。被削材:鋳鉄、非鉄金属、非金属。
仕様●適合ホルダ:KGB/KGBS型●呈色:輝灰色●ノンコート●超硬●質量:14.5gアズワン品番65-6267-83
CYLINDER COMP,REA  12110KW0010 ホンダCYLINDER COMP,REA 12110KW0010ホンダ
71,980税込79,178
1個
5日以内出荷
CYLINDER COMP,FRO  12100KW0010 ホンダCYLINDER COMP,FRO 12100KW0010ホンダ
71,980税込79,178
1個
5日以内出荷
GASKET KIT A   061A1KW0010 ホンダGASKET KIT A 061A1KW0010ホンダ
16,980税込18,678
1個
5日以内出荷
CRANKCASE  NC25E    11100KW0010HA ホンダCRANKCASE NC25E 11100KW0010HAホンダ
109,800税込120,780
1個
5日以内出荷
600型 ステンレス鋼ボールバルブ(蝶ハンドル・レデューストボア)UTKWシリーズ KITZ(キッツ)600型 ステンレス鋼ボールバルブ(蝶ハンドル・レデューストボア)UTKWシリーズKITZ(キッツ)(5件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
接続方式ねじ込み形バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
木製賞状額 金ラック ナカバヤシ木製賞状額 金ラックナカバヤシ(16件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
木製フレーム使用の賞状額です。
用途表彰状、卒業証書、免許書などに。厚さ(mm)(透明板ガラス)2仕様吊りヒモセット付(ヒートン金具大:1本、小:2本、ヒモ1本)化粧函入材質フレーム/木製(木端材)、透明板/ガラスRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
オイルフィルターレンチ JTCオイルフィルターレンチJTC(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤレス充電器 15W BK カシムラワイヤレス充電器 15W BKカシムラ
2,198税込2,418
1個
当日出荷
ワイヤレス充電対応のiPhone/スマートフォンを置くだけで充電できるワイヤレス充電器。 ワイヤレス充電の規格「Qi」正規認証品。 最大15Wの急速充電対応。(急速充電には対応機器とQuick Charge 2.0以上の充電器が必要です。) 通電確認用LED付き。(緑点灯:待機時、緑点滅:充電時、赤点滅:エラー時) USB充電ケーブル付き。安全・安心の保護機能付き。 過電流入力保護、過電圧入力保護、過熱防止保護、短絡時出力保護、異物検出保護、ヒューズ搭載。
付属品充電用USB-A to USB-Cケーブル(コード長:約1m)ブラック質量(g)45使用温度範囲(℃)0~35規格ワイヤレス:Qiに準拠(ver.1.2)コード長さ(m)約1(USB-A to USB-C)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×100×12入力DC5V2A/9V2A/12V2A、USB-C
カートリッジレンチ スリーピークスカートリッジレンチスリーピークス(3件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
オイルエレメント脱着に。 3点支持方式で自動車、船舶等のオイルフィルターを簡単にはずせます。 スライド付でサイズを2段階に調整可能。 作業現場で形跡管理しやすいフック穴付。
材質S55C(本体)、スチール(グリップ)硬さ40~47(本体)
600型黄銅製ボールバルブ(レデューストボア・蝶形ハンドル) TKWシリーズ KITZ(キッツ)600型黄銅製ボールバルブ(レデューストボア・蝶形ハンドル) TKWシリーズKITZ(キッツ)(6件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
形状ストレート最高使用圧力(MPa)4.12(常温の水、油、ガス)、0.98(飽和蒸気)接続方式ねじ込み形使用流体水、油、ガス、蒸気ハンドル形状蝶形材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒材質(ハンドル)ZDC2材質(ボールシート)グラスファイバー入PTFEクラス600型ボア径レデューストボア
キッスシーラーW AOIキッスシーラーWAOI(4件のレビュー)
11,980税込13,178
1巻
当日出荷
コンクリート打継部の止水に最適です。生コン接着と水膨潤によるダブル止水で止水性良好です。
用途住宅の基礎打継部に。地下構造物のコンクリート打継部に。鋼材、貫通管コンクリートの打継部に。材質ブチルゴム幅(mm)30長さ(m)10NETIS番号CG-100011-A
高性能乾燥剤アクアソービット ゼラスト高性能乾燥剤アクアソービットゼラスト(3件のレビュー)
899税込989
1セット(10g×10個)
当日出荷
塩化マグネシウムに固化剤を加えた、強力な吸湿力を持つ高性能乾燥剤です。科学的吸着にて湿気を取り除いた後固化する、新しいタイプの乾燥剤です。CLP表示が不要なので、ヨーロッパ輸出時も安心して使用できます。
用途自動車・機械・電子部品・皮革製品・繊維等各種製品の防錆・防湿・保管に。材質主成分:塩化マグネシウム2018年トラスコ掲載ページ3 1259
ウーリーゴム 川村製紐ウーリーゴム川村製紐(4件のレビュー)
1,498税込1,648
1巻(30m)
当日出荷から4日以内出荷
材質ウーリーナイロン伸長率(%)300
電動ウインチ交換用ワイヤー スリーエッチ電動ウインチ交換用ワイヤースリーエッチ
4,798税込5,278
1本
当日出荷
電動ウインチ交換用ワイヤーです。
長さ(m)10
プラチェーン 定尺品 滑り止めゴム・マグネットフック付 ラクテムプラチェーン 定尺品 滑り止めゴム・マグネットフック付ラクテム
1,298税込1,428
1本
当日出荷から6日以内出荷
注意喚起を促す、進入禁止や境界用のしるしにお使いただけるプラスチック製のチェーンです。 チェーンは切断済み、定尺寸法でお選びいただけます。 両端にマグネットフックが付いており磁力がある箇所であればどこでもご使用が可能(屋内推奨)です。
付属品リング×2個、マグネットフック×2個、ゴム×2枚材質チェーン:ポリエチレン(PE) 、リング:SUS316、マグネットフック:ポリプロピレン(PP)、ゴム(t0.5):CRスポンジ (黒)表面処理リング:研磨チェーン線径(mm)約6
盗難防止ナット用ソケット NBK(鍋屋バイテック会社)盗難防止ナット用ソケットNBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
5,398税込5,938特価
1個
当日出荷
盗難防止ナット[[SHNRS]]取りはずし専用工具です。
材質(本体)SCM435/リン酸マンガン皮膜
フローリングシート アズワンフローリングシートアズワン
238税込262
1袋(30枚)
当日出荷
シートの表面に凹凸加工を施し、吸着性に優れています。ウェットタイプは、さわやかなレモンの香りで除菌効果があります。ドライタイプは、流動パラフィン配合で吸着力を強化しています。
材質ポリエステルシートサイズ200×300mm
吊り金車 DENSAN(デンサン/ジェフコム)吊り金車DENSAN(デンサン/ジェフコム)(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷から翌々日出荷
通信・電力ケーブル架渉用金車アームはレバーで簡単にオープンのワンタッチ開閉式。 閉じればロックします。 ベアリング入ローラー採用
用途通信/電力ケーブルの延線用・架空線及び内線工事用
フラットファイル<オール紙>(厚とじ) コクヨフラットファイル<オール紙>(厚とじ)コクヨ
179税込197
1冊
当日出荷
製品すべてが紙製なので、廃棄の際は分別することなく紙ゴミとして処理できます。 押さえ板は、紙パルプを水溶性のでんぷんで固めた紙成形品。 とじ足は、ねじれや引っ張りに強い、合わせ紙ひもを使用。 200枚収容。
材質表紙/色板紙(古紙パルプ配合)幅(mm)231サイズA4-S高さ(mm)307タイプタテ型種類フラットファイルエコマーク認定認定背幅(mm)23穴数2穴とじ厚(mm)20古紙配合率(%)72穴間隔(mm)80ピッチ収納枚数(枚)200エコマーク認定番号17 112 157
ヒビフル HibiFull ストッキング水切りネット コクヨヒビフル HibiFull ストッキング水切りネットコクヨ
839税込923
1箱(150枚)
翌々日出荷
個包装箱の上部と横部の2か所に取り出し口が付いているので、置き場所を選ばず、中身が取り出しやすい水切りネットです。網目の細かいストッキングタイプなので、小さなゴミまで逃しません。
材質ポリエステル、ポリウレタン
粉末培地 パールコア ボトル顆粒 栄研化学粉末培地 パールコア ボトル顆粒栄研化学
14,980税込16,478
1個(300g)
当日出荷から10日以内出荷
PFAボトル広口(中栓なし) ケニスPFAボトル広口(中栓なし)ケニス
3,598税込3,958
1個
当日出荷から3日以内出荷
高純度の素材で優れた耐薬品性を有しており、分析・半導体・医療および化学薬品製造工程用として最適です。 耐候性に優れており、サンプルの貯蔵に最適です。
材質本体・フタ/PFA耐熱温度(℃)260
ステンレス鋼製引戸木口埋込引手 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製引戸木口埋込引手LAMP(スガツネ工業)
739税込813
1個
当日出荷から3日以内出荷
扉の木口に掘り込んで取り付けます。戸袋に入れる引戸などに最適です。
材質ステンレス鋼(SCS304)材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン付属品十字穴付皿タッピンねじ4×20(ステンレス鋼)高さ(mm)3.3種類取手・引手仕上サテン仕上RoHS指令(10物質対応)対応
【レンタル】パン・チルト付吊下式水中カメラ 広和【レンタル】パン・チルト付吊下式水中カメラ広和
8,498税込9,348
1台
翌日出荷から5日以内出荷
最大深度100mまでの水中を手軽に観察することが可能です。
仕様【パンニング】エンドレス360°、【チルティング】90°セット内容カメラ・カメラケーブル100m(ケーブルリール付)・収納ケース・コントローラ・SDカード 4GB・SDカード 8GB・収納ケース(コントローラ一体式)・ランプ調光装置・コントローラ接続ケーブル1m・電源ケーブル(漏電ブレーカ付)・取扱説明書(パンチルトズーム付き 吊下げ式カメラ)・取扱説明書(収納手順)・収納ケース材質アルミ合金・ステンレス・アクリル樹脂寸法(mm)【モニターパック】420×327×172質量(kg)約9(気中)寸法(幅W×高さH)(mm)300×395(フィン部含まず)ケーブル長(m)100レンズf=2.5~25mm(F1.8~F2.9)定格ランプ電力(W)150機能パン・チルト操作、ランプON・OFF、ズーム・フォーカスアイリス操作ジョイスティック、フォーカスマニュアル/オート切替スイッチ、アイリスマニュアル/オート切替スイッチ、ビデオ出力×1個ズーム光学10倍(電磁ズーム:10倍/光学ズーム)解像度【水平】470本以上耐圧力性100m(海水・淡水)撮像素子1/4インチカラーCCD画素数約38万画素灯数3供給電源AC100V最低被写体照度(Lux)1.5(F1.8)画角74°×55°(WIDE端)ケーブル径(Φmm)10.5映像出力1Vp-p 75Ωサービス分類レンタル
キー溝バー ノガキー溝バーノガ(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1セット
当日出荷
内径及び外径キー溝のバリを効率的に除去します。六角軸ブレードホルダーは、両頭になっています。2.4~11mm幅のキー溝に使用できます。
セット内容ユニハンドル (UH1000)1本、Kホルダー (KH1000)Nブレード N80K (BN8110) 各1個
ウッドフォーク袋入り サンナップウッドフォーク袋入りサンナップ
859税込945
1袋(100本)
当日出荷
袋入タイプの木製フォーク 自然な色合いでおしゃれな商品です。
用途アウトドアやレジャー、BBQなどに適しています。
フランジプラグ 岩田製作所フランジプラグ岩田製作所
829税込912
1袋(10個)ほか
当日出荷から6日以内出荷
材質シリコン耐熱温度(℃)220硬度(ショア A)約55
ジグソーブレード木工用 兼用型 河部精密工業(KSK)ジグソーブレード木工用 兼用型河部精密工業(KSK)
289税込318
1箱(2本)
当日出荷から8日以内出荷
ユニハンディ(チャック付手さげ袋)0.1mm セイニチ(生産日本社)ユニハンディ(チャック付手さげ袋)0.1mmセイニチ(生産日本社)
21,980税込24,178
1ケース(400枚)
3日以内出荷
雨の日も中身を濡らしませんチャック上(手さげ部分)が本体より厚くなっています。持ち運びに便利です。
用途セット販売・持ち帰り用に。種類チャック付手さげ袋
キーワイヤーホルダー 水本機械製作所キーワイヤーホルダー水本機械製作所
88税込97
1個
当日出荷
7色展開です。
用途両端を合わせ、ナットを締めて輪にします。キーホルダー等アクセサリとしてご使用ください。材質ワイヤー:ステンレス、ワイヤー被膜:PVC樹脂、金具パーツ:真鍮(ニッケルメッキ)クリアー寸法A(mm)13
ダイヤモンドホイール LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ダイヤモンドホイールLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
7,998税込8,798
1個
翌々日出荷
切断面のカケがなくきれいに切断できます。連続したスラントウェーブ形状が切り粉をスピーディーに排出します。基板にあけた数個の穴は、エアフローを更に高め、空冷効果が一段とアップしました。
用途三州瓦、石州瓦、大和瓦などの硬質瓦・セメント瓦などの切断に。外径(Φmm)105刃厚(mm)1.8穴径(Φmm)20仕様乾式トラスコ品番372-2201質量(g)120最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500チップ幅(mm)20付属リング穴径(Φmm)15適合被削材種瓦全般
木工高速切断ジグソーブレード 兼用タイプ EARTH MAN木工高速切断ジグソーブレード 兼用タイプEARTH MAN
299税込329
1パック(2本)
翌々日出荷
研磨刃付+アサリ加工品、マキタ・日立・B&D・リョービ
用途木工用仕様90mm×6山材質SK(合金鋼)厚さ(mm)(取付部)1.2タイプ兼用切断能力(mm)(木板)5~50、(ツーバイフォー)40以下
...