手と指の甲にクッションを施し、衝撃を軽減させます。
色ブラック
入数(双)1
仕様すべり止め:あり
厚さ(mm)0.9
袖口仕様マジック
純正品よりフィルムが20%増量。
まとめ買いでお得な普通紙FAX用インクリボン。
10本パック。
用途パナソニック社製KX-FAN190、でんえもんファクシミリ用P形A4インクリボン(11)、(14) が使用できるFAX機対応機種に使用可能
長さ(m)【フィルム】18
1箱(10本)
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
1.通話時間が長持ち 2.安全装置(ポリマーを使用した自動復帰型スイッチ)内蔵 3.くり返し回数が2.5倍(HHR-Tシリーズ比) /【対応メーカー】純正電池品番:【パナソニック】KX-FAN57
1台
¥1,598
税込¥1,758
翌日出荷
ドット型のすべり止めを施しておりますので、グリップ性に優れます。
機能耐摩耗性
色ブラック
入数(双)1
仕様すべり止め:あり
厚さ(mm)0.8
袖口仕様マジック
バックライト搭載・フラッグシップキーボード
メタルプレートを採用し、厚さ20ミリほどと薄型ながら丈夫かつシンプルなデザインです。
キーボードに関するこれまでの知見を生かし、スムーズかつ精確なキーストロークを実現しながら、キーの表面には打ち間違いを防ぐためのくぼみを付けています。
周囲の照明条件に応じてバックライトが点灯するので、照明が物足りない場所でもキートップの文字を識別できます。4時間のフル充電で、バックライトをオンにした状態で10日間、オフにした状態で5か月間(週5日・1日8時間の使用に基づく)使用可能です。法人向けには、手のひらをしっかりと支えるパームレストとマウスがセットになった「コンボ」も提供します。
ワイヤレス環境が複雑かつ混雑しているオフィスにてより安定かつ安全な接続を実現するため、ロジクールは新ワイヤレス通信技術「Logi Bolt」を開発しました。
Bluetooth(R) Low Energyの技術をベースにしており、連邦情報処理標準(FIPS)に準拠したBluetoothセ キュリティモード1、レベル4(別名:セキュア接続専用モード)に基づき設計しています。
混雑したワイヤレス環境においても、最大10メートルの範囲で強力かつ信頼性の高い接続を提供します。 混雑したノイズの多いオフィス環境において一般的に導入されている他のワイヤレスプロトコルと比べると、平均遅延度が最大8倍低くなりました。
「フォービジネス」シリーズは、Windows(R)、macOS(R)、Linux(R)、Chrome OS(TM)といった複数のOSで 動作するため、互換性や接続性を気にすることなく柔軟に導入できます。
パッケージは森林保全に貢献するFSC(R)認定を受けており、適切に管理された森林からの材料、リサイクル材料およびその他の規制された材料に由来します。
色グラファイト
対応OS[Logi Bolt USBレシーバー] 必須:USBポート Windows(R) 10以降、macOS 10.15以降、Linux(R)、Chrome OS(TM) [Bluetooth(R) Low Energy]Windows(R) 10以降、macOS 10.15以降、iPadOS 14以降、Linux(R)、Chrome OS(TM)接続サポート:2.4 GHz Logi Bolt USBレシーバー、Bluetooth(R) Low Energyテクノロジー
接続方式無線
その他の機能スマートイルミネーション(近接センサー、自動バックライティング機能)Easy-Switch(TM)ボタン(接続された3台の対応デバイスを簡単に切り替え)
キー配列113キー日本語レイアウト
使用電池内蔵充電式リチウムポリマー電池
電池寿命フル充電で最大10日間、またはバックライトをオフにして最大5か月間
キー方式パンタグラフ
キーストローク(mm)1.8
充電時間(時間)4
キーピッチ(mm)19
RoHS指令(10物質対応)対応
無線通信方式Logi Bolt USBレシーバー、Bluetooth Low EnergyBLE5.0+
操作距離10m
1個
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
適合KX-PW110CL/PW95CL/PW95CW/PW93CL/PW93CW/PW92CW/PW90CL/L6CL/L6CW/L5CL/L5CW/PW100CL/PW301DL/PW101CL/PW102CW/PW88CL/PW38CL/PW48CL/PW37CL/PW47CL/PW57CL
適合機種メーカーパナソニック
1本
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
ドット型のすべり止めを施しておりますので、グリップ性に優れます。
機能耐摩耗性
色ブラック
入数(双)1
仕様すべり止め:あり
厚さ(mm)0.95
袖口仕様マジック
に汚れが付着しにくい保護フィルム付き!パナソニック製FAX機でお使いいただけるお得なFAX用インクリボン18m。
セット内容インクリボン×1、取扱説明書×1
種別互換品
色ブラック
長さ(m)インクリボン:18
適合機種メーカーパナソニック
対応カートリッジKX-FAN190、KX-FAN190W
1個
¥559
税込¥615
当日出荷
メーカー名:カワサキ。メーカー品番:92154-1894-KX
1個
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
1個
¥1,498
税込¥1,648
3日以内出荷
1個
¥4,398
税込¥4,838
3日以内出荷
1個
¥299
税込¥329
3日以内出荷
1個
¥469
税込¥516
3日以内出荷
1個
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
1個
¥939
税込¥1,033
3日以内出荷
メーカー名:カワサキ。メーカー品番:44008-0052-KX
1個
¥42,980
税込¥47,278
5日以内出荷
メーカー名:カワサキ。メーカー品番:44008-0037-KX
1個
¥21,980
税込¥24,178
5日以内出荷
1個
¥8,498
税込¥9,348
5日以内出荷
風呂釜、ストーブや各種乾燥機など、それぞれに直接つないで使用できます。
用途屋内用灯油・軽油タンク
容量(L)39
セット内容ストレーナーバルブ、水抜きボルト、給油口キャップ、給油口ストレーナ、油量計
材質電気亜鉛メッキ鋼板
質量(kg)7.8
タイプミニタイプ
肉厚(mm)1
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)636×540×690
1台
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
1個
¥1,298
税込¥1,428
3日以内出荷
1個
¥689
税込¥758
3日以内出荷
1個
¥539
税込¥593
3日以内出荷
1個
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
1個
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
1個
¥1,098
税込¥1,208
3日以内出荷
1個
¥2,398
税込¥2,638
3日以内出荷
1個
¥6,998
税込¥7,698
3日以内出荷
1個
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ