カテゴリ

  • 農業機械(356)
  • オフィス家具(92)
  • 物流用品(39)
  • 完成車(30)
  • パソコン/周辺機器(20)
  • 制御機器(15)
  • 切削工具(12)
  • 厨房用品(9)
  • 機構部品(8)
  • 配管・水廻り設備部材(8)
  • バイク部品(7)
  • 測量用品(土木/建設)(7)
  • 自動車補修部品(7)
  • 卓上消耗品(6)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • 安全標識(4)
  • 建材・エクステリア(4)
  • 学童・教育用品(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 作業工具(3)
  • 清掃用品(2)
  • 安全用品(2)
  • 研磨材(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 電気材料(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 医療(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • カー用品(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 家電(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 電動工具(1)

「ky-2」の検索結果

671件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 超ソフト延長コード STAR Light

    超ソフト延長コード

    STAR Light(247件のレビュー)
    569税込626
    1本
    当日出荷
    冬でも固くなりにくく耐寒性に優れています。
    電線太さ(mm2)1.25電線仕様VCT電流容量(A)15特性耐寒性
  • SKYパッキン 阪上製作所

    SKYパッキン

    阪上製作所(18件のレビュー)
    669税込736
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    ピストンおよびロッド用のいずれにも使用でき、一体みぞに装着が可能のため部品点数の削減、コンパクト設計などコスト低減に効果を発揮します。
    種別ピストン・ロッドシール両用材質RN906タイプ油圧用
  • キーワイヤ ステンレス製 ニッサチェイン

    キーワイヤ ステンレス製

    ニッサチェイン(4件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1袋(10個)
    当日出荷
    ステンレス製でサビに強く、ねじ式ですので簡単に開閉できます。 表示板、プレートの吊り下げに最適です。
    材質(本体)ステンレス種類ワイヤーキャッチ使用荷重(kg)1材質(ねじ部)真鍮材質(ワイヤー部)ステンレス
  • ポリマール SK11

    ポリマール

    SK11(15件のレビュー)
    599税込659
    1枚
    当日出荷
    SK11みがきクロスシリーズは微粒子研磨材とツヤ出しワックスを含ませた研磨布です。各種製品の小さなキズの除去や汚れ落とし・ツヤ出しができます。磨き終わった後は「ふきとりクロス」でふき取るとさらに効果的です。
  • エコマグネットボード 仙台銘板

    エコマグネットボード

    仙台銘板(3件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1枚
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • カラー抗菌業務用まな板 三洋化成

    カラー抗菌業務用まな板

    三洋化成(3件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    広い調理スペースをもつ業務用抗菌まな板。肉厚タイプなので丈夫で長持ちします。 サイズも豊富、大きな食材も調理できるので、レストラン・旅館・ホテル・学校・食品工場など、幅広い用途に適しています。 側面にある計4色のカラーラインにより、肉・魚・野菜・果物など、食材によって使い分けることが可能になりました。臭い移りを心配される方にとても便利。
    厚さ(mm)20
  • 熊よけBELL セフティー3

    熊よけBELL

    セフティー3(1件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    山登り・トレッキングの必需品です。山仕事・山間部での農作業時の熊よけにお使いいただけます。PU皮採用で雰囲気のあるおしゃれなBELLです。
    用途熊よけベル。対象動物クマ
  • KYパッキン 阪上製作所

    KYパッキン

    阪上製作所(5件のレビュー)
    629税込692
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    材質RN906RoHS指令(10物質対応)対応
  • SKYバイトンパッキン 阪上製作所

    SKYバイトンパッキン

    阪上製作所
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    材質RF905RoHS指令(10物質対応)対応
  • HM業務用コゲ落とし アイセン

    HM業務用コゲ落とし

    アイセン(1件のレビュー)
    539税込593
    1セット(5枚)
    当日出荷
    研磨剤が不織布全体の細部まで浸透していますので、研磨効果が最後まで持続し、しっかりと洗えます。板状の大き目サイズで広範囲に使用できます。研磨に強く、ガンコなコゲ・ヤケ・サビなどを落とします。
    用途鍋・釜など調理機器や業務用厨房器具、ゴトクに付いた汚れの洗浄汚れ落としに。仕様耐熱温度90℃トラスコ品番855-6217材質ナイロン不織布(研磨剤入)幅(mm)120高さ(mm)10質量(g)80奥行(mm)200縦(mm)200横(mm)1202018年トラスコ掲載ページ9 0339繰り返し・詰め替え対応
  • TAC工具部品 タンガロイ

    TAC工具部品

    タンガロイ
    369税込406
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • スパナ 住友電工ハードメタル

    スパナ

    住友電工ハードメタル
    429税込472
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • プラチェーン 定尺品 滑り止めゴム・マグネットフック付 ラクテム

    プラチェーン 定尺品 滑り止めゴム・マグネットフック付

    ラクテム(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    注意喚起を促す、進入禁止や境界用のしるしにお使いただけるプラスチック製のチェーンです。 チェーンは切断済み、定尺寸法でお選びいただけます。 両端にマグネットフックが付いており磁力がある箇所であればどこでもご使用が可能(屋内推奨)です。
    付属品リング×2個、マグネットフック×2個、ゴム×2枚材質チェーン:ポリエチレン(PE) 、リング:SUS316、マグネットフック:ポリプロピレン(PP)、ゴム(t0.5):CRスポンジ (黒)表面処理リング:研磨チェーン線径(mm)約6
  • キョーワテスター キョーワ

    キョーワテスター

    キョーワ
    63,980税込70,378
    1台
    当日出荷
    全くオイル(潤滑油、グリス)の要らない無注油ポンプのため保守点検から開放されます。総ての無駄を省いた未来の高圧ポンプです。モーター軸兼用ポンプのため、ベルトのスリップの心配はありません。コロガリ摩擦を最高度に利用した設計〈実用新案、意匠登録〉で起動時のトルクは極度に少く、出力は絶大です。和風建築の敷居とふすまの摩擦に対して本ポンプはアルミサッシのころがりに匹敵した軽快さで回転します。小型超軽量のため持ち運び、移動に便利です。構造が至極簡単ですから誰でも分解掃除、組立ができます。オールポジションポンプですから設置場所のないときは、ぶら下げて逆立、傾斜の運転が可能です。オイル、グリス、ベルト、ベルト車が不要でコロガリ点接触構造のためポンプ効率は最大で省エネ時代が生んだ省エネポンプです。
    用途テスター。水道配管のテストに。ガス配管のテストに。バルブ容器の耐圧テストに。破かいテスト用として。学校教材用として
  • かくれん棒フローリング用 補修キット 建築の友

    かくれん棒フローリング用 補修キット

    建築の友
    3,998税込4,398
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    フローリング・家具・木製品のキズ補修に。
    用途フローリング・家具・木製品のきりキズ、線キズ、凹みなどの補修に。付属品つや消しウール・調色プレート・ヘラ仕様電池式危険物の類別非危険物
  • スカイ スモールローラー 大塚刷毛製造

    スカイ スモールローラー

    大塚刷毛製造(1件のレビュー)
    489税込538
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    マイクロファイバーを配合した特殊加工により、優れた耐久性では細くなりにくく良好な塗料含みで膜厚を確保できます。低飛散と細かい仕上がり肌を両立し、抜群の作業性を発揮します。粘度の高い高耐候性塗料にも対応可能。内装一般面から外装まで幅広く使えます。スモールタイプは小回りの利く細口径、出隅、入隅、ダメ込み、タッチアップに最適。狭く入り組んだ場所や、見切り部分のシャープで美しい仕上りのために丁寧に、特に先端部は綿密に作られています。
    芯径(mm)17適合ハンドルミドルタイプ、スモールタイプ兼用各種
  • アクリル シャンパンクーラー TKG

    アクリル シャンパンクーラー

    TKG
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質アクリル品名・タイプクーラー
  • ステンレス スパイキ 水本機械製作所

    ステンレス スパイキ

    水本機械製作所(4件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。 持ち手部分はローレット加工で滑りにくいです。
    用途ロープ加工の道具、ロープをほどいて編み込む為に使用します「シノ」とも呼ばれます材質ステンレス(SUS304)材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ仕上バレル研磨寸法h(mm)5.5
  • イージーワイヤーストリッパー Pro-Auto

    イージーワイヤーストリッパー

    Pro-Auto
    2,998税込3,298
    1丁
    当日出荷
    便利で簡単にストリップ作業ができます。ケーブルを差し込んでグリップを握るだけで、芯線を傷付けることなく被覆をはぎ取ることができます。ケーブル中間部分の被覆のはぎ取りも可能です。
    用途ケーブル中間の被覆の剥ぎ取りに使用します。銅線、アルミ複合線の切断作業に使用します。絶縁端子の圧着作業の使用します。トラスコ品番439-1977材質本体:スチール、グリップ:ポリ塩化ビニール(PVC)全長(mm)210黄色グリップ適合電線(mm2)0.2~6RoHS指令(10物質対応)対応
  • オイルビネガーボトル EBM(江部松商事)

    オイルビネガーボトル

    EBM(江部松商事)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質本体:MS樹脂、蓋:ABS、ポリプロピレン
  • ハードスポンジ アイセン

    ハードスポンジ

    アイセン
    98税込108
    1個
    当日出荷
  • クリ-ナエレメント 三菱

    クリ-ナエレメント

    三菱
    409税込450
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
  • スポンジ アイセン

    スポンジ

    アイセン
    179税込197
    1個
    当日出荷
    泡立ちが良く耐久性に優れたスポンジと、毛先の細い極細ブラシを貼り合せています。 繊維のちぎれカスが出にくく、異物混入のリスクを低減します。
    材質ポリエステル・PU(ポリウレタン)フォーム寸法(mm)62×130×35加工抗菌・防臭
  • 六角L形レンチ標準形 三菱マテリアル

    六角L形レンチ標準形

    三菱マテリアル
    249税込274
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • アクリル アイスバケット TKG

    アクリル アイスバケット

    TKG
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質アクリル品名・タイプアイスペール
  • 草焼一番(灯油バーナー) Sakae Fuji(栄製機)

    草焼一番(灯油バーナー)

    Sakae Fuji(栄製機)(10件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1台
    当日出荷から8日以内出荷
    草焼のスタンダード、予熱式バーナー。 軽量設計で女性でも操作がラクラク。 筒型でストラップ付だから歩きながら作業ができる。 燃料の通り道である熱交換パイプはステンレス製でサビにくく・長持ち。
    付属品予熱用ロックウール缶、L型レンチ、掃除針タンク容量(L)1火炎温度(℃)1360予熱時間予熱用ロックウール缶で約5分
  • アクリル ジャンボクーラー TKG

    アクリル ジャンボクーラー

    TKG
    4,998税込5,498
    1個
    翌々日出荷
    材質アクリル容量(L)10寸法(直径Φ×高さH)(mm)280×250品名・タイプクーラー
  • キャラコ仕上げバフ 有明鍍研材工業

    キャラコ仕上げバフ

    有明鍍研材工業(5件のレビュー)
    999税込1,099
    1枚
    当日出荷
    キャラコ生地を丸抜きに重ねたバフです。非金属用研磨剤を付けて鏡面光沢仕上げができます。
    用途アルミ・真鍮・亜鉛・プラスチックの鏡面仕上げ。ストレートグラインダー・両頭グラインダー・バフグラインダーに使用可能。適合鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、合成樹脂、塗装面種別鏡面仕上(ソフト)材質綿布厚さ(mm)3~4適合材鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、合成樹脂、塗装面
  • ケデップ デルタボール EBM(江部松商事)

    ケデップ デルタボール

    EBM(江部松商事)
    1,098税込1,208
    1個
    翌々日出荷
    材質強化白磁器
  • 危険予知活動表 日本緑十字社

    危険予知活動表

    日本緑十字社
    4,998税込5,498
    1台
    翌々日出荷
    仕様ラミネート加工トラスコ品番815-1575材質硬質エンビ寸法(mm)450×600×1.5質量(g)642日本緑十字社品番317021
  • トルクスフラッグレンチ 三菱マテリアル

    トルクスフラッグレンチ

    三菱マテリアル
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
  • トルクスL形レンチ 三菱マテリアル

    トルクスL形レンチ

    三菱マテリアル
    389税込428
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • ローストクック串焼器 建厨

    ローストクック串焼器

    建厨
    89,980税込98,978
    1個
    4日以内出荷
    材質ステンレス製質量(kg)10ガスの種類LPガス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)535×230×185TKG品番9-0760-0301
  • 六角L形レンチロングタイプ 三菱マテリアル

    六角L形レンチロングタイプ

    三菱マテリアル
    269税込296
    1個
    翌日出荷
    トラスコ品番666-4733
  • 六角フラッグレンチ 三菱マテリアル

    六角フラッグレンチ

    三菱マテリアル
    719税込791
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番666-4709
  • ローストクック串焼器 建厨

    ローストクック串焼器

    建厨
    89,980税込98,978
    1個
    4日以内出荷
    炭火と電気の良さを取り入れたガス輻射熱焼物器。炭火同様に炎を出さずに真っ赤な火床(赤外線)と、ムラのない熱を 出します。カバーにタレが落ちても、バーナーにかからない構造になっています。排気が取りやすい構造になっているので、カバーとバーナーを近づけても 完全燃焼します。その分早く赤熱し、少量のガスでも火に力があります。 (備長炭と同じ) (従来の焼物器は、たき火と同じようにガスを多く燃やしているが、 火に力がなかった。)強火の遠火 強い火のいるものから、時間をかけて焼くものまで 全ておまかせ!しかし、火床は全て強火。あとは上下 で御使用ください。群を抜く耐久性 バーナーも、カバーも、本体もステンレス製。熱に強 く、錆などにも強く、永く使えます。割れないカバー カバーは特殊ステンレス製。そのうえタレを瞬時に とばす特殊設計、割れたり、汚れたり、目詰まりしません。スピードクッキング 点火して約2分で赤熱。すぐ焼物ができ、連続・大量調理にも スピーディにお応えします。煙が出にくい 850℃高温だから油、タレ等がコビリ着かず流れ落ちるため、 煙が出にくい。焼きムラ追放 強火力のバーナーとカバーからの輻射熱+乱反射熱で焼物を ムラなく均一に焼き上げます。お得な燃料費 カバーには穴があいているため排気が良く、ガスを低カロリーで ほぼ完全に燃焼できます。燃料費はガス直下式の1/2程度、電気式の 1/3以下、とても経済的です。
    付属品串幅調節アングル・アミ・汁受皿材質ステンレス製質量(kg)10ガスの種類都市ガス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)535×230×185網サイズ(mm)400×195接続口径(Φmm)10ガス消費量(kW[kcaL/h])4.65(4000)TKG品番9-0760-0302
  • ケデップ デルタプレート EBM(江部松商事)

    ケデップ デルタプレート

    EBM(江部松商事)
    4,498税込4,948
    1個
    翌々日出荷
    種別27cm材質強化白磁器形状三角外寸(mm)275×275×H45EBM品番4498900
  • キッチンマット サンコー[日用品]

    キッチンマット

    サンコー[日用品](1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    7日以内出荷から8日以内出荷
    長いサイズで一気に敷けるロングマット。裏面に吸着加工を施しているので床にピタッと吸着し、掃除機をかけてもズレず、吸い上がりません。ハサミで手軽にカットできます。
    材質表面/ポリエステル100%・裏面/アクリル樹脂(カテキン入り)グレー加工あり
  • 純正トナーカートリッジ 沖データ TNR-C4K 大容量 沖データ(OKI)

    純正トナーカートリッジ 沖データ TNR-C4K 大容量

    沖データ(OKI)
    15,980税込17,578
    1本
    当日出荷
    カラーレーザープリンタ用
    適合MC562dn/MC562dnw/C531dn/C511dn種別純正品適合機種メーカー沖データ(OKI)印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)5000
  • ソーラークッカー ケニス

    ソーラークッカー

    ケニス(1件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1組(2個)
    翌日出荷
    アルミ反射膜を貼り付けた段ボール製ソーラークッカーです。 1台わずか500g と軽量で、A3用紙よりも小さく折りたためます。 1枚のダンボールで、組み立てに道具は一切使いません。 設置方法は夏仕様と冬仕様の2通りがあります。
    寸法(mm)収納時:395×273×30、夏仕様:746×360×330質量(g)500最高温度(℃)晴天無風時:約150
...