「l アングル 棚 受け」の検索結果
棚板を取り付ける場合、受桟と同じ要領でお使いいただけるスマートな棚受です。
材質アルミ
セット内容アングル棚受×2本ビスL=12・16・40×各6本
色シルバー
棚受け金具その他棚受
棚や机等の家具の補強に最適。
材質鉄
色クローム
棚受け金具L型棚受け
深絞り成形で十分な強度があります。さらに裏側を補強板で強化した安全設計です。コーナーの補強、連結にも使えます。BT型はステンレス鋼製で耐食性に優れています。BTK型は、鋼製でホワイト、ブラック、アンバーがあります。
材質鋼(SECC)
付属品十字穴付丸皿木ねじ
形状L型
棚受け金具L型棚受け
用途棚受けに
材質鉄/焼付塗装
取付穴数6
棚受け金具L型棚受け
おしゃれに大重量を支えるハイパワーの実力派。ヨーロッパの街角の雰囲気を思わせるアンティーク感覚の重厚でしゃれたデザインに、強力なパワーを秘めた「ビッグ棚受」。インテリアとしてテレビ台やエアコンなどの設置台に、店舗用カウンターや倉庫などでの重量物商品棚用と仕様用途を選ばない棚受けです。
用途公園内のパークファニチャー(屋外休憩所)の梁の支持材として
材質スチール
色ブロンズ
仕上粉体塗装
棚受け金具L型棚受け
使い方はあなたしだい!高い汎用性でいろいろ役立つ、SUSブラケットシリーズ。工夫次第で家具の横転防止や補強、ちょっとしたフック代わりや、大工工作のジョイントなど、暮らしの中の様々なところで自由に活用していただけます
材質SUS304
板厚(mm)3
加工片面皿くり加工
仕上ヘアライン
板幅(mm)25
棚受け金具L型棚受け
薄くて加工・作業しやすい鋼板です。
強度が強くなるおさまりのいいエンボス加工が施されています。
用途ホワイトウッドやSPF材などの1×4材の施工に。
材質スチール
タイプL型アングル
穴径(Φmm)3.2
板厚(mm)0.6
長さL2(mm)20
長さL1(mm)20
材質SUS304
仕上ヘアーライン
金具が目立ちにくい設計です。大手メーカー採用品です。
用途棚受け、カウンターブラケット
材質鉄
幅(mm)50
耐荷重(kg)40kg/3本
棚受け金具L型棚受け
ユニクロのアングルです
穴径(Φmm)5.3
棚受け金具L型棚受け
狭いスペースの有効活用に最適です。棚板の各コーナーがL型取付金具とボルト1本でしっかり固定される設計です。女性でも簡単に組立てることができます。50mmピッチで棚板の位置設定も自由です。柱の爪とL型取付金具とで完全な直角を保ちます。ボルト1本を各コーナーにしめるだけで固定できます。
用途室内や狭いスペースの有効活用に。
セット内容柱アングル×4、棚板×3、L型取付金具×12、ビス×12、ベースキャップ×4、スパナ×1
質量(kg)6
色ブラック
高さ(mm)730
材質(本体)スチール
奥行(mm)310
間口(mm)610
段数3
耐荷重(kg/段)50
棚段数3
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)610×310×730
均等耐荷重(kg/段)50
1台
¥6,698
税込¥7,368
翌々日出荷
L字型補強金物です。
補強、ジョイント等に使用できます。
用途木材などの結合や、結合部の補強に
穴径(mm)4
W280、W380、W480が新たに加わりました。受け部が広く安定したL型の棚受です。取付部が棚板に隠れ、すっきりとした納まりになります。中央の穴が長穴のため、仮止め後、上下それぞれ2 mmの調整ができます。
付属品十字穴付き皿タッピンねじ3.5×16(ステンレス鋼)、十字穴付き皿タッピンねじ3.5×12(ステンレス鋼)
材質ステンレス鋼(SUS304)
仕上ヘアライン仕上
耐荷重N(kgf)1470(150)
RoHS指令(10物質対応)対応
造り付けのクローゼット棚を受けるアングル材に最適。
ABS樹脂を使用した棚受けですから、湿気に強く劣化しにくい材料です。
クローゼットの内棚をきれいに納めます。
色ホワイト
長さ(m)2
棚受け金具L型棚受け
常温下の浸漬で、短時間で黒染(つや消し)仕上げができます。小規模な装置でできるため、少量部品をときどき黒染めするような時に便利です。
用途少量部品の黒染め。鉄・鋳鉄・鋼用。(ステンレス・アルミニウム・真ちゅうには使用できません)
色緑
主な用途鉄部
主成分硫酸ニッケル、リン酸、水
トラスコ品番489-6572
質量(kg)4.4
使用温度範囲(℃)10~30
危険物の類別非危険物
1缶(4L)
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
材質アルミダイカスト
付属品ねじ、ビス穴キャップ、皿ネジ4.0×20(1本)、22(2本)、28(1本)
棚受け金具L型棚受け
デザイン性の高い、背壁に固定するアングル棚受です。
材質アルミニウム
セット内容L型アングル棚受×1本/ビスL=16×2本/ビスL=25×1本/ビスL=40×1本
ゆるやかなRの付いた補強がお洒落なカウンターブラケットです。補強付で強度がUP。丸みをつけ、デザイン性もUP。
用途キッチンカウンター、洗面カウンター、棚受、陳列棚など
材質スチール(鉄)
棚受け金具L型棚受け
受け部が広く安定したL型の棚受です。取付部が棚板に隠れ、すっきりとした納まりになります。中央の穴が長穴のため、仮止め後、上下それぞれ2 mmの調整ができます。
仕上ヘアライン仕上
材質ステンレス鋼(SUS304)
耐荷重(N)1470
付属品十字穴付き皿タッピンねじ3.5×16(ステンレス鋼)十字穴付き皿タッピンねじ3.5×12(ステンレス鋼)
RoHS指令(10物質対応)対応
受け部が広く安定したL型の棚受です。取付部が棚板に隠れ、すっきりとした納まりになります。中央の穴が長穴のため、仮止め後、上下それぞれ2 mmの調整ができます。
付属品十字穴付き皿タッピンねじ3.5×16(ステンレス鋼)十字穴付き皿タッピンねじ3.5×12(ステンレス鋼)
材質ステンレス鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋
¥94
税込¥103
4日以内出荷
設置条件によりカウンターブラケットが使用できない場合や コーナー壁に設置する場合にもご使用頂けます。カウンターブラケットとの使い分けまたは組み合わせてご使用ください。付属品:ナベタッピングビス(白塗装)天板側(5x16mm) 、壁側(5x45mm) 各3本。
材質鉄
色ホワイト
寸法A(mm)40
寸法B(mm)40
設置条件によりカウンターブラケットが使用できない場合や コーナー壁に設置する場合にもご使用頂けます。カウンターブラケットとの使い分けまたは組み合わせてご使用ください。付属品:ナベタッピングビス(白塗装)天板側(5x16mm) 、壁側(5x45mm) 各2本。
材質鉄
色ホワイト
寸法A(mm)40
寸法B(mm)40
寸法C(mm)340
1本
¥1,198
税込¥1,318
翌日出荷
用途飾り棚用
寸法(幅W×高さH)(mm)80×100
対応インテリアカウンター 耐水集成タイプ
関連資料(0.75MB)
インテリアカウンター 飾り棚用施工部材
付属品固定金具×1、ねじキャップ×2
材質ゴム集成材/塗装仕上
対応インテリアカウンター 耐水集成タイプ、シートタイプ
関連資料(0.75MB)
用途飾り棚用
対応インテリアカウンター 耐水集成タイプ、シートタイプ
関連資料(0.75MB)
用途デスク・洗面カウンター用
奥行(mm)470(対応カウンター)490~600
寸法(幅W×高さH)(mm)80×120
対応インテリアカウンター 耐水集成タイプ
関連資料(0.75MB)
こんなお得な商品も!

棚受け ステンレス製
モノタロウ
¥259~
税込¥285~
サビを寄せ付けないステンレス(SUS304)を材質としているため美しい輝きと印象は変わることなく、洗面所や浴室など水周りでのご使用にも適しています。また、設計面の工夫として、「ダルマ穴」型のビス穴を採用、狭いスペースや高所など取り付けが難しいと思われるところビスの取り付けが簡単にできます。プロのお客様からも高い評価をいただいています。
板厚(mm)2
材質SUS304
付属品ステンレス丸頭ネジ付
棚受け金具L型棚受け
座操りが両面に付いています。
内向きでも外向きでも使用できます。
用途コーナーの補強金具として。
家具の転倒防止に。
棚作りに。
寸法W(mm)30
板厚(mm)5
材質/仕上ステンレス(SUS304)/ヘアライン仕上げ
棚受け金具L型棚受け
さまざまな用途に使用できる長尺金物。電材などにも。
引出し付き壁際での工具管理に最適で、工具類の管理状況が一目で把握できます。多目的に使えるパンチングパネルラックです。従来品のフックも使用可能です。
用途工具の分類。工具の整理・管理。
セット内容フックL・S 各6個
幅(mm)900
寸法(mm)パンチングボード:900×890
材質/仕上スチール、ポリエチレン、パンチングボード・テーブル・L型アングル・受け:スチール(メラミン焼き付け塗装)、フックボルト・取付ボルト:スチール(黒染め)
色ホワイト(パネル)
キャスター自在式 50mm (2個)
テーブル寸法(mm)892.9×500 2枚
最大積載量(kg)120
引出し1
ビス穴とボルト穴が開いたL型アングルです。
用途単体でもご利用可能ですが、別売りのユニクロセレクトBを筋交いにすることで強度のある棚受けとしてもご利用いただけます。
材質鉄
仕上ユニクロメッキ
寸法C(mm)32
板厚(mm)4.5
穴径(Φmm)ビス:5.5
長穴(mm)10×20
壁際での工具管理に最適で、工具類の管理状況が一目で把握できます。
多目的に使えるパンチングパネルラックです。
従来品のフックも使用可能です。
用途工具の分類。
工具の整理・管理。
トラスコ品番206-9901
セット内容フックL・S 各6個
材質/仕上パンチングボード・L型アングル・受け:スチール(メラミン焼き付け塗装)、フックボルト・取付ボルト:スチール(三価黒)
質量(kg)17.3
高さ(mm)1630
タイプワイド
奥行(mm)391
間口(mm)900
均等荷重(kg)0.1
寸法(縦×横)(mm)(パンチングボード)890×900
アズワン品番64-8754-44
最大積載量(kg/台)40
1台
¥47,980
税込¥52,778
当日出荷
アングルレール・フラットレールにもマッチ(VH兼用型)
ステンレス製で耐食性に優れています。
高級機械用ベアリング内蔵。
用途門扉・食品機械・屋外用機器
材質フレーム/冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)、ベアリング/高炭素クロム軸受鋼(SUJ)
材質(車輪)ステンレス(SUS303)
表面仕上げ研磨材使用
壁際での工具管理に最適で、工具類の管理状況が一目で把握できます。多目的に使えるパンチングパネルラックです。従来品のフックも使用可能です。
用途工具の分類。工具の整理・管理。
仕様パンチングボード(mm):900×890
付属品フックL・S 各6個
トラスコ品番206-9903
材質パンチングボード・L型アングル・受け:スチール(メラミン焼き付け塗装)、フックボルト・取付ボルト:スチール(三価黒)
質量(kg)23.7
色ホワイト(パネル)
高さ(mm)1705
奥行(mm)428
間口(mm)900
均等荷重(kg)0.5
表面処理メラミン焼き付け塗装(パンチングボード・L型アングル・受け)、三価黒(フックボルト・取付ボルト)
最大積載量(kg)80/台
寸法(縦×横)(mm)パンチングボード:890×900
梱包数1台
最大積載量(kg/台)80
引出しなし
1台
¥63,980
税込¥70,378
欠品中
TUR-33シリーズに引出しを取り付けるための金具です。
トラスコ品番161-0442
セット内容フックL・S 各6個
材質/仕上スチール、ポリエチレン、パンチングボード・テーブル・L型アングル・受け:スチール(メラミン焼き付け塗装)、フックボルト・取付ボルト:スチール(黒染め)
質量(kg)1.15
色ホワイト(パネル)
高さ(mm)39.5
奥行(mm)300
間口(mm)265
キャスター自在式 50mm (2個)
テーブル寸法(mm)892.9×500 2枚
サイズ(mm)パンチングボード:900×890
1個
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
各種DIYや什器などの補強・自転車やバイクなどの荷受けラックなど使用する方の自由な発想で使用する金具です。
1個
¥479
税込¥527
翌々日出荷