2,793件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

2枚のパネルをL型に連結するための入隅用L型アングルです。ステンレス鋼(SUS304)製のため、耐食性に優れています。
用途2枚のパネルをL型に連結するための入隅用L型アングルです。 材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン 長さ(mm)2000 板厚(mm)1.5 穴ピッチ(mm)380mm(両端から50mm)
1個
4,298 税込4,728
当日出荷


A6063は6000系のAl(アルミ)-Mg(マグネシウム)-Si(けい素)合金の呼称で、代表的な押出用合金です。 アングルとは、L字形をした形材です。 A6061より強度は低いが、押出性に優れ、複雑な断面形状の型材が得られ、耐食性・表面処理にも優れた性質を持っています。
用途アルミサッシ・熱交換器部品・家具・日用品・配管・形状の複雑な量産部品に。 材質A6063-T5 比重2.71 切断方法鋸切断 参考準拠JIS規格JIS H4100 サービス分類オーダー・加工
1本
2,898 税込3,188
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

L型の丈夫な穴あきアングルです。50ミリピッチですので使い易いです。
用途電気工事、空調工事、配管工事、ダクト工事、配電盤・キュービクル、倉庫ラック、棚、架台 形状L型
1セット(2本)ほか
3,500 税込3,850
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

ボルトナットで組める穴加工付きの支持金具です。
用途配管、空調ダクト、電気配線などの支持金具に。 材質スチール 幅(mm)40 厚さ(mm)3 寸法(mm)40×40×3(アングル) タイプ両面穴(釘穴付)タイプ 種類L型ブラケット 釘穴(mm)Φ4.5 穴寸法(Φmm)Φ10×25mm
1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

穴開け済みで溶接が不要な万能型アングル材です。ジョイント金具等を使用して、架台やブラケットが組み立てることができます。
用途架台や配管支持、各種補強材 穴寸法(Φmm)10×25 材質SUS304 タイプ両面穴(釘穴付)タイプ 厚さ(mm)3 サイズ(mm)40×40 釘穴(mm)4.5 幅(mm)40
1本
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


1個
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
99 税込109
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。変更にフレキシブルに対応し、あらゆる用途の支持金具として使用できます。
用途給排水管の支持材に。空調ダクト、電気配線などの支持材、空調機器の架台に。その他、工事現場のあらゆる支持材に。 種類穴あきアングル 材質/仕上スチール(ユニクロメッキ仕上げ) 幅(mm)40 厚さ(mm)3.2 長穴(mm)11×40
1箱(5本)
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

角当て L型アングル 紙製 モノタロウ 動画あり
製品の荷崩れやPPバンドの食い込み防止、角部の保護等に最適なL型アングル材です。 板紙を積層プレスした強度抜群の商品です。 再生・リサイクル素材を使用しているので、使用後は再生、焼却が可能です。
用途梱包用箱のサイドやエッジの保護に。 荷物輸送時や段積み保管時の荷崩れ防止に。 材質Kライナー、紙管原紙 幅(mm)50 厚さ(mm)3 クラフト色
1束(50本)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


かぶせ扉、かぶせ仕様の引き出し等にデットボルトの奥行の浅い面付錠を使用する場合に最適です。
1個
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステンレスの不等辺L型金折です。両側に長穴が開いているので、お好みの位置で固定ができます。
用途固定、補強などに 材質ステンレスSUS304 仕上バレル研磨 寸法B(mm)35 寸法C(mm)30 板厚(mm)3 寸法a(mm)9×20(長穴) 寸法b(mm)9×45(長穴)
1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手軽で多彩な取り付けができる部材です。 組み合わせることによって架台や配管支持その他の使い道はさまざまです。
用途連結金具。自動車部品取り付け金具。 寸法W1(mm)19 寸法W2(mm)38 板厚(mm)2.0 穴ピッチ(mm)25 材質スチール 表面処理黒塗装仕上 形状L型 穴径(Φmm)6.5
1個
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

川喜金物(SOWA)L型アングル
板厚4.5mm・地震対策金物。木ネジ付。
材質 幅(mm)16 ホワイト
1本
869 税込956
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ダイドーハント(大同製鋲所)2×4サポート L型アングル
2x4サポート(ツーバイサポート)は2x4材を使用した屋外DIYに最適な補強金物です。
用途専用タッピングビスをご使用頂くと金具の表面がフラットできれいに納まる。 ホワイト 板厚(mm)2 長さL2(mm)37 長さL1(mm)37
1個
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

薄くて加工・作業しやすい鋼板です。 強度が強くなるおさまりのいいエンボス加工が施されています。
用途ホワイトウッドやSPF材などの1×4材の施工に。 材質スチール タイプL型アングル 穴径(Φmm)3.2 板厚(mm)0.6 長さL2(mm)20 長さL1(mm)20
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

フジテック・ジャパンジョイント金具 等辺アングルL型
軽量棚&アングルの接続金具にも使用できます。組み合わせる事によって架台や配管支持その他の使い道は様々です。
穴径(Φmm)6.5 板厚(mm)2
1箱(5個)
1,298 税込1,428
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ダイドーハント(大同製鋲所)吊り金具(L型アングル)
等辺山形鋼より、吊ボルトの支持を行う金物です。吊ボルトからの形鋼支持にも使用できます。刑鋼を包む形態になっているため、脱落の心配がありません。W3/8・W1/2兼用タイプです。
材質鉄、表面処理:亜鉛メッキ 使用荷重(kg)150 寸法T(mm)2.6 使用荷重(kN)1.47
1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

dialon(ダイアロン)L型アングル
用途クロス下地 材質塩化ビニール 長さ(mm)1820
1セット(300本)ほか
15,980 税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

機器類の取り付け、配管などの支持金具としてご使用いただけます ステンレス製 仕上がりのよいステンレス製のU型金具
仕様48個 材質SUS304 長さ(mm)2400 幅(mm)40 穴径(Φmm)(小判)11 幅A(mm)44.4
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷

南海プライウッドL型アングル棚受
デザイン性の高い、背壁に固定するアングル棚受です。
材質アルミニウム セット内容L型アングル棚受×1本/ビスL=16×2本/ビスL=25×1本/ビスL=40×1本
1本
4,698 税込5,168
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トイレブース用金具・L型アングル。L型隔金物戸厚40mm用。框厚調整範囲:25~45mm
材質ステンレス(SUS304)
1組
599 税込659
翌日出荷

1本
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ダイドーハント(大同製鋲所)1×4サポート L型アングル
薄くて加工・作業しやすい鋼板です。 強度が強くなるおさまりのいいエンボス加工が施されています。
用途ホワイトウッドやSPF材などの1×4材の施工に。 材質スチール サイズ タイプL型アングル 穴径(Φmm)3.2 長さL(mm)20 板厚(mm)0.6 長さL2(mm)20 幅W(mm)80
1袋(10個)
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タカショーL型アングル
エバーバンブー金具。
材質アルミ合金押出形材 寸法(mm)25×25×4000 ブラック
1本
8,498 税込9,348
翌々日出荷

1本
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

床シートと側溝部(グレーチング設置部)の取り合い部用副資材。水やお湯等のまわり込みを防ぎます。
幅(mm)20 長さ(m)2 ケース質量(kg)2.2 全厚(mm)A面 2 (NSアクアトレッド用)、B面 2.8 (バスナアルティ用)
1ケース(8枚)
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽量棚&アングルの接続金具にも使用できます。組み合わせる事によって架台や配管支持その他の使い道は様々です。
穴径(Φmm)6.5 板厚(mm)2
1箱(5個)
1,398 税込1,538
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

2×4木材の連結金具として使用します。
用途木材の接合・組立 材質スチール、ユニクロメッキ 無地 寸法L1(mm)37 寸法L2(mm)37 板厚(mm)2 穴径(mm)5
1個
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質ステンレス(SUS304) 寸法(mm)本体:385×65×9、環内径:80×120 仕上バフ研磨
1個
14,980 税込16,478
8日以内出荷

ボルトナットで組める穴加工付きの支持金具です。
用途配管、空調ダクト、電気配線などの支持金具に。 材質ステンレス(SUS304) 幅(mm)40 厚さ(mm)3 寸法(mm)40×40×3(アングル) タイプ両面穴(釘穴付)タイプ 種類L型ブラケット 釘穴(mm)Φ4.5 穴寸法(Φmm)Φ10×25mm
1個
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

2×4木材の連結金具として使用します。
用途木材の接合・組立 材質スチール 黒色 寸法L1(mm)37 寸法L2(mm)37 板厚(mm)2 穴径(mm)5
1個
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取り付け、取り外しが簡単で再使用が可能です。アングルの切断面にはめ込むことで安全確保が出来ます。必要な場合は接着剤を塗って固定して下さい。
用途アングル端面用保護カバー。 材質軟質PVC 仕様L型アングル40角、50角用
1セット(10個)
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

90°のL型コーナーの連結を、フレームの外寸と同じサイズで行えます。
適合グリーンフレームN 材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)鉄 質量(g)139
1個
522 税込574
当日出荷