4,073件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボルトナットで組める穴加工付きの支持金具です。
用途配管、空調ダクト、電気配線などの支持金具に。 材質スチール 幅(mm)40 厚さ(mm)3 寸法(mm)40×40×3(アングル) タイプ両面穴(釘穴付)タイプ 種類L型ブラケット 釘穴(mm)Φ4.5 穴寸法(Φmm)Φ10×25mm
1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
179 税込197
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

昭和コーポレーションL型ブラケット
片面長穴釘穴付タイプL-40SPタイプです。
用途水平横走り配管用L型タイプのブラケットです。 材質ユニクロメッキ ボルトM8、M10、W5/16、W3/8 板厚t(mm)3.2
1個
469 税込516
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

M6規格、スチール製L型ブラケット
用途基本的な接続用 材質SPHC 質量(g)30 表面処理三価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
159 税込175
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ボルトナットで組める穴加工付きの支持金具です。
用途配管、空調ダクト、電気配線などの支持金具に。 材質ステンレス(SUS304) 幅(mm)40 厚さ(mm)3 寸法(mm)40×40×3(アングル) タイプ両面穴(釘穴付)タイプ 種類L型ブラケット 釘穴(mm)Φ4.5 穴寸法(Φmm)Φ10×25mm
1個
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

50mm毎にカットメモリ付。便利な長穴付です。対候性に優れたドブ漬け仕様。亜鉛目付量HDZ35相当。
用途壁面を利用した配管の支持に使用します。
1個
1,098 税込1,208
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

木ネジ用穴とボルト用穴が兼用使用出来ますので、コンクリート壁及びALCにも取り付け可能です。ユニクロメッキ仕上。
用途木材の補強、カーテンボックス受金具、ブラケット等に最適です。ブラケット等に最適です。 材質スチール
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。変更にフレキシブルに対応し、あらゆる用途の支持金具として使用できます。
用途給排水管の支持材に。空調ダクト、電気配線などの支持材、空調機器の架台に。その他、工事現場のあらゆる支持材に。 種類マルチブラケット 材質/仕上スチール 仕様横引き配管と立配管の施工が同時にできる両穴タイプです。 厚さ(mm)3.2 寸法(mm)40×40×3.2t 針径(Φmm)4.5 長穴(mm)10×25
1個
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

NIC(エヌアイシ・オートテック)M6 スタンダードブラケット/スチール製 5560 タイプ
エコ商品
M6規格、スチール製L型高剛性ブラケット
用途高剛性が必要な接続用 材質SPHC 質量(g)183 表面処理三価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
249 税込274
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ゆるやかなRの付いた補強がお洒落なカウンターブラケットです。補強付で強度がUP。丸みをつけ、デザイン性もUP。
用途キッチンカウンター、洗面カウンター、棚受、陳列棚など 材質スチール(鉄) 棚受け金具L型棚受け
1組(2本)
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

センサブラケット L型近接用ブラケット 岩田製作所 CADデータあり
材質(本体)鉄(SPCC) 表面処理(本体)無電解ニッケルメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
329 税込362
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

使い方はあなたしだい!高い汎用性でいろいろ役立つ、SUSブラケットシリーズ。工夫次第で家具の横転防止や補強、ちょっとしたフック代わりや、大工工作のジョイントなど、暮らしの中の様々なところで自由に活用していただけます
材質SUS304 板厚(mm)3 加工片面皿くり加工 仕上ヘアライン 板幅(mm)25 棚受け金具L型棚受け
1個
329 税込362
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

スマートなデザインなので設置場所にすっきり収まります。補強の出っ張りが少ないのでスペースを有効に使うことができます。
用途キッチンカウンター、洗面カウンター、棚受、陳列棚など 材質スチール(鉄) 幅(mm)32 棚受け金具L型棚受け
1組(2本)
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


昭和コーポレーションステンレスL型ブラケット
片面長穴釘穴付タイプL-40SPタイプです。
用途水平横走り配管用L型タイプのブラケットです。 材質SUS304 ボルトM8、M10、W5/16、W3/8 板厚t(mm)3
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

昭和コーポレーションL型ブラケット
片面長穴タイプL-50Sタイプです。
用途水平横走り配管用L型タイプのブラケットです。 材質ユニクロメッキ ボルトM12、W1/2 板厚t(mm)4.5
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


穴開け済みで溶接が不要な万能型アングル材です。ジョイント金具等を使用して、架台やブラケットが組み立てることができます。
用途架台や配管支持、各種補強材 穴寸法(Φmm)10×25 材質SUS304 タイプ両面穴(釘穴付)タイプ 厚さ(mm)3 サイズ(mm)40×40 釘穴(mm)4.5 幅(mm)40
1本
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

素材のサイズを1mm単位で指定可能です。 鉄、アルミ、ステンレスから材質を選んで加工できます。 材質一覧(A1100, SUS304, SUS310S, SUS316, SUS316L, ZAM鋼板, ボンデ鋼板)から選べます。
形状L型 穴数0 サービス分類オーダー・加工
1個
591 税込650
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

抗菌ブラケットです。
仕様抗菌 材質亜鉛合金 形状L受 耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体 耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
1個
799 税込879
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)



昭和コーポレーション両穴L型ブラケット
両面長穴釘穴付タイプL-40WPタイプです。
用途水平横走り配管用L型タイプのブラケットです。 材質ユニクロメッキ ボルトM8、M10、W5/16、W3/8 板厚t(mm)3.2
1個
669 税込736
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

取付ローター(EA976CB-41)でUポールに取付可能です。
仕様30角Uポール用 材質スチール(三価ホワイト) 厚さ(mm)4 寸法(mm)25×25×14 取付穴径M4 穴数1
1個(1個)
385 税込424
翌日出荷

昭和コーポレーションステンレスL型ブラケット
片面長穴タイプL-50Sタイプです。
用途水平横走り配管用L型タイプのブラケットです。 材質SUS304 ボルトM12、W1/2 板厚t(mm)4
1個
4,798 税込5,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

カメダデンキL型ブラケットミニ
エコ商品
材質鋼板 t=3.2 RoHS指令(10物質対応)対応 表面仕上げステンレスメッキ
1個
1,498 税込1,648
7日以内出荷

片面長穴釘穴付タイプL-40SPタイプです。
用途水平横走り配管用L型タイプのブラケットです。 材質ドブメッキ ボルトM8、M10、W5/16、W3/8 板厚t(mm)3.2
1個
849 税込934
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

昭和コーポレーションドブメッキL型ブラケット
片面長穴タイプL-50Sタイプです。
用途水平横走り配管用L型タイプのブラケットです。 材質ドブメッキ ボルトM12、W1/2 板厚t(mm)4.5
1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。 鉄、アルミ、ステンレスから材質を選んで加工できます。 材質一覧(A1100, SUS304, SUS310S, SUS316, SUS316L, ZAM鋼板, ボンデ鋼板)から選べます。
形状L型 穴数2 サービス分類オーダー・加工
1個
1,167 税込1,284
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

M6規格、スチール製プレートブラケット
用途側面での接続用 材質SPHC 質量(g)79 表面処理三価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
239 税込263
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

南海プライウッドL字ブラケットセット
金具が見えないカバーリング仕様で、補強用としてはもちろん、固定棚・天板・仕切板に使用可能です。
材質【L字カバー】樹脂、【L字ブラケット】スチール セット内容L字ブラケット×4個/L字カバー×4個/ビスL=16×12本
1セット(4個)
4,198 税込4,618
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

昭和コーポレーション両穴L型ブラケット
両面長穴タイプL-50Wタイプです。
用途水平横走り配管用L型タイプのブラケットです。 材質ユニクロメッキ ボルトM12、W1/2 板厚t(mm)4.5
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
328 税込361
9日以内出荷

1個
299 税込329
当日出荷

取付ローター(EA976CB-41)でUポールに取付可能です。
仕様30角Uポール用 材質スチール(三価ホワイト) 厚さ(mm)4 寸法(mm)25×45×14 取付穴径M4 穴数2
1個(1個)
405 税込446
翌日出荷

1個
399 税込439
当日出荷

セット内容プレートブラケットL-L型×1、六角穴付ボルト(M8×15)×4、TナットL(M8)×4 材質SPCCユニクロ 質量(g)91
1セット
660 税込726
当日出荷

昭和コーポレーションステンレス両穴L型ブラケット
両面長穴釘穴付タイプL-40WPタイプです。
用途水平横走り配管用L型タイプのブラケットです。 材質SUS304 ボルトM8、M10、W5/16、W3/8 板厚t(mm)3
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)