83件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヘリ付きで材料に突き当てる事ができ、切断する際のブレを防ぎます。オールステンで重量感があり、頑強です。
用途寸法の測定や、丸ノコガイドとしても使用できる万能定規 材質ステンレス 寸法(mm)630×30×4(ヘリ:330×25×3) 質量(g)1000 直角精度100mmにつき0.1mm以下 長手(妻手)×幅×厚さ(mm)630(330)×30×4 長さ許容差(mm)±0.5以下
1本
17,980 税込19,778
当日出荷

衝撃に強く、角度の狂いにくい厚手広巾タイプです。 鉄工・土木作業に適しています。 金属にケガく時、大変便利。 表面の光の反射を抑えた見やすい全面シルバー仕上げ(艶消し加工)です。 赤数字入り。
用途各種墨付け、ケガキ作業、直角・長さ測定に。 幅(mm)20 厚さ(mm)2.0 仕様JISマーク、赤数字入 形状同厚 直角精度100mmにつき0.1mm以下 JIS規格適合
1本ほか
3,698 税込4,068
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

人気の小型曲尺に表裏同目タイプを追加。 DIYに重宝される小型タイプ。
長枝(mm)330 短枝(mm)163 幅(mm)15 厚さ(mm)1.1 材質ステンレス 形状同厚 質量(g)57 目盛表裏同目 測定範囲(cm)0~30 公差(mm)全長±0.2mm 表目盛 長枝(外)30cm、(内)5mmピッチ30cm 表目盛 短枝(外)15cm、(内)5mmピッチ15cm 裏目盛 長枝(外)30cm、(内)5mmピッチ30cm 裏目盛 短枝(外)15cm、(内)5mmピッチ15cm 直角度(/100mm)±0.1mm以下 長手(妻手)×幅×厚さ(mm)330(165)×15×1.1 長さ許容差(mm)±0.2
1本ほか
639 税込703
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

衝撃に強く、角度の狂いにくい厚手広巾タイプです。 鉄工・土木作業に適しています。 8つの測面全てに目盛が入っています。 金属にケガく時、大変便利。 表面の光の反射を抑えた見やすい全面シルバー仕上げ(艶消し加工)です。 ストラップ穴付です。 赤数字入り。
用途建築・鉄工用。土木工事に最適。 長枝(mm)170 短枝(mm)85 幅(mm)20 厚さ(mm)2.0 精度直角度/100mmで±0.1mmを超えない長さの許容差/全長±0.2mm 形状同厚 直角度(mm)(目盛側面)150で0.15を超えない 目盛表裏同目、8段目盛 寸法(幅W×厚さ)(mm)20×2.0 測定範囲(cm)0~15 長さ公差(mm)150±0.2 長手(妻手)×幅×厚さ(mm)170(85)×20×2.0
1本ほか
2,598 税込2,858
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

KLASS(クラス/旧:極東産機)ステンL定規
耐久性に優れた幅広ステンレス製L型定規です。
材質ステンレス
1個
2,698 税込2,968
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型で使い勝手が良く、携帯に便利です。目盛りはエッチングで刻まれているので消えることがありません。ケガキ作業や定規としても便利です。
用途各種墨付け、ケガキ作業、直角・長さ測定に。 長枝(mm)105 短枝(mm)55 幅(mm)10 厚さ(mm)1.2 材質ステンレス 形状同厚 質量(g)14 直角精度100mmにつき0.1mm以下 測定範囲(cm)0~10 長手(妻手)×幅×厚さ(mm)105(55)×10×1.2 RoHS指令(10物質対応)対応 長さ許容差(mm)±0.2以下
1本
669 税込736
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヤヨイ化学ステンL定規 小
L型になっていますので、通常の直定規にくらべて手で押さえやすくなっています。 床材の壁際や継ぎ目等の切断の他、切断時に直角を出したい場合にも便利です。 入隅や狭い部分の切断がしやすいコンパクトサイズです。
サイズ約厚1.2×幅30×長210、140mm
1個
2,698 税込2,968
8日以内出荷

サイズも大きく重量もあるので、木材や石材、金属などの、曲尺では困難だった大きな物の測定やケガキに便利です。 赤数字入り。
用途各種墨付け、ケガキ作業、直角・長さ測定に。 短枝(mm)630 幅(mm)35 厚さ(mm)2.5 材質ステンレス 形状同厚 質量(g)1102 目盛表裏同目 精度直角度/100mmにつき±0.1mm以下長さの許容差/±0.5mm 測定範囲(cm)0~100 表目盛 長枝(外)1m 表目盛 短枝(外)60cm 裏目盛 長枝(外)1m 裏目盛 短枝(外)60cm 長手(妻手)×幅×厚さ(mm)1040(630)×30×2.5
1本
19,980 税込21,978
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

衝撃に強く角度の狂いにくい厚手広巾タイプです。ステンレスの光沢を活かした曲尺です。
用途長さの測定、直角の確認やケガキ作業に使用する曲尺 幅(mm)20 厚さ(mm)2.0 仕様JISマーク 材質ステンレス 形状同厚 直角精度100mmにつき0.1mm以下 長さ許容差(mm)±0.2以下
1本ほか
2,898 税込3,188
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

曲尺 厚手広巾 モノタロウ 動画あり
鉄工、建築用のステンレス製曲尺です。 赤色の数字入り。 JIS認証取得工場製造品。日本製。
用途鉄工、建築現場等での作業に最適。直角、平行の線引き作業に。ケガキ作業に。 厚さ(mm)2 幅(mm)20 材質ステンレス鋼 表面処理シルバー 直角精度100mmにつき0.1mm以下 RoHS指令対応証明書(0.2MB) 長さ許容差(mm)±0.2以下
1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

目盛部分は表面の光の反射を抑えた見やすいシルバー仕上げです。(艶消し) 読み取りやすい大きな目盛数字となっています。墨付けの時ににじまず、指で押さえやすい形状になっています。
用途各種墨付け、ケガキ作業、直角・長さ測定に。 幅(mm)15 厚さ(mm)1.4 形状角厚 目盛表裏同目 JIS規格適合 JIS規格取得取得済
1本ほか
3,998 税込4,398
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

カーペンターミニ快段目盛 SK(新潟精機) 動画あり
小さいながら本格的な曲尺です。 ポケットや筆箱にも入り、携帯に便利です。 深さ測定に便利な逆目目盛付き(裏面)。 フック穴付。 材質:ステンレス SUS420J2
材質ステンレス420J2 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
619 税込681
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

非焼入れで、研磨仕上を施しております。※50mm、125mm、250mm、400mm、600mmはJIS規格外寸法
JIS規格2級※50mm、125mm、250mmはJIS規格外寸法 材質SS材(SS400) 種類平形直角定規 直角精度±(20+L/10)μm
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から56日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ヤヨイ化学ステンL定規 大
L型になっていますので、通常の直定規にくらべて手で押さえやすくなっています。 床材の壁際や継ぎ目等の切断の他、切断時に直角を出したい場合にも便利です。
サイズ約厚1.2×幅50×長360、240mm
1個
4,498 税込4,948
8日以内出荷

用途長さの測定、直角の確認やケガキ作業に使用する曲尺 幅(mm)10 厚さ(mm)1.2 目盛表裏同目 表目盛 長枝(外)5寸 表目盛 短枝(外)2.5寸 裏目盛 短枝(外)2.5寸 裏目盛 長枝(外)5寸 材質ステンレス 形状同厚 測定範囲5寸 質量(g)20 直角精度100mmにつき0.1mm以下 短枝(mm)80 長枝(mm)160 長手(妻手)×幅×厚さ(mm)160(80)×10×1.2 RoHS指令(10物質対応)対応 長さ許容差(mm)±0.2以下
1本
849 税込934
当日出荷

新設計の階段状目盛で、ミリ単位の読み違えを防ぎます! 1mm単位の目盛が見やすい、階段状目盛。 数字が大きく見やすい繰返し数字タイプです。 対象物にフィットしてケガキやすい、竿部同厚タイプ。
用途金属素材や石材の寸法測定・ケガキ作業に。 材質ステンレス(SUS402J2) タイプ同厚 目盛仕様両面四段 JIS規格JIS B 7516(金属製長尺)、JIS B 7534(金属製角度長尺)
1本
2,690 税込2,959
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

治工具の直角、治工具取付による直角、製品の直角の測定。竿と台がリベットで堅固に接合してます。短片の厚みがあるので立てた状態で測定できます。
材質竿/ステンレス台/カーボンスチール 種類台付スコヤ 表面処理研磨仕上げ目盛/エッチング刻み 最小目盛(mm)1 取扱説明書(0.4MB)
1台
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

人気の小型曲尺に表裏同目タイプを追加。 DIYに重宝される小型タイプ。
長枝(mm)330 短枝(mm)163 幅(mm)15 厚さ(mm)1.3 トラスコ品番467-8869 材質 形状同厚 質量(g)67 目盛表裏同目 測定範囲(cm)0~30 公差(mm)全長±0.2mm 表目盛 長枝(外)30cm、(内)5mmピッチ30cm 表目盛 短枝(外)15cm、(内)5mmピッチ15cm 裏目盛 長枝(外)30cm、(内)5mmピッチ30cm 裏目盛 短枝(外)15cm、(内)5mmピッチ15cm 直角度(/100mm)±0.1mm以下 長手(妻手)×幅×厚さ(mm)330(165)×15×1.1 長さ許容差(mm)±0.3
1本
449 税込494
当日出荷

ユニセイキI型直角定規 300mm
RoHS
竿長×台長(mm)300×200 厚さ(mm)15 長片の幅(mm)40 トラスコ品番838-1064 質量(kg)2.5 呼び寸法(mm)300 精度±(2+L/100)μm RoHS指令(10物質対応)対応 直角度±0.005
1個
259,800 税込285,780
4日以内出荷

一般的な山型ルーラーです。
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)2100×80×0.5
1個
8,898 税込9,788
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

L型定規のみです。製図板は付属していません。
エスコ品番EA766GB-2 寸法(mm)305×236×38 質量(g)228
1個
8,800 税込9,680
翌日出荷


1mm単位の目盛が見やすく、数値を瞬時に把握できる連続追数字表示+2mm点付の階段状目盛です。ケガキ、カット面にはステンレス板付で、カッターなどの食い込みを防止します。内角部分に逃げ穴付なので、カッターなどの刃先が当たらず、切断したい端面からキレイに切断可能です。内側基点目盛付なので、加工物の端面に引っ掛けながら内寸測定が可能です。透明なので加工物の線や模様を確認しながら作業できます。別売の三角定規と組み合わせることで色んな角度のケガキ、カット作業ができます。
用途寸法測定や線引き、切断作業に 材質本体/アクリル 幅(mm)75 厚さ(mm)3 全長(mm)150 規格15×7(13×5)(cm) 本体寸法(mm)W75×H150×D3 本体質量(g)20 RoHS指令(10物質対応)対応 目盛種別cm目 目盛間隔(mm)1
1個
1,598 税込1,758
3日以内出荷

特殊クリアマット素材を使用した加工を施しているため、高硬度でキズがつ きにくく耐久性に優れています。 特殊クリアマット素材を裏面にコーティング しているため文字が消えにくくなっています。 【ゼロスタート目盛】定規の端から目盛が表示されているゼロスタート定規なので深さや奥行きも測れます。 【読み取り機能付き】辞書や細かい資料などの読み取りがし易いように編み目と編み目の目盛の間が抜けいています。 【U型みぞ付】ガラス棒等を使って筆で直線をひけます。 【ステンレスプレート付(カッティング機能)】ステンレスプレートを貼付けているため安全でカッティングし易くなっています。
材質(本体)メタクリル樹脂製 材質(プレート)ステンレス 再生紙使用マーク適合
1本
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

竿長×台長(mm)500×300 厚さ(mm)20 長片の幅(mm)55 トラスコ品番838-1066 質量(kg)7 呼び寸法(mm)500 精度±(2+L/100)μm 直角度±0.007
1個
599,800 税込659,780
翌々日出荷

ユニセイキI型直角定規 75mm
RoHS
竿長×台長(mm)75×50 厚さ(mm)5 長片の幅(mm)18 トラスコ品番838-1067 質量(kg)0.18 呼び寸法(mm)75 精度±(2+L/100)μm RoHS指令(10物質対応)対応 直角度±0.0028
1個
47,980 税込52,778
4日以内出荷

ユニセイキI型直角定規 50mm
RoHS
竿長×台長(mm)50×40 厚さ(mm)5 長片の幅(mm)18 トラスコ品番838-1065 質量(kg)0.12 呼び寸法(mm)50 精度±(2+L/100)μm RoHS指令(10物質対応)対応 直角度±0.0025
1個
47,980 税込52,778
4日以内出荷

ユニセイキI型直角定規 200mm
RoHS
竿長×台長(mm)200×130 厚さ(mm)10 長片の幅(mm)35 トラスコ品番838-1062 質量(kg)1 呼び寸法(mm)200 精度±(2+L/100)μm RoHS指令(10物質対応)対応 直角度±0.004
1個
109,800 税込120,780
4日以内出荷

ユニセイキI型直角定規 250mm
RoHS
竿長×台長(mm)250×150 厚さ(mm)15 長片の幅(mm)40 トラスコ品番838-1063 質量(kg)2 呼び寸法(mm)250 精度±(2+L/100)μm RoHS指令(10物質対応)対応 直角度±0.0045
1個
159,800 税込175,780
4日以内出荷

ユニセイキI型直角定規 150mm
RoHS
竿長×台長(mm)150×100 厚さ(mm)8 長片の幅(mm)30 トラスコ品番838-1061 質量(kg)0.5 呼び寸法(mm)150 精度±(2+L/100)μm RoHS指令(10物質対応)対応 直角度±0.0035
1個
77,980 税込85,778
4日以内出荷

ユニセイキI型直角定規 100mm
RoHS
竿長×台長(mm)100×70 厚さ(mm)6 長片の幅(mm)25 トラスコ品番838-1060 質量(kg)0.25 呼び寸法(mm)100 精度±(2+L/100)μm RoHS指令(10物質対応)対応 直角度±0.003
1個
49,980 税込54,978
4日以内出荷

小型のテーパースケール3サイズと直尺がセットになった製品です。 先端に角度をつけて曲がっている為、狭い場所の隙間測定にピッタリ。
用途スキマ測定器として。プレスパネルと検査冶具の品質チェック用など、様々な用途でご利用いただけます。 セット内容TS-LL1、TS-LL3、TS-LL5、TS-T20、結束用ダブルリング 種別ミニL字型セット(1mm、3mm、5mmスキ用)先端屈折式 材質ステンレス 品番TS-LSE(旧品番TS-SL) 目量(mm)1 板厚(mm)1.1
1セット
4,998 税込5,498
5日以内出荷

SK(新潟精機)平形直角定規 1級焼入
RoHS
製品、部品等の直角度の測定。硬度HS60以上。SC材
材質機械構造用炭素鋼(測定面焼入) 種類平形スコヤ 硬度HV450以上 直角精度±(10+L/10)μm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1mm単位の目盛が見やすく、数値を瞬時に把握できる連続追数字表示+2mm点付の階段状目盛です。ケガキ、カット面にはステンレス板付で、カッターなどの食い込みを防止します。小回りがきき、細かな作業に優れ、プラ板工作にも便利です。透明なので加工物の線や模様を確認しながら作業できます。別売のL型やT型と組み合わせることで色んな角度のケガキ、カット作業ができます。
用途寸法測定や線引き、切断作業に 材質本体/アクリル 厚さ(mm)3 本体質量(g)20 RoHS指令(10物質対応)対応 目盛種別cm目 目盛間隔(mm)1
1個
1,598 税込1,758
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SK(新潟精機)平形直角定規 2級
RoHS
非焼入れで、研磨仕上を施しております。※50mm、125mm、250mm、400mm、600mmはJIS規格外寸法
種類平形スコヤ 硬度HS30以上 直角精度±(20+L/10)μm
1個
21,980 税込24,178
3日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ポリカ板の両面にL型ステンレスを貼り付けてあります。 軽量に仕上がっています。
幅(mm)70 厚さ(mm)8 短辺(mm)302 長辺(mm)370
1個
2,198 税込2,418
5日以内出荷

KLASS(クラス/旧:極東産機)シルバーメタ定規K
本体は高強度・超軽量のハニカムコア材、側面にはL字シルバーメタリックバーを採用。 適度に湾曲させることで、ジョイントの押さえが良くなります。 また、指の長さにあわせてお好みの穴形状に簡単にカッターで切り抜くことができます。
寸法(mm)350×55×8
1個
3,288 税込3,617
5日以内出荷

水切りスリーブの絶縁に際しては、これまでビニールテーピングや密着型カバーの使用が一般的な方法でした。しかし、どちらも結果的には新しい水みちを作ってしまったり、ツバ部分がはがれて鉄部に接触したりという欠点を持っていました。このHO型絶縁ゲージは、そんな問題をいっきょに解決、しかもコンパクトなスタイルなのでワンタッチで施工できるという、製品です。
1個
1,598 税込1,758
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

新潟理研測範(RSK)I形直角定規 2級
直角度±(5+L/50)μmを保持。3次元測定器等の校正、測定部門の基準スコヤとしてご使用下さい。 ※L=呼寸法
用途直角度検査、校正。 種類直角定規
1個ほか
26,980 税込29,678
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

製図板のみ。L型定規は付属していません。
エスコ品番EA766GB-1 寸法(mm)377×515×21.5 質量(g)1250 作図範囲(mm)290×430
1個
17,000 税込18,700
翌日出荷

関連キーワード