L字仕様で簡易スペースを作れる突っぱり式のカーテンレール。支柱3本とレール2本のセット。
何もない空間に仕切った小部屋や間仕切りが作れる、L字型のカーテンレール。設置は工具不要でラクラク。
しっかり取り付き、ずれにくいスプリング圧縮式。天井・床の接地部にはエラストマー素材のすべり止め付き。
天井より約15cm下からカーテン設置可能。サボテン型フック3個付き。
用途カーテンレール、仕切り、目隠しとして(天井伸縮つっぱり棒間仕切りL字)
耐荷重(kg)カーテンレールバー8、フック各5、全体18
材質本体:スチール、留め具:ポリプロピレン・ABS樹脂、滑り止め:エラストマー
幅外寸(mm)1500~2730(カーテンレールバー)
幅内寸(mm)1270~2500(カーテンレールバー)
現場でカーブに合わせ手で曲げられます。
用途マテハン・保温・保冷・防風・防塵・防音・防虫対策に。
適合ベンダー
材質/仕上アルミ アルミニウム合金押出型材:アルマイト仕上げ
許容荷重(kg)30kg
耐荷重片開きで30kg
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.5MB)
手で簡単に曲がるから取付が簡単。
付属の金ノコで簡単に切れますので、長さの調節も簡単です。
取付金具やランナーなど必要な部品もセットされています。
用途内装パーツ
レールとシートのすき間をなくすことで、防じん・防音・防虫機能を高めます。
用途工場・倉庫・事務所など、室内の間仕切りシートの吊り下げ。
適合D40
トラスコ品番457-4877
材質/仕上アルミ アルミニウム合金押出型材:アルマイト仕上げ
許容荷重(kg)50kg
質量(g)970
レール長さ(mm)800×800×500R
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.6MB)
カーブ半径(mm)500
1本
¥9,898
税込¥10,888
翌々日出荷
片開きで耐荷重30kgの頑丈なカーテンレールです。工場や作業場の間仕切りやネットなど幅広く使用できるレールです。
用途カーテンレール
材質/仕上アルミ アルミニウム合金押出型材:アルマイト仕上げ
耐荷重(kg)片開きで30
レール長さ(mm)800×800×R300
1本
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
高度な表面処理加工で、強度、耐食、耐摩耗性に優れています。
用途工場・倉庫・事務所など、室内の間仕切りシートの吊り下げ。
適合D30
耐荷重片開きで30kg
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.6MB)
材質スチール
寸法(mm)910×910
質量(kg)1.1
関連資料仕切レール構成図
1本
¥4,298
税込¥4,728
3日以内出荷
多用途に使用可能な錆びにくいアルミ製の中重量用カーテンレールのカーブレール250Rタイプです。
耐蝕、耐摩耗性に優れたアルミ製の大型カーテンレールです。
ロビー、集会場、学校などの中重量カーテンに最適です。また、工場や倉庫などで多く設置されている間仕切りビニールカーテンにもご使用いただけます。
用途工場、倉庫、作業場、事務所、学校、体育館、公民館、集会場、ホテル、店舗、クリーンルーム、複合施設、病院など
仕様250R
適合ST-30
材質アルミ
長さ(mm)800×800
色ナチュラル
寸法(幅W×高さH)(mm)30×20
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷
高度な表面処理加工で、強度、耐食、耐摩耗性に優れています。
用途工場・倉庫・事務所など、室内の間仕切りシートの吊り下げ。
レール長さ(mm)800×800×500R
適合D40
許容荷重(kg)50kg
耐荷重片開きで50kg
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.6MB)
カーブ半径(mm)500
材質ステンレス
寸法(mm)910×910
質量(kg)1.3
角度(°)90曲げ
関連資料仕切レール構成図
1本
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
シチュエーションを選ばない豊富なカラーバリエーションのエリート。
ブラケット、ランナー、施工性すべてに機能的なカーテンレールです。
材質(レール)オレフィン系樹脂被覆金属板
閉めたときにも余裕があるL型です。
用途サイドポールに取り付け開閉操作を容易にする。
仕様ボルト・ナット付
トラスコ品番835-3616
材質/仕上スチール/ユニクロ
質量(g)213
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.4MB)
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
閉めたときにも余裕があるL型です。
用途サイドポールに取り付け開閉操作を容易にする。
仕様ボルト・ナット付
トラスコ品番835-3617
材質/仕上ステンレス
質量(g)213
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.4MB)
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
軽量級レールの決定版です。
材質(レール)オレフィン系樹脂被覆金属板
こんなお得な商品も!

カーテンレール アルミ製 耐荷重30kg
モノタロウ
¥2,998~
税込¥3,298~
高度な表面処理加工で、強度、耐食、耐摩耗性に優れています。
用途工場・倉庫・事務所など、室内の間仕切りシートの吊り下げ。
適合D30
耐荷重片開きで30kg
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.6MB)
1個
¥38,980
税込¥42,878
3日以内出荷
ベアリング入で、ダイカストの枠を使用、20kgの荷重でも走行はスムーズです。
用途カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。
仕様ベアリング入
適合D30
寸法(mm)カン下:27
材質/仕上ダイカスト/クローム
許容荷重(kg)20kg
質量(g)26
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
トラスコ品番137-9135
材質スチール
質量(g)40
品名ストップ
2018年トラスコ掲載ページ10 0752
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
スリムで軽量、狭い場所や角部でも楽々ネジ締め作業ができます。インパクトドライバーではビスが打ち込めない狭い場所でも、楽に打ちこめます。業界最短クラスのヘッド長さが40mmです。
用途手すりやカーテンレール、サッシ等の狭い場所や、角部でのビス打ち作業に使用。
セット内容25mmビット
種類L型ドライバー
ヘッド長(mm)40
商品構成単品
1本
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
C型カーテンレール専用正面ダブルブラケット。C型カーテンレールダブルのホームセットや伸縮レールのブラケット追加にも使えます。
用途C型専用正面ダブルブラケット
色シルバー
1個
¥179
税込¥197
翌日出荷
遮光スクリーン。真夏の直射日光や強い西日もしっかり防ぎます。レールランナーに引っ掛けられるS字フックが付属しています。透明板ガラス、すりガラス、型板ガラスの窓でお使いいただけます。カーテンレールに取り付ける場合は、他カーテンとの併用はできません。
材質PETアルミ、ポリエチレン酢酸ビニール
寸法(幅W×長さL)(cm)90×120
1パック(2枚)
¥1,698
税込¥1,868
5日以内出荷
簡単施工で均一な仕上がりです。ねじの着脱が自在です。スチール製で耐火性に優れる。
用途照明器具・音響機器・棚受けの取り付けに。カーテンレール・ペーパーホルダー・タオルハンガー等の取り付けに。
材質鉄/三価クロメート
ドリル径(Φmm)9
ねじ径(mm)4
外径(Φmm)6.8
RoHS指令(10物質対応)対応
レールとシートのすき間をなくすことで、防じん・防音・防虫機能を高めます。
用途工場・倉庫・事務所など、室内の間仕切りシートの吊り下げ。
適合D30
材質/仕上アルミ アルミニウム合金押出型材:アルマイト仕上げ
許容荷重(kg)30kg
質量(g)571
レール長さ(mm)800×800×300R
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.6MB)
カーブ半径(mm)300
1本
¥5,898
税込¥6,488
翌々日出荷
・ビニールカーテンに最適な大型のレールです。・開口部の大きな工場、倉庫などの間仕切りに向いています。・操作性に優れた間仕切りポール、気密性を高めたい場所におすすめです。・隙間シートを使用すれば、レールとビニールカーテンの隙間をシートでカバーし、防塵、防虫木野を高めます。
関連キーワード