105件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AFL-3030 【オーダー】ブラケットフレーム AFL-3030 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
長さ(mm)15~3000 形状L形状 材質(本体)A6N01S-T5 質量(kg/m)0.742 フレーム幅(mm)30 引張強度(N/mm2)245 サイズ(mm)30×30 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)274.9 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 2.13・Iy 2.13 サービス分類オーダー・加工
1本
26 税込29
4日以内出荷

AFL-2020-T3 【オーダー】ブラケットフレーム AFL-2020-T3 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】ブラケットフレーム AFL-2020-T3
エコ商品
長さ(mm)15~3000 形状L形状 材質(本体)A6N01S-T5 質量(kg/m)0.293 フレーム幅(mm)20 引張強度(N/mm2)245 サイズ(mm)20×20 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)108.7 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.37・Iy 0.37 サービス分類オーダー・加工
1本
13 税込14
4日以内出荷

NIC(エヌアイシ・オートテック)アンカーブラケット/L型 (M6)
アンカー固定対応ブラケット
用途フェンス固定アンカー用 材質SS400 表面処理三価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NIC(エヌアイシ・オートテック)M4 スタンダードブラケット 2055 タイプ
エコ商品
M4規格、L型ブラケット
用途基本的な接続用 材質A6N01S-T5 質量(g)14 表面処理アルマイト処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
339 税込373
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
99 税込109
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

NIC(エヌアイシ・オートテック)L型ナット (M6フレーム用)
M6規格、ナット溝に挿入するL型ナット
用途ブラケットの相手、またはセットスクリュでの簡易接続も可能 ねじサイズM6 適合フレームM6フレーム 材質SS400相当 シルバー 表面処理三価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

AFL-3565 【オーダー】ブラケットフレーム AFL-3565 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】ブラケットフレーム AFL-3565
エコ商品
長さ(mm)15~3000 形状L形状 材質(本体)A6N01S-T5 質量(kg/m)1.197 フレーム幅(mm)35 引張強度(N/mm2)245 サイズ(mm)65×35 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)443.4 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 4.10・Iy 19.6 サービス分類オーダー・加工
1本
39 税込43
4日以内出荷

NIC(エヌアイシ・オートテック)L型ナット (M8フレーム用)
エコ商品
M8規格、ナット溝に挿入するL型ナット
用途ブラケットの相手、またはセットスクリュでの簡易接続も可能 ねじサイズM8 適合フレームM8フレーム 材質SS400相当 シルバー 表面処理三価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応
1個
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

AFSL-606030-6 【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFSL-606030-6 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFSL-606030-6
エコ商品
長さ(mm)15~4000 形状L形状 材質(本体)A6063S-T5 質量(kg/m)2.215 適合キャップブラック:ECP-3030-6+ECP-3060-6 グレー:ECP-3030-6-GY+ECP-3060-6-GY フレーム幅(mm)60 引張強度(N/mm2)185 サイズ(mm)60×60 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)820.4 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 30.4・Iy 30.4 サービス分類オーダー・加工
1本
59 税込65
4日以内出荷

NIC(エヌアイシ・オートテック)M6 ジョイントブラケット 60120 タイプ
エコ商品
M6規格、フレーム外側2側面をL型で接続
用途側面での接続用 材質A6N01S-T5 質量(g)133 表面処理アルマイト処理 クリア塗装 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
699 税込769
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

M6規格、スチール製プレートブラケット
用途側面での接続用 材質SPHC 質量(g)79 表面処理三価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
239 税込263
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

M8規格、スチール製プレートブラケット
用途側面での接続用 材質SPHC 質量(g)145 表面処理三価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

NIC(エヌアイシ・オートテック)レベリングフットベース/L型 (M8)
エコ商品
アルミフレームにレベリングフットを取り付けるベース
用途レベリングフット用 材質A6063S-T5 質量(g)182 表面処理アルマイト処理 クリア塗装 厚さt(mm)10 RoHS指令(10物質対応)対応 推奨締結部品CSW-08-25(2ヶ)もしくはCSWS-08-25(2ヶ)
1個
2,098 税込2,308
5日以内出荷

QRL 【オーダー】QRL型 スチール製ローラコンベヤ 低床L型フレーム仕様 オークラ輸送機 カスタマイズ可
【WEB限定】 オークラクオリティのコンベヤが使いやすいローラ幅基準で登場。 Φ38ローラを使用したL字型フレームタイプ。
用途フレーム上面折り曲げを省略したL字型フレームタイプ。 高さ(mm)66(搬送面から) 全幅(mm)370、470、570、670、770 機長(mm)500~3000 ローラ幅W(mm)(RW)300、400、500、600、700 ローラ径(Φmm)38 フレーム(mm)60H×30W RoHS指令(10物質対応)対応 フレーム内幅(mm)310、410、510、610、710 ローラーピッチ(mm)50、75、100、150 サービス分類オーダー・加工
1台
9,025 税込9,928
7日以内出荷

摂津金属工業ハーフガイドマウントフレーム
エコ商品
互いに奥行寸法が異なるサポートアングル(L型レール)等を同時に実装する場合に使用
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,498 税込9,348
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

NIC(エヌアイシ・オートテック)M8 スタンダードブラケット/スチール製 4075 タイプ
エコ商品
M8規格、スチール製L型ブラケット
用途基本的な接続用 材質SPHC 質量(g)170 表面処理三価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
309 税込340
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

M6規格、L型ブラケット
用途基本的な接続用 材質A6N01S-T5 質量(g)16 表面処理アルマイト処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
299 税込329
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

M6規格、スチール製L型ブラケット
用途基本的な接続用 材質SPHC 質量(g)30 表面処理三価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
159 税込175
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

M4規格、L型ブラケット
用途基本的な接続用 材質A6N01S-T5 質量(g)4 表面処理アルマイト処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
239 税込263
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

M8規格、スチール製L型ブラケット
用途基本的な接続用 材質SPHC 質量(g)80 表面処理三価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
269 税込296
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

NIC(エヌアイシ・オートテック)M8 スタンダードブラケット 4035 タイプ
エコ商品
M8規格、L型ブラケット
用途基本的な接続用 材質A6N01S-T5 質量(g)32 表面処理アルマイト処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
339 税込373
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

NIC(エヌアイシ・オートテック)M6 スタンダードブラケット/スチール製 3055 タイプ
エコ商品
M6規格、スチール製L型ブラケット
用途基本的な接続用 材質SPHC 質量(g)68 表面処理三価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
199 税込219
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

NIC(エヌアイシ・オートテック)M6 スタンダードブラケット 3055 タイプ
エコ商品
M6規格、L型ブラケット
用途基本的な接続用 材質A6N01S-T5 質量(g)36 表面処理アルマイト処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
359 税込395
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

NIC(エヌアイシ・オートテック)M6 スタンダードブラケット/ブラック 3025 タイプ
エコ商品
M6規格、L型ブラケット、ブラック塗装品
用途ブラックフレーム接続用 材質A6N01S-T5 質量(g)16 表面処理黒アルマイト処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
499 税込549
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NIC(エヌアイシ・オートテック)M6 ヘビーブラケット 6025 タイプ
エコ商品
M6規格、中剛性L型ブラケット
用途基本的な接続用 材質A6063S-T5 質量(g)74 表面処理アルマイト処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
449 税込494
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

M4規格、L型ブラケット、ブラック塗装品
用途ブラックフレーム接続用 材質A6N01S-T5 質量(g)4 表面処理黒アルマイト処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NIC(エヌアイシ・オートテック)H10 デルタブラケット 50 タイプ
エコ商品
H10規格、L型ブラケット
用途基本的な接続用 材質ADC-12 質量(g)121 表面処理無し RoHS指令(10物質対応)対応 推奨締結部品CSW-08-22、NASS2-10-8(各2ヶ)
1個
619 税込681
5日以内出荷

NIC(エヌアイシ・オートテック)M8 スタンダードブラケット 4075 タイプ
エコ商品
M8規格、L型ブラケット
用途基本的な接続用 材質A6N01S-T5 質量(g)69 表面処理アルマイト処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
579 税込637
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

M4規格、L型ブラケット
用途基本的な接続用 材質A6N01S-T5 質量(g)9 表面処理アルマイト処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
319 税込351
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

NIC(エヌアイシ・オートテック)M6 スタンダードブラケット/スチール製 5560 タイプ
エコ商品
M6規格、スチール製L型高剛性ブラケット
用途高剛性が必要な接続用 材質SPHC 質量(g)183 表面処理三価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
249 税込274
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

NIC(エヌアイシ・オートテック)M4 ヘビーブラケット 4015 タイプ
エコ商品
M4規格、中剛性L型ブラケット
用途基本的な接続用 材質A6063S-T5 質量(g)18 表面処理アルマイト処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
269 税込296
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

NIC(エヌアイシ・オートテック)M8 スタンダードブラケット/スチール製 7580 タイプ
エコ商品
M8規格、スチール製L型高剛性ブラケット
用途高剛性が必要な接続用 材質SPHC 質量(g)465 表面処理三価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
479 税込527
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

NIC(エヌアイシ・オートテック)M8 スタンダードブラケット/ブラック 4035 タイプ
エコ商品
M8規格、L型ブラケット、ブラック塗装品
用途ブラックフレーム接続用 材質A6N01S-T5 質量(g)32 表面処理黒アルマイト処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
569 税込626
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NIC(エヌアイシ・オートテック)レベリングフット取付ブラケット (M6)
M6規格、レベリングフット取付け用L型ブラケット
用途レベリングフット用 適合(レベリングフット)LFNS-12 材質A6063S-T5 質量(g)88 表面処理アルマイト処理 RoHS指令(10物質対応)対応 推奨締結部品CSW-06-20、NSM-06-6、NH-06-GR(各2ヶ)もしくはCSWS-06-20、NSMS-06-6、NH-06-GR(各2ヶ)
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

NIC(エヌアイシ・オートテック)M6 スタンダードブラケット/スチール製 3085 タイプ
エコ商品
M6規格、スチール製L型ブラケット
用途基本的な接続用 材質SPHC 質量(g)104 表面処理三価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
209 税込230
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

M6規格、L型ブラケット、側面にタップ加工可能
用途基本的な接続用 材質A6N01S-T5 質量(g)45 表面処理アルマイト処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
339 税込373
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

NIC(エヌアイシ・オートテック)M6 スタンダードブラケット 3085 タイプ
エコ商品
M6規格、L型ブラケット
用途基本的な接続用 材質A6N01S-T5 質量(g)56 表面処理アルマイト処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
469 税込516
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

NIC(エヌアイシ・オートテック)M6 ヘビーブラケット 6055 タイプ
エコ商品
M6規格、中剛性L型ブラケット
用途基本的な接続用 材質A6063S-T5 質量(g)162 表面処理アルマイト処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
489 税込538
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

NIC(エヌアイシ・オートテック)M8 ヘビーブラケット LR-8035 タイプ
エコ商品
M8規格、高剛性L型ブラケット
用途高剛性が必要な接続用 材質A6063S-T5 質量(g)167 表面処理アルマイト処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
1,298 税込1,428
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

NIC(エヌアイシ・オートテック)M4 ヘビーブラケット 4055 タイプ
エコ商品
M4規格、中剛性L型ブラケット
用途基本的な接続用 材質A6063S-T5 質量(g)65 表面処理アルマイト処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
489 税込538
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)