こんなお得な商品も!

固定金具 L型
モノタロウ
¥219
税込¥241
軽量棚用の転倒防止金具として使用できます。
ベース固定・壁面固定式が兼用できます。
種別L字金具
付属品本体取り付け用ボルトナット(BN20:根角M6×20)1セット付
トラスコ品番512-1973
材質スチール
幅(mm)35
色シルバー
高さ(mm)70
質量(g)50
奥行(mm)40
適合サイズM6×45
1個
¥269
税込¥296
当日出荷
MRシリーズ用L型固定取り付け金具。
トラスコ品番855-8579
1個
¥699
税込¥769
欠品中
こんなお得な商品も!

固定金具 L型
モノタロウ
¥219
税込¥241
お手持ちの棚に、後付けで転倒防止措置が行えます。
種別L字金具
材質スチール
付属品(フランジボルト)M6×20 2個、(フランジナット)M6 2個、(六角ボルト)M8×20 2個、(平ワッシャー)M8 2個、(Sワッシャー)M8 2個
色シルバー
シェルフ・保管庫等壁面に固定する為の金具です。
材質SUS304
アズワン品番61-3805-34
穴径8.5Φ
1個
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
材質SUS304
仕上ヘアーライン
軽量棚用の転倒防止金具として使用できます。
ベース固定・壁面固定式が兼用できます。
ネジは根角タイプで組立簡単です。
用途棚の転倒防止措置として
付属品本体取り付け用ボルトナット(BN20:根角M6×20)1セット付
種別L字金具
材質スチール
幅(mm)35
色シルバー
高さ(mm)70
質量(g)50
奥行(mm)40
適合サイズM6×45
1個
¥219
税込¥241
当日出荷
既設の吊りボルトに後付けで使用できる振止金具。
天井カセット形、天井埋込み形エアコンなどの吊ボルト振止金具に最適です。
ボルト締付け方式のため、確実な固定ができます。
仕様●適合サイズ:W3/8●材質:スチール(電気亜鉛メッキ)
アズワン品番65-2123-24
1個
¥770
税込¥847
翌日出荷
木材などのつなぎ部分やコーナー部の補強に最適です。
補強金物としては定番アイテムとなっております。
用途補強用、転落防止、棚受、ブラケット等。
材質スチール
表面処理ユニクロームメッキ仕上げ
スチールロッカー、収納庫の転倒防止に。
コンクリート壁とスチール収納庫の天板を固定します。
色シルバ
付属品ビス、ナット、アンカーボルト
材質/仕上スチール/ユニクロメッキ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)42×75×75
1個
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
長穴があいているので、お好みの位置で固定ができるL型金具です。
用途DIYや補強に
材質スチール
仕上ニッケルメッキ
寸法C(mm)16
用途日曜大工、家具転倒防止に
材質SUS304
表面処理ヘアーライン
内側皿取りです。皿頭のねじをご使用ください。
木材などのつなぎ部分やコーナー部の補強に最適です。
補強金物としては定番アイテムとなっております。
用途補強用、転落防止、棚受、ブラケット等。
材質スチール
表面処理ユニクロームメッキ仕上げ
ステンレス鋼(SUS 304)製でサビにくい。
用途後付ホーンなどの電装品やアクセサリーの取り付け、固定に。
材質ステンレス鋼(SUS 304)
表面処理ヘアーライン加工
通常のビス穴に加え、長穴があいていますのでボルトと兼用での固定が可能です。
用途木製の板材の固定や補強に。
材質鉄
シンプルで使いやすいリーズナブルな内部ユニット
クローゼットはもちろん、シューズインクローゼット、パントリーなどの収納の他、アウトドア用品の収納や押入のリフォーム対応など、さまざまなシーンでご使用できます。
セット内容部材:壁固定用L型アングル×4、取付ビス
関連資料設計・施工資料(2.89MB) 側面棚柱タイププラン例(9.12MB)
1セット
¥1,898
税込¥2,088
6日以内出荷
こんなお得な商品も!

L字金具 ステンレス製
モノタロウ
¥379~
税込¥417~
機器取付けの際あらかじめ仮付してからでも、調整・微調整が簡単にできます。ドライバー1本で伸縮自在の調整が可能です。手軽で多彩な組合わせができる部材。
用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。
材質/仕上ステンレス(SUS304)
板厚(mm)2.0
穴径(mm)Φ6.5、(長穴径)7×30
スチールロッカー、収納庫の転倒防止に。
コンクリート床とスチール収納庫の前面下カマチを固定します。
色シルバ
付属品ビス、ナット、アンカーボルト
材質/仕上スチール/ユニクロメッキ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×55×55
1個
¥1,298
税込¥1,428
3日以内出荷
・取り付け穴にネジを固定して簡単に取り付けできます。・ステンレス製で、耐食性・耐久性に優れています。・椅子やベッド、机、本棚、窓など、さまざまな場所の補強にご活用いただけます。
用途家財の補強,資材の連結
材質ステンレス
幅(mm)19
厚さ(mm)3
色銀
高さ(mm)80
質量(g)55
奥行(mm)80
耐荷重(kg)20
穴数6
穴径(mm)5
超発泡ダンパーによる振動吸収。新粘着材による簡単取り付け。家具及び壁を傷つけません。取り付け後の半年間以内に3~4回までは繰り返し使用可能です。
用途家具の高さ:212cmまで実証済.家具の重さ:115kgまで実証済
種別転倒防止ストッパー
材質ABS樹脂・ポリウレタンフォーム・布粘着剤
適合温度(℃)-10~+50
耐久性(年)8
1パック(2個)
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
キャビネットの上下に取り付けが可能です。
転倒防止補助用にご利用ください。
セット内容金具4コ、取付ねじ一式
材質本体:鉄
色本体:ライトベージュ塗装(5Y7/1)
板厚(mm)4.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,198
税込¥4,618
23日以内出荷
こんなお得な商品も!

固定金具 L型
モノタロウ
¥219
税込¥241
書棚やキャビネット等の固定が出来る家具転倒防止金具です。
家具と壁を木ネジで固定します。
壁面の位置に合わせて金具が回転します。
用途書棚、キャビネット等の転倒防止に。
種別L字金具
付属品木ネジ8本付き
トラスコ品番403-0079
材質スチール(黒亜鉛メッキ)
寸法(縦×横×高さ)(mm)約20×70×80
1式(2個)
¥799
税込¥879
当日出荷
DIYや建築、製造業まであらゆる業種の方にご使用いただいています。
L字型の連結補助金具です。
木材同士をつなぐ際、補強用の金具として使用します。
材質がステンレスなので錆びにくいです。
用途木材や金属などの固定や補助金具として使用します。
材質SUS304相当
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3個)
¥5,398
税込¥5,938
3日以内出荷
これは便利!
取っ手を180°回転させるだけでバーが出し入れします。
可動しやすい取っ手なので、扉や引き出しのロックなど多様に活躍できます。動作はQRコードより確認できます。
材質ステンレス製
SIシリーズの側面にねじ止めして固定に利用します。
対応機種SI-10FA/SI-20FA/SI-30FA、SI-60X、SI-65FA、SI-485MB2
アズワン品番64-5070-39
1個
¥2,098
税込¥2,308
12日以内出荷
耐荷重約80kg/1セット。様々な設置状況に応じた固定方法が選択可能。強力粘着でしっかり固定
用途検査・分析機器の転倒防止
セット内容金具:1個
材質ステンレス
1個
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
板で組み立てていく、しかくい収納。可動棚がないため、規則正しいマス目が並んだすっきりとした空間に仕上げてくれます。
付属品側板・仕切り板固定ビス4本、壁面固定ビス4本
1セット(2個)
¥799
税込¥879
10日以内出荷
RW・RGのシステム収納庫の専用壁固定金具です。
上下左右をビス連結したユニット本体の天面とコンクリート壁を固定します。
色シルバー
材質(本体)スチール/ユニクロメッキ
【幅】19(mm)。【奥行】50~125(mm)。【高さ】50~75(mm)。【厚さ】3(mm)。【穴径】5.5(mm)。【材質】304ステンレス。【重量】36.6~75.3(g)。【耐荷重】20(Kg)。【穴数】4、6。【色】銀
用途・取り付け穴にネジを固定して簡単に取り付けできます。・素材:304ステンレス。・椅子やベッド、机、本棚、窓など、さまざまな場所の補強にご活用いただけます。
材質304ステンレス
幅(mm)19
厚さ(mm)3
色銀
耐荷重(kg)20
穴径(mm)5.5
【幅】19(mm)。【奥行】50~100(mm)。【高さ】50~100(mm)。【厚さ】3(mm)。【穴径】5.5(mm)。【材質】201ステンレス。【重量】35.1~72.7(g)。【耐荷重】20(Kg)。【穴数】4~6。【色】黒、銀
用途・取り付け穴にネジを固定して簡単に取り付けできます。・素材:201ステンレス。・椅子やベッド、机、本棚、窓など、さまざまな場所の補強にご活用いただけます。
材質201ステンレス
幅(mm)19
厚さ(mm)3
耐荷重(kg)20
穴径(mm)5.5
転倒防止金具。
キャビネットを壁に固定する「上部押え板」H105mm。
用途一般書庫用・スタックキャビシステム用
仕様組立品
セット内容金具2個、ホールアンカー(モルタル下地専用)2個、ボルトセット4個、座付ナット2個
【高さ】32~100mm。【奥行】50~100mm。【厚さ】3(mm)。【幅】19(mm)。【長孔径】6(mm)。【長孔穴数】2。【長孔高さ】16~84mm。【長孔奥行】33~84mm。【耐荷重】20(Kg)。【材質】201ステンレス。【重量】24~60(g)。【色】銀
用途・取り付け穴にネジを固定して簡単に取り付けできます。・素材:201ステンレス。・椅子やベッド、机、本棚、窓など、さまざまな場所の補強にご活用いただけます。
材質201ステンレス
幅(mm)19
厚さ(mm)3
色銀
径(Φmm)【長孔】6
耐荷重(kg)20
穴数【長孔】2
木材のつなぎ合わせや、補強、垂直に木材を固定したいときなどに使用します。
コーナーにブラックやオフホワイトのL字プレートを取り付けることで、
補強はもちろん男前インテリアの特徴である無骨さや、ジャンク感を出すためのアクセントにもなります。
色オフホワイト
使用ビス径(mm)2.4
こんなお得な商品も!

固定金具 L型
モノタロウ
¥219
税込¥241
特に重い物には、ビス穴があるのでより頑丈に固定できます。
特殊両面テープが貼ってあるので、容易に備品と壁面とを固定できます。
付属品ネジ×20本、コンクリート用釘×10本
種別L字金具
材質ステンレス(SUS304)
穴径(Φmm)4
【幅】15~25(mm)。【奥行】70~150(mm)。【高さ】70~150(mm)。【厚さ】1~1.8(mm)。【穴径】4.5~6.7(mm)。【材質】スチール。【重量】12~86(g)。【耐荷重】20(Kg)。【穴数】5~6。【色】黄銅色
用途・取り付け穴にネジを固定して簡単に取り付けできます。・スチール製で、耐久性に優れています。・椅子やベッド、机、本棚、窓など、さまざまな場所の補強にご活用いただけます。
材質スチール
色黄銅色
耐荷重(kg)20
関連資料ステンレス・スチールジョイント金具一覧(0.62MB)
【幅】19(mm)。【奥行】50~150(mm)。【高さ】50~150(mm)。【厚さ】3(mm)。【穴径】5(mm)。【材質】ステンレス。【重量】33~106(g)。【耐荷重】20(Kg)。【穴数】4~8。【色】銀、黒
用途・取り付け穴にネジを固定して簡単に取り付けできます。・ステンレス製で、耐食性・耐久性に優れています。・椅子やベッド、机、本棚、窓など、さまざまな場所の補強にご活用いただけます。
材質ステンレス
幅(mm)19
厚さ(mm)3
耐荷重(kg)20
穴径(mm)5
関連資料ステンレス・スチールジョイント金具一覧(0.62MB)
金具が見えないカバーリング仕様で、補強用としてはもちろん、固定棚・天板・仕切板に使用可能です。
材質【L字カバー】樹脂、【L字ブラケット】スチール
セット内容L字ブラケット×4個/L字カバー×4個/ビスL=16×12本
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ