5,321件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

内側皿取りです。皿頭のねじをご使用ください。 木材などのつなぎ部分やコーナー部の補強に最適です。 補強金物としては定番アイテムとなっております。
用途補強用、転落防止、棚受、ブラケット等。 材質スチール 表面処理ユニクロームメッキ仕上げ
1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
139 税込153
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

木材などのつなぎ部分やコーナー部の補強に最適です。 補強金物としては定番アイテムとなっております。
用途補強用、転落防止、棚受、ブラケット等。 材質スチール 表面処理ユニクロームメッキ仕上げ
1個
84 税込92
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


機器取付けの際あらかじめ仮付してからでも、調整・微調整が簡単にできます。ドライバー1本で伸縮自在の調整が可能です。手軽で多彩な組合わせができる部材。
用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。 材質/仕上ステンレス(SUS304) 板厚(mm)2.0 穴径(mm)Φ6.5、(長穴径)7×30
1個
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

座操りが両面に付いています。 内向きでも外向きでも使用できます。
用途コーナーの補強金具として。 家具の転倒防止に。 棚作りに。 材質ステンレス(SUS304) 適合ねじ皿頭ねじ 仕上ヘアライン仕上げ
1個
339 税込373
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

シロクマ耐震金具L形
使用スタイリッシュなホワイト色の転倒防止耐震金具。
用途取り付け対象物が直角(90度)な場合にご使用いただけます。耐震・防災アイテムとして、ご家庭・事務所・倉庫・工場等の様々な場面で多く使用されております。 種別L字金具 仕様両側ビス止め仕様 材質スチール オフホワイト(アイボリ) 寸法L(mm)55 寸法H(mm)55
1個
548 税込603
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,098 税込2,308
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


機器取付けの際あらかじめ仮付してからでも、調整・微調整が簡単にできます。ドライバー1本で伸縮自在の調整が可能です。手軽で多彩な組合せができる部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
用途連結金具。自動車部品の取り付け金具。 材質鉄(クローム) トラスコ品番283-1619 質量(g)140 板厚(mm)3.2 穴数3 長さL2(mm)50 幅W(mm)43 長さL1(mm)90 穴径(mm)Φ9、(長穴径)8.5×30
1個
569 税込626
当日出荷

ステンレス鋼製の製品は錆に強く、医療関係、船舶、バスルーム、キッチンのほか、さまざまな場所での補強金具、間仕切りパネルのブラケットとしてご使用いただけます。角部は丸みをつけた安全設計です。サテン仕上も製作可能です。
材質ステンレス鋼(SUS304) 形状L型
1個
449 税込494
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

機器取付けの際あらかじめ仮付してからでも、調整・微調整が簡単にできます。ドライバー1本で伸縮自在の調整が可能です。手軽で多彩な組合せができる部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。 材質ステンレス(SUS304) トラスコ品番283-1775 質量(g)140 板厚(mm)3 穴数3 長さL2(mm)50 幅W(mm)43 長さL1(mm)90 穴径(mm)Φ9、(長穴径)8.5×30
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

耐震ゲルを使用した、スタイリッシュなホワイト色の転倒防止耐震金具。ほぼ透明の特殊ゲル使用で色移りがほとんどありません!
用途取り付け対象物が直角(90度)な場合にご使用いただけます。耐震・防災アイテムとして、ご家庭・事務所・倉庫・工場等の様々な場面で多く使用されております。 種別L字金具 材質スチール オフホワイト(アイボリ)
1個
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1袋(2個)ほか
119 税込131
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

シロクマ耐震金具L形
耐震ゲルを使用した、スタイリッシュなホワイト色の転倒防止耐震金具。安定した取り付けが可能なマグネットタイプ。ほぼ透明の特殊ゲル使用で色移りがほとんどありません!
用途取り付け対象物が直角(90度)な場合にご使用いただけます。耐震・防災アイテムとして、ご家庭・事務所・倉庫・工場等の様々な場面で多く使用されております。 種別L字金具 材質スチール オフホワイト(アイボリ)
1個
特価
1,798 税込1,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サビを寄せ付けないステンレス(SUS304)を材質としているため美しい輝きと印象は変わることなく、洗面所や浴室など水周りでのご使用にも適しています。また、設計面の工夫として、「ダルマ穴」型のビス穴を採用、狭いスペースや高所など取り付けが難しいと思われるところビスの取り付けが簡単にできます。プロのお客様からも高い評価をいただいています。
板厚(mm)2 材質SUS304 付属品ステンレス丸頭ネジ付 棚受け金具L型棚受け
1個
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
特価
9,998 税込10,998
当日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (133種類の商品があります)

楕円形状、ストライプデザインのLED積層表示灯。装置のイメージをスタイリッシュに演出します。
定格電圧(V)AC/DC24 外径(Φmm)60 光源LED 付属品M22平座金2個、M22ナット2個、金具1個
1台
12,980 税込14,278
3日以内出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

タップ加工により、下からの締め付けだけで支持できます。 背面部の穴(Φ14)を利用することにより、ダクターチャンネル、パイラッククリップが取り付けできます。
表面処理電気亜鉛めっき
1個
409 税込450
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


クリップと組み合わせ、鋼材に電線管等を取り付ける場合に使用します。
ねじ締付トルク(N・m)5.88(60kgf・cm)
1箱(20個)
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

未来工業形鋼金具
ミラックハンガーと組み合わせて、照明器具・電線管等を取り付ける場合に使用します。吊りボルトを下げ、ラック・ダクト等の支持に使用します。
シルバー 寸法(A)H・L形鋼(鋼材厚30mm迄)
1箱(10個)
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ダイドーハント(大同製鋲所)吊り金具(L型アングル)
等辺山形鋼より、吊ボルトの支持を行う金物です。吊ボルトからの形鋼支持にも使用できます。刑鋼を包む形態になっているため、脱落の心配がありません。W3/8・W1/2兼用タイプです。
材質鉄、表面処理:亜鉛メッキ 使用荷重(kg)150 寸法T(mm)2.6 使用荷重(kN)1.47
1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(10個)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
699 税込769
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



1箱(20個)
4,998 税込5,498
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

昭和コーポレーションLハンガーA
W3/8用です。
用途形鋼から吊りボルトを下げる金具です。 材質ユニクロメッキ 板厚t(mm)1.8 適合吊りボルトW3/8 許容静荷重(N[kgf])235
1個
179 税込197
4日以内出荷

吊りボルトを下げ、ラック・ダクト等の支持に使用します。
寸法(A)H・L形鋼(鋼材厚30mm迄)
1個
749 税込824
当日出荷

既設の吊りボルトに後付けで使用できる振止金具。 天井カセット形、天井埋込み形エアコンなどの吊ボルト振止金具に最適です。 ボルト締付け方式のため、確実な固定ができます。
仕様●適合サイズ:W3/8●材質:スチール(電気亜鉛メッキ) アズワン品番65-2123-24
1個
770 税込847
翌日出荷

受金具が見えにくい非対称形を採用しています。
用途手摺の受金具 材質SUS304HL 形状L受
1個
特価
3,490 税込3,839
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

工作機械の照明に! 対象物が見えやすい均一配光でワークや刃先が見えやすく、メンテナンスしやすい! 堅牢な構造と優れた耐環境性を実現しているため、工作機械内部での使用も安心!(2018/2/28_一部機種販売中止)
種類取付金具(L形)
1パック(10個)
1,198 税込1,318
当日出荷

取り付け面が平らで、木板やボード、ダクターチャンネル等を安定して取り付けできます。
表面処理電気亜鉛めっき
1個
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クリップと併用してリップみぞ形鋼に電線管を支持します。 効果的に配したクリップ受けの丸穴やネジ止め用の長穴により、能率的な配管工事ができます。 K10Lは電線管の他、アウトレットボックスやジョイントボックスも支持できます。
適合リップみぞ形鋼B(mm)45~75 適合リップみぞ形鋼C(mm)15~20 適合リップみぞ形鋼A(mm)75~200
1個ほか
169 税込186
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

受金具が見えにくい非対称形を採用しています。
用途手摺の受金具 材質SUS304HL・磨 形状L受
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

受金具が見えにくい非対称形を採用しています。
用途手摺の受金具 材質SUS304HL・磨 形状L受
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)