シンプルなデザインの棚受けです。
用途棚受け
材質SS400相当
棚受け金具L型棚受け
取付穴径(Φmm)4
取付穴数4
仕上粉体塗装
棚受けのスタンダード!コストパフォーマンスを追求したシンプルなフォルムとサイズとカラーの豊富なバリエーション。
材質スチール(粉体塗装)
棚受け金具L型棚受け
用途棚受けに
材質鉄/焼付塗装
取付穴数6
棚受け金具L型棚受け
こんなお得な商品も!

棚受け ステンレス製
モノタロウ
¥259~
税込¥285~
サビを寄せ付けないステンレス(SUS304)を材質としているため美しい輝きと印象は変わることなく、洗面所や浴室など水周りでのご使用にも適しています。また、設計面の工夫として、「ダルマ穴」型のビス穴を採用、狭いスペースや高所など取り付けが難しいと思われるところビスの取り付けが簡単にできます。プロのお客様からも高い評価をいただいています。
板厚(mm)2
材質SUS304
付属品ステンレス丸頭ネジ付
棚受け金具L型棚受け
組み立て簡単、今までボルト組みをしていた手間が大きく省けます。中棚は全て棚受けに棚板を置くだけの段替え簡単構造(中棚ボルト不要)です。
色グレー
高さ(mm)1504
耐荷重(kg/段)80
棚ピッチ(mm)50
組立時間2人20分
外寸法・高さ(mm)1504
総耐荷重(kg)400
棚板調整ピッチ(mm)50
均等耐荷重(kg/段)80
こんなお得な商品も!

アングル L型 SUS304
モノタロウ
¥3,998~
税込¥4,398~
長さ(mm)2400
こんなお得な商品も!

棚受け スチール製
モノタロウ
¥269~
税込¥296~
どこにでもOK!
洗練されたシンプルでスタイリッシュなデザイン。
付属品取付ビス
材質スチール(粉体塗装)
板厚(mm)2
シンプルでスタイリッシュなオールステンレス製のサビに強い補強材付棚受ブラケットL型金物です。先端の形状が丸みを帯びておりますので、安全でオシャレなL型金具となります。
用途工場・倉庫・施設・学校・企業・一般家庭などの棚受ブラケット・補強金具等
材質ステンレス
安全荷重(kg)上30/下20
付属品(ビス)ステンレスタッピングA4×25
寸法(mm)122×170
棚受け金具L型棚受け
棚や机等の家具の補強に最適。
材質鉄
幅(mm)32
板厚(mm)4.5
色クローム
棚受け金具L型棚受け
クリップと併用してリップみぞ形鋼に電線管を支持します。
効果的に配したクリップ受けの丸穴やネジ止め用の長穴により、能率的な配管工事ができます。
K10Lは電線管の他、アウトレットボックスやジョイントボックスも支持できます。
適合リップみぞ形鋼B(mm)45~75
適合リップみぞ形鋼C(mm)15~20
適合リップみぞ形鋼A(mm)75~200
クローゼットや押入れなどのデッドスペースに、棚を取り付ける時に使用する支柱用専用棚受。
別売りの専用支柱とセットで棚板を取り付けてくだい。
安全荷重(kg)30
色ステンレス
棚受け金具棚柱用
折りたたみ式棚受け金具は、不要な時にたためる棚受け金具です。「折りたためるから」 狭いスペースのキッチン周りの棚受けに最適!「折りたためるから」 便利な折りたたみテーブルも簡単に作れます
材質鋼板
棚や机等の家具の補強に最適。
材質鉄
色クローム
棚受け金具L型棚受け
スチール製棚受け(ビス付き)
材質スチール
付属品木ネジ付
色グリーン
表面処理焼付塗装
棚受け金具L型棚受け
用途室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。
色ホワイト
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

アングル L型 SUS304
モノタロウ
¥3,998~
税込¥4,398~
L型の丈夫な穴あきアングルです。50ミリピッチですので使い易いです。
用途電気工事、空調工事、配管工事、ダクト工事、配電盤・キュービクル、倉庫ラック、棚、架台
形状L型
スタンダードな棚受です。コストパフォーマンスを追求したシンプルなフォルムと豊富なサイズ・カラーバリエーションが特徴です。
用途壁に新しい棚をつける用、補強用に。
付属品取付用ビス
トラスコ品番383-1829
材質本体:スチール
幅(mm)HD130
色黒
高さ(mm)GZ130
品名C130
奥行(mm)HP130
寸法H(mm)300
寸法A(mm)46
寸法W(mm)250
ねじ寸法(mm)(短)3.1×16 3本、(長)3.5×25 3本
耐荷重(N)52
表面仕上げ粉体塗装
1本
¥409
税込¥450
当日出荷
ROHS対応品です。
【開き方】90°以上開く、自動でストッパーがかかります。
【折りたたみ方】棚板を少し持ち上げ、解除レバーを押しながら、折りたたみます。
用途家具、建具等
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
付属品M3.5タッピングネジ3本、M3.5皿タッピングネジ6本
許容荷重(N[kgf])392(40)/2個使用時
RoHS指令(10物質対応)対応
棚受け金具L型棚受け
スタンダードなL型棚受けでスタイリッシュなブラック色タイプ!設定吊り下げタイプのパッケージでディスプレイが簡単・綺麗です。豊富なサイズでお客様のニーズに対応
材質鋼板
色ブラック塗装(黒塗装)
付属ビス有無皿木ねじ黒塗装
棚受け金具L型棚受
金具が目立ちにくい設計です。大手メーカー採用品です。
用途棚受け、カウンターブラケット
材質鉄
幅(mm)50
耐荷重(kg)40kg/3本
棚受け金具L型棚受け
グリーンフレームLスロット(GFF-004)へ直接取り付けが可能なラックです。
つぎ足して使用できます。
制動装置(GFK-914)とセットでご使用ください。
適合グリーンフレームN
材質POM
質量(g)20
シリーズGF
1個
¥599
税込¥659
9日以内出荷
スタンダードな棚受です。コストパフォーマンスを追求したシンプルなフォルムと豊富なサイズ・カラーバリエーションが特徴です。壁に新しい棚をつける用、補強用に。
仕様●色:黒●幅(mm):HD125●奥行(mm):HP125●高さ(mm):GZ125●品名:C125●H(mm):100●A(mm):24●W(mm):75●耐荷重(N/kgf):7●ねじサイズ(長)(mm):2.7×16 6本●表面仕上:粉体塗装●適用ボード品番:-●幅W(mm):-●材質/仕上:本体/スチール●セット内容/付属品:取付用ビス●注意:耐荷重は取付下地が十分に堅いことを前提とした値です。●注意:耐荷重以上の荷重をかけないでください。●原産国:中国●コード番号:383-1824
アズワン品番67-2304-22
1本
¥169
税込¥186
当日出荷
1個
¥29
税込¥32
翌日出荷
材質本体:透明アクリル
適合棚受けなし
1枚
¥1,990
税込¥2,189
6日以内出荷
1本(1632本)
¥15,980
税込¥17,578
107日以内出荷
1本(1000本)
¥7,298
税込¥8,028
4日以内出荷
1本(1000本)
¥8,498
税込¥9,348
4日以内出荷
1本(450本)
¥45,980
税込¥50,578
107日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ