ステンレスSUS304で細身な不等辺金折です。
用途固定や接合に。
材質ステンレスSUS304
寸法C(mm)15
板厚(mm)2
穴径(Φmm)ビス:3.8
穴数4個
多孔式のため、取り付け箇所に融通が利きます。
木工用ねじ、ボルトどちらでも施工できます。
用途木材や金属のつなぎ部分の補強に
材質鉄 黒塗装
ボルト穴径(Φmm)9(M8用) ねじ穴
多孔式のため、取り付け箇所に融通が利きます。
木工用ねじ、ボルトどちらでも施工できます。
用途木材や金属のつなぎ部分の補強に
厚さt(mm)3.2
幅(mm)40
長さ(mm)90×45
ボルト穴径(Φmm)9(M8用) ねじ穴
手軽で多彩な取り付けができる部材です。
組み合わせることによって架台や配管支持その他の使い道はさまざまです。
用途連結金具。自動車部品取り付け金具。
寸法W1(mm)19
寸法W2(mm)38
板厚(mm)2.0
穴ピッチ(mm)25
材質スチール
表面処理黒塗装仕上
形状L型
穴径(Φmm)6.5
ステンレスの不等辺L型金折です。両側に長穴が開いているので、お好みの位置で固定ができます。
用途仮設や仮止めに。
材質ステンレスSUS304
板厚(mm)1.8
穴径(Φmm)ビス:4.5
木ネジ用穴とボルト用穴が兼用使用出来ますので、コンクリート壁及びALCにも取り付け可能です。ユニクロメッキ仕上。
用途木材の補強、カーテンボックス受金具、ブラケット等に最適です。ブラケット等に最適です。
材質スチール
両面皿取りで内向きにも外向きにも使用できます。皿頭のねじをご使用ください。
木材などのつなぎ部分やコーナー部の補強に最適です。
補強金物としては定番アイテムとなっております。
用途補強用、転落防止、棚受、ブラケット等。
材質スチール
表面処理ユニクロームメッキ仕上げ
寸法W(mm)32
板厚(mm)4.5
使用ビス径(mm)4.1
棚受け金具L型棚受け
板厚4.5ミリでボルト穴付ですので、しっかりと固定したい場合に最適な補強金具です。
用途固定や補強に。
材質鉄
仕上ユニクロメッキ
寸法A(mm)60
板厚(mm)4.5
穴径(Φmm)ビス:5
軽量棚&アングルの接続金具にも使用できます。組み合わせる事によって架台や配管支持その他の使い道は様々です。手軽で多彩な組合せができる部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。
材質鉄(クローム)
穴径(Φmm)6.5
板厚(mm)2.0
寸法W1(mm)19
寸法W2(mm)38
穴ピッチ(mm)25
内側皿取りです。皿頭のねじをご使用ください。
木材などのつなぎ部分やコーナー部の補強に最適です。
補強金物としては定番アイテムとなっております。
用途補強用、転落防止、棚受、ブラケット等。
材質スチール
表面処理ユニクロームメッキ仕上げ
材質SUS304
仕上ヘアーライン
付属品取付ビス
材質SUS304
寸法C(mm)5
取付穴4-Φ5
仕上ヘアライン
軽量棚&アングルの接続金具にも使用できます。組み合わせる事によって架台や配管支持その他の使い道は様々です。手軽で多彩な組合せができる部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。
穴径(Φmm)6.5
材質ステンレス(SUS)
板厚(mm)2.0
寸法W1(mm)19
寸法W2(mm)38
穴ピッチ(mm)25
軽量棚&アングルの接続金具にも使用できます。組み合わせる事によって架台や配管支持その他の使い道は様々です。
穴径(Φmm)6.5
板厚(mm)2
棚や机、家具の補強に最適。
L590mm
W119mm
W238mm
厚さ(mm)2
穴径(Φmm)6.2
手軽で多彩な取り付けができる部材です。組み合わせることによって架台や配管支持その他の使い道はさまざまです。軽量棚&アングルの接続金具にも使用できます。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
用途連結金具。自動車部品取り付け金具。
トラスコ品番283-1457
材質スチール、表面処理:クロムメッキ仕上げ
寸法L1(mm)19
寸法L2(mm)38
寸法W(mm)140
板厚(mm)2
穴数12個
穴径(mm)6.5
1個
¥559
税込¥615
当日出荷
材質SUS304
板厚(mm)5
加工片面皿くり加工
仕上ヘアライン
板幅(mm)16
棚受け金具L型棚受け
DIYや建築、製造業まであらゆる業種の方にご使用いただいています。
幅広タイプのL字型連結補助金具です。
木材同士をつなぐ際、補強用の金具として使用します。
材質がステンレスなので錆びにくいです。
リブ付きで強度が高いです。
用途木材や金属などを垂直に固定、補強する際に使用します。
材質SUS304相当
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5個)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
材質はステンレス(SUS304)で錆びにくい製品です。木材・住宅・建築・内装などの補強・結合・取付に。穴の多さとサイズの幅広さがが人気の金具類です。DIYから建築、製造業まであらゆる業種の方にご使用いただいています。
用途木工用連結金物、補助金物として使用します。
板厚(mm)2
RoHS指令(10物質対応)対応
穴径(Φmm)4
通常のビス穴に加え、長穴があいていますのでボルトと兼用での固定が可能です。
用途木製の板材の固定や補強に。
材質鉄
用途日曜大工、家具転倒防止に
材質鋼板
色シルバー
表面処理ニッケルメッキ
ステンレスの不等辺L型金折です。両側に長穴が開いているので、お好みの位置で固定ができます。
用途固定、補強などに
材質ステンレスSUS304
仕上バレル研磨
寸法B(mm)35
寸法C(mm)30
板厚(mm)3
寸法a(mm)9×20(長穴)
寸法b(mm)9×45(長穴)
木材などのつなぎ部分やコーナー部の補強に最適です。
補強金物としては定番アイテムとなっております。
用途補強用、転落防止、棚受、ブラケット等。
材質スチール
表面処理ユニクロームメッキ仕上げ
板厚6ミリの金折です。ボルトでの取り付けも可能です。
用途木製の板材の固定や補強に。
材質鉄
仕上ユニクロメッキ
寸法B(mm)60
板厚(mm)6
穴径(Φmm)ビス:5.4
ボルト穴径(Φmm)15×25
関連キーワード