カテゴリ
- 物流用品(1,782)
- 切削工具(720)
- ねじ・ボルト・釘(439)
- 配管・水廻り設備部材(438)
- 作業工具(377)
- メカニカル部品(353)
- 機構部品(264)
- 農業機械(184)
- 空調・照明・電設資材(138)
- 測定用品(110)
- 建築金物(110)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(104)
- 制御機器(103)
- 船舶用品・漁業資材(69)
- 作業服(67)
- 厨房用品(62)
- 建材・エクステリア(55)
- 保管用品(52)
- FA担当者のオススメ新商品(52)
- 油圧機器・油圧ホース(50)
- 科学研究・開発用品(43)
- 店舗什器・備品(42)
- 電動工具(38)
- 塗料(37)
- 塗装・養生・内装用品(36)
- 洗剤・除去剤(35)
- バイク部品(34)
- パソコン/周辺機器(34)
- 介護用品(32)
- 自動車補修部品(29)
- 清掃用品(27)
- ポンプ・送風機・電熱機器(26)
- 電気材料(23)
- バッテリー・電装(23)
- 溶接用品(20)
- 研磨材(19)
- 農業・園芸資材(15)
- 卓上消耗品(14)
- 家電(14)
- フォークリフト・産機・建機用品(14)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(12)
- 学童・教育用品(12)
- 医療(11)
- 整備工具・収納(10)
- 日用品(9)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(9)
- 防災用品(9)
- 安全保護具(9)
- 事務用品(9)
- オフィス家具(8)
- 住設機器(7)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
- 安全用品(6)
- カー用品(6)
- 縫製用品(6)
- 自転車整備工具・アクセサリー(5)
- 自転車部品(5)
- 空圧工具(5)
- テープ(4)
- 測量用品(土木/建設)(4)
- 救急・衛生(4)
- 自動車用オイル・ケミカル(4)
- トラック輸送・安全用品(4)
- トラック用品・パーツ(4)
- 梱包用品(3)
- 防犯用品(3)
- ヘルスケア(3)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- スプレー・オイル・グリス(2)
- 接着剤・補修材(2)
- タイヤ・足回り(2)
- 手袋(2)
- 食品・飲料(2)
- 農具(2)
- 安全標識(1)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 肥料・農薬・除草剤・種(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(27)
- KITO(キトー)(1,633)
- 大阪魂(277)
- BIGM(丸山製作所)(174)
- TRUSCO(131)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(80)
- NAC(長堀工業)(79)
- 日研工作所(69)
- Panasonic(パナソニック)(57)
- BIG DAISHOWA(56)
- タカノ(50)
- KTC(49)
- オーティス(48)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(44)
- 椿本チエイン(42)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(42)
- TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)(41)
- CKD(39)
- マリンテック(39)
- 京セラ(38)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
「l-075」の検索結果

タイミングベルト L075形
三ツ星ベルト(5件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1本当日出荷から52日以内出荷高負荷にも使用できます。 ベルトの片寄り防止の為、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。用途一般工業用に幅広く使用されています。高さ(mm)3.61ベルト幅(mm)19.1種類タイミングベルト使用温度範囲(℃)-30~90材質(ベルト)ゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)36歯ピッチ(mm)9.525ベルト呼び幅75ベルト形L
シンクロベルト L075形
バンドー化学(4件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷から4日以内出荷ベルトとプーリが正確にかみ合いますので、計算通りの回転数や移動量が得られます。金属と金属の接触がないので給油装置が不要です。高い初張力が不要ですので、軸受やモータを小さくできます。材質ゴムベルト幅(mm)19.1種類シンクロベルトピッチ(mm)9.525ベルト厚(mm)3.5ベルト形L
ジョーマックス L075
NBK(鍋屋バイテック会社)¥6,898~税込¥7,588~1個3日以内出荷から5日以内出荷質量(kg)0.36サイズL075材質(本体)鉄系焼結合金質量(g)360種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)22ねじ寸法MM6軸方向変位(mm)0~+1.1ねじ締付トルク(N・m)7
シンクロプーリ L075形 AF
バンドー化学¥2,598~税込¥2,858~1個3日以内出荷から12日以内出荷付属品フランジ付材質機械構造用炭素鋼形状AF種類シンクロプーリ適合ベルト幅(mm)19歯形L
シンクロプーリ L075形 BF
バンドー化学¥2,798~税込¥3,078~1個3日以内出荷から12日以内出荷付属品フランジ付材質機械構造用炭素鋼形状BF種類シンクロプーリ適合ベルト幅(mm)19歯形L
Kタイミングプーリ下穴品 L075形 BFタイプ
KANA(片山チエン)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から4日以内出荷タイミング伝動の優れた性能により低騒音でクリーンな伝動を実現付属品フランジ材質プーリ/炭素鋼、フランジ/普通鋼形状BFタイプL075(W/21、H2.5)種類タイミングプーリ仕上下穴径は最小径H7に仕上げています
アジャスター付キャスター(L-75)
岡本工機¥29,980税込¥32,9781個4日以内出荷キャスターとレベリングボルトを一体化。移動・固定が簡単にできます。 自動販売機、金銭両替機、自動機、専用機など水平度が必要とされる機器に最適です。 キャスターの最大荷重は160kgf(156.8daN)です。レベリング時の最大荷重は360kgf(352.8daN)です。車輪幅(mm)32ストッパーなし最大荷重(N)3530取付穴径(Φmm)9キャスタータイプアジャスター付キャスター車輪タイプ単輪
コスモC露出 L無75A
Panasonic(パナソニック)¥74,980税込¥82,4781面3日以内出荷材質プラスチック製形状露出・半埋込両用形タイプ標準タイプシリーズコスモパネルコンパクト21相線式単相3線容量(A)75ドア付リミッタースペース無
タイミングプーリ L075形 B形
三ツ星ベルト¥3,298~税込¥3,628~1個6日以内出荷から65日以内出荷タイミングベルト伝動は、高精度のベルトと、正確に設計加工されたプーリが円滑にかみ合うことで、はじめて威力を発揮します。 ボブカッターで切削加工。良好な伝達が得られます。適合ベルト幅(mm)19プーリーB形適合ベルトL
エスロン DV-VU継手 45L 75
セキスイ¥519税込¥5711個3日以内出荷内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 ストッパーがVuパイプの肉厚と同じで、継手内に段差が生じにくい構造。 主に排水・通気にご使用下さい。 接着接合のため施工がスピーディに行えます。用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの排水管または通気管接続継手。 Vuパイプ(硬質ポリ塩化ビニル管)用専用継手。トラスコ品番850-6657材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)色グレー質量(g)218寸法L(mm)65規格塩化ビニル管・継手協会規格AS38寸法Z(mm)25最高使用温度(℃)45
KタイミングプーリーL075形 AFタイプ
KANA(片山チエン)¥6,598~税込¥7,258~1個4日以内出荷付属品フランジ材質機械構造用炭素鋼形状AFタイプL075(W/21mm、H/2.5mm)種類タイミングプーリ寸法D(mm)-寸法K(mm)-寸法LB(mm)-寸法LA(mm)26
タイミングプーリ L075形 A形
三ツ星ベルト¥2,798~税込¥3,078~1個6日以内出荷から65日以内出荷タイミングベルト伝動は、高精度のベルトと、正確に設計加工されたプーリが円滑にかみ合うことで、はじめて威力を発揮します。 ボブカッターで切削加工。良好な伝達が得られます。適合ベルト幅(mm)19プーリーA形適合ベルトL
KタイミングプーリーL075形 BFタイプ
KANA(片山チエン)¥7,698~税込¥8,468~1個4日以内出荷付属品フランジ材質機械構造用炭素鋼形状BFタイプL075(W/21mm、H/2.5mm)種類タイミングプーリ
Kタイミングプーリ下穴品 L075形 AFタイプ
KANA(片山チエン)¥1,698~税込¥1,868~1個4日以内出荷から16日以内出荷タイミング伝動の優れた性能により低騒音でクリーンな伝動を実現付属品フランジ材質プーリ/炭素鋼、フランジ/普通鋼形状AFタイプL075(W/21、H2.5)種類タイミングプーリ仕上下穴径は最小径H7に仕上げています寸法LA(mm)26
スパイダー(スパフレックス カップリング用)
三木プーリ(12件のレビュー)¥479税込¥5271個当日出荷2個のハブ(カップリング)にはさみこむ専用のスパイダー(緩衝ゴム)です。種類関連商品材質(スパイダー)NBR(ニトリルゴム)
アイフック ラッチ付
スリーエッチ(13件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷から3日以内出荷スタンダードな吊フックです。 メッキ加工をしています。用途ワイヤロープ、チェーン等の先端金具。仕様ラッチ付材質スチール
PPクラフトシート
アクリサンデー(26件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581枚当日出荷から6日以内出荷カラフルで丈夫、柔軟性があるポリプロピレンの0.75mm厚さタイプです。用途クリアファイル、仕切りファイル、インデックス、書類ケース、各種事務用品、メガホン、かばん、作業台のトップシート材質ポリプロピレン(PP)厚さ(mm)0.75
ジョーフレックスカップリング Lシリーズ用インサートのみ
椿本チエイン(5件のレビュー)¥199~税込¥219~1個当日出荷から翌々日出荷ジョーフレックスカップリング Lシリーズ用のインサートです。種類関連商品許容偏心(mm)0.38
トーションばね(アーム角度90°)
アキュレイト(6件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481袋(5個)当日出荷から8日以内出荷材質SUS304WPBアーム角度(deg)90RoHS指令(10物質対応)対応ばねの種類トーションばね
SDSプラスビット X5L
BOSCH(ボッシュ)(10件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1本当日出荷から4日以内出荷5枚刃で真円極まる、鉄筋に強く超寿命、高品質な穴あけで作業の品質とコストダウンに貢献します。 5枚刃の頑強な一体成型超硬ヘッドにより、真円に近い穴あけと鉄筋干渉に強い超寿命を実現しました。 磨耗確認マークがある間は、穴あけ錐径が規定値で、正確な穴あけ径であることが確認できます。(特許取得) 二重U溝構造のフルートと滑らかな表面加工により、切粉を素早く排出し、切粉のつまりが発生しません。用途コンクリート、ブロック、モルタル、石材の穴あけ刃数5
スパフレックスカップリング(ALモデル) 下穴品
三木プーリ(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷から翌々日出荷構造はシンプルで軽量 2個のハブと緩衝材(スパイダー)により構成されるシンプルな構造で、ハブにアルミ合金を採用し、軽量です。 取り扱いが簡単 軸方向の移動だけでカップリングの連結・分離が可能です。材質(本体)アルミ合金種類ジョータイプ
トーションばね(アーム角度135°)
アキュレイト(8件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481袋(5個)当日出荷から8日以内出荷材質SUS304WPBアーム角度(deg)135RoHS指令(10物質対応)対応ばねの種類トーションばね
ジョーフレックスカップリング Lシリーズ
椿本チエイン(4件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から5日以内出荷高速、低トルクに適したデザインは、汎用モータの各サイズに対応しており、4極モータで45kwまで、2極モータで110kwの範囲でご使用できます。 各サイズとも、S、M、Hの3タイプを標準化。用途に応じ、インサートの種類を選択できます。 モータ直結用として選定した場合、同等のJISフランジ形たわみ軸継手として比較して、外径は約1/2、重量は約1/10~1/2となり、コンパクト、軽量化をはかれます。 部品は3つだけですから、故障が少なく、部品交換も容易です。 Hタイプは-50~120℃の温度範囲でご使用できます。従来のゴムカップリングでは使用できなかった、低温あるいは高温でも使用可能です。 JISフランジ形たわみ軸継手と比較して、許容平行誤差で約2倍、許容角度誤差で約6倍の能力があります。 ハブの爪とインサートで連結する構造ですから、軸方向の移動だけで連結・分離ができます。 ウレタン、ハイトレルのインサートにマッチしたハブで、耐食性にすぐれています。種類ジョータイプ許容偏心(mm)0.38
ルミナス ゴムキャスターセット/ストッパー付
Luminous(ルミナス)(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481セット(2個)当日出荷お部屋の模様替え時のレイアウト変更に便利です。また、掃除など、ちょっと動かしたい時にあるとうれしいパーツです。 設置場所が決まったら、固定できるストッパー付きです。 軸部分にベアリングを使用しています。用途スチールラックパーツ用材質ゴム、金属部:スチール耐荷重(kg)400(静止時)、80(走行移動時)/1台あたりポール径(Φmm)25
ファンドリーフック(ラッチ付)
スリーエッチ(2件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷口幅が広くふところが大きいので、直接敷き鉄板や径の太い物等を引っ掛けることができます。用途敷鉄板の吊り上げ。 土木、建築工事等での荷物の吊り上げ。仕様ラッチ付材質特殊合金鋼
トーションばね(アーム角度180°)
アキュレイト(2件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481袋(5個)当日出荷から9日以内出荷材質SUS304WPBアーム角度(deg)180RoHS指令(10物質対応)対応ばねの種類トーションばね
タイミングベルト L形(ポリウレタン)
三ツ星ベルト¥2,798~税込¥3,078~1本当日出荷から52日以内出荷軽動力伝動として精度がすぐれています。 耐油にもすぐれています。 外観が美しく、ゴム粉の飛散もなく、きれいな伝動が得意です。高さ(mm)3.61タイプUタイプ、標準種類タイミングベルト使用温度範囲(℃)-30~+90材質(ベルト)ポリウレタン最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)36歯ピッチ(mm)9.525ベルト形L
スパフレックスカップリング カップリング単体(ALモデル)
三木プーリ(4件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から4日以内出荷軸穴種別キー・止めねじタイプ材質(本体)アルミ合金種類ジョータイプ使用温度範囲(℃)-20~80許容偏角(°)1バックラッシ有
スパフレックス ALモデル 軸穴完成品
三木プーリ(1件のレビュー)¥4,598~税込¥5,058~1個当日出荷から18日以内出荷2個のハブの間に緩衝ゴム(ニトリルゴム)をはさみ込んだだけのシンプルな構造のカップリングで、ハブの材質にアルミ合金を採用し、軽量です。 また、軸への取り付けはハブ外周部にストレートエッジをあてるだけで心出しが簡単に行えます。構造がシンプルなため低価格なのも魅力のひとつです。材質(本体)ハブ:アルミ合金使用温度範囲(℃)-20~80材質(スパイダー)ニトリルゴム
パワーロック ASシリーズ
椿本チエイン(2件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781個当日出荷から5日以内出荷汎用タイプです。 取付け、取外しが容易です。 キー等を使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具です。
スパフレックスカップリング(ALモデル)
三木プーリ(2件のレビュー)¥5,149税込¥5,6641個当日出荷から18日以内出荷2個のハブと緩衝材(スパイダー)により構成されるシンプルな構造です。ハブの材質にアルミ合金を用いているため、軽量で低慣習性が特長です。軸方向の移動だけでカップリングの連結・分離が可能です。構造がシンプルで低価格です。適合汎用モータステッピングモータ軸穴種別キー・止めねじタイプ材質(本体)アルミ合金種類ジョータイプ使用温度範囲(℃)-20~80基準規格新JIS規格対応許容偏角(°)1材質(スパイダー)NBR(ニトリルゴム)バックラッシ有
当てもの 筒状タイプ
田村総業(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷摩擦に強いナイロン製の当てものです。用途角の鋭いものや表面の粗いものを安全に吊る時のベルト保護。材質ナイロンタイプ筒状
...