カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
- メカニカル部品(3)
- 卓上消耗品(1)
- タイヤ・足回り(1)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
「l-1012b」の検索結果

タイヤゲージ(STG)用ホース
PROXMETER(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷PROXMETERSTG-1006B、STB-1006L、STG-1012L用交換用ホース。ホース長さ300mm適合STG-1006L、STG-1006B、STG-1012L全長(mm)300
LSL-1012B LED作業灯(横長)10V-80V 共通 18W
JB(日本ボデーパーツ工業)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷横長タイプのLED作業灯。DC12V/DC24V/DC48V共用(許容入力電圧範囲:DC10V~DC80V)。3WハイパワーLEDを6個搭載(消費電力13W)。ランプ全体で1060ルーメンを発揮!!。魚眼レンズ角度設定により幅広く遠くまで照射!。角度:両側の2個(120度)、真中4個(80度)に設定。取付ブラケット、ボルト類は錆びにくいステンレス製を使用しています用途電装パーツ材質本体:アルミ合金、レンズ:PMMA電流(A)12V時:1.11/24V時:0.52/48V時:0.26消費電力(W)18入力電圧(V)DC12/24/48対応環境負荷物質:SOC4対応使用環境温度(℃)-20~50光束(Lm)1060寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)50×160×38LED使用数(個)OSRAM製3W×6粒
洗浄液用/クイックチェンジフィルタ (FQ1012~)
SMC¥96,980~税込¥106,678~1個3日以内出荷から40日以内出荷・小流量のろ過(MAX.30L/min) ・工具不要。 ・エレメント交換わずか60秒。
汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Sローラ RF08150
椿本チエイン¥899税込¥9891リンク8日以内出荷から17日以内出荷仕様DT材質(本体)スチールタイプリンク単位ピッチメートル系ピッチ種類直乗せ搬送チェーンピッチ(mm)150リンク内幅(mm)27概略質量(kg/m)4ローラ径(Φmm)22.2チェーンNo.RF08150Sプレート厚(mm)6.3最小引張強度(kN)66.7平均引張強度(kN)78.5チェーン形式汎用大形コンベヤチェーンピン長L1(mm)31ピン長L2(mm)34.5リンク内幅W(mm)27ピン径D(mm)11.3プレート幅H(mm)28.6ローラ形式Sローラ最大許容張力(kN)11.2
バイピッチチェーン SA2
椿本チエイン¥169税込¥1861リンク9日以内出荷から32日以内出荷材質(本体)スチールタイプリンク単位種類アタッチ付チェーンユニットリンク数-チェーン形式バイピッチチェーンアタッチメント型式SA2
サイドローラ付 ラムダバイピッチチェーン
椿本チエイン¥139税込¥1531リンク9日以内出荷から27日以内出荷材質(本体)スチールタイプリンク単位種類ローラ付搬送チェーンチェーン形式サイドローラローラープラローラ