カテゴリ

  • 農業機械(292)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(132)
  • メカニカル部品(93)
  • 機構部品(47)
  • 配管・水廻り設備部材(44)
  • 切削工具(30)
  • 物流用品(16)
  • 測定用品(15)
  • 制御機器(12)
  • オフィス家具(10)
  • FA担当者のオススメ新商品(9)
  • 空調・照明・電設資材(8)
  • 自動車純正部品(7)
  • 作業服(6)
  • トラック輸送・安全用品(5)
  • クリーンルーム用品(4)
  • 建材・エクステリア(4)
  • 電動工具(4)
  • 保管用品(3)
  • 厨房用品(3)
  • 建築金物(3)
  • エンジン工具(3)
  • バイク純正部品(2)
  • バイク部品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 介護用品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 農具(2)
  • トラック純正部品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 梱包用品(1)
  • テープ(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 電気材料(1)
  • 安全用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 医療(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「l-1040」の検索結果

関連キーワード
771件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • (03411)HOSE L=1040 三菱ふそう

    (03411)HOSE L=1040

    三菱ふそう
    28,980税込31,878
    1個
    5日以内出荷
  • (SZ950)ホース,L=1040(フユエル タンク) 日野自動車

    (SZ950)ホース,L=1040(フユエル タンク)

    日野自動車
    6,942税込7,636
    1個
    10日以内出荷
  • ホース (L1040) 90445-10MA9 YAMAHA(ヤマハ)

    ホース (L1040) 90445-10MA9

    YAMAHA(ヤマハ)
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番90445-10846
  • FDハンディコンテナ CAPTAIN STAG

    FDハンディコンテナ

    CAPTAIN STAG(12件のレビュー)
    879税込967
    1個
    当日出荷
    取っ手がついてるから持ち運びラクラク。 簡単組立、コンパクト収納。
    材質ポリプロピレンフタの有無なし
  • SF2-30・30 SUS(エスユーエス)

    SF2-30・30

    SUS(エスユーエス)(35件のレビュー)
    1,121税込1,233
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    材質A6005CSS-T5 (A6N01SS-T5)
  • SF-20・20 SUS(エスユーエス)

    SF-20・20

    SUS(エスユーエス)(30件のレビュー)
    688税込757
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    材質A6005CSS-T5 (A6N01SS-T5)
  • DDL-ZZ Series 薄型両シールドラジアル玉軸受 NMB(ミネベア)

    DDL-ZZ Series 薄型両シールドラジアル玉軸受

    NMB(ミネベア)(273件のレビュー)
    259税込285
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    パソコンを中心とした情報通信機器や家電製品、自動車の制御モーターなどに多く使用されるミニチュアベアリングです。 高精度が要求される回転機器などの軸を安定的に回転させるために、軸を受ける部分に使用される精密部品です。
    材質(本体)マルテンサイト系ステンレス鋼JIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼
  • 強力ばね 東京発条製作所

    強力ばね

    東京発条製作所(20件のレビュー)
    56税込62
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。
    材質ばね用シリコンクロム鋼種類軽荷重使用温度範囲(℃)150~-30ばねの種類強力ばね
  • SF2-40・40 SUS(エスユーエス)

    SF2-40・40

    SUS(エスユーエス)(14件のレビュー)
    2,035税込2,239
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    形状正方形種類4面溝溝数1列溝×1列溝表面処理アルマイトフレーム幅(mm)40サイズ(mm)40×40
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    東技が世に先駆けて製品化したネジアップ式端子台シリーズ。その高い品質と機種の豊富さは今もなおベストセラー機種のひとつにあげられています。AT-10はのTUVの認定を取得しておりますので海外輸出向けにも安心してご使用になれます。緩めた端子ネジは、内部のバネ構造により持ち上がったまま自己保持されますので、(AT-10~AT-150)ネジの脱落による短絡事故、紛失等が防げます。本品は、メーカー専用の20mm巾のレールをセット済になります。
    取付方式C型20mmレール
  • グリーンフレーム SUS(エスユーエス)

    グリーンフレーム

    SUS(エスユーエス)(3件のレビュー)
    569税込626
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    材質アルミ押出材,アルマイト表面処理
  • DDL Series 薄型開放ラジアル玉軸受 NMB(ミネベア)

    DDL Series 薄型開放ラジアル玉軸受

    NMB(ミネベア)(51件のレビュー)
    339税込373
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    パソコンを中心とした情報通信機器や家電製品、自動車の制御モーターなどに多く使用されるミニチュアベアリングです。高精度が要求される回転機器などの軸を安定的に回転させるために、軸を受ける部分に使用される精密部品です。
    材質(本体)マルテンサイト系ステンレス鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼
  • SF2-30・60 SUS(エスユーエス)

    SF2-30・60

    SUS(エスユーエス)(12件のレビュー)
    1,951税込2,146
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
  • SF-20・40 SUS(エスユーエス)

    SF-20・40

    SUS(エスユーエス)(12件のレビュー)
    1,439税込1,583
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
  • LSeries 薄型両シールドラジアル玉軸受 NMB(ミネベア)

    LSeries 薄型両シールドラジアル玉軸受

    NMB(ミネベア)(9件のレビュー)
    249税込274
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    パソコンを中心とした情報通信機器や家電製品、自動車の制御モーターなどに多く使用されるミニチュアベアリングです。高精度が要求される回転機器などの軸を安定的に回転させるために、軸を受ける部分に使用される精密部品です。
    JIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
  • SF2-40・80 SUS(エスユーエス)

    SF2-40・80

    SUS(エスユーエス)(7件のレビュー)
    3,813税込4,194
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
  • ロックピン NBK(鍋屋バイテック会社)

    ロックピン

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
  • ユニスパウト セイニチ(生産日本社)

    ユニスパウト

    セイニチ(生産日本社)
    2,298税込2,528
    1パック(20枚)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    サイドシール部分がなくて、手に優しいパウチです。円筒形で片手で持ちやすい。タテ長でスタイリッシュ。ガスバリア性があり、-40℃~85℃×30分、ボイルまで可能です。乳等省令2群対応。ボトル等の容器に比べてプラスチック使用量削減に大きく貢献できます。
    用途アイスクリーム、ゼリー、プリン、豆腐等。ドレッシング、タレ、ジャム等。シャンプー・化粧品等
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    組端子台 / レール取付型 / セルフアップ式 / 一般端子台。PTシリーズは、11A~600Aまでの14機種を揃えています。電気容量の異なったタイプでも、1つのユニットとして1本のレール上に組立てることが出来、広範囲の使用が可能です。全てのタイプがUL規格又TUVの認定を取得しておりますので海外向け仕様にも安心してご使用になれます。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れている変性PPE樹脂を使用しています。適合レールはDIN規格に準拠した35mm幅のレールです。レールへの取付は上方向から押し込むだけで簡単にセットできます。(但しPT-200~600は除く)
    形状1段取付方式DIN35mm結線方式セルフアップ
  • グリーンフレームF35 SUS(エスユーエス)

    グリーンフレームF35

    SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
    1,208税込1,329
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    材質アルミ押出材,アルマイト表面処理
  • グリーンフレームLスロット SUS(エスユーエス)

    グリーンフレームLスロット

    SUS(エスユーエス)
    1,368税込1,505
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    材質アルミ押出材,アルマイト表面処理
  • テンションレバー(おねじ) TL MIYOSHI(小西製作所)

    テンションレバー(おねじ) TL

    MIYOSHI(小西製作所)
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質(握り玉)黒色フェノール樹脂形状ノブ付形材質(本体)鋼材S45C種類テンションレバー表面処理(シャフト)黒色四三酸化鉄皮膜、(ボルト)黒色四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー部)黒色四三酸化鉄皮膜取付部おねじ材質(ボルト)鋼材S45C材質(シャフト)鋼材SUM22材質(バネ)鋼線SW-C
  • ピンシリンダー CJP2シリーズ SMC

    ピンシリンダー CJP2シリーズ

    SMC
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    小形軽量 全長:6~9.5mm短縮 質量:55~65%減少 アルミボディを採用、従来のCJPに比べ軽量化を実現。 (メーカーCJPシリンダ、基本形、オートスイッチなしでの比較) Φ4-5stでもオートスイッチ2ヶ取付可能。 Φ2ワンタッチ管継手、スピードコントローラの接続が可能。 オートスイッチ付(CDJP2シリーズ:CDJP2)
  • KCL・KCL-SUS カムレバー イマオコーポレーション

    KCL・KCL-SUS カムレバー

    イマオコーポレーション(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    一度適正な位置までねじ込めば、レバーを倒したり起こしたりする操作のみで、クランプアンクランプが行えます。 オネジタイプはネジ部が回転しますのでレバー操作位置を任意調整できます。 RoHS指令適合製品です。
  • ロックピン - リングタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

    ロックピン - リングタイプ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    リング付ロックピン。 スピーディなワークの位置決め・固定ができます。 取付後にリングを倒せば、上部スペースを確保できます。 PBPLS-NIはオールステンレス製、耐蝕性・耐熱性に優れています。
  • ソーラーグランドライト 2個セット/Silver キシマ

    ソーラーグランドライト 2個セット/Silver

    キシマ
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷
    備え付けの設備のように堅牢でスマートなデザインのソーラーグランドライト。後々のメンテナンスや電気代を考えると、後付けできるソーラー仕様のグランドライトが便利。車で踏んでも壊れないタフ設計なので駐車場にも最適。グランドライト2個入り
    用途玄関、お庭、駐車場の照明に。付属品固定用ネジ×2本材質アルミニウム合金寸法(Φ×高さH)(mm)118×25LED色電球色LED使用数(個)6防水保護等級IP65
  • サンビックアンカーNSLタイプ スチール製 ミリねじ サンコーテクノ

    サンビックアンカーNSLタイプ スチール製 ミリねじ

    サンコーテクノ
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
  • ソーラーグランドライト 2個セット/Black キシマ

    ソーラーグランドライト 2個セット/Black

    キシマ
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷
    備え付けの設備のように堅牢でスマートなデザインのソーラーグランドライト。後々のメンテナンスや電気代を考えると、後付けできるソーラー仕様のグランドライトが便利。車で踏んでも壊れないタフ設計なので駐車場にも最適。グランドライト2個入り
    用途玄関、お庭、駐車場の照明に。付属品固定用ネジ×2本材質アルミニウム合金寸法(Φ×高さH)(mm)118×25LED色電球色LED使用数(個)6防水保護等級IP65
  • コイルスプリング 軽荷重用 TRUSCO

    コイルスプリング 軽荷重用

    TRUSCO
    139税込153
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
    用途プレス金型、プラスチック金型に。
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研(1件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    バネを利用したネジアップ機構の採用で配線作業がグーンと楽になります。結線ビスは長い仕様になっていますので複数の圧着端子がしっかり止まります。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れているPPE樹脂を使用しています。適合レールはメーカー専用の20mm幅のレール。またはDIN35mm対応端子台と共用できるDASタイプです。
    形状1段定格絶縁電圧(V)AC・DC 660取付け方法C型20mmレール結線方式ネジアップ
  • DDL-F Series 薄形ラジアル総玉軸受 NMB(ミネベア)

    DDL-F Series 薄形ラジアル総玉軸受

    NMB(ミネベア)(2件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質(本体)マルテンサイト系ステンレス鋼RoHS指令(10物質対応)対応JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    組端子台 / レール取付型 / ネジアップ式 / 一般端子台。ショートバーを端子台上部から差込むタイプなので、端子台上部からコモン部がひと目で確認可能です。ショートバーと端子ネジ部が別の場所に接続される為、端子ネジ部には1ネジに対して2本の電線が結線でき、省スペースが図れます。電気試験などの際、ショートバーだけを外して確認することが可能です。
    形状1段取付方式DIN35mm結線方式ネジアップ
  • グリーンフレームF50 SUS(エスユーエス)

    グリーンフレームF50

    SUS(エスユーエス)
    1,180税込1,298
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    材質アルミ押出材,アルマイト表面処理
  • 超硬防振型エンドミル ロング形 スクエアタイプ AE-VML OSG(オーエスジー)

    超硬防振型エンドミル ロング形 スクエアタイプ AE-VML

    OSG(オーエスジー)
    14,980税込16,478
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ステンレス鋼・炭素鋼・合金鋼に最適化した仕様の超硬防振型エンドミル。 AE-VMSシリーズは、工具剛性と切りくず排出性を両立した溝フォームにより安定加工が可能となり部品加工で嫌がられるバリを抑制します。 ロング形のAE-VMLでは、大きな芯厚により高剛性を実現し、高速側面切削を可能にします。 刃先からシャンクにむけて芯厚が変化するウェブテーパにより、工具剛性が向上し、加工面倒れを防止。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
    用途一般構造用鋼・炭素鋼・合金鋼・合金工具鋼・プリハードン鋼・焼入れ鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・銅合金・アルミ合金・チタン合金・耐熱合金材質超硬合金被削材炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC:◎、~55HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇表面処理DUARISEコーティング外径許容差(mm)0~-0.02コーナR許容差(mm)±0.03
  • CRANKCASE COMP.,L   11200KM1040 ホンダ

    CRANKCASE COMP.,L 11200KM1040

    ホンダ
    47,980税込52,778
    1個
    5日以内出荷
  • ミネチュアベアリング Lシリーズ(ラジアル深溝玉軸受・薄肉タイプ) NMB(ミネベア)

    ミネチュアベアリング Lシリーズ(ラジアル深溝玉軸受・薄肉タイプ)

    NMB(ミネベア)(1件のレビュー)
    339税込373
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    ラジアル玉軸受の中で最も代表的な形式です。ラジアル荷重の他、両方向のアキシアル荷重を受けることができます。
    JIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
  • ステンワイヤーバンド SWシリーズ 山口商工

    ステンワイヤーバンド SWシリーズ

    山口商工
    13,980税込15,378
    1箱(100個)
    3日以内出荷から7日以内出荷
    2本のワイヤー鋼線でホースの外径を均一に締め付けます。
    材質ステンレス(SUS304)締付トルク(N・m)(標準)約2(ホースの仕様などによって変動することがあるのでご注意下さい。)
  • ドリル 超硬S CDL タンガロイ

    ドリル 超硬S CDL

    タンガロイ
    109,800税込120,780
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    材質UMRoHS指令(10物質対応)対応
  • ラッシングベルト軽荷重用 オーエッチ工業

    ラッシングベルト軽荷重用

    オーエッチ工業(4件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    カムバックル式で、簡単な操作で荷締作業ができます。
    用途軽荷重用材質(ベルト)ポリエステル
  • 超硬防振型エンドミル ロング形 チップブレーカタイプ AE-VML OSG(オーエスジー)

    超硬防振型エンドミル ロング形 チップブレーカタイプ AE-VML

    OSG(オーエスジー)
    19,980税込21,978
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ステンレス鋼・炭素鋼・合金鋼に最適化した仕様の超硬防振型エンドミル。 工具剛性と切りくず排出性を両立した溝フォームにより安定加工が可能となり部品加工で嫌がられるバリを抑制します。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
    用途一般構造用鋼・炭素鋼・合金鋼・合金工具鋼・プリハードン鋼・焼入れ鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・銅合金・アルミ合金・チタン合金・耐熱合金材質超硬合金表面処理DUARISEコーティング外径許容差(mm)0~-0.02適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC:◎、~55HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇
...