カテゴリ

  • 油圧機器・油圧ホース(1,190)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(698)
  • メカニカル部品(401)
  • 農業機械(367)
  • FA担当者のオススメ新商品(306)
  • 空調・照明・電設資材(279)
  • 科学研究・開発用品(121)
  • 配管・水廻り設備部材(115)
  • 測定用品(95)
  • 制御機器(85)
  • 切削工具(84)
  • 物流用品(83)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(83)
  • フォークリフト・産機・建機用品(39)
  • 機構部品(38)
  • オフィス家具(37)
  • 保管用品(36)
  • 厨房用品(35)
  • 建材・エクステリア(33)
  • バイク純正部品(29)
  • 清掃用品(28)
  • 医療(28)
  • 建築金物(27)
  • 電気材料(23)
  • 家電(20)
  • 店舗什器・備品(17)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(16)
  • 溶接用品(16)
  • 安全用品(16)
  • 塗装・養生・内装用品(16)
  • 電動工具(16)
  • 作業工具(15)
  • 洗剤・除去剤(14)
  • 防災用品(12)
  • 船舶用品・漁業資材(11)
  • 測量用品(土木/建設)(9)
  • 自動車補修部品(9)
  • 作業服(9)
  • トラック純正部品(9)
  • バイク部品(8)
  • 介護用品(8)
  • はんだ関連・静電気対策用品(7)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(7)
  • 農業・園芸資材(7)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(6)
  • 日用品(5)
  • 研磨材(5)
  • 梱包用品(4)
  • 安全標識(4)
  • 自動車用オイル・ケミカル(4)
  • 鈑金・塗装(4)
  • 安全保護具(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 農具(4)
  • 空圧工具(4)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • 住設機器(3)
  • ヘルスケア(3)
  • 洗車・清掃(3)
  • 食品・飲料(3)
  • 事務用品(3)
  • 学童・教育用品(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 理美容(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • カー用品(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 手袋(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)
  • エンジン工具(1)

「l-1500」の検索結果

4,274件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ミツエイ ブリーチL 1500ml ミツエイ

    ミツエイ ブリーチL 1500ml

    ミツエイ
    249税込274
    1本
    当日出荷
  • ゴムチップマット オプション Lステップ1500 D&Dグループ

    ゴムチップマット オプション Lステップ1500

    D&Dグループ
    2,820税込3,102
    1個
    翌々日出荷
    滑り防止・転倒事故防止に効果あり。水ハケも良いので便利です。カッターで設置箇所に合わせてサイズの加工が容易です。
    用途勝手口、玄関、などの階段に仕様面取り加工あり、段鼻側ノンスリップ加工寸法(mm)60×1500×10(L部20)質量(kg)約0.9タイプ階段用
  • ゴムチップマット オプション Lステップ1500 D&Dグループ

    ゴムチップマット オプション Lステップ1500

    D&Dグループ
    3,500税込3,850
    1枚
    翌々日出荷
    幅(mm)60質量(kg)2.3奥行(mm)1500
  • 業務用砥石 L-1500 正広

    業務用砥石 L-1500

    正広
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    砥石は大きいほうが、使いやすいです。
    寸法(mm)210-70-25タイプ仕上
  • フリーベアユニット FU-C8L-1500 フリーベアコーポレーション

    フリーベアユニット FU-C8L-1500

    フリーベアコーポレーション
    17,980税込19,778
    1本
    翌々日出荷
    ボールキャスターは耐久性のあるスチール製です。C-8L-SL18(ゴミ抜け穴付)を使用しています。
    トラスコ品番405-9675材質フレーム:スチール 、ボールキャスター本体:スチール幅(mm)80全長(mm)1500高さ(mm)34.6ピッチ(mm)100ボール個数C-8L-SL4×15RoHS指令(10物質対応)対応耐荷重(kg/個)【ボール】30
  • 間接照明 ライトバー L:1500mm コイズミ照明

    間接照明 ライトバー L:1500mm

    コイズミ照明
    32,980税込36,278
    1本
    翌々日出荷
    仕様信号送りコネクタ付き、送りコネクタ付き幅(mm)38全長(mm)1500質量(kg)1.2取付直付・壁付・床取付高さ(mm)39消費電力(W)41.3本体アルミ・シルバーアルマイト仕上機能PWM調光別売付属品適合調光器ランプLED色温度(K)2700ランプ寿命40000時間光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)106.2皮相電力(VA)【100V】42【200V】44【242V】46光束(Lm)4390グリーン購入法適合演色指数(Ra)83適正電圧(V)100-242パネルポリカーボネート・乳白色配光タイプ散光LED交換不可調光範囲約1~100%入数(本)1
  • 台形ねじ 30度 L=1500(S45C/生地) 大阪魂

    台形ねじ 30度 L=1500(S45C/生地)

    大阪魂(1件のレビュー)
    9,498税込10,448
    1個
    当日出荷
    材質S45C長さ(mm)1500タイプ右ねじ表面処理生地
  • (90056)ホース,L=1500,L=1500(フユエル タンク) 日野自動車

    (90056)ホース,L=1500,L=1500(フユエル タンク)

    日野自動車
    2,337税込2,571
    1個
    10日以内出荷
  • (90056)チューブ,L=1500,L=1500(フユエル タンク) 日野自動車

    (90056)チューブ,L=1500,L=1500(フユエル タンク)

    日野自動車
    3,672税込4,039
    1個
    10日以内出荷
  • 間接照明 L=1500タイプ DC24V専用 DAIKO(大光電機)

    間接照明 L=1500タイプ DC24V専用

    DAIKO(大光電機)
    36,980税込40,678
    1台
    3日以内出荷
    仕様重耐塩仕様長さ(mm)1478幅(mm)28カバーポリカーボネート 乳白質量(kg)0.6ステンカラー取付縦長付・横長付兼用高さ(mm)26備考取付ピッチ調整可能消費電力(W)15.6電源別売構造防雨・防湿形本体アルミ型材 ステンカラー色塗装保護等級IP65(LEDユニット部)取付場所天井付・壁付・床付兼用別売付属品調光器別売(PWM信号制御調光器)ランプLED内蔵取付け方法木ネジ取付専用ランプ寿命40000時間エネルギー消費効率(Lm/W)29.4光束(Lm)460配光角度(°)60ビーム角度(°)【1/2】115調光方式電源選択で非調光・調光に対応演色指数(Ra)82適正電圧(V)DC24LED交換不可近接限度距離(m)0.1エコロジー商品省エネ
  • インダイレクト ライトバー 電源一体型 L:1500mm コイズミ照明

    インダイレクト ライトバー 電源一体型 L:1500mm

    コイズミ照明
    35,980税込39,578
    1台
    翌々日出荷から30日以内出荷
    仕様送りコネクタ付き幅(mm)38全長(mm)1500取付直付・壁付・床取付高さ(mm)39備考DALI/PWMはスイッチ切替式ユニット搭載でどちらの信号制御方式にも対応可能消費電力(W)31.9本体アルミ・シルバーアルマイト仕上機能DALI/PWM調光別売付属品適合調光器ランプLEDランプ寿命40000時間皮相電力(VA)【100V】33【200V】34【242V】34明るさハイパワーグリーン購入法適合演色指数(Ra)93適正電圧(V)100-242LED交換不可調光範囲約1~100%
  • リニア08/棚下ライン照明 L:1500タイプ ENDO(遠藤照明)

    リニア08/棚下ライン照明 L:1500タイプ

    ENDO(遠藤照明)
    11,980税込13,178
    1台
    4日以内出荷から5日以内出荷
    LEDZ Linearシリーズ。8mm幅の極細ライン照明。映り込みが気にならない粒感のない美しい発光面。Ra92の高演色で鮮やかな演出。選べる取付方法、設置も自由自在。取付はマグネット式と取付金具式の2種類の方法が選べます。オプション金具のバリエーションもさらに充実し、多様な設置環境に対応することができます。無線制御で調光が可能に。DC24V用無線調光ドライバーを使用すれば、他のスマートレッズ対応製品と合わせて一括で管理・制御が可能になります。
    仕様LEDモジュール付質量(kg)0.2消費電力(W)28.3本体アルミ(アルマイト仕上)入力電圧(V)DC24取付金具光源寿命(LED)40000時間接続コード別売(RB-645N)配光角度(°)68×64(ビーム角132×112)拡散配光調光方式調光/非調光兼用型演色指数(Ra)高演色92LED交換不可電源ユニット別売エコロジー商品省エネ
  • 間接照明 灯具可動 L=1500タイプ 狭角形 DAIKO(大光電機)

    間接照明 灯具可動 L=1500タイプ 狭角形

    DAIKO(大光電機)
    71,980税込79,178
    1台
    3日以内出荷
    付属品キャプタイヤコード1m付仕様重耐塩仕様長さ(mm)1515幅(mm)60質量(kg)4.8ステンカラー取付縦長付・横長付兼用高さ(mm)105備考取付ピッチ調整可能消費電力(W)59構造防雨・防湿形本体アルミ型材 ステンカラー色塗装/アクリル 透明保護等級IP65(LEDユニット部)取付場所天井付・壁付・床付兼用別売付属品調光器別売(PWM信号制御調光器)ランプLED内蔵取付け方法木ネジ・ボルト取付兼用ランプ寿命40000時間配光角度(°)25×60ビーム角度(°)【1/2】26-86調光方式調光(PWM調光)演色指数(Ra)83適正電圧(V)100~242調光の可否可能(5%~100%)LED交換不可近接限度距離(m)0.1可動範囲(°)【灯具】左右各90エコロジー商品省エネ
  • 間接照明 灯具可動 L=1500タイプ 広角形 DAIKO(大光電機)

    間接照明 灯具可動 L=1500タイプ 広角形

    DAIKO(大光電機)
    71,980税込79,178
    1台
    3日以内出荷
    付属品キャプタイヤコード1m付仕様重耐塩仕様長さ(mm)1515幅(mm)60質量(kg)4.8ステンカラー取付縦長付・横長付兼用高さ(mm)105備考取付ピッチ調整可能消費電力(W)59構造防雨・防湿形本体アルミ型材 ステンカラー色塗装/アクリル 透明保護等級IP65(LEDユニット部)取付場所天井付・壁付・床付兼用別売付属品調光器別売(PWM信号制御調光器)ランプLED内蔵取付け方法木ネジ・ボルト取付兼用ランプ寿命40000時間配光角度(°)60ビーム角度(°)【1/2】88-98調光方式調光(PWM調光)演色指数(Ra)83適正電圧(V)100~242調光の可否可能(5%~100%)LED交換不可近接限度距離(m)0.1可動範囲(°)【灯具】左右各90エコロジー商品省エネ
  • ソリッドデザインベースライト FlatSeamlessSlim 調光タイプ L:1500mmタイプ コイズミ照明

    ソリッドデザインベースライト FlatSeamlessSlim 調光タイプ L:1500mmタイプ

    コイズミ照明
    36,980税込40,678
    1台
    翌々日出荷
    幅(mm)32全長(mm)1509材質/仕上【セード】ポリカーボネート (乳白色)質量(kg)1.4取付直付型高さ(mm)55備考直付・壁付取付可能、DALI/PWMはスイッチ切替式ユニット搭載でどちらの信号制御方式にも対応可能消費電力(W)22.9本体アルミ・ホワイトN93塗装機能DALI/PWM調光別売付属品適合調光器ランプLEDランプ寿命40000時間皮相電力(VA)【100V】24【200V】24【242V】25演色指数(Ra)93LED交換不可調光範囲約1~100%
  • (90056)チューブ,L=1500(フユエル タンク) 日野自動車

    (90056)チューブ,L=1500(フユエル タンク)

    日野自動車
    5,073税込5,580
    1個
    10日以内出荷
  • ソリッドデザインベースライト FlatSeamlessSlim 調光調色 L:1500mmタイプ コイズミ照明

    ソリッドデザインベースライト FlatSeamlessSlim 調光調色 L:1500mmタイプ

    コイズミ照明
    58,980税込64,878
    1台
    翌々日出荷
    幅(mm)32全長(mm)1509材質/仕上【セード】ポリカーボネート (乳白色)質量(kg)1.4取付直付型高さ(mm)55備考直付・壁付取付可能消費電力(W)23.9本体アルミ・ホワイトN93塗装機能DALI調光調色別売付属品適合調光器モード切替【調色】2700~5000KランプLED色温度(K)5000ランプ寿命40000時間光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)95.3皮相電力(VA)【100V】24【200V】24【242V】25光束(Lm)2280演色指数(Ra)93適正電圧(V)100-242LED交換不可調光範囲約1~100%
  • インダイレクト ライトバー 調光調色 電源一体型 L:1500mm コイズミ照明

    インダイレクト ライトバー 調光調色 電源一体型 L:1500mm

    コイズミ照明
    58,980税込64,878
    1台
    翌々日出荷
    仕様送りコネクタ付き幅(mm)38全長(mm)1500質量(kg)1.4取付直付・壁付・床取付高さ(mm)39消費電力(W)41.4本体アルミ・シルバーアルマイト仕上機能DALI調光調色別売付属品適合調光器モード切替【調色】2700~5000KランプLED色温度(K)5000ランプ寿命40000時間光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)125.3皮相電力(VA)【100V】43【200V】44【242V】44光束(Lm)5190明るさハイパワーグリーン購入法適合演色指数(Ra)93適正電圧(V)100-242パネルポリカーボネート・乳白色配光タイプ散光配光LED交換不可調光範囲約1~100%
  • (SZ950)チユーブ,L=1500(フユエル タンク) 日野自動車

    (SZ950)チユーブ,L=1500(フユエル タンク)

    日野自動車
    3,939税込4,333
    1個
    10日以内出荷
  • (90056)ホース,L=1500(フユエル タンク) 日野自動車

    (90056)ホース,L=1500(フユエル タンク)

    日野自動車
    6,942税込7,636
    1個
    10日以内出荷
  • ベーシックラインライト L1500 Panasonic(パナソニック)

    ベーシックラインライト L1500

    Panasonic(パナソニック)
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
  • (SZ950)ホース,L=1500(フユエル タンク) 日野自動車

    (SZ950)ホース,L=1500(フユエル タンク)

    日野自動車
    6,942税込7,636
    1個
    10日以内出荷
  • 低密度ポリエチレンフォーム L-1500 サンペルカ

    低密度ポリエチレンフォーム L-1500

    サンペルカ
    7,998税込8,798
    1枚
    22日以内出荷
    あらゆる衝撃から商品や人体を保護。 水や音を通さない、気密性に富んだ緩衝剤です。 ポリエチレン樹脂を基材とした独立気泡体。気泡は極めて細かく、柔軟性に富んだソフトな感触です。 各種プラスチックフォームのなかですぐれた緩衝性・断熱性・浮揚性・耐薬品性があります。 (※製造過程にフロンガスを全く使用していないクリーンな発泡体です。遅燃性で、燃焼時にダイオキシンなどの有毒ガスを発生しません) 自動車規格:FMVSS-302適合。
    用途一般産業・建築・日用雑貨・梱包・海洋船舶など、多目的に使えます。 土木建築用の目地板やバックアップ材。 海洋船舶の防舷材やセーフティーフェンダー。 梱包・輸送の内装材、玩具などの日用雑貨、健康・スポーツ用品。 弱電機器のパッキング材。 断熱材。材質ポリエチレン樹脂長さ(mm)2000幅(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応圧縮応力25%(kPa)130見掛密度(kg/m3)65
  • ベーシックラインライト L1500 Panasonic(パナソニック)

    ベーシックラインライト L1500

    Panasonic(パナソニック)
    14,980税込16,478
    1台
    4日以内出荷
    URL公開:2025/6/21
    仕様天井直付型・壁直付型・据置取付型、L1500タイプ、拡散タイプ、カバー(乳白つや消し)付、建築化照明用、壁面(縦・横向き)・天井面・据置取付専用、送り用端子台付、位相制御式(2線式)、適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能適合【ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)、リビングライコンNQ28771H (別売)、LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)、LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)、LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)長さ(mm)1461(取付部含む1501)幅(mm)38質量(kg)1.5高さ(mm)40電圧(V)100消費電力(W)30入力電流(A)(100V時)0.3トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)RaRa83RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
  • 【レンタル】スチールパイル L (ロング) L1500mm グリーンクロス

    【レンタル】スチールパイル L (ロング) L1500mm

    グリーンクロス
    37税込41
    1本
    3日以内出荷
    強度・耐久性・施工性に優れた打ち込み杭です。太陽光発電所や仮設工事現場など、様々な場所で使用されている多用途資材です。
    用途単管組み立ての土台など。材質(本体)Q345B スチール(ドブメッキ仕上げ)、(両端)45#鋼質量(kg)4長さ(m)1.54取付け方法地面に打ち込み直径(mm)48.6サービス分類レンタル
  • ホース (L1500) 90445-090F6 YAMAHA(ヤマハ)

    ホース (L1500) 90445-090F6

    YAMAHA(ヤマハ)(3件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    主な適合純正品番90445-09635
  • ホース (L1500) 90445-18441 YAMAHA(ヤマハ)

    ホース (L1500) 90445-18441

    YAMAHA(ヤマハ)
    6,198税込6,818
    1個
    3日以内出荷
  • ホース (L1500) 90445-50360 YAMAHA(ヤマハ)

    ホース (L1500) 90445-50360

    YAMAHA(ヤマハ)
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷
  • ホース (L1500) 90445-12167 YAMAHA(ヤマハ)

    ホース (L1500) 90445-12167

    YAMAHA(ヤマハ)
    4,298税込4,728
    1個
    3日以内出荷
  • ライン器具L1500屋内用器具 東芝ライテック

    ライン器具L1500屋内用器具

    東芝ライテック
    39,980税込43,978
    1個
    3日以内出荷
    幅25mmのコンパクトサイズで、タイトなスペースにも施工可能。幅25mmのコンパクトサイズで省スペース対応。送りコネクタ付きで簡単結線。結線BOXや圧着作業不用の器具内結線可能!(入力時)。取付金具で傾斜取付、壁面取付も可能。高い演色性で美しい空間を演出。間接照明によりさまざまな空間を演出
    付属品送りコネクタ材質本体/アルミ、カバー/ポリカーボネート周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)93始動方式LS9光源寿命40000時間(光束維持率70%)付加機能間接光調光方式不可
  • ホース (L1500) 90445-12156 YAMAHA(ヤマハ)

    ホース (L1500) 90445-12156

    YAMAHA(ヤマハ)
    2,698税込2,968
    1個
    3日以内出荷
  • ボンベ固定スタンド 1500L BFS1500シリーズ アズワン

    ボンベ固定スタンド 1500L BFS1500シリーズ

    アズワン
    17,500税込19,250
    1個
    当日出荷
    金属フレームでボンベを固定し、チェーンで転倒を防止します。 アンカーで地面に固定することも可能です。
    材質スチールアンカー穴(mm)Φ10mm×4個適合ボンベΦ140×H990mm)
  • NH1L-1500シリーズ IDEC(和泉電気)

    NH1L-1500シリーズ

    IDEC(和泉電気)
    4,098税込4,508
    1個
    26日以内出荷
    極数1定格電圧(V)AC250/DC65定格遮断容量(kA)(AC220V/AC250V/DC65V)1保護方式流体電磁引外し方式
  • 鉄ピンΦ12×L1500mm グリーンクロス

    鉄ピンΦ12×L1500mm

    グリーンクロス
    2,298税込2,528
    1本
    5日以内出荷
    地面に打ち込み、ロープやネットフェンスを張るための支柱です。ロープを止めるフックがL字になっており、取付やロープの回収が楽に行えるようになっています。最上部と中央付近にフックがあるので、2段でご使用頂けます。打ち込みやすいように上部の頭を大きくしています。
    用途立入禁止区域や工事現場等の安全確保に。長さ(mm)1500寸法(mm)フック位置:上部から20、上部から580(2カ所)茶(塗装)フックL型、2数直径(mm)本体:12フック内径(Φmm)20
  • ホース (L1500) 90445-084J0 YAMAHA(ヤマハ)

    ホース (L1500) 90445-084J0

    YAMAHA(ヤマハ)(2件のレビュー)
    929税込1,022
    1個
    4日以内出荷
    主な適合純正品番26H-14197-00
  • LスロープFK L1500mm 643-215 シコク

    LスロープFK L1500mm 643-215

    シコク
    279,800税込307,780
    1台
    9日以内出荷
  • ホース (L1500) 90445-13M06 YAMAHA(ヤマハ)

    ホース (L1500) 90445-13M06

    YAMAHA(ヤマハ)
    2,398税込2,638
    1個
    3日以内出荷
  • 間接照明/什器用/XC-LED/L1500タイプ DAIKO(大光電機)

    間接照明/什器用/XC-LED/L1500タイプ

    DAIKO(大光電機)
    34,980税込38,478
    1台
    4日以内出荷
    仕様LED内蔵、LED交換不可、調光器別売材質本体:アルミ型材 シルバーアルマイト/カバー:ポリカーボネート 乳白アルマイトタイプL1500タイプ取付方式壁付(横長付専用)電圧(V)DC24専用消費電力(W)28取付場所天井付・壁付(横長付)・床付兼用寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)8×1494×10光源寿命40000時間容量(VA)電気容量28.1・負荷容量21.6配光角度(°)60RoHS指令(10物質対応)対応連結最大1系統あたり7.52mまで(器具・直流電源ケーブル・延長ケーブル含む)調光の可否電源選択で非調光・調光に対応近接限度距離(m)0.1角度調節角度調整不可(オプション含む)エコロジー商品省エネ
  • ベースライト/ARCHI TRACE/埋込形 PWM/L1500 DAIKO(大光電機)

    ベースライト/ARCHI TRACE/埋込形 PWM/L1500

    DAIKO(大光電機)
    59,980税込65,978
    1台
    4日以内出荷
    仕様LED内蔵、LED交換不可、ボルト取付専用・埋込、調光器別売、L1500タイプ材質本体:アルミ型材 シルバーアルマイト/カバー:アクリル 乳白/埋込BOX:アルミ型材 シルバーアルマイトシルバーアルマイト電圧(V)AC100/200兼用消費電力(W)54埋め込み深さ(mm)225光源寿命40000時間容量(VA)54/56(100V/200V)配光角度(°)65RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83調光率(%)5~100調光の可否調光(PWM調光)近接限度距離(m)0.1エコロジー商品省エネ
...