カテゴリ

  • 農業機械(196)
  • 自動車純正部品(159)
  • 配管・水廻り設備部材(114)
  • 切削工具(96)
  • メカニカル部品(92)
  • 作業工具(74)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(64)
  • ねじ・ボルト・釘(61)
  • トラック純正部品(53)
  • 制御機器(47)
  • 機構部品(45)
  • 照明(38)
  • 空調・電設資材(37)
  • 建築金物(29)
  • 物流用品(27)
  • オフィス家具(27)
  • 科学研究・開発用品(26)
  • 油圧機器・油圧ホース(26)
  • 自動車補修部品(19)
  • バイク純正部品(10)
  • 電気材料(8)
  • 卓上消耗品(7)
  • テープ(6)
  • 店舗什器・備品(6)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • 日用品(5)
  • 事務用品(5)
  • バイク部品(4)
  • 測定用品(4)
  • 塗装・養生・内装用品(4)
  • 介護用品(4)
  • 家電(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 電動工具(4)
  • 保管用品(3)
  • 救急・衛生(3)
  • 安全靴・作業靴(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • 縫製用品(3)
  • 安全標識(2)
  • 防災用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 医療(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 安全保護具(2)
  • 研磨材(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 塗料(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 清掃用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全用品(1)
  • マスク(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「l-28-1」の検索結果

関連キーワード
1,356件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
New Balance Portland New Balance(ニューバランス)New Balance PortlandNew Balance(ニューバランス)(4件のレビュー)
12,000税込13,200
1足
当日出荷から5日以内出荷
足に優しい新設計のワイドな樹脂先芯です。(ナイロンファイバー製)熱可塑性の月型でしっかりと踵をホールドします。ニューバランススタビライザーはTPR月型とセットで安定効果を高めます。耐油・耐摩耗性に優れた合成ゴムを使用しています。反射輝度に優れた3M社製を使用しています。暗所での作業の安全性を高めます。中足骨をホールドし、踵の浮きを抑え、前足部の屈曲をフリーにします。JSAA A種認定品です。
形状ローカット規格JSAA A種認定品製法セメント式材質(甲被)PU+エアーメッシュ機能耐油・耐摩耗性靴底EVA+ラバー材質(先芯)樹脂製(ワイド)甲被タイプ靴タイプスニーカー
止金 ジョー・プリンス竹下止金ジョー・プリンス竹下(3件のレビュー)
79税込87
1個
当日出荷
PCH-PH シリーズと合わせてご使用下さい。
用途点検口扉、ガスチャンバー、トランクルーム材質冷間圧延鋼板(SPCC)仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
ベアリー R-ML NTN(エヌティーエヌ)ベアリー R-MLNTN(エヌティーエヌ)
229税込252
1個
当日出荷から11日以内出荷
タイプML形
ステンレスT型ファスナー 栃木屋ステンレスT型ファスナー栃木屋(3件のレビュー)
389税込428
1個
当日出荷
ばね作用により、締付力があります。 耐食性の良いステンレスを使用しています。
用途マリングッズ・小型計測機器・小型精密機器等締付力(N[kgf])約49.1(5)材質/処理(レバー・ベース・アーム・キーパー)SUS304/バレル研磨(ガイドプレート・シャフト)SUS304/-(コイルスプリング)SUS631J1-WPC質量(g)7.7RoHS指令(10物質対応)対応
テーブルナンバーサイン 数字 光テーブルナンバーサイン 数字
299税込329
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質UV樹脂幅(mm)59高さ(mm)28質量(g)2奥行(mm)1
ステン隅金 三方面 WAKI(和気産業)ステン隅金 三方面WAKI(和気産業)
559税込615
1セット(4枚)
翌々日出荷
湿気に強くサビにくい。 半面にキズ防止のフィルムが付いております
用途机、箱、組立棚、棚、椅子材質クローム穴数7
シール形極超小形基本スイッチ D2HW omron(オムロン)シール形極超小形基本スイッチ D2HWomron(オムロン)(5件のレビュー)
269税込296特価
1個
当日出荷から121日以内出荷
業界最小サイズにして、しっかりON/OFFできるロングストロークタイプ本体部寸法は従来体積比で78%、機構品の小型化に貢献。レバーなしでも使いやすいロングストローク仕様(OT参考値:1.4mm)。環境に有害な物質を排除、リード線タイプも鉛フリーを実現。
耐電圧同極端子間:AC600V 50/60Hz 1min、充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間:AC1500V 50/60Hz 1min絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)使用周囲湿度95%RH以下(+5~+35℃にて)耐振動(誤動作)周波数10~55Hz 複振幅1.5mm機械的耐久性100万回以上(30回/min)最小適合負荷DC5V 1mA許容操作速度1mm~500mm/s(ピン押ボタン形の場合)電気的耐久性10万回以上(20回/min)接点仕様クロスバ許容操作頻度(回/min)30材質(接点)金合金接点間隔(mm)0.5
ポケットクリップボード セキセイポケットクリップボードセキセイ
599税込659
1冊
当日出荷から翌々日出荷
書類を挟む&持ち歩けるポケット付きクリップボード 企業説明会や、展示会・商談イベント等での書き込みや書類の持ち歩きに最適! 移動がスマートに。必要に応じて書類を収納でき、落下防止や目隠しとしても。 収納時も安心。カバンに入れても、厚手のボードが書類の折れ曲がりを防ぎます。 使い心地の良い、場所を選ばない優しい色合いのテンダーカラー。
材質ボード部分:再生PP、ポケット:再生PP、背面ポケット留め具:マグネット幅(mm)16厚さ(mm)ボード:1.5、ポケット:0.3サイズA4タイプタテ寸法(縦×横)(mm)328×238収納枚数(枚)クリップとじ具:最大約50、裏面ポケット:最大約50マグネット付き
エボリューション ホワイト ピザプレート ARCOROC(アルコロック)エボリューション ホワイト ピザプレートARCOROC(アルコロック)
1,398税込1,538
1枚
3日以内出荷
ARCOROC Evolutions White エボリューションホワイト<全面強化ガラス>エボリューションシリーズは豊富なサイズ展開と、スタッキングデザインのプレートで、ビュッフェなどでも省スペースにご使用いただけます。材質は非多孔質材のガラスを使用しているため、傷や汚れに強く、細菌が蓄積するのを防ぎ非常に衛生的です。 レンジ使用可能
材質非多孔質材のガラスホワイト直径(Φmm)320高さ(mm)24
エボリューション W ステーキプレート ARCOROC(アルコロック)エボリューション W ステーキプレートARCOROC(アルコロック)
1,598税込1,758
1枚
3日以内出荷
ARCOROC Evolutions White エボリューションホワイト<全面強化ガラス>エボリューションシリーズは豊富なサイズ展開と、スタッキングデザインのプレートで、ビュッフェなどでも省スペースにご使用いただけます。材質は非多孔質材のガラスを使用しているため、傷や汚れに強く、細菌が蓄積するのを防ぎ非常に衛生的です。 レンジ使用可能
材質非多孔質材のガラス高さ(mm)30短辺(mm)260長辺(mm)300
ネオアップル ヤマニパッケージネオアップルヤマニパッケージ
10,980税込12,078
1ケース(30枚)
5日以内出荷
りんご5kgトレーがそのまま入る5kg箱 身箱が黒でりんごが引き立ちます。
仕様フタ・身適合りんご5kgトレー種別果物・フルーツ寸法(mm)435×345×105質量(g)20.8構成部品2
ボールロックピンスプリング圧タイプ BL2 MIYOSHI(小西製作所)ボールロックピンスプリング圧タイプ BL2MIYOSHI(小西製作所)
4,698税込5,168
1個
3日以内出荷
材質(ノブ)黒色ナイロン樹脂PA6材質(キャップ)オレンジナイロン樹脂PA6材質(ピン)ステンレスSUS303材質(バネ)ステンレスSUS631J1材質(ボール)ステンレスSUS404使用温度(℃)max80 min-20
スラスタードリル TDXL OSG(オーエスジー)スラスタードリル TDXLOSG(オーエスジー)
2,598税込2,858
1本
当日出荷から3日以内出荷
材質コバルトハイス表面処理WXLコーティングシャンク形状ストレートシャンク関連資料技術情報はこちら(75MB)
Tスロットカッター アサヒ工具Tスロットカッターアサヒ工具
18,980税込20,878
1本
翌々日出荷
ロー付け形状で外周と側面に切刃があり溝加工などに最適となります。
用途用途材質超硬K種G2
EXゴールドドリル 一般加工用 ロング形 EX-GDXL OSG(オーエスジー)EXゴールドドリル 一般加工用 ロング形 EX-GDXLOSG(オーエスジー)
3,198税込3,518
1本
当日出荷から9日以内出荷
高剛性パラボリック溝により、直径の7~10倍までの深穴加工も可能です。
用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(~35HRC):○、工具鋼(SKD・SKS):○、鋳鉄(FC):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD):◎、アルミ合金鋳物(AC):○、マグネシウム合金(AZ91D):○材質コバルトハイス(HSS-Co)先端角(°)130表面処理TiNコーティングねじれ角(°)38シャンク形状ストレートシャンクドリル径公差(mm)h8関連資料技術情報はこちら(75MB)
低摩擦シリンダ (MQQT~) SMC低摩擦シリンダ (MQQT~)SMC(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1個
当日出荷から9日以内出荷
・摺動抵抗の小さいメタルシール構造により一般シリンダでは使用 できない駆動速度域・出力コントロールをカバー。 ・標準形
千鳥刃Tスロットカッター アサヒ工具千鳥刃Tスロットカッターアサヒ工具
19,980税込21,978
1本
翌々日出荷
ロー付け千鳥刃形状で外周と側面に切刃があり溝加工などに最適となります。食付き時に衝撃が小さく、切れ味とともに直刃型より優れております
用途用途材質超硬K種G2
低摩擦シリンダ (MQQL~) SMC低摩擦シリンダ (MQQL~)SMC
29,980税込32,978
1個
当日出荷から9日以内出荷
・摺動抵抗の小さいメタルシール構造により一般シリンダでは使用 できない駆動速度域・出力コントロールをカバー。 ・耐横荷重形
作動方式複動片ロッド
CLブレーキパッド シンタードメタル CARBON LORRAINECLブレーキパッド シンタードメタルCARBON LORRAINE
3,590税込3,949
1セット
4日以内出荷から34日以内出荷
NoNiTech(No Nickel Technology) 鉛、アスベスト、ニッケルを使用していません。・実使用温度域、天候に左右されない安全性能(安心感)・コントロール性能に優れ、レバー入力に応じた制動力を発生(扱い易さ)・ディスク径や速度域に応じた摩材を開発(一般リア用/スクーター等、カテゴリーベルにコンパウンド設定)専用設計・低摩耗でロングライフを実現(耐久性の向上)・世界選手権スーパーバイクワークスチームやバイクメーカーへも純正供給の事実と実績(性能の照明)
真空包装機(チャンバー式) SURE(石崎電機製作所)真空包装機(チャンバー式)SURE(石崎電機製作所)
419,800税込461,780
1台
3日以内出荷
オイルレス真空ポンプ/オイル関係のメンテナンスが不要なドライポンプを搭載。オイル交換の手間やコストを抑えられます。オイルのにおい移りもないのでクリーンな真空パックができます。 シール失敗を減らす抜群のシール力/高性能ヒーターによる抜群のシール力でシール失敗による袋ロスを削減。ナイロンポリ袋のほかアルミラミネートも使用可能です。 金属フィルター搭載/金属フィルターにより異物の吸い込みを防ぎます。 傾斜付き真空槽/真空槽は傾斜が付いており液体が吹きこぼれにくくなっています。
付属品フッ素樹脂絶縁粘着テープ2枚 ナイロンポリ袋10枚(250mm×350mm)材質本体 :ステンレス、真空槽:アルミニウム、フタ :透明アクリル樹脂定格電圧(V)AC100(50/60Hz)コード長さ(m)有効長1.8定格消費電力(W)1200(50/60Hz)本体質量(kg)25シール時間(sec)0~6.0(0.5秒間隔)接着部の温度(℃)約250本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)372×503×358アズワン品番65-1694-49真空到達度-99kPa以上シール寸法(幅W×長さL)(mm)10×280槽容量(L)真空:7.6フィルム寸法(mm)最大:幅280×長さ340脱気速度(L/min)約77
ボルトU (1K) MAZDA(マツダ)ボルトU (1K)MAZDA(マツダ)
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷
6x18x50mm/6mm軸 超硬カッター(スチール用) エスコ6x18x50mm/6mm軸 超硬カッター(スチール用)エスコ
4,520税込4,972
1本
翌日出荷
材質タングステンカーバイド軸径(Φmm)6質量(g)18適合材鉄、鋳鋼、ステンレス、鋳鉄、チタニウム刃径×刃長×全長(mm)6×18×50アズワン品番64-7934-97
六角軸付ツイストブラシ エスコ六角軸付ツイストブラシエスコ
690税込759
1本
翌日出荷
溶接洗浄、スケールや錆の除去などに最適です。
材質スチール軸径(Φmm)1/4”(6.35)最大回転数(min-1[r.p.m])1200線径(mm)0.2
ハーネス インストルメント (L281) MAZDA(マツダ)ハーネス インストルメント (L281)MAZDA(マツダ)
169,800税込186,780
1個
翌々日出荷
セパルフリップファイルA3タテ セキセイセパルフリップファイルA3タテセキセイ
589税込648
1冊
4日以内出荷から10日以内出荷
反らすだけで開くA3サイズのフタ付ファイル。握力や引っ張る力を必要とせず、誰でも感覚的に開閉できるフラップ機能付き。A3サイズの賞状や図面、封筒やポスターなどの収納に便利。サッと収納して折れやホコリを防ぎます。間口が大きく開いて収納物の出し入れがスムーズ。作品や厚みのある紙類、発送用の梱包資材なども収容可能なマチ付き仕様。図面の持ち出しや推し活グッズの保護など、外出先での持ち歩きにも便利。バッグに入れたままスムーズな出し入れが可能です。水に強い見出しラベル付き。市販の収納ボックスと合わせて使うと見出しが見やすく更にスッキリまとまります。汚れや水に強い再生PP素材を使用。
用途出し入れ簡単!反らすだけで素早く開閉できる、A3サイズのフタ付き収納ファイル。材質本体:再生PP 0.4mm厚、見出しラベル:PP寸法(mm)454・319・12(最大マチ幅16)規格A3タテ型収納サイズA3用紙・ポスター・賞状・角0封筒・F6サイズ・梱包資材など最大収納枚数(枚)コピー用紙約100グリーン購入法適合
スタビライザーリヤー (B3) MAZDA(マツダ)スタビライザーリヤー (B3)MAZDA(マツダ)
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷
(ML281)E-WATER PUMP 三菱ふそう(ML281)E-WATER PUMP三菱ふそう
87,980税込96,778
1個
5日以内出荷
(ML281)MASTER DATA NOT AVAILABLE FROM ENICS 三菱ふそう(ML281)MASTER DATA NOT AVAILABLE FROM ENICS三菱ふそう
35,980税込39,578
1個
5日以内出荷
(ML281)STAY,DPF RR 三菱ふそう(ML281)STAY,DPF RR三菱ふそう
31,980税込35,178
1個
5日以内出荷
(ML281)BRKT ASSY,NOX SENSOR 三菱ふそう(ML281)BRKT ASSY,NOX SENSOR三菱ふそう
21,980税込24,178
1個
5日以内出荷
(ML281)ADAPTOR, MUFFLER BRKT FR 三菱ふそう(ML281)ADAPTOR, MUFFLER BRKT FR三菱ふそう
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
(ML281)BRKT,SCR RR 三菱ふそう(ML281)BRKT,SCR RR三菱ふそう
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
(ML281)BRKT,SUPPLY FRONT A 三菱ふそう(ML281)BRKT,SUPPLY FRONT A三菱ふそう
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
(ML281)STAY,SCR BRKT A 三菱ふそう(ML281)STAY,SCR BRKT A三菱ふそう
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
(ML281)COVER,NOX SENSOR 三菱ふそう(ML281)COVER,NOX SENSOR三菱ふそう
5,998税込6,598
1個
5日以内出荷
(ML281)BRKT,DPF RR 三菱ふそう(ML281)BRKT,DPF RR三菱ふそう
5,798税込6,378
1個
5日以内出荷
(ML281)BRKT,SUPPLY FRONT C 三菱ふそう(ML281)BRKT,SUPPLY FRONT C三菱ふそう
3,598税込3,958
1個
5日以内出荷
(ML281)LABEL,CAUTION FUEL 三菱ふそう(ML281)LABEL,CAUTION FUEL三菱ふそう
3,198税込3,518
1個
5日以内出荷
(ML281)BRKT,PK/BRK CABLE 三菱ふそう(ML281)BRKT,PK/BRK CABLE三菱ふそう
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷
関連キーワード
...